カテゴリ

  • 制御機器(2,363)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,939)
  • 物流用品(1,200)
  • 自動車純正部品(764)
  • メカニカル部品(657)
  • パソコン/周辺機器(634)
  • トラック純正部品(372)
  • 機構部品(314)
  • オフィス家具(293)
  • FA担当者のオススメ新商品(291)
  • 防犯用品(288)
  • バイク純正部品(261)
  • 作業工具(228)
  • バイク部品(201)
  • 空調・照明・電設資材(171)
  • はんだ関連・静電気対策用品(157)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(145)
  • 農業機械(143)
  • 作業服(129)
  • ねじ・ボルト・釘(125)
  • 安全靴・作業靴(125)
  • 建築金物(115)
  • 切削工具(102)
  • 電気材料(89)
  • 研磨材(81)
  • 梱包用品(71)
  • 測定用品(67)
  • 厨房用品(63)
  • 科学研究・開発用品(62)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • 電動工具(48)
  • 店舗什器・備品(42)
  • 清掃用品(41)
  • 学童・教育用品(38)
  • 日用品(37)
  • 家電(35)
  • カー用品(34)
  • 事務用品(32)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 保管用品(29)
  • 医療(29)
  • 安全用品(28)
  • 空圧工具(26)
  • 溶接用品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 介護用品(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 自転車部品(11)
  • 安全標識(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 防災用品(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • マスク(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 農具(6)
  • 縫製用品(6)
  • 理美容(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 住設機器(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全保護具(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 塗料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「han e」の検索結果

11,894件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Han E型スクリューターミナル ハーティング

    Han E型スクリューターミナル

    ハーティング
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    定格電圧500V定格電流(A)16結線方式ネジ端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • リムーバル工具 Han E ハーティング

    リムーバル工具 Han E

    ハーティング(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    適合ハーティングEコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han E型コネクタ ハーティング

    Han E型コネクタ

    ハーティング
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    定格電圧500V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーティング コンタクト メス Han Eシリーズ ハーティング

    ハーティング コンタクト メス Han Eシリーズ

    ハーティング
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:コンタクト●オス・メス:メス●シリーズ:Han E●併用可能製品:同軸モジュール●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. パラレルアクション圧着工具にはロケータ(品番: ; 114-7920 114-7920 )が必要です. Han ER 16 A圧着シリーズ. Hartingコンタクトインサートには幅広い用途があります。 任意の極数、電圧、定格電流に合わせてインサートを選びます。. 定格電流: 16 A 動作電圧: 500 V 6 → 24極 圧着コンタクトは別売りです(1.5 mm2、2.5 mm2オプション)
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E

    ハーティング
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    サイズ6Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ハーティング 圧着コンタクト オス Han Eシリーズ ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト オス Han Eシリーズ

    ハーティング
    56,980税込62,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han E ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han E

    ハーティング
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    その他電線保護板付きサイズ6Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • Han E型ケージクランプ ハーティング

    Han E型ケージクランプ

    ハーティング
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    定格電圧500V定格電流(A)16結線方式ケージクランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E

    ハーティング
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    サイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han E HMC ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han E HMC

    ハーティング
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    その他特殊コンタクトの仕様:リレーコンタクトサイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数18(パワー 16、特殊 2)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ハーティング 圧着コンタクト オス Han E HMCシリーズ 1袋 10個入 ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト オス Han E HMCシリーズ 1袋 10個入

    ハーティング
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984。UR、CSA。インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。Han E HMCコネクタコンタクト。Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm (AWG 26-22) → 4 mm (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
    仕様●シリーズ:Han E HMC●種類:圧着コンタクト●併用可能製品:HMCコネクタ●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:874-3569アズワン品番65-7790-03
  • 工場扇用樹脂製ハネ 45cm 穴径10 TRUSCO

    工場扇用樹脂製ハネ 45cm 穴径10

    TRUSCO(21件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    翌日出荷
    径(Φmm)450穴径(Φmm)10適合TFZR、TFZシリーズトラスコ品番233-3180質量(kg)0.55品名樹脂製ハネ羽根枚数4材質(羽根)AS樹脂
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 24極 16A 400 V 24 E ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 24極 16A 400 V 24 E

    ハーティング
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 24タイプ = ねじ止め端子定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 24 E定格電圧 = 400 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレート
  • W羽根-Ⅱ タナカ

    W羽根-Ⅱ

    タナカ(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意に決めることができますので、筋かいとの干渉を避けられます。 管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用すると便利です。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2種2級
  • ハーティング 圧着コンタクト オス Han E HMCシリーズ ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト オス Han E HMCシリーズ

    ハーティング
    7,598税込8,358
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:Han E HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984. UR、CSA. インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。. Han E HMCコネクタコンタクト. Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22) → 4 mm 2 (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。. HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
  • ハーティング リレーコンタクト オス Han Eシリーズ ハーティング

    ハーティング リレーコンタクト オス Han Eシリーズ

    ハーティング
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:リレーコンタクト●オス・メス:オス●シリーズ:HAN E●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. パラレルアクション圧着工具にはロケータ(品番: ; 114-7920 114-7920 )が必要です. Han ER 16 A圧着シリーズ. Hartingコンタクトインサートには幅広い用途があります。 任意の極数、電圧、定格電流に合わせてインサートを選びます。. 定格電流: 16 A 動作電圧: 500 V 6 → 24極 圧着コンタクトは別売りです(1.5 mm2、2.5 mm2オプション)
  • ロケータ Han E  BUCHANAN ハーティング

    ロケータ Han E BUCHANAN

    ハーティング
    679税込747
    1個
    当日出荷
    質量(g)3.16導体断面積(mm2)0.14~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーティング 取り外し工具 Han Eシリーズ ハーティング

    ハーティング 取り外し工具 Han Eシリーズ

    ハーティング
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han E●併用可能製品:HanR ESインサート●圧着工具
  • Harting 圧着ピンコンタクト Han D, Han E, Han-Yellockシリーズ Crimp Contact ハーティング

    Harting 圧着ピンコンタクト Han D, Han E, Han-Yellockシリーズ Crimp Contact

    ハーティング(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    全長(mm)127.5シリーズHan D, Han E, Han-Yellockコネクタ(圧着コネクタ)圧着コンタクト
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E

    ハーティング
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E

    ハーティング
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    サイズ6Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ハーティング ロケーターセット HAN D, Han Eシリーズ ハーティング

    ハーティング ロケーターセット HAN D, Han Eシリーズ

    ハーティング
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ロケータ-セット●シリーズ:HAN D, Han E●併用可能製品:圧着工具●Han D工具. Harting Han Dシリーズ向けの業務用アクセサリシリーズです。 アクセサリには、挿入工具、取り外し工具、及び空圧式圧着工具が含まれます。
  • インサート メス HAN16E クリンプ ハーティング

    インサート メス HAN16E クリンプ

    ハーティング
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様製品群:Han E シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト IP / NEMA評価:IP65 インサートタイプ:パワー コンタクト数:17 ポジション数:17 列数:2 列数:2 レンジ:16B 定格電圧:500V 定格電圧 VAC:380V 動作電圧:380Vアズワン品番65-1391-30
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E

    ハーティング
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    サイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E

    ハーティング
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E

    ハーティング
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ハーティング 同軸コンタクト オス Han Eシリーズ ハーティング

    ハーティング 同軸コンタクト オス Han Eシリーズ

    ハーティング
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:同軸コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:50 V●シリーズ:HAN E●併用可能製品:同軸モジュール●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. Han EEモジュールはHan Eと同じモジュールを使用. Han Eモジュール. 圧着コンタクト 6 極性化されたモジュール 品番 114-7706 114-7706 の圧着工具は、品番 114-7920 114-7920 のロケータを使用してください。 抜き取り工具については、品番 313-6613 313-6613 を参照してください。 挿抜回数 500
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E

    ハーティング
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ハーティング 圧着コンタクト メス Han E HMCシリーズ ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト メス Han E HMCシリーズ

    ハーティング
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:Han E HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984. UR、CSA. インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。. Han E HMCコネクタコンタクト. Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22) → 4 mm 2 (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。. HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
  • ハーティング 同軸コンタクト メス Han Eシリーズ,1極 ハーティング

    ハーティング 同軸コンタクト メス Han Eシリーズ,1極

    ハーティング
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:同軸コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:50 V●コンタクト数:1●シリーズ:HAN E●併用可能製品:同軸モジュール●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. Han EEモジュールはHan Eと同じモジュールを使用. Han Eモジュール. 圧着コンタクト 6 極性化されたモジュール 品番 114-7706 114-7706 の圧着工具は、品番 114-7920 114-7920 のロケータを使用してください。 抜き取り工具については、品番 313-6613 313-6613 を参照してください。 挿抜回数 500
  • Han ハウジングバルクヘッドマウンティング ハーティング

    Han ハウジングバルクヘッドマウンティング

    ハーティング
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 16極 16A 500 V 32 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 16極 16A 500 V 32 B

    ハーティング
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 32 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 2ボディ向き = ストレート
  • プラグ HAN6E 6WAY ハーティング

    プラグ HAN6E 6WAY

    ハーティング
    8,898税込9,788
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:Han ES シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:7 角型 シェルサイズ:6B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ケージ クランプ ピン 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA UL VDE コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:クランプ コンタクト 終端 タイプ:クランプ 適合製品:Han 6B ハウジング & フード IP / NEMA評価:IP65 コンタクト数:7 列数:2 列数:2 レンジ:6B 終端方法:ケージ クランプ 定格電圧:500V 定格電圧 VAC:380V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:380Vアズワン品番65-1351-61
  • プラグ HAN16E 16WAY ハーティング

    プラグ HAN16E 16WAY

    ハーティング
    9,898税込10,888
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:Han ES シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:クランプ コンタクト 終端 タイプ:クランプ 適合製品:Han 16B ハウジング & フード IP / NEMA評価:IP65 コンタクト数:17 列数:2 列数:2 レンジ:16B 終端方法:ケージ クランプ 定格電圧:500V 定格電圧 VAC:380V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:380Vアズワン品番65-1351-64
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 16A 500 V ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 16A 500 V

    ハーティング
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 6タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 500 Vジェンダー = オス行数 = 2スレッドサイズ = M3 x 10ポール形式 = 6P+E
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 16A 500 V ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 16A 500 V

    ハーティング
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 500 Vジェンダー = メス行数 = 2スレッドサイズ = M3 x 10ポール形式 = 16P+E
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 24極 16A 500 V 24 E ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 24極 16A 500 V 24 E

    ハーティング
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 24タイプ = インサート端子定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 24 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 6極 16A 500 V 6 E ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 6極 16A 500 V 6 E

    ハーティング
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 6タイプ = インサート端子定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 6 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金
...
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
"han e" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷