カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(241)
  • 科学研究・開発用品(118)
  • 制御機器(83)
  • バイク部品(47)
  • 農業機械(47)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 切削工具(23)
  • 測定用品(18)
  • オフィス家具(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 厨房用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 日用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 電気材料(5)
  • 医療(5)
  • 安全保護具(5)
  • 完成車(5)
  • 自転車部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 理美容(4)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「has 10」の検索結果

関連キーワード
773件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ HASタイプ

    TRIDON(112件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HAS 100-S LEM

    HAS 100-S

    LEM
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-300~300保管温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)100
  • HAS 50-S LEM

    HAS 50-S

    LEM
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-150~150保管温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)50
  • HAS アイマイクロパッチ スパトリートメント

    HAS アイマイクロパッチ

    スパトリートメント
    7,998税込8,798
    1個(2枚×4セット)
    欠品中
    ヒアルロン酸をニードル状に固めたポイント用シートマスク。 iマイクロパッチをベースに、ヒアルロン酸と共に、HAS・βグルカンが直接肌内部まで浸透し肌の元からハリと潤いのあるふっくらとした目元へ導きます。 年齢を重ねたお肌に、スペシャルケアとしてご使用ください。
    用途部分シートマスクRoHS指令(10物質対応)対応
  • HAS 200-S LEM

    HAS 200-S

    LEM
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-600~600保管温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)200
  • スパトリートメントHAS モイストエッセンス<業務用> スパトリートメント

    スパトリートメントHAS モイストエッセンス<業務用>

    スパトリートメント
    26,000税込28,600
    1個(60mL)
    当日出荷
    HASの良さを実感していただく為に、HASを高濃度配合 HAS(保湿成分)が年齢を重ねたお肌に潤滑力を与えてくれるエイジングケアエッセンス。
    成分水、BG、グリセリン、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、アスコフィルムノドスムエキス、ムラサキゴジアオイ花/葉/茎エキス、アマチャズル葉/茎エキス、アーチチョーク葉エキス、ブドウつるエキス、大豆種子エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、プラセンタエキス、ヒドロキシエチルセルロース、キサンタンガン、ソルビトール、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、オリーブ油、トロポロン、グルタミン、クエン酸Na、クエン酸、デシルグルコシド、フェネチルアルコール、ポリソルベート60、カプリリルグリコール、ペンチレングリコール、1,2-ヘキサンジオール、フェノキシエタノール、メチルパラペンRoHS指令(10物質対応)対応
  • HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業

    HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)

    日東工業(19件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
  • スパトリートメントHAS モイストクリーム<業務用> スパトリートメント

    スパトリートメントHAS モイストクリーム<業務用>

    スパトリートメント
    15,200税込16,720
    1個(150g)
    当日出荷
    濃厚なクリームがお肌の水分蒸発を防いでくれます。 様々な美容成分がお肌から逃げないよう、メドウフォーム油が薄く滑らかなヴェールを形成し美容成分の浸透(角質層まで)を助けてくれます。
    成分水、BG、メドウフォーム油、グリセリン、エチルヘキサン酸セチル、セテアリルアルコール、グリセリルグルコシド、ベヘニルアルコール、ステアリルアルコール、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、アスコフィルムノドスムエキス、ムラサキゴジアオイ花/葉/茎エキス、アマチャヅル葉/茎エキス、アーチチョーク葉エキス、ブドウつるエキス、ダイズ種子エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン、加水分解コラーゲン、サクシノイルアテロコラーゲン、プラセンタエキス、(ダイマージリノール酸/ステアリン酸/ヒドロキシステアリン酸)ポリグリセリル-10、ジメチコン、ジグリセリン、ステアリン酸、パルミチン酸セチル、PEG-20フィトステロール、水添レシチン、セタノール、カルボマー、フィトステロールズ、ステアリン酸グリセリル、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、スクレロチウムガム、トコフェロール、キサンタンガム、ソルビトール、ソルビン酸K(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、オリーブ油、ポリソルベート60、カプリリルグリコール、トロポロン、グルタミン、デシルグルコシド、フェネチルアルコール、水酸化K、ペンチレングリコール、メチルパラベン、エチルパラベンフェノキシエタノール、1,2-ヘキサンジオールRoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノ ウェルドアンカーHASタイプ スチール製 サンコーテクノ

    テクノ ウェルドアンカーHASタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    98税込108
    1本
    当日出荷
    各種金物の溶接ができます。打込むだけの簡単施工です。
    用途ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事などに。トラスコ品番364-0166材質スチール全長(mm)55外径D(Φmm)アンカー:12埋め込み深さ(mm)アンカー:40最大引張荷重(kN)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • HAS フェイスマスク 5本入り スパトリートメント

    HAS フェイスマスク 5本入り

    スパトリートメント
    7,498税込8,248
    1セット(25mL×5本)
    当日出荷
    ピンとハリのある、引き締まった「未来肌」 みずみずしい美容液をたっぷり含んだシートがお顔に密着し、肌にゴクゴク水分補給。 水分を保つ機能が低下しがちな肌にバリア機能をサポートし、うるおいに満ちた柔肌に仕上げます。
    用途全顔シートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェルドアンカー10本入 TRUSCO

    ウェルドアンカー10本入

    TRUSCO
    689税込758
    1パック(10本)
    当日出荷
    各種金物の溶接ができます。簡単な打ち込み施工。
    用途コンクリート用。ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事。材質(本体)スチール外径D(Φmm)10ドリル径(Φmm)10.5適合材コンクリート
  • HAS ラメラマスク スパトリートメント

    HAS ラメラマスク

    スパトリートメント
    7,998税込8,798
    1個(90g)
    5日以内出荷
    超濃密泡でお肌にグングン入る、洗い流さない新感覚のマスクパック ラメラ構造の超濃密泡が優しくお肌に密着し、浸透させる、洗い流さないタイプのマスクです。
    用途洗い流さない美容パックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパトリートメントHAS モイストローション<業務用> スパトリートメント

    スパトリートメントHAS モイストローション<業務用>

    スパトリートメント
    12,700税込13,970
    1個(500mL)
    5日以内出荷
    ローション本来の目的である「保湿」に特化。 HASやβグルカンの他にも、ヒアルロン酸・コラーゲン・エラスチン・セラミドなどの成分を配合し、お肌の基礎を潤いのある状態に整えます。
    成分水、BG、グリセリン、ジグリセリン、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、アスコフィルムノドスムエキス、ムラサキゴジアオイ花/葉/茎エキス、アマチャヅル葉/茎エキス、アーチチョーク葉エキス、ブドウつるエキス、ダイズ種子エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、加水分解エラスチン、セラミド3、スフィンゴモナスエキス、プラセンタエキス、PEG-60水添ヒマシ油、グリコシルトレハロース、キサンタンガム、加水分解水添デンプン、ソルビトール、水添レシチン、クエン酸Na、クエン酸、エタノール、ソルビン酸K、トコフェロール、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデジル)、ペンチレングリコール、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、オリーブ油、ポリソルベート60、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、トロポロン、グルタミン、デシルグルコシド、フェネチルアルコール、メチルパラベン、フェノキシエタノールRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパトリートメントHAS ウォッシングフォーム<業務用> スパトリートメント

    スパトリートメントHAS ウォッシングフォーム<業務用>

    スパトリートメント
    9,000税込9,900
    1個(280g)
    5日以内出荷
    モロッコの自然豊かな大地でゆっくりと時間をかけて作られた、上質の粘土「モロッコ溶岩クレイ」を配合。 吸着力に優れお肌の汚れや古い角質をしっかり取り除いてくれます。
    成分水、ステアリン酸、グリセリン、ミリスチン酸、水酸化K、BG、ラウリン酸、結晶セルロース、ベントナイト、酸化チタン、ココイルグリシンNa、トレハロース、ココイルメチルタウリンNa、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、アスコフィルムノドスムエキス、ムラサキゴジアオイ花/葉/茎エキス、アマチャヅル葉/茎エキス、アーチチョーク葉エキス、ブドウつるエキス、ダイズ種子エキス、モロッコ溶岩クレイ、加水分解コラーゲン、加水分解コメヌカエキス、ヒアルロン酸Na、コカミドプロピルペタイン、ステアリン酸グリセリル(SE)、ステアリン酸グリコール、ステアリン酸PEG-150、EDTA-2Na、ソルビトール、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、オリーブ油、ポリソルベート60、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、トロポロン、グルタミン、デシルグルコシド、フェネチルアルコール、ペンチレングリコール、ソルビン酸K、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパラペンRoHS指令(10物質対応)対応
  • HAS-LED/SC3-LED適合調光器 DNライティング

    HAS-LED/SC3-LED適合調光器

    DNライティング(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    タイプ屋内用周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100
  • 安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・標準型 コクヨ

    安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・標準型

    コクヨ(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。 また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。 本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。 差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。 刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。 刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合) 刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。
    付属品フッ素加工刃1枚、刃折りケース仕様オートロック機能付、分別廃棄可能材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS全長(mm)143刃幅(mm)9
  • スパトリートメントHAS バイオマスク<業務用> スパトリートメント

    スパトリートメントHAS バイオマスク<業務用>

    スパトリートメント
    77,880税込85,668
    1個(28mL×50枚)
    5日以内出荷
    ヤシ油由来の植物性マスクに美容液をたっぷりと含ませたフェイス用マスク。 お顔の凹凸に合わせぴったりフィットする、プルプル触感の高密着型マスクが潤いを肌の隅々まで届けます。
    成分水、グリセリン、BG、ヒアルロン酸Na、ナイアシンアミド、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、ハマメリスエキス、カタツムリ分泌液、ガラクトミセス培養液、カンゾウ根エキス、ダイズ種子エキス、グレープフルーツ果実エキス、センキュウエキス、アンズ果実エキス、マグワ根皮エキス、コメヌカエキス、キュウリ果実エキス、アセロラ果実エキス、パンテノール、オリーブ油、ヒドロキシエチルセルロース、カルボマー、(アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム/VP)コポリマー、PEG-60水添ヒマシ油、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、(PEG-10ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、ジメチコン、クロルフェネシン、ポリソルベート60、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、シクロペンタシロキサン、コハク酸ジエトキシエチル、ペンチレングリコール、トロポロン、エタノール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、TEA、EDTA-2Na、香料RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパトリートメントHAS iマイクロパッチ<業務用> スパトリートメント

    スパトリートメントHAS iマイクロパッチ<業務用>

    スパトリートメント
    91,000税込100,100
    1個(2枚×50セット)
    5日以内出荷
    ヒアルロン酸をニードル状に固めたポイント用シートマスク。 ヒアルロン酸と共に、HAS・βグルカンが直接肌内部(角質層)まで浸透し肌の元から潤います。
    成分加水分解ヒアルロン酸、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、オリーブ油、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、ポリソルベート60、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルコール、ペンチレングリコール、トロポロン、フェノキシエタノールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェルドアンカー サンコーテクノ

    ウェルドアンカー

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接用のアンカー 各種金物の溶接ができます。 簡単な打ち込み施工。
    用途ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事に。仕様コンクリート用材質スチールドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10
  • TONE 軟鉄ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE 軟鉄ハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ヘッドが軟鉄のため焼き入れ鋼に傷をつけずに打撃ができます。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
    用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用材質(ヘッド)軟鉄
  • プロヤスリ(コテヤスリ)舟型 ツボサン

    プロヤスリ(コテヤスリ)舟型

    ツボサン
    6,398税込7,038
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。
    用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
  • ステンレスバンド(トライドン) ケニス

    ステンレスバンド(トライドン)

    ケニス
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
  • ウェルドアンカー 大阪魂

    ウェルドアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷
    外径D(Φmm)10穿孔径(mm)10.5
  • プロヤスリ 舟型 10本組 半丸 中目 ツボサン

    プロヤスリ 舟型 10本組 半丸 中目

    ツボサン
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-8079形状半丸幅(mm)7.3粒度中目厚さ(mm)2.5全長(mm)185
  • 4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ

    4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格

    モノタロウ(854件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(1L)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
    用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • Micro-ATXケース SHARKOON

    Micro-ATXケース

    SHARKOON
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    MicroATX対応ながらもトンネル構造が採用されているミニタワーPCケースです。 電源/HDDはボトム配置となっており、それらを覆うように専用カバーが施されたトンネル構造により、小型ながらも統一感ある内部配置を実現しています。 実用的なケーブルマネジメントシステムを採用するため、いくつも用意された開口部や凹み部分を利用して、全ての部品の配線を整然とすると同時に、ケース内のエアフローを最適な状態に維持することができます。 トンネルには最長24cmまでの電源ユニットを配置できるスペースがあり、電源ユニット長が長い場合や、配線スペースを考慮する必要がある場合なども想定し、移動調整可能なHDDケージを採用。フロントパネル方向に最大4cm移動させることができます。 グラフィックカードは最長40cm、またCPUクーラーは最長15.5cmまで対応しています。 オーソドックスなフロントパネルデザインですので、パーソナル/ビジネス問わず、様々な場所でご利用いただけます。 2つの120mmファンが標準搭載されています。 フロントパネル裏面に備わったファンは、吸気用として設置されており、フレッシュな外気を内部に供給します。 もう1つのファンは排気用としてリアパネルに取り付けられています。 フロントパネル裏、ボトムパネルには着脱可能なダストフィルターが備わっており、いつでも即座の清掃を施すことが可能です。 便利なレールシステムにより、ケース底部のトンネル内には、ツールレスのゲージに3.5インチor2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能です。
    仕様●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):1 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(サイド):120mm●ファンサポート(フロント):120mm×2 or 140mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(ボトムカバー):80mm●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(120mmファン搭載済み)材質スチール、プラスチック質量(kg)5.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×402×453I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic対応マザーボードMini-ATX、Micro-ATX
  • タブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1155/HAS 11インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1155/HAS 11インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,500税込3,850
    1セット
    4日以内出荷
    タブレットに対応したUSB Type-C接続のキーボード付きPUレザーケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。入力作業や画面保護をまとめて行いたい場面に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・USB Type-C接続のキーボード付き。・PUレザー素材を使用。・カラーはブラック。・スタンド機能付き。・厚み調整用ジェルパッド付属。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
    適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1155/HASブラック接続方式USB Type-C材質(ケース)PUレザー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約290×190×30対応インチサイズ11インチ 解像度(1920×1200)特性反射防止(3H)
  • 防水タブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1155/HAS 11インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット

    防水タブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1155/HAS 11インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様
    仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1155/HAS寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ11インチ 解像度(1920×1200)特性反射防止(3H)防水性IPX8
  • タブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1155/HAS 11インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1155/HAS 11インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。
    適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1155/HAS材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ11インチ 解像度(1920×1200)特性高硬度9H
  • DIAヤスリ半丸S-10 呉英製作所

    DIAヤスリ半丸S-10

    呉英製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8991形状半丸幅(mm)5.9粒度170厚さ(mm)1.8全長(mm)175質量(g)10ヤスリ部寸法(mm)50
  • RJ10 モジュラーコネクタ MH CONNECTORS

    RJ10 モジュラーコネクタ

    MH CONNECTORS
    849税込934
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス●極数:4P4C●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクトめっき:金●シールドタイプ:UTP●長さ:13.33mm●幅:7.62mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シリーズ:MHRJ●Modular Plugs RJ22 4 Pole. A Modular RJ22 Plug 4P4C with Polycarbonate body material which is UL94V-0 rated with 50 μinch Gold plated contacts. This Modular 4P/4C Plug can be crimped with standard crimp tools and has insulating contacts with a true knife blade.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートラム 10t HASCO

    ショートラム 10t

    HASCO
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
    仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)80全長(mm)98高さ(mm)58危険物の類別非危険物ねじサイズNPT3/8-18
  • 10/100Mbpsアンマネージドイーサネットスイッチ FXC

    10/100Mbpsアンマネージドイーサネットスイッチ

    FXC
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    軽量、コンパクトなプラスチック筐体採用しており、電源内蔵で省スペース、マグネットの標準装備で容易に設置できます。電源ケーブルの抜け落ちを防止するケーブルホルダも同梱されております。全ポートにMDI/MDI-X 自動設定機能付きで、オートネゴシエーション(10BASE-T/100BASE-TX、Full/Half Duplex 自動認識)機能をサポートし、IEEE 802.3x (Full Duplex時)とバックプレッシャ(Half Duplex時)の各フローコントロール機能を搭載しております。ループ発生をビープ音とLEDで知らせるループ検知機能、ジャンボフレーム(最大9、216bytes)に対応、2、112 個のMACアドレスエントリーをサポートし、77EAP/BPDU/LACP/LLDP/IGMP 及びTagフレーム透過しております。
    材質プラスチックポート数5接続方式10/100Mbps(CSMA/CD)電源供給方式ACアダプターマグネットあり
  • EASY Harness Neo 墜落制止用器具 EHNN-10B型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    EASY Harness Neo 墜落制止用器具 EHNN-10B型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    フルハーネス本体のみ
    材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂レッド系質量(g)約1090ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックル肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
  • EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    肩パッド・ワンタッチバックルを装備のイージーハーネスシリーズの上位モデル。
    材質【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル黄色質量(g)約1000タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックルベルト幅(mm)【肩・腿部】45、【胸】25肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • 光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー StarTech.com

    光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー

    StarTech.com
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    銅線から光ファイバーへの高速変換:オープンSFP+スロットを備え、10GBASE-T(RJ45)の銅線信号を10G光ファイバーへ変換するRJ45 to SFP+光メディアコンバーター。マルチモード/シングルモードのSFP+トランシーバーに対応し、柔軟な構成と長距離伝送に適した設計。柔軟な設置に対応する構成:コンパクトな単体ユニットとして使用でき、壁面、ラック、DINレール(ADJDINKIT使用)、または収納フレーム(MCM-CHASSIS-PSU使用)の設置にも対応する設計。配線ラックやデータセンター、サーバールームなどの設備にすっきりと組み込める設置性。異なる速度が混在する環境での安定した通信:IEEE 802.3規格に準拠し、10GBASE-Tおよび10GBASE-Xに対応。16Kジャンボフレーム、全二重フロー制御、オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-Xに対応。従来の回線から高速リンクまで、プラグ&プレイで導入でき、安定した通信を実現。省電力で省スペース環境への導入に対応:付属の電源アダプターまたは本体筐体側の電源からの5V DC入力で、消費電力は標準5.3W。動作環境温度は0℃~50℃に対応。PoEには非対応
    仕様●PoE:非対応●リモート管理対応:なし●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.4 A●出力電圧:5 VDC●出力電流:2 A●製品長さ:70 mm●製品幅:94 mm●製品高さ:26 mm●製品質量:216 g●付属品:ユニバーサルACアダプタ、製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーディガン(ロング丈) C-10 D-PHASE(ディーフェイズ)

    カーディガン(ロング丈) C-10

    D-PHASE(ディーフェイズ)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    Vネックのロング丈カーディガン。
    材質ポリエステル65%・綿35%
  • モチュール(Motul) 5100 4T 10W40  1L 112796 MOTUL

    モチュール(Motul) 5100 4T 10W40 1L 112796

    MOTUL(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(1L)
    欠品中
    ストリート&ロードバイク、トレイル、オフロードバイク、エンデューロ、トライアル等4ストロークエンジン搭載、ギアボックス内蔵/非内蔵、湿式/乾式クラッチ、Euro2、3、4、5の排ガス規制準拠エンジン、排気ガス後処理システム(触媒コンバータ、排気管へのエアインジェクション)搭載。等。SAE 10W-40粘度グレードオイルを要する特定のSUZUKI、YAMAHA、KAWASAKIエンジンに適しています。
    用途触媒コンバータ無しのストリートバイク、スクーター、ATV、UTV等。分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
  • バッテリー 12V/10Ah 180CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/10Ah 180CCA 液注入済

    LONG(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP12-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:バッテリー上部の形状が若干異なるためZRX1200DAEG適合不可。互換 YTX12-BS 相当 サイズ(約):151x88x132mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 97-01。ホンダ[HONDA] FUSION/X/SE [フュージョン] MF02。カワサキ[KAWASAKI] W650 03-08。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] GU75。スズキ[SUZUKI] GOOSE350 [グース350] NK42A。ヤマハ[YAMAHA] TDM850 4EP1。ヤマハ[YAMAHA] TRX850 4NX。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約4.26。電圧[ボルト]:12。備考:【YTX12-BS、GTX12-BS、FTX12BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約4.26備考【YTX12-BS、GTX12-BS、FTX12BS互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)10特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • UAG社製iPad(第10世代)用METROPOLIS with HandStrap Case(ブラック) プリンストン

    UAG社製iPad(第10世代)用METROPOLIS with HandStrap Case(ブラック)

    プリンストン
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    タフさとデザイン性、機能性を兼ね備えたUAG製iPad(第10世代)用ケース。
...