カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 物流用品(30)
  • 制御機器(27)
  • メカニカル部品(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 空圧工具(15)
  • オフィス家具(14)
  • 空調・電設資材(12)
  • 電気材料(12)
  • 自転車部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 電動工具(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 農業機械(8)
  • 機構部品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 安全標識(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb-15」の検索結果

344件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレートASSY45480/HB-15 日東工器プレートASSY45480/HB-15日東工器
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
チップ12.7角Assy HB-15用 日東工器チップ12.7角Assy HB-15用日東工器
33,980税込37,378
1シート(12個)
当日出荷
スローアウェイ式で、4面使用可能。
適合機種HB-15外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)12.7×12.7×3.18
フアン/HB-15 日東工器フアン/HB-15日東工器
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
プレート A/HB-15 日東工器プレート A/HB-15日東工器
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
プレート C/HB-15 日東工器プレート C/HB-15日東工器
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
プレート B/HB-15 日東工器プレート B/HB-15日東工器
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
スイッチ ASSY/HB-15 日東工器スイッチ ASSY/HB-15日東工器
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
プレートAssyパイプ用 HB-15用 日東工器プレートAssyパイプ用 HB-15用日東工器
46,980税込51,678
1組
3日以内出荷
ローター サブ ASSY/HB-15 日東工器ローター サブ ASSY/HB-15日東工器
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
Tハンドル ASSY/HB-15 日東工器Tハンドル ASSY/HB-15日東工器
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
ジクウケナット AN03/HB-15 日東工器ジクウケナット AN03/HB-15日東工器
469税込516
1個
3日以内出荷
フアンカバーASSY/HB-15 日東工器フアンカバーASSY/HB-15日東工器
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ジクウケナット Uナット/HB-15 日東工器ジクウケナット Uナット/HB-15日東工器
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
チップホルダー A ASSY/HB-15 日東工器チップホルダー A ASSY/HB-15日東工器
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
チップホルダー B ASSY/HB-15 日東工器チップホルダー B ASSY/HB-15日東工器
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
Tガタレンチ 3/HB-15 日東工器Tガタレンチ 3/HB-15日東工器
969税込1,066
1個
3日以内出荷
プリントキバン ASSY/HB-15 日東工器プリントキバン ASSY/HB-15日東工器
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
6カクトメネジ ヒラサキ 6X8/HB-15 日東工器6カクトメネジ ヒラサキ 6X8/HB-15日東工器
159税込175
1個
翌日出荷
ボックス グローブ (HB15) MAZDA(マツダ)ボックス グローブ (HB15)MAZDA(マツダ)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
HB15M0FZRE TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HB15M0FZRETE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜 抵抗器 1W 5MΩ ±1%, HB15M0FZRE TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜 抵抗器 1W 5MΩ ±1%, HB15M0FZRETE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
シリーズHB定格電力(W)1抵抗5MΩ許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜最小動作温度(℃)-55
耐熱抗菌まな板 パール金属耐熱抗菌まな板パール金属(24件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
食器洗浄・乾燥機が使えます。 変形しにくく、包丁の刃を傷めにくい。 黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。 熱湯消毒OK 塩素漂白OK 両面使用OK
食器洗浄機家庭用材質ポリエチレン耐熱温度(℃)90
抗菌まな板 パール金属抗菌まな板パール金属(9件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
刃あたりが良く、包丁の刃を傷めにくい。 黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。 塩素漂白OK 両面使用OK
食器洗浄機×材質ポリエチレン耐熱温度(℃)70
バッテリーターミナル 清和工業バッテリーターミナル清和工業(59件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
用途バッテリー用付属品ボルトナット
液晶保護フィルム 反射防止 モノタロウ液晶保護フィルム 反射防止モノタロウ(16件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着対応機種汎用可視光線透過率(%)92±1取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度3H反射率(%)1.62±0.05関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)タッチパネル方式取扱説明書(4.6MB)反射防止
ボールポイント六角棒ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボールポイント六角棒ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
アクリル透明バー 光アクリル透明バー
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
ホビーや工作などに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 透明性・耐候性に優れたアクリル棒です
長さ(mm)1000
低型油圧ジャッキ マサダ製作所低型油圧ジャッキマサダ製作所(7件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1台
当日出荷
標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロンHBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)デンカエレクトロン(4件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から6日以内出荷
ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。グレー・黒(リバーシブル)仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシート使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35関連資料HBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(HBチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(HBチューブ).pdf(0.07MB)
ボールポイントレンチ ANEXボールポイントレンチANEX
519税込571
1本
当日出荷から翌々日出荷
使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
用途六角穴付ボルトの締め付け、ゆるめ作業に。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ハンドストッパー式静音樹脂台車 金沢車輌ハンドストッパー式静音樹脂台車金沢車輌(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
黄色いハンドルから手を離すと自動ロックON!安全ギアロックで動かない! ハンドルを握るとロックOFFでスムーズ走行。 人と環境にやさしい環境静音。大きな揺れがきても動き出さない安全設計。
用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適材質(車輪)ゴムタイプギアロック式ブレーキ有無ありキャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付ハンドル高さ(mm)905材質(台)樹脂ブレーキ種類ハンドブレーキ特性静音、ギアロック式ハンドルタイプ折りたたみ
スタンドバーナー(火口付) 阪口製作所スタンドバーナー(火口付)阪口製作所
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
HB15火口付のスタンドバーナーです。
ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8火口HB用15使用吹管スタンドバーナー
はしご兼用脚立ブラック 長谷川工業はしご兼用脚立ブラック長谷川工業
18,980税込20,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
はしご兼用脚立ブラック 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ規格JIS、SGマーク、Aマーク構造中折れ表面処理カラーアルマイト最大使用質量(kg)100
鉄製フライパン パール金属鉄製フライパンパール金属(7件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1枚
当日出荷
強火料理に最適。 ソテーやステーキに。
材質本体:鉄、取手:鉄(アクリル樹脂塗装)金属ヘラ使用不可
光るブレーカー付コード フジマック光るブレーカー付コードフジマック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。
用途事務所内・家庭内での作業向き。オレンジ/ネイビー電線仕様VCT1.25平方ミリメートル・2芯コンセント個数4ツ口電線仕様-芯数2保護機能過負荷(使いすぎ)15A
ホットスティック goot(太洋電機産業)ホットスティックgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10本)
当日出荷
難燃性、粘着性、電気特性に優れており、特に電子部品の接着に最適です。 主成分はポリオレフィンです。
適合【ガン】HB-80トラスコ品番213-8641長さ(mm)150質量(kg)1乳白径(Φmm)11容量(kg)1軟化点(℃)150危険物の類別非危険物
ツールホースバランサー 遠藤工業ツールホースバランサー遠藤工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
落下防止装置内蔵により、万一スプリングが破断した場合でもエアツールの落下を防止します。 ホース内径はΦ8.5mmと大きく、エア流量が十分確保できエア工具の性能を十分に発揮できます。
ストローク(m)1.3ホース内径(Φmm)8.5
ハンドベベラー 日東工器ハンドベベラー日東工器
349,800税込384,780
1台
翌日出荷
電動式開先・面取機
面取能力SS400:0C~15C(1回では7C)面取り角度(°)15~45無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3500(60Hz)電源(V)AC200三相(50/60Hz)定格出力(kW)0.4定格電流(A)2.3(50Hz)、1.9(60Hz)キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2 4芯)定格時間(分)30付属品チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)ローラーブラケットAssy×1セットプレートB× 1個スペーサーA・B×各1個六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本スパナ:24×27×1本T型レンチ:3mm×1本フックスパナ:25×28×1本本体質量(kg)15トラスコ品番116-6387
ネオイーシス ステンレステーブルポット パール金属ネオイーシス ステンレステーブルポットパール金属(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
保温、保冷OK 180℃回転で締まるスクリュー栓。軽い力で締めやすい。 レバーを完全にロックするのでこぼれない。だからボトルのように持ち歩けます。
口径(Φmm)55材質内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、底・口金・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン、開閉レバー:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
硬爪 北川鉄工所硬爪北川鉄工所(1件のレビュー)
259,800税込285,780
1個
当日出荷から32日以内出荷