14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『ネオックス・グラファイト』は、高純度グラファイトを使用した、濃くなめらかな書き味と芯の強度、汚れにくさが特長のシャープ替芯です。2010年の発売以来、多くのユーザーを支えてきました。高純度グラファイト配合で濃くてなめらかな書き味。パッケージはシンプルなデザインに一新。文房具をカラーコーディネートして揃えて楽しむトレンドを踏まえ、他の文房具とも合わせやすい淡い色をケースに採用しました。
用途シャープペン替え芯 長さ(mm)60 シリーズネオックス・グラファイト(neox GRAPHITE) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個(1個×36本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アイリスチトセ事務用デスク_SSDデスク(平デスクW1400)
エコ商品
幅(mm)1400 高さ(mm)700 奥行(mm)700 材質(フレーム)スチール 材質(天板)MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×700 グリーンマーク認定
1台
39,980 税込43,978
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスチトセ事務用デスク_SSDデスク(平デスクW1000)
エコ商品
幅(mm)1000 高さ(mm)700 奥行(mm)700 材質(フレーム)スチール 材質(天板)MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×700×700 グリーンマーク認定
1台
26,980 税込29,678
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスチトセ事務用デスク_SSDデスク(平デスクW1200)
エコ商品
幅(mm)1200 高さ(mm)700 奥行(mm)700 材質(フレーム)スチール 材質(天板)MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×700 グリーンマーク認定
1台
42,980 税込47,278
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB-CPARHシリーズは、 USB Standard-Aの機器をType-C 搭載のPC/スマートフォン/iPad/iPad Proに接続できる変換アダプターおよびケーブルです。従来からあるStandard-Aコネクター採用のUSB機器を最新の環境で再利用できます。Type-Cコネクターの根元に力がかかりにくい15cmケーブル付きです。
仕様PowerDelivery:非対応 質量(g)10 規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/USB 2.0規格準拠 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.8×9×161※コネクター部含む 対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したPC/スマートフォン/iPadおよびiPad Pro 保証期間6ヶ月 ケーブル長(cm)15 映像出力(ディスプレイオルタネートモード)非対応 転送速度(Gbps)最大5 オス形状Type-C メス形状Standard-A
1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスチトセ事務用デスク_SSDHデスク平机(H720)
エコ商品
高さ(mm)720 奥行(mm)700 材質(フレーム)スチール 材質(天板)MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工 グリーンマーク認定
1台
33,980 税込37,378
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証バックアップ用ドライブ添付モデル 4TB
仕様●候補なし:4TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1●推奨最大同時接続台数:128台(10GbE接続時)64台(1GbE接続時)※作成可能なユーザー数:100●搭載OS/CPU/メモリー:Linux(オリジナルOS)/Intel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)/8GB 付属品初回設定マニュアル、必ずお読みください、LANケーブル×2、ロックキー×2、ACアダプター、電源コード、ACプラグ変換アダプター 質量(kg)5.4 外形寸法(mm)幅183×奥行222×高さ202 電源AC100V50/60Hz(消費電力 最大113W・Typ58W) 対応OSWindows11/10、MacOS13~15、Android、iOS、ChromeOS、iPadOS、Windows Server 2025/2022/2019/2016 ※ 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 HDD■採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)バックアップ専用:1(SATA接続)■HDD取替機構:カートリッジタイプ■ホットスワップ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×4、USB2.0:Aコネクター:正面×1 グリーン購入法適合 対応プロトコルTCP/IP(IPv4・IPv6) グリーンマーク認定 LAN転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには非対応、コネクター形状:RJ-45 8極
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証バックアップ用ドライブ添付モデル 2TB
仕様●候補なし:2TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1●推奨最大同時接続台数:128台(10GbE接続時)64台(1GbE接続時)※作成可能なユーザー数:100●搭載OS/CPU/メモリー:Linux(オリジナルOS)/Intel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)/8GB 付属品初回設定マニュアル、必ずお読みください、LANケーブル×2、ロックキー×2、ACアダプター、電源コード、ACプラグ変換アダプター 質量(kg)5.3 外形寸法(mm)幅183×奥行222×高さ202 電源AC100V50/60Hz(消費電力 最大113W・Typ58W) 対応OSWindows11/10、MacOS13~15、Android、iOS、ChromeOS、iPadOS、Windows Server 2025/2022/2019/2016 ※ 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 HDD■採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)バックアップ専用:1(SATA接続)■HDD取替機構:カートリッジタイプ■ホットスワップ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×4、USB2.0:Aコネクター:正面×1 グリーン購入法適合 対応プロトコルTCP/IP(IPv4・IPv6) グリーンマーク認定 LAN転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには非対応、コネクター形状:RJ-45 8極
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証バックアップ用ドライブ添付モデル 8TB
仕様●候補なし:8TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1●推奨最大同時接続台数:128台(10GbE接続時)64台(1GbE接続時)※作成可能なユーザー数:100●搭載OS/CPU/メモリー:Linux(オリジナルOS)/Intel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)/8GB 付属品初回設定マニュアル、必ずお読みください、LANケーブル×2、ロックキー×2、ACアダプター、電源コード、ACプラグ変換アダプター 質量(kg)5.7 外形寸法(mm)幅183×奥行222×高さ202 電源AC100V50/60Hz(消費電力 最大113W・Typ58W) 対応OSWindows11/10、MacOS13~15、Android、iOS、ChromeOS、iPadOS、Windows Server 2025/2022/2019/2016 ※ 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 HDD■採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)バックアップ専用:1(SATA接続)■HDD取替機構:カートリッジタイプ■ホットスワップ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×4、USB2.0:Aコネクター:正面×1 グリーン購入法適合 対応プロトコルTCP/IP(IPv4・IPv6) グリーンマーク認定 LAN転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには非対応、コネクター形状:RJ-45 8極
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷

サンライズサンライズ SRシールS70
エコ商品
塗装性が向上。優れた意匠性。耐候性が良好。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従
危険物の類別非危険物 特性耐候性 グリーンマーク認定
1箱(320mL×10本)ほか
9,298 税込10,228
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

サンライズサンライズ SRシールH100
エコ商品
高耐候性。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従。メンテナンスサイクルの削減。優れた防汚性。豊富な色揃え。優れた作業性
危険物の類別非危険物 特性高耐候性 グリーンマーク認定
1箱(333mL×10本)ほか
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (421種類の商品があります)

省力化スピードアップ工法(HB工法)が可能。057-0063 ロックパテ用硬化剤ブラウン付き
セット内容3Kg+100g 種別ポリエステル樹脂パテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量4100g 硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比) 危険物の性状第2種 グリーンマーク認定
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

My Bookは、AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスクです。デザイン性の高いボディ、購入後すぐにファイルの転送、写真やビデオ保存、バックアップをすぐに行える高い操作性。信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載し、安心の3年保証付きです。
付属品USB3.0ケーブル、ACアダプター、クイックインストールガイド 質量(g)1000 外寸(mm)幅49×奥行139.3×高さ170.6 対応機種Windows10以降、MacOS11以降※exFATでフォーマットされており、購入後すぐにWindowsとMacで使用できます。その他のオペレーティングシステムで使用する際には、再フォーマットが必要な場合があります。 保証期間3年間(日本国内において) インターフェイスUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)ハードウェア暗号化対応大容量外付けHDD My Book 26TB
エコ商品
My Bookは、AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスクです。 信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載し、安心の3年保証付きです。
付属品USB3.0ケーブル、ACアダプター、クイックインストールガイド 寸法(mm)幅49×奥行139.3×高さ170.6 質量(g)1000 備考exFATでフォーマットされており、購入後すぐにWindowsとMacで使用できます。その他のオペレーティングシステムで使用する際には、再フォーマットが必要な場合があります。 使用温度範囲(℃)動作時:5~35、非動作時:-20~+65 対応OSWindows10以降、MacOS11以降 インターフェースUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)26 グリーンマーク認定
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷