カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • バイク純正部品(30)
  • オフィス家具(23)
  • 厨房用品(18)
  • 制御機器(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 農業機械(11)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 作業工具(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自転車部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb32」の検索結果

関連キーワード
240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6ES7232-4HB32-0XB0 SIEMENS6ES7232-4HB32-0XB0SIEMENS
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CD Series(CDM2HB32) SMCCD Series(CDM2HB32)SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2HB32) SMCCM Series(CM2HB32)SMC
5,198税込5,718
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7232-4HB32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用 SIEMENSSiemens PLC I/Oモジュール 6ES7232-4HB32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用SIEMENS
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
仕様Siemens PLC I/O モジュールSiemens SM 1232 PLC アナログ I/O モジュールには、 4 → 20 mA の信号範囲で 2 つの出力が統合されています。SIMATIC S7-1200 シリーズ PLC と組み合わせて使用するように設計されています。光学的に絶縁されており、 2 つのアナログ出力を備えています。電流形式と電圧形式の出力に対応しています。アラームや診断などの Advanced 機能を備えており、アナログ用途に最適です。特長と利点電圧及び電流の測定 分解能: 13 → 14 ビット 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C 入力電圧定格: 24 V dc用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007適合応用例:商用、住宅用寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC、TM3電源電圧24 Vケーブル長(m)100出力電流(mA)0 → 20RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ最大動作温度(℃)70出力タイプアナログ
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB32-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB32-~)SMC
7,998税込8,798
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-4~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-4~)SMC
8,798税込9,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-60~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-60~)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-3~)SMC
8,598税込9,458
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-8~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-8~)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-5~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-5~)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HB32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HB32SMC
8,498税込9,348
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)350形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2HB32) SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2HB32)SMC
35,980税込39,578
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)250タイプ(H) エアハイドロタイプジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HB32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HB32SMC
6,498税込7,148
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2HB32) SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2HB32)SMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックストローク(mm)200タイプ(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
Hバー32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー32ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から15日以内出荷
用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ材質スチール特殊鋼板厚(mm)1.2tパイプ寸法(mm)Φ31.8
ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応深型フライパン パール金属ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応深型フライパンパール金属(24件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
欠品中
丈夫な特殊加工 金属ヘラも使える強力コーティング 汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂深さ(mm)約82表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
丸型中空(Hタイプ)黄銅中空スペーサー MYG丸型中空(Hタイプ)黄銅中空スペーサーMYG(2件のレビュー)
459税込505
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅(C3604BD)表面処理Niメッキ
ビューノ ステンレス製ふきんスタンド パール金属ビューノ ステンレス製ふきんスタンドパール金属
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質本体:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×110×270
ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 100HB タジマ(田島ルーフィング)ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 100HBタジマ(田島ルーフィング)
4,998税込5,498
1箱(25枚)
3日以内出荷
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4高さ(mm)100
ビューノ ステンレス製スポンジラック パール金属ビューノ ステンレス製スポンジラックパール金属
799税込879
1個
当日出荷
材質本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニル質量(g)127耐荷重(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×85×75
ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 60HB タジマ(田島ルーフィング)ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 60HBタジマ(田島ルーフィング)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(25枚)
3日以内出荷
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4高さ(mm)60
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HB32B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HB32BSMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)390チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(E) ポート上 クッションバルブ下
ビューノ ステンレス製包丁・まな板スタンド パール金属ビューノ ステンレス製包丁・まな板スタンドパール金属
1,598税込1,758
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×130×220材質本体:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム質量(g)393
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HB32B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HB32BSMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)120チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 75HB タジマ(田島ルーフィング)ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 75HBタジマ(田島ルーフィング)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(25枚)
3日以内出荷
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4高さ(mm)75
泡まつキャップ(TMW40型用) TOTO泡まつキャップ(TMW40型用)TOTO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合品番TMF43CS、TMF44CS、TMR40D、TMW40型
ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応玉子焼 パール金属ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応玉子焼パール金属(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
丈夫な特殊加工 金属ヘラも使える強力コーティング 汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる オール熱源対応
サイズ(cm)13×18材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂質量(g)432表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装本体寸法(幅W×全長×高さH)145×370×80
ビューノ ステンレス製スリム水切りバスケット パール金属ビューノ ステンレス製スリム水切りバスケットパール金属
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質バスケット・トレー:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム幅(mm)355高さ(mm)140奥行(mm)185質量(g)717寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×185×140
ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) 大和バルブボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)大和バルブ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
ビューノ ステンレス製シンクスライド式水切りバスケット パール金属ビューノ ステンレス製シンクスライド式水切りバスケットパール金属
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質本体:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム幅(mm)210高さ(mm)115奥行(mm)400~545質量(g)620耐荷重(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400~545×115
ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴なし(C型先づけ用) 60HB タジマ(田島ルーフィング)ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴なし(C型先づけ用) 60HBタジマ(田島ルーフィング)
4,798税込5,278
1箱(25枚)
3日以内出荷
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4高さ(mm)60
ビューノ ステンレス製まな板スタンド パール金属ビューノ ステンレス製まな板スタンドパール金属
1,198税込1,318
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×130×120材質本体:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム質量(g)216収納枚数(枚)3
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブCKD(1件のレビュー)
18,775税込20,653特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
ビューノ ステンレス製コーナーバスケット パール金属ビューノ ステンレス製コーナーバスケットパール金属
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニル質量(g)231寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×120
ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 40HB タジマ(田島ルーフィング)ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 40HBタジマ(田島ルーフィング)
4,298税込4,728
1箱(25枚)
3日以内出荷
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護する軟質ビニル巾木に防汚性、抗菌性、防カビ性を付加。 高さ40mm、60mm、75mm、100mmの4サイズを用意。
材質軟質ビニル床巾木長さ(mm)914.4高さ(mm)40機能抗菌・防汚・防カビ・工場内リサイクル・VOC対策品グリーン購入法適合
ビューノ ステンレス製水切りバスケット パール金属ビューノ ステンレス製水切りバスケットパール金属
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質ステンレス鋼幅(mm)425高さ(mm)125奥行(mm)280質量(g)795寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×280×125
油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし) ヤマト特殊鋼油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし)ヤマト特殊鋼
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
寸法r(mm)5材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21
CD/DVD/Blu-rayケース セミハード ファスナー付 32/60/112/160枚収納 エレコムCD/DVD/Blu-rayケース セミハード ファスナー付 32/60/112/160枚収納エレコム(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
Blu-ray/CD/DVD Discを全方位からしっかり保護できる。きめが細かい不織布を使用した、32枚Discが収納可能なBlu-ray/CD/DVD対応ファスナーケース。
付属品インデックスラベル:12枚材質本体:(上下面)ポリプロピレン、(側面)ポリエステル、ディスク収納部:ポリプロピレン
ビューノ ステンレス製グラススタンド パール金属ビューノ ステンレス製グラススタンドパール金属
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
材質本体:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム質量(g)388寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×180×195
ビューノ ステンレス製ツールスタンド パール金属ビューノ ステンレス製ツールスタンドパール金属
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム質量(g)313寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×115×185