カテゴリ

  • バイク部品(173)
  • 制御機器(95)
  • メカニカル部品(84)
  • FA担当者のオススメ新商品(80)
  • オフィス家具(75)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 自動車補修部品(33)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 切削工具(27)
  • 電気材料(24)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 測定用品(19)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 家電(14)
  • 作業工具(9)
  • 物流用品(7)
  • 医療(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 縫製用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc-002」の検索結果

787件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンホース20m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付 ハタヤリミテッド

    ウレタンホース20m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付

    ハタヤリミテッド
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
    用途エアー機器の移動作業用補助ホース付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7095セット内容HC-2カプラ1組材質ポリウレタン質量(kg)1.2橙色長さ(m)20内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
  • ウレタンホース10m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付 ハタヤリミテッド

    ウレタンホース10m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付

    ハタヤリミテッド
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
    用途エアー機器の移動作業用補助ホース付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7093セット内容HC-2カプラ1組材質ポリウレタン質量(kg)0.8橙色長さ(m)10内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
  • クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN(ブラック・ホワイト・ブラウン) セメダイン

    クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN(ブラック・ホワイト・ブラウン)

    セメダイン(125件のレビュー)
    729税込802
    1本(20mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。 ブラック・ホワイト・ブラウンの全3色です。
    用途1.靴底のすり減りを肉盛り補修できます。 例:革靴・ビジネスシューズのかかとのすり減り補修、スニーカーのソール摩耗部分の肉盛り 2.新しい靴底のすり減り防止コーティングに使用できます。 例:新品革靴のかかと保護、スニーカー購入直後の摩耗対策、通勤用シューズの靴底コーティング 3.靴底のはがれ・浮きの接着補修に使用できます。 例:スニーカーのソールはがれ補修、革靴の靴底とアッパーの接着、雨に濡れて剥がれた靴底の補修付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリセット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。種類特殊ポリウレタン系補修剤主成分特殊ポリウレタン系完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ウレタンホース30m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付 ハタヤリミテッド

    ウレタンホース30m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付

    ハタヤリミテッド
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
    用途エアー機器の移動作業用補助ホース付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7097セット内容HC-2カプラ1組材質ポリウレタン質量(kg)1.6橙色長さ(m)30内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
  • サビ取りスーパージェル 50ml Hartcom

    サビ取りスーパージェル 50ml

    Hartcom(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(50mL)
    当日出荷
    鉄・アルミ・ステンレスの強力サビ取り剤。コンパウンド・研磨剤を使用してないので傷つきません。ジェルタイプなので浸透し、タレにくく作業が簡単。アルミの白サビ、鉄の黒サビ・赤サビに効果を発揮。ステンレス接合部の薄サビ落としに効果があります。車、バイク、自転車パーツのメンテナンスに。薬品・石油系溶剤・酢酸エチル一切不使用の環境対応品。
    用途鉄の赤サビ・黒サビ、アルミの白サビ、ステンレスの薄サビに。危険物の類別非危険物
  • 半錠器(プチはんぶんこⅡ) 大同化工

    半錠器(プチはんぶんこⅡ)

    大同化工(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    錠剤を手で触れずにカットできます。 包装のままでもバラ錠でも使えます。
    付属品ブレードケース替刃×1枚、分割錠剤用ブレードケース×1個材質ABS、ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×34×33
  • ハーフキャップ PSMG

    ハーフキャップ

    PSMG(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バイク用ヘルメット。防災用にも如何ですか!SG規格適合品。
    用途125cc以下サイズフリーサイズ(57~60cm)
  • ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • 超硬カッタータマゴ型小 浦和工業

    超硬カッタータマゴ型小

    浦和工業
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    スチールカッターやハイスカッターに比べて硬く切削性能が高いです。耐摩耗性に優れた長寿命の製品です。
    用途プラスチック、レジン、金属、木材等の切削に。トラスコ品番680-1745長さ(mm)38幅(mm)0.1高さ(mm)0.1
  • Rotronic Instruments 温湿度計(HC2-C04) Rotronic Instruments

    Rotronic Instruments 温湿度計(HC2-C04)

    Rotronic Instruments
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大温度測定 = +200℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.1 K最高湿度測定精度 = ± 0.8 %RH露点測定 = ありメータータイプ = アナログインターフェースタイプ = UART電源 = メイン動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーストレッチヘッドホンカバー L MHC-002 MIMIMAMO

    スーパーストレッチヘッドホンカバー L MHC-002

    MIMIMAMO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    抜群の伸縮性で様々なヘッドホンにフィットするmimimamo スーパーストレッチヘッドホンカバー。Lサイズ 抜群の伸縮性で様々なヘッドホンにフィットするmimimamo スーパーストレッチヘッドホンカバー。 ヘッドホンに装着して、汗・脂のべたつきや蒸れによる不快感を解消できます。 吸湿・速乾性に優れソフトな肌触りのテンセルを使用 抗菌・防臭加工で雑菌の繁殖を抑制 抜群の伸縮性で様々なヘッドホンにぴったりフィット 洗濯して繰り返し使用可能 極薄の生地で音響にも配慮 素材:指定外繊維(テンセル)89% ポリウレタン11% 抗菌防臭加工 ゴム:ナイロン89% ポリウレタン11% サイズ:L(直径約90mm×2個)
  • Rotronic Instruments 温湿度計ケーブル HC2プローブ、XDプローブ用 Rotronic Instruments

    Rotronic Instruments 温湿度計ケーブル HC2プローブ、XDプローブ用

    Rotronic Instruments
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    仕様アクセサリタイプ = ケーブル併用可能製品 = HC2プローブ、XDプローブA 2m extension cable is available for the H2-S probe see stock no. ; 668-0781 668-0781 When ordering ; 668-0794 668-0794 HC2-HK25 Humidity, High Temp. probe it is necessary to also order ; 720-9005 720-9005 SP-M15 wire mesh filter to protect the sensors. Hygroclip2 Humidity ; Temperature Probes. Hygroclip2 humidity ; temperature probes for use with the HygroPalm 22 thermohygrometer. Fully interchangeable without loss of precision ±0.8%RH , ± 0.1℃ accuracy Based on AirChip 3000 digital technology User configurable settings Integral 2000 point data storage Automatic sensor test and drift compensation適合機種Hc2プローブ
  • UCC ドリップポッド ホンジュラス&コロンビア 12P カップス

    UCC ドリップポッド ホンジュラス&コロンビア 12P

    カップス
    999税込1,079
    1箱(7.5g×12個)
    7日以内出荷
    レインフォレスト・アライアンス認証農園産コーヒーを100%使用。 持続可能な農法によって育まれた、風味豊かな味わい。
    シリーズUCC原材料コーヒー豆入数(個)12栄養成分(100mlあたり)熱量 : 3kcal/たんぱく質 : 0.3g/脂質 : 0g/炭水化物 : 0.5g/ナトリウム : 0mg
  • UCC DRIP POD ホンジュラス&コロンビア UCC(上島珈琲)

    UCC DRIP POD ホンジュラス&コロンビア

    UCC(上島珈琲)
    5,998税込6,478
    1セット(12個×6箱)ほか
    5日以内出荷
    レインフォレスト・アライアンス認証農園産コーヒーを100%使用。持続可能な農法によって育まれた、風味豊かな味わい。ピーチのような長く続く甘い余韻とまろやかなコクのある味わい。
    用途DRIP POD(ドリップポッド)専用カートリッジシリーズUCC
  • ハモニカーボ アクリサンデー

    ハモニカーボ

    アクリサンデー
    14,980税込16,478
    1袋(5枚)
    5日以内出荷
    厚さ×横×縦(mm)4×910×1,820
  • ヘルメット用レインカバー A MET CAP エール

    ヘルメット用レインカバー A MET CAP

    エール
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    ヘルメット用のレインカバーです。急な雨でもヘルメットにサッと被せて雨を避けられます。両サイドと後頭部に反射がついています。撥水加工がされているため雨もはじきます。顔周りは調整できる調整機能付きでコンパクトに収納できるポケッタブル仕様です。
    用途ヘルメット用レインカバー仕様撥水加工、調整機能、ポケッタブル仕様材質本体:ポリエステル/留め具:PP/ゴム紐:ポリエステル+ラテックスサイズフリー
  • HC1/2ー13X2 CF POSH

    HC1/2ー13X2

    CF POSH
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
  • HC1/2ー13X2 1/4 CF POSH

    HC1/2ー13X2 1/4

    CF POSH
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • 耐荷重 1/1.5kg 自由雲台 360度回転 1/4・3/8インチネジ兼用 ボールヘッド アダプター bitstrong(ビットストロング)

    耐荷重 1/1.5kg 自由雲台 360度回転 1/4・3/8インチネジ兼用 ボールヘッド アダプター

    bitstrong(ビットストロング)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。1/4インチネジ(ヘッド:オス/底:メス)・3/8インチネジ(底:メス)兼用の雲台。雲台は球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4インチネジ式インターフェース。底部の1/4インチメスネジは着脱可。着脱することで3/8インチメスネジへの対応が可能。底部のネジ穴は1/4インチネジ・3/8インチネジに対応しており、三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影などにご活用いただけます。小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。
    用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など材質ABS樹脂+アルミ合金ねじ【上部】1/4インチネジねじ穴【底部】1/4インチネジ・3/8インチネジ用
  • HC1/2ー13X1 1/2 CF POSH

    HC1/2ー13X1 1/2

    CF POSH
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
  • HC1/2ー13X3 3/4 CF POSH

    HC1/2ー13X3 3/4

    CF POSH
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • スロツトルバルブ 三菱

    スロツトルバルブ

    三菱
    529税込582
    1個
    13日以内出荷
  • ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W 三菱電機

    ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    さまざまなサニタリーに調和する、スクエアデザイン
    質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)650電源単相騒音値(dB)56外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×219色(本体)ホワイト運転電流(A)6.8
  • ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116JH2-W 三菱電機

    ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116JH2-W

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    さまざまなサニタリーに調和する、スクエアデザイン
    質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)1150電源単相騒音値(dB)56外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×219色(本体)ホワイト運転電流(A)11.6
  • スクリュー F/HC-450 (2個入) RIDGID(日本エマソン)

    スクリュー F/HC-450 (2個入)

    RIDGID(日本エマソン)
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷
    HC-450用スクリュー。
  • スプリット ロール ピン F/HC-450 (2個入) RIDGID(日本エマソン)

    スプリット ロール ピン F/HC-450 (2個入)

    RIDGID(日本エマソン)
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    HC-450などに適用するスプリットロールピン。
  • 液晶保護フィルム Panasonic HC-VZX2M 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic HC-VZX2M 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Panasonic HC-VZX2M寸法(mm)77×45 R2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム Panasonic HC-VX2M 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic HC-VX2M 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Panasonic HC-VX2M寸法(mm)77×45 R2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能。高硬度鋼加工においても長寿命。良好な食い付き性を実現するシンニング。鈍角先端部による高い耐欠損性。刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立。ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現
    切刃形状その他
  • 液晶保護フィルム Panasonic HC-VX2M 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic HC-VX2M 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック HC-VX2M寸法(mm)77×45 R2取付方式シリコン吸着特性高硬度9Hブルーライトカット光沢
  • HC7/16ー14x2 CF POSH

    HC7/16ー14x2

    CF POSH
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
  • HC1/4ー20x2 CF POSH

    HC1/4ー20x2

    CF POSH
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
  • IRON HEAD(アイアンヘッド) HONDA CTX700N HC2-3C スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IRON HEAD(アイアンヘッド) HONDA CTX700N HC2-3C スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    33,980税込37,378
    1セット
    32日以内出荷
    エンドキャップはスラッシュエンドが標準装備されています。 エンドキャップは4方向に向きを変更可能です。
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)380形状ラウンド質量(kg)2.9クロームメッキタイプHC2-3C
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    759税込835
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • HC7/16ー14x2 3/4 CF POSH

    HC7/16ー14x2 3/4

    CF POSH
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • HC5/16ー18x2 3/4 CF POSH

    HC5/16ー18x2 3/4

    CF POSH
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
  • HC3/8ー16x2 1/4 CF POSH

    HC3/8ー16x2 1/4

    CF POSH
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
  • IRON HEAD(アイアンヘッド) HONDA CTX700N HC2-3B スリップオン マフラー ブラック MAD MAX(マッドマックス)

    IRON HEAD(アイアンヘッド) HONDA CTX700N HC2-3B スリップオン マフラー ブラック

    MAD MAX(マッドマックス)
    31,980税込35,178
    1セット
    32日以内出荷
    エンドキャップはスラッシュエンドが標準装備されています。 エンドキャップは4方向に向きを変更可能です。
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)380形状ラウンド質量(kg)2.9マットブラックタイプHC2-3B
  • HC3/8ー16x2 3/4 CF POSH

    HC3/8ー16x2 3/4

    CF POSH
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
...