カテゴリ

  • バイク部品(137)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 制御機器(13)
  • オフィス家具(13)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 縫製用品(5)
  • 自転車部品(4)
  • 家電(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc-007」の検索結果

264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内装下地調整材 軽パテ セメダイン

    内装下地調整材 軽パテ

    セメダイン(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1本(150mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ホイップ状で使いやすい、比重の小さい軽量パテです。 一液性のパテなので、開封してそのまま使用できます。 肉やせがほとんどありません。(メーカー、酢ビエマルジョンパテとの比較) ガラスバルーン配合で、厚塗りしても一発で充てん・穴うめが出来ます。 硬化後、ほとんどの水性、油性塗料が塗れます。
    用途屋内部下地(石膏ボード、コンクリート、木部、プラスター等)のひび割れ、下地調整に 屋内部ビス頭、釘穴の補修 内装下地調整使用方法(1)充てんする箇所のゴミ、水、油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。(2)パテを補修箇所になでつけます。(3)ヘラで空気を押し出すように埋め込みます。(4)充てん後すぐに、ヘラで余分なパテをかき取り、表面を平らに仕上げます。(5)完全硬化後、ひつように応じて研磨や切削加工、塗装などを行ってください。深い穴や凹みを補修する場合は、一度に厚く塗ると割れや、肉やせの原因となりますので2~3回に分けて行ってください。本品は硬化後にツメや金属などの硬い物を押し付けると、へこむ性質がありますので注意してください。はみ出した部分はぬれた布ですぐふき取ってください。乾燥後の研磨作業や塗装は24時間以上おいてから行ってください。直射日光があたらない湿気の少ない場所に保管してください。白色規格4VOC基準適合主成分アクリル樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合色調白色危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • HC7/16ー14x3 CF POSH

    HC7/16ー14x3

    CF POSH
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • HC7/16ー14x2 CF POSH

    HC7/16ー14x2

    CF POSH
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
  • HC7/16ー14x1 CF POSH

    HC7/16ー14x1

    CF POSH
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
  • HC7/16ー14x3/4 CF POSH

    HC7/16ー14x3/4

    CF POSH
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
  • HC7/16ー14x1 1/4 CF POSH

    HC7/16ー14x1 1/4

    CF POSH
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
  • HC7/16ー14x2 3/4 CF POSH

    HC7/16ー14x2 3/4

    CF POSH
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • HC7/16ー14x1 1/2 CF POSH

    HC7/16ー14x1 1/2

    CF POSH
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
  • HC7/16ー14x2 1/4 CF POSH

    HC7/16ー14x2 1/4

    CF POSH
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • HC7/16ー14x2 1/2 CF POSH

    HC7/16ー14x2 1/2

    CF POSH
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • K-HC7-PA マルチハンディチョッパー TOFFY ラドンナ

    K-HC7-PA マルチハンディチョッパー TOFFY

    ラドンナ
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    7種類のアタッチメントで多彩なカット。料理の幅が広がります。。カッターとブレンダーは引っ張るだけでみるみる調理!。・5枚カッター:お好みの粗さに食材を刻むことができます。・ブレンダー:泡立て、混ぜ合わせたりすることができます。。カッターパーツを取り付けたカッタープレートで多彩な調理(調理に便利な安全ホルダー付き)。 5種類のカッターパーツ(薄切り/薄千切り/うま切り/千切り/おろし)。。内蓋、保存蓋付き。・内蓋:液漏れや蓋の裏側の汚れを防ぎお手入れラクラク。・保存蓋:そのまま保存できて便利!。。・本体サイズ:直径125×高さ145mm(5枚カッター使用時)。・付属品:5枚カッター、ブレンダー、内蓋、保存蓋、カッターパーツ(5種類)、カッタープレート、安全ホルダー。・材質:ポリスチレン、ABS樹脂
  • なんでも袋コンパクトデカ 日本マタイ

    なんでも袋コンパクトデカ

    日本マタイ
    840税込924
    1袋(5枚)
    当日出荷
    野菜の収穫などに!メッシュ素材で口紐付きです。
    幅(cm)50長さ(cm)85
  • ガオナ スワンUパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ スワンUパイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-37取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • なんでも袋コンパクト 日本マタイ

    なんでも袋コンパクト

    日本マタイ(1件のレビュー)
    489税込538
    1袋(5枚)
    当日出荷
    野菜の収穫などに!メッシュ素材で口紐付きです。
  • Rairaiさんのノスタルジックフラワー刺しゅうキット がま口 -Shadow blue garden- Piece

    Rairaiさんのノスタルジックフラワー刺しゅうキット がま口 -Shadow blue garden-

    Piece
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ノスタルジックなお花たちが集まった、ステキな刺しゅうキットです。微妙な色使いの刺しゅうが作品に奥行を持たせています。図案を写す分量を調節することで、自分に合った難易度で制作できます。
    セット内容表・裏布各×1、接着芯×1、玉付き口金×1、紙ヒモ×1、刺しゅう糸×20色、説明書仕上り寸法(cm)約10×12(縦×横)
  • Rairaiさんのノスタルジックフラワー刺しゅうキット がま口 -Dusty pastel garden- Piece

    Rairaiさんのノスタルジックフラワー刺しゅうキット がま口 -Dusty pastel garden-

    Piece(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ノスタルジックなお花たちが集まった、ステキな刺しゅうキットです。微妙な色使いの刺しゅうが作品に奥行を持たせています。図案を写す分量を調節することで、自分に合った難易度で制作できます。
    セット内容表・裏布各×1、接着芯×1、玉付き口金×1、紙ヒモ×1、刺しゅう糸×20色、説明書仕上り寸法(cm)約10×12(縦×横)
  • (POP1)クリップ&カードケース B7ベーシック C5HC(B7)-M2 POP1

    (POP1)クリップ&カードケース B7ベーシック C5HC(B7)-M2

    POP1
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    B7サイズのカードケースがついているクリップです。
    材質ポリカーボネイト、ポリスチレン、ポリアセタール、ポリ塩化ビニル、アクリル、ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)138×173開口寸法(mm)クリップ:30
  • (POP1)クリップ&カードケース B7 C5HC(B7)-2M2 POP1

    (POP1)クリップ&カードケース B7 C5HC(B7)-2M2

    POP1
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    B7用のPOPカードケースが付いたクリップです。
    材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●カードケース:ポリ塩化ビニル●支柱:ポリエチレン(スチロール)寸法(幅W×高さH)(mm)138×228開口寸法(mm)クリップ:30
  • (POP1)クリップ&カードケース B6ベーシック C5HC(B7)-M2 POP1

    (POP1)クリップ&カードケース B6ベーシック C5HC(B7)-M2

    POP1
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    B6サイズのカードケースが付いたクリップです。スチールパイプなどにも設置できます。
    材質ポリカーボネイト、ポリスチレン、ポリアセタール、ポリ塩化ビニル、アクリル、ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)193×209開口寸法(mm)クリップ:30
  • ハンディークリーナー用棚用ブラシ エスコ

    ハンディークリーナー用棚用ブラシ

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。
  • HC3/8ー16x7/8 CF POSH

    HC3/8ー16x7/8

    CF POSH
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • HC5/16ー18x7/8 CF POSH

    HC5/16ー18x7/8

    CF POSH
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
  • HC1/4ー20x7/8 CF POSH

    HC1/4ー20x7/8

    CF POSH
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    809税込890
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)

    ラジエターキャップ

    NTK(日本特殊陶業)(422件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ラジエターキャップ HKT

    ラジエターキャップ

    HKT(321件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
  • 純正インクリボン EPSON

    純正インクリボン

    EPSON
    2,698税込2,968
    1セット(5個)
    当日出荷
  • ドライブスプロケット(フロント) KITACO

    ドライブスプロケット(フロント)

    KITACO(199件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
  • OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き)

    SWAN(シモジマ)(6件のレビュー)
    359税込395
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
    テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超静音パーソナルシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマ

    超静音パーソナルシュレッダー 静音45dB

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    【超静音約45dB】【オートリバース機能】【SHIZCUTシリーズ】 図書館と同じレベルの静かさ約45dB(空転時37dB)の静音シュレッダー シズカットシリーズです。 コンパクト設計でデスクサイドでも邪魔になりにくく小規模オフィスにもオススメです。 ダストボックス容量はたっぷり9.5LでA4コピー用紙が約120枚収容可能です オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 上部を外して捨てるだけのゴミ箱式でお手入れも簡単です。 ↓SHIZCUTシリーズ↓ P5GC-45(クロスカット) P4GM-45(マイクロクロスカット) P7HC-35E-H(クロスカット)(除電機能付き) P4HM-35E-W(マイクロクロスカット)(除電機能付き)
    ホワイト定格消費電力(W)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×162×352騒音値(dB)45原稿サイズA4以下定格時間(分)10ダストボックス容量(L)9.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.2リバース機能あり
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(161件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)

    ラジエーターキャップ

    DJ(ドライブジョイ)(103件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • マイルドライナー 5色セット ゼブラ

    マイルドライナー 5色セット

    ゼブラ(2件のレビュー)
    439税込483
    1セット(5本)
    当日出荷
    おだやかな色合いのラインマーカーの5色セット
    質量(g)53.0本体寸法(mm)縦210.0×幅94.0×厚み16.0インク水性顔料色数5
  • 巾木用コーナー化粧キャップ ハイテクウッドプラス

    巾木用コーナー化粧キャップ

    ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
    用途(巾木)出隅用です。幅(mm)26高さ(mm)61適合厚さ(mm)【幅木】7
  • ホコリキャッチャー ナカバヤシ

    ホコリキャッチャー

    ナカバヤシ(4件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    静電気の力で細かなホコリもしっかりキャッチ。 パソコンやOA機器等、手軽にサッと掃除できます。
    材質柄/PP、ブラシ/PP、PE除電性能×