カテゴリ

  • バイク部品(95)
  • 制御機器(35)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 厨房用品(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 切削工具(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 縫製用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 保管用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc-13」の検索結果

250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • 配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテ(白色・灰色) セメダイン

    配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテ(白色・灰色)

    セメダイン(8件のレビュー)
    729税込802
    1箱(200g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。 白色と灰色の全2色です。
    用途配管まわりのすきま充てんに適しています。 例:エアコン配管(壁穴)のすきま埋め、キッチンのシンク下(排水管と壁のすきま)、洗面台・浴室の配管まわりのすきま補修危険物の類別非危険物
  • 銅 平板 光

    銅 平板

    (38件のレビュー)
    869税込956
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
  • エスロン HT C(キャップ) セキスイ

    エスロン HT C(キャップ)

    セキスイ(3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
    用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
  • THC型コンテナ蓋(Bタイプ) TRUSCO

    THC型コンテナ蓋(Bタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
    用途分電盤用、分岐回路用規格電気用品安全法:適合定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50
  • ロックハンドクランプ E-Value

    ロックハンドクランプ

    E-Value(7件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    握るだけで簡単ロックできます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。ナイロン製で軽量です。
    用途木工作業・ホビー等の仮止め。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
  • 木部用すべり剤スプレー 木部すべり セメダイン

    木部用すべり剤スプレー 木部すべり

    セメダイン(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1本(180mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    乾性シリコーンを主成分とした木部専用スベリ剤スプレーです。
    用途雨戸、ふすま、障子などの敷居の潤滑 木製家具の引き出し、開閉部の潤滑 建具のキシミ止め付属品ノズル無色使用温度範囲(℃)5~40主成分乾性シリコーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 電動ネギー 部品 替刃 ハッピージャパン[厨房用品]

    電動ネギー 部品 替刃

    ハッピージャパン[厨房用品](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質SUS部品名称替刃TKG品番9-0671-0502TKG品番(2017)6-0593-0502
  • ナチュラルクックピュア シリコーン鍋敷 パール金属

    ナチュラルクックピュア シリコーン鍋敷

    パール金属
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    シリコーン製なのですべりにくい。鍋つかみうやビンのフタ開けにも使える。水で洗えてお手入れ簡単。フックにかけて収納できる。
    材質シリコーンゴム寸法(mm)外径180×高さ5質量(g)82
  • 銅板(ロール巻) 光

    銅板(ロール巻)

    (2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のシートです ホビーや工作、各種補修などに最適です
  • ガス栓キャップ 光陽産業

    ガス栓キャップ

    光陽産業(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    気密性の高いキャップ
    使用ガス都市ガス
  • ボルト用保護カバー マサル工業

    ボルト用保護カバー

    マサル工業(3件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●平座金付きダブルナットを完全収納。●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。●突出したボルトをカバーしひっかけ事故のケガを防止します。
    用途ボルトの腐食防止やひっかけ事故防止に使用します。材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジヒーター汎用型 加島

    カートリッジヒーター汎用型

    加島(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    金型などの加熱用ヒーターです。
    材質SUS304スズ(ヒーター本体)容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)リード線メッキ軟銅ガラス編組線耐電圧(V/sec)1500
  • ハンマードリル用コアドリル HCタイプ ボディ ユニカ

    ハンマードリル用コアドリル HCタイプ ボディ

    ユニカ
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM 日本緑十字社

    高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM

    日本緑十字社
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。
    用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。トラスコ品番148-1354質量(g)320アズワン品番64-2325-74粘着力(N/mm)19.6日本緑十字社品番246084
  • エムケーダクト 引込カバー マサル工業

    エムケーダクト 引込カバー

    マサル工業
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●ケーブル引込みに使用します。
    用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。材質ASA寸法L(mm)90寸法(Φmm)5寸法W(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅0.1×365×1200 光

    銅0.1×365×1200

    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    トラスコ品番849-5191材質銅(C1100P)長さ(mm)1200幅(mm)365厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外でも使える全真空テーブルポット パール金属

    外でも使える全真空テーブルポット

    パール金属
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    真空二重構造なので飲み物の温度をしっかりキープします。ふた栓にも真空二重構造を採用し、保温効力をさらにUP!。電気を使わず保温・保冷のどちらにも。丈夫で長持ちするステンレス製です。ふたは181度回転のスクリュー栓で、持ち手付きなので外でも大活躍!安心して外に持ち運べます。
    材質本体内側:18-8ステンレス鋼 本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 口金・ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) ふた栓本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)・ステンレス鋼 ハンドルカバー・ふた持ち手カバー:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)ブラック質量(g)681容量(L)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×105×285保温効力(℃)65以上(10時間後)保冷効力(℃)10以下(10時間後)
  • アルミシール用ハンドクリッパー 三商

    アルミシール用ハンドクリッパー

    三商
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のタイプの締機です。キャップには、アルミシールを使用しています。アルミシールのセンター部分を引っ張るとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にアルミシールをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。
  • 銅 平板 (シートタイプ・粘着付) 光

    銅 平板 (シートタイプ・粘着付)

    (1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(2枚)
    当日出荷
    粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
    用途水回りなどの補修に。トラスコ品番381-5269質量(g)244タイプ平板粘着剤アクリル系比重約8.90溶融点(℃)1083RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密洗浄用エアガン アズワン

    精密洗浄用エアガン

    アズワン(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • スキット 2段式水切りバスケット パール金属

    スキット 2段式水切りバスケット

    パール金属
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    2段式だからたくさんの食器を一度に水切りできます。
    材質本体・トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、すべり止め:熱可塑性エラストマー質量(g)1190耐荷重(kg)上段:3、下段:5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)375×285×420
  • ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) コマドリル

    ポイントハンマークロスビット(SDS軸type)

    コマドリル
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • 電動ネギー ハッピージャパン

    電動ネギー

    ハッピージャパン
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
    本体を斜めにすると投入口が53mm伸び、ナナメ切りも安心に使用できます。
    材質本体/スチロール樹脂刃部/ステンレス寸法(mm)170×302×H317質量(kg)4定格時間(分)30処理能力4Kg/3分TKG品番9-0671-0501TKG品番(2017)6-0593-1001
  • ピッタリ IH対応ホーローガラス蓋付卓上鍋 パール金属

    ピッタリ IH対応ホーローガラス蓋付卓上鍋

    パール金属
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    小分けの鍋つゆにピッタリ。ホーローなのでにおいがつきにくい。色移りがしにくい。ガラス蓋なので料理中の中身が見える。1~2人用。オール熱源対応。
  • ハルミック シリコーン加工窓付スタンディングパンカバー ペールパープル パール金属

    ハルミック シリコーン加工窓付スタンディングパンカバー ペールパープル

    パール金属
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    中が見えるガラス窓。シリコーン加工でお手入れカンタン。スタンド式で立てて置くことができます。16・18・19・20・21cmのフライパンに対応
    材質表面加工/シリコーン樹脂塗装(ふっ素含有)、本体:鉄、取っ手:フェノール樹脂(150℃)、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)ペールパープル
  • NEW冷凍つくりおき小分けトレー70×6ブロック 2個組 パール金属

    NEW冷凍つくりおき小分けトレー70×6ブロック 2個組

    パール金属
    379税込417
    1組
    翌々日出荷
    材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)容量(mL)70(6ブロック)質量(g)1個:45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×210×45
  • WHC型 止水キャップ(ダブルロックジョイント専用) オンダ製作所

    WHC型 止水キャップ(ダブルロックジョイント専用)

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1パック(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダブルロックジョイント、ダブルロックP、ダブルロックジョイントRevosの継手やヘッダー分岐を止水する場合に使用します。
    材質PPS形状止水キャップ
  • ハルミック シリコーン加工窓付スタンディングパンカバー ペールピンク パール金属

    ハルミック シリコーン加工窓付スタンディングパンカバー ペールピンク

    パール金属(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    中が見えるガラス窓。シリコーン加工でお手入れカンタン。スタンド式で立てて置くことができます。16・18・19・20・21cmのフライパンに対応
    材質表面加工/シリコーン樹脂塗装(ふっ素含有)、本体:鉄、取っ手:フェノール樹脂(150℃)、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)ペールピンク
  • ハルミック シリコーン加工窓付スタンディングパンカバー ペールイエロー パール金属

    ハルミック シリコーン加工窓付スタンディングパンカバー ペールイエロー

    パール金属
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    中が見えるガラス窓。シリコーン加工でお手入れカンタン。スタンド式で立てて置くことができます。16・18・19・20・21cmのフライパンに対応
    材質表面加工/シリコーン樹脂塗装(ふっ素含有)、本体:鉄、取っ手:フェノール樹脂(150℃)、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)ペールイエロー
  • ステンレス製 レモン絞り アークランドサカモト

    ステンレス製 レモン絞り

    アークランドサカモト
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    ハンディタイプでカットレモンが簡単に絞れます。ステンレス製でサビにも強いです。食器洗浄機に対応しております。
    用途レモン絞りに仕様ステンレス製でサビにも強い材質ステンレスタイプハンディ食器洗浄機
  • HACCPER 300 丸用 水切ザル <SUS304> エム・あい

    HACCPER 300 丸用 水切ザル <SUS304>

    エム・あい
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ザルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様47型寸法(mm)Φ350(内寸)×328(300)キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
  • ICマイレクスフィルタユニット Merck(メルクミリポア)

    ICマイレクスフィルタユニット

    Merck(メルクミリポア)
    25,980税込28,578
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    外部からのイオンコンタミネーションを最小限に抑えたイオンクロマトグラフィー用シリンジフィルタです。 低吸着メンブレンにより、明瞭なイオンクロマトグラムが得られます。 個別包装でしっかり密閉されており、外部からのコンタミネーションを抑さえます。
    滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
  • ボルト用保護カバー ミルキー マサル

    ボルト用保護カバー ミルキー

    マサル
    239税込263
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。
    用途突出したボルトのカバーに。材質塩化ビニル(PVC)ミルキーホワイト
  • ボルト用保護カバー マサル

    ボルト用保護カバー

    マサル
    269税込296
    1個
    当日出荷
    突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。
    用途突出したボルトのカバーに。トラスコ品番130-8785材質塩化ビニル(PVC)透明種類13型寸法L(mm)41寸法H(mm)50適合ねじM12、M14、W1/2寸法W(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト用保護カバーダブルNこげ茶(鉄/生地) 大阪魂

    ボルト用保護カバーダブルNこげ茶(鉄/生地)

    大阪魂
    339税込373
    1箱(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ボルト用保護カバーダブルNグレー(鉄/生地) 大阪魂

    ボルト用保護カバーダブルNグレー(鉄/生地)

    大阪魂
    339税込373
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • 胴長水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    胴長水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。
    仕様節水、セラミック呼び径(mm)13ハンドル形状レバー式ハンドル
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。
    仕様節水、セラミック呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル