曜日別特売

ピッタリ IH対応ホーローガラス蓋付卓上鍋

ピッタリ IH対応ホーローガラス蓋付卓上鍋 - パール金属

小分けの鍋つゆにピッタリ。
ホーローなのでにおいがつきにくい。
色移りがしにくい。
ガラス蓋なので料理中の中身が見える。
1~2人用。
オール熱源対応。

材質
表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取っ手:ほうろう用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:天然木
色
ウォームグレー
質量(g)
800
容量(L)
1.7
深さ(mm)
鍋:68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×210×105
寸法(cm)
18
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04106580HC-1360
¥3,400
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする