徘徊お知らせや緊急呼出しなどヘルスケア用途に最適!
小電力型送信機(約100m)対応の保持機能付受信機です。
小電力型ワイヤレスシステム
小電力受信機で電波到達距離が長く混信に強い電波を使用しています。
電波到達の距離は約100mですので、高齢者福祉施設・医療機関などで使用できます。
受信保持機能
一度送信機の電波を受信するとリセットするまで連続鳴動とランプ表示します。
徘徊お知らせや緊急呼び出し用途に最適です。
3秒モードにも簡単に切りかえられ用途により選択設定できます。
仕様【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台
付属品取付用タッピングネジΦ4×20mm2本
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約700
電源(V)AC100(50/60Hz)12WまたはDC10~16350mA、出力:DC12・150mA
スイッチ【操作】電源スイッチ、出力設定スイッチ、(内部)登録CH切替スイッチ、消去スイッチ
配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)
外部出力接点方式:総合無電圧接点(c接点)、接点動作:3秒モード時:受信時間+約3秒のオフディレイ動作、保持モード時:連続動作、接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
受信可能距離約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)426小電力セキュリティシステムの無線設備)
使用周囲温度(℃)-10~+40
設置場所屋内:壁面取付
表示灯【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯、電池切れ報知時:点滅、【CH表示灯(赤色)】警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)、登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅、【出力設定表示灯(緑色)】保持モード時:”保持”表示灯が点灯、3秒モード時:”3秒”表示灯が点灯
報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時:約6秒、保持モード時:連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m、音量ボリュームにて可変、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
1個
¥769
税込¥846
翌日出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
ツーピース設計により、取り付け、移動、設定が可能です。特許のばね式チェーンラッチ採用により取り付けと運転時間の短縮が可能です。
用途鋼管、ステンレス管に直径76mmまでの穴を開けることが可能です。
電源(V)AC100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2
トラスコ品番371-9871
ストローク(mm)300
質量(kg)14
無負荷回転数(min-1[r.p.m])360
最大ビット径76mm
1台
¥449,800
税込¥494,780
当日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
ホールカッタHC300/450携帯用ケースです。
トラスコ品番495-1859
適合機種76792、57602
幅(mm)480
質量(kg)8.6
高さ(mm)320
奥行(mm)425
1個
¥86,980
税込¥95,678
翌日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
1個
¥619
税込¥681
翌日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
HC-300用アウトプットギアーセット。
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
HC-300用クランクスクリューアッセンブリー。
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
HC-300用スラストベアリングアッセンブリー。
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
HC-300用1stインタ-ミディエイトギヤー。
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
LM-400Ⅱ 消耗品 ハーフカッタユニット
適合LM-310T、360T、300、350、400、400Ⅱ
1箱(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。冷却機能付きタイプ
仕様加熱温度: 最高温度300℃
ストローク(mm)(熱板) 0~90
温度調節PID方式
ヒーター容量(W)660/熱板×2枚
圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。
加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。
上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
油圧をデジタル圧力計で測定します。
冷却機能付きタイプ
ストローク(mm)(熱板)0~90
寸法(mm)560×460×612、(熱板)200×150
質量(kg)約81
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ付)
温度調節PID方式
ヒーター容量(W)660/熱板×2枚
アズワン品番2-8157-16
圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
加重(t)0~15
加熱温度(℃)最高300
1個
¥804,000
税込¥884,400
10日以内出荷
プラスチック製で割れにくい!便利なタンブラー4個セット。プラスチック製なので、軽くて割れにくいです。透明感のあるクリア素材。積み重ねて収納できるので食器棚でも場所をとりません。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単。
材質AS樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)
容量(mL)280
質量(g)1個:67
外径×高さH(Φmm×mm)90×90
内容280ml
1箱
¥599
税込¥659
翌々日出荷
1台
¥4,490
税込¥4,939
10日以内出荷
強力マグネットを特殊配列。
キャスター付きで吸着作業性に優れ、短時間で広範囲の吸着作業が可能です。
簡単な操作で吸着した鉄片(鉄粉・鉄屑)に触れずに落とせます。
材質ステンレス(吸着部ケース/持ち手)、樹脂(キャスター)
全長(mm)1285
作業効率と操作性を重視した軽量設計。ステーションの変圧機能(30V以下)で感電の心配がありません。ヒーター線による溶断のため、切り口がきれいで微細なゴミもでません。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体外径(Φmm)25
ステーション外形寸法(mm)H126×W140×D160
ステーション質量(kg)約2.5
仕様静電気対策設計
種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器
極数2
規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)
相数単相
ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル
起動様式コンデンサー
マユのお手入れ用と、ヒゲ・もみあげなどのお手入れ用の2つのアタッチメント付です。
仕様ヒゲ・もみあげアタッチメント付
タイプ眉用
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
寸法(mm)Φ0.5×350
対応機種HC-300F
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
サイズと長さが選べる差替式ビット用本体です。(差替式ビットを取り付けてご使用ください。)
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)17
先端形状六角
チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。
さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。
表面処理クロメート
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5
寸法(mm)470×460×530/200×150(熱板)
質量(kg)約65
ストローク(mm)0~90(熱板)
加熱温度(℃)最高300
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
仕様圧力計遺留針付き、アナログ表示
ストローク(mm)(熱板) 0~90
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)(加熱)300
電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
ヒーター容量(W)660/熱板×2枚
温度調整方法PID方式
耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルなどの結束に。
仕様推奨工具:GTH-E、GS4H-E
トラスコ品番166-8324
材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)
長さ(mm)780
幅(mm)7
厚さ(mm)1.7
色黒
タイプ耐熱性・耐候性
使用温度範囲(℃)-60~115
最大結束径(Φmm)229
引張強度(N)534
最小結束径(Φmm)4.8
1袋(100本)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
しっかりきめの細かい泡が作れる洗顔用泡立てネットです。
仕様●パッケージサイズ:170×50×30mm●重量:30g
アズワン品番65-8921-86
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ