カテゴリ

  • メカニカル部品(394)
  • 制御機器(246)
  • オフィス家具(122)
  • FA担当者のオススメ新商品(119)
  • バイク部品(105)
  • 自動車純正部品(99)
  • バイク純正部品(79)
  • 空調・電設資材(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
  • 切削工具(34)
  • 自動車補修部品(30)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 電気材料(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 測定用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 家電(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 物流用品(10)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 安全標識(7)
  • 縫製用品(7)
  • 医療(6)
  • 作業工具(6)
  • 理美容(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 介護用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • カー用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • エンジン工具(1)

「hc03」の検索結果

1,513件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカップリングHC3 KITO(キトー)ハイカップリングHC3KITO(キトー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)
AK HC3 ASTELL&KERNAK HC3ASTELL&KERN
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
AK HC3は、Hi-Fi Sound Anywhereをスローガンとして、より様々なシーンで真のHi-Fiサウンドを楽しめるように機能を充実させたポータブルUSB-DACです。ESS社SABRE HiFi DAC ES9219MQをデュアルDAC構成で搭載。PCM最大384KHz/32bit、DSD256のネイティブ再生に対応し、回路、コンポーネント、パワーマネジメントを最高の状態で妥協することなく組み込むことで低歪み且つ高SNを実現。電源変動を抑制して安定したシステムとオーディオ性能を実現するテーラード超小型タンタルコンデンサーを搭載。新たに3.5mm4極マイク・コントローラー入力に対応し、ハイクオリティなサウンドとクリアな音声機能でゲーミング、テレワーク等での使用が可能。MQA 8Xレンダラー搭載。再生ファイルに応じて色が変化するLEDインジケーターを搭載。高耐久性デュアルノイズシールドケーブル採用。USB Type-C to Lightningアダプター付属。Android専用ボリューム調節連携アプリ「AK HC」対応。バスパワー電源でプラグ&プレイが可能です。
保証期間本体保証1年間、付属品は90日 (日本国外は対象外)
PISTON   13101HC0003 ホンダPISTON 13101HC0003ホンダ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
オイルシール 10X20X5 91202HC0003 ホンダオイルシール 10X20X5 91202HC0003ホンダ(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
主な適合純正品番91202-HC0-003
メカクールカットW-HC3 日本メカケミカルメカクールカットW-HC3日本メカケミカル
26,980税込29,678
1個(20L)
3日以内出荷
発熱による精度不良を解消、工具の寿命を大幅に延ばし生産性を向上。防錆力・防腐力に優れてる切削油剤
用途切削加工一般成分潤滑剤、極圧添加剤(リン)、防錆剤、防腐剤 他容量(L)20pH8.0(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)67(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)表面張力(mN/m)32(15倍希釈液)摩擦係数0.12(15倍希釈液)耐荷重(kg/cm2)16.5(15倍希釈液)
GASKET,CYLINDER H   12251HC0003 ホンダGASKET,CYLINDER H 12251HC0003ホンダ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
その他(HC03-X1-1~) SMCその他(HC03-X1-1~)SMC
92,980税込102,278
1個
9日以内出荷
SPRING,VALVE INNE   14761HC0003 ホンダSPRING,VALVE INNE 14761HC0003ホンダ
619税込681
1個
5日以内出荷
SPRING,VALVE OUTE   14751HC0003 ホンダSPRING,VALVE OUTE 14751HC0003ホンダ
959税込1,055
1個
5日以内出荷
ベアリング ラジアルボール 91004HC0003 ホンダベアリング ラジアルボール 91004HC0003ホンダ
989税込1,088
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91004-HC0-003
ナット 6カク 16096HC0003 ホンダナット 6カク 16096HC0003ホンダ
269税込296
1個
5日以内出荷
その他(HC03-X1-63X~) SMCその他(HC03-X1-63X~)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
その他(HC03-X1-80X~) SMCその他(HC03-X1-80X~)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
その他(HC03-X1-40X~) SMCその他(HC03-X1-40X~)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
HC3/8ー16x3 CF POSHHC3/8ー16x3CF POSH
699税込769
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x7/8 CF POSHHC3/8ー16x7/8CF POSH
499税込549
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x5/8 CF POSHHC3/8ー16x5/8CF POSH
499税込549
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x1/2 CF POSHHC3/8ー16x1/2CF POSH
499税込549
1個
4日以内出荷
その他(HC03-X1-50X~) SMCその他(HC03-X1-50X~)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
放熱パッド HC3.0 BERGQUIST放熱パッド HC3.0BERGQUIST
12,980税込14,278
1枚ほか
9日以内出荷から12日以内出荷
熱伝導率に優れております(熱伝導率:3.0W/m・K)。非常に柔らかい素材でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。
用途パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。長さ(mm)406幅(mm)203材質シリコン熱伝導率(W/mk)5硬度(ASTMD2240)15難燃性(UL94)V-0危険物の類別非危険物
HC3/8ー16x3/4 CF POSHHC3/8ー16x3/4CF POSH
499税込549
1個
4日以内出荷
CHAIN,CAM (110L V   14401HC0003 ホンダCHAIN,CAM (110L V 14401HC0003ホンダ
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
HC3/8ー16x2 1/4 CF POSHHC3/8ー16x2 1/4CF POSH
669税込736
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x1 3/4 CF POSHHC3/8ー16x1 3/4CF POSH
599税込659
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x2 3/4 CF POSHHC3/8ー16x2 3/4CF POSH
699税込769
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x2 1/2 CF POSHHC3/8ー16x2 1/2CF POSH
699税込769
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x1 1/4 CF POSHHC3/8ー16x1 1/4CF POSH
549税込604
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x1 1/2 CF POSHHC3/8ー16x1 1/2CF POSH
569税込626
1個
4日以内出荷
タイルカーペットTG-1707 東リタイルカーペットTG-1707東リ(37件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷
優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。
用途会議室など、少人数の空間に最適。厚さ(mm)6規格1/10ゲージパイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
銅 平板 光銅 平板(37件のレビュー)
709税込780
1枚
当日出荷から10日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ フレキノズル 曲がるパイプGAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。取付ねじサイズW26材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
JIS指示標識 タテ グリーンクロスJIS指示標識 タテグリーンクロス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から8日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
【名入れ】組み合わせ印 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ【名入れ】組み合わせ印 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
11日以内出荷
組み合わせれば住所印、バラせば一行印として使える 「組み合わせ印」。書類の項目に合わせて、自由に組み替え てお使いいただけます。住所や電話番号、部署名などの 変更があった場合は、必要な一行だけを作り替えできます。 スタンプ台不要、インキ浸透式。約10000回なつ印可能 脱着カンタン、マグネットジョイント機構 印面キャップを使わず自立可能、スライド機構
用途パンフレット、領収書、のし袋、封筒インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫書体楷書体、行書体、隷書体、古印体、明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、てん書体、勘亭流グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
モジュールコンテナー タイプB HCシリーズ リスモジュールコンテナー タイプB HCシリーズリス
799税込879
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
タイプA、タイプB別にそれぞれ大小積み重ねが可能です。
材質PP
JIS 指示標識 タテ マグネット仕様 グリーンクロスJIS 指示標識 タテ マグネット仕様グリーンクロス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
RS-232C A&DRS-232CA&D
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
適合機種HC-iシリーズトラスコ品番838-4281
モジュールコンテナー タイプA HCシリーズ リスモジュールコンテナー タイプA HCシリーズリス
779税込857
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
タイプA、タイプB別にそれぞれ大小積み重ねが可能です。
クリア材質PP
防水・防寒ネオプレーンハンドルカバー 大阪繊維資材防水・防寒ネオプレーンハンドルカバー大阪繊維資材(28件のレビュー)
2,490税込2,739
1双
4日以内出荷
裏地には起毛素材を使用し、手首のカフス部の大きさを調整できる防水・防寒仕様のネオプレーンハンドルカバー スポ-ティーなレッドステッチを採用。 ミトンタイプで風の入りにくい構造です。ブレーキ ( クラッチ ) レバーとグリップをハンドルカバーに差し込んで 紐で固定するだけの簡単装着。 防水・防風性能に優れるネオプレーンゴムを使用し、寒い冬の雨風雪から手を保護しとても暖かです。 ※ ( 防水性能を超える雨量の場合、針穴より水が浸みる場合がございます。 ) ミニバイクから大型バイクまで取り付けできるユニバーサルデザイン ※ ( 特殊な車両は取り付けできない場合がございます ) 素材と形状と取付位置の見直しを図り、従来品より耐久性と操作性とフィッティングが向上 側面に反射テープを装着し、夜間の視認性が向上
幅(mm)305ブラック高さ(mm)62質量(g)約331奥行(mm)330素材クロロプレーンゴム、ポリエステル他
サロンモード つげぐし 貝印サロンモード つげぐし貝印
1,098税込1,208
1セット(8個)
8日以内出荷
本つげのクシです。静電気が起きにくく、枝毛、切れ毛の発生を予防します。 細い柄は分け目をつけたり、ブロッキングなど、ヘアアレンジに便利です。
...