カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(119)
  • メカニカル部品(115)
  • オフィス家具(111)
  • バイク部品(104)
  • 制御機器(42)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
  • 空調・電設資材(38)
  • 自動車補修部品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 切削工具(17)
  • 電気材料(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 測定用品(11)
  • 家電(11)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 縫製用品(7)
  • 作業工具(6)
  • 研磨材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 医療(4)
  • カー用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 理美容(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc03」の検索結果

700件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカップリングHC3 KITO(キトー)ハイカップリングHC3KITO(キトー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
AK HC3 ASTELL&KERNAK HC3ASTELL&KERN
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
AK HC3は、Hi-Fi Sound Anywhereをスローガンとして、より様々なシーンで真のHi-Fiサウンドを楽しめるように機能を充実させたポータブルUSB-DACです。ESS社SABRE HiFi DAC ES9219MQをデュアルDAC構成で搭載。PCM最大384KHz/32bit、DSD256のネイティブ再生に対応し、回路、コンポーネント、パワーマネジメントを最高の状態で妥協することなく組み込むことで低歪み且つ高SNを実現。電源変動を抑制して安定したシステムとオーディオ性能を実現するテーラード超小型タンタルコンデンサーを搭載。新たに3.5mm4極マイク・コントローラー入力に対応し、ハイクオリティなサウンドとクリアな音声機能でゲーミング、テレワーク等での使用が可能。MQA 8Xレンダラー搭載。再生ファイルに応じて色が変化するLEDインジケーターを搭載。高耐久性デュアルノイズシールドケーブル採用。USB Type-C to Lightningアダプター付属。Android専用ボリューム調節連携アプリ「AK HC」対応。バスパワー電源でプラグ&プレイが可能です。
保証期間本体保証1年間、付属品は90日 (日本国外は対象外)
メカクールカットW-HC3 日本メカケミカルメカクールカットW-HC3日本メカケミカル
26,980税込29,678
1個(20L)
3日以内出荷
発熱による精度不良を解消、工具の寿命を大幅に延ばし生産性を向上。防錆力・防腐力に優れてる切削油剤
用途切削加工一般成分潤滑剤、極圧添加剤(リン)、防錆剤、防腐剤 他容量(L)20pH8.0(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)67(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)表面張力(mN/m)32(15倍希釈液)摩擦係数0.12(15倍希釈液)耐荷重(kg/cm2)16.5(15倍希釈液)
HC3/8ー16x3 CF POSHHC3/8ー16x3CF POSH
699税込769
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x7/8 CF POSHHC3/8ー16x7/8CF POSH
499税込549
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x5/8 CF POSHHC3/8ー16x5/8CF POSH
499税込549
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x1/2 CF POSHHC3/8ー16x1/2CF POSH
499税込549
1個
4日以内出荷
放熱パッド HC3.0 BERGQUIST放熱パッド HC3.0BERGQUIST
12,980税込14,278
1枚ほか
9日以内出荷から12日以内出荷
熱伝導率に優れております(熱伝導率:3.0W/m・K)。非常に柔らかい素材でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。
用途パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。長さ(mm)406幅(mm)203材質シリコン熱伝導率(W/mk)5硬度(ASTMD2240)15難燃性(UL94)V-0危険物の類別非危険物
HC3/8ー16x3/4 CF POSHHC3/8ー16x3/4CF POSH
499税込549
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x2 1/4 CF POSHHC3/8ー16x2 1/4CF POSH
669税込736
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x1 3/4 CF POSHHC3/8ー16x1 3/4CF POSH
599税込659
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x2 3/4 CF POSHHC3/8ー16x2 3/4CF POSH
699税込769
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x2 1/2 CF POSHHC3/8ー16x2 1/2CF POSH
699税込769
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x1 1/4 CF POSHHC3/8ー16x1 1/4CF POSH
549税込604
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x1 1/2 CF POSHHC3/8ー16x1 1/2CF POSH
569税込626
1個
4日以内出荷
タイルカーペットTG-1707 東リタイルカーペットTG-1707東リ(37件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷
優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。
用途会議室など、少人数の空間に最適。厚さ(mm)6規格1/10ゲージパイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
銅 平板 光銅 平板(37件のレビュー)
709税込780
1枚
当日出荷から10日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ フレキノズル 曲がるパイプGAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。取付ねじサイズW26材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
【名入れ】組み合わせ印 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ【名入れ】組み合わせ印 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
11日以内出荷
組み合わせれば住所印、バラせば一行印として使える 「組み合わせ印」。書類の項目に合わせて、自由に組み替え てお使いいただけます。住所や電話番号、部署名などの 変更があった場合は、必要な一行だけを作り替えできます。 スタンプ台不要、インキ浸透式。約10000回なつ印可能 脱着カンタン、マグネットジョイント機構 印面キャップを使わず自立可能、スライド機構
用途パンフレット、領収書、のし袋、封筒インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫書体楷書体、行書体、隷書体、古印体、明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、てん書体、勘亭流グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
RS-232C A&DRS-232CA&D
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
適合機種HC-iシリーズトラスコ品番838-4281
ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用GAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20
防水・防寒ネオプレーンハンドルカバー 大阪繊維資材防水・防寒ネオプレーンハンドルカバー大阪繊維資材(28件のレビュー)
2,490税込2,739
1双
4日以内出荷
裏地には起毛素材を使用し、手首のカフス部の大きさを調整できる防水・防寒仕様のネオプレーンハンドルカバー スポ-ティーなレッドステッチを採用。 ミトンタイプで風の入りにくい構造です。ブレーキ ( クラッチ ) レバーとグリップをハンドルカバーに差し込んで 紐で固定するだけの簡単装着。 防水・防風性能に優れるネオプレーンゴムを使用し、寒い冬の雨風雪から手を保護しとても暖かです。 ※ ( 防水性能を超える雨量の場合、針穴より水が浸みる場合がございます。 ) ミニバイクから大型バイクまで取り付けできるユニバーサルデザイン ※ ( 特殊な車両は取り付けできない場合がございます ) 素材と形状と取付位置の見直しを図り、従来品より耐久性と操作性とフィッティングが向上 側面に反射テープを装着し、夜間の視認性が向上
幅(mm)305ブラック高さ(mm)62質量(g)約331奥行(mm)330素材クロロプレーンゴム、ポリエステル他
ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用GAONA(ガオナ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ長(mm)240アズワン品番64-5157-83パイプ外径(Φmm)16
HC-BH3 刷毛ホルダー ハンディ・クラウンHC-BH3 刷毛ホルダーハンディ・クラウン(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
タッチアップや仕上げ作業時に、数サイズの刷毛を使用する際やローラー作業に切り替える際のスペース活用に最適です。 3つの刷毛を同時に固定!刷毛にクセがつかない!シンナーに強い!足場移動でも倒れない!作業後の刷毛管理に最適!
寸法(mm)110×40×30適合容器厚:6mm、玉厚:3~10mm(※ハンドル部分で固定)質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防寒ネオプレーンハンドルカバー(デニムタイプ) 大阪繊維資材防水・防寒ネオプレーンハンドルカバー(デニムタイプ)大阪繊維資材(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1双
翌々日出荷から4日以内出荷
人気のネオプレーンハンドルカバー 性能はそのままでかわいいデニムに仕上げました! 防水・防寒仕様のネオプレーンハンドルカバーです。 裏地には起毛素材を使用し、グローブの大きさにあわせて手首のカフス部の大きさを調整頂けますので、寒風の進入を防ぎとても暖かです。 表地にデニム生地を採用。 防水・防風性能に優れるネオプレーンゴム 寒い冬の雨風雪から手を保護しとても暖かです。 ミトンタイプで風の入りにくい構造 ブレーキ( クラッチ) レバーとグリップをハンドルカバーに差し込んで紐で固定するだけの簡単装着。 一度ミラーを取り外し、ハンドルカバーのミラー用穴に通して固定して頂くと、よりしっかり装着が出来ます。 ミニバイクから大型バイクまで取り付けできるユニバーサルデザイン 特殊な車両・ハンドル形状でないかぎり、様々なバイクに取り付けることが可能です。
用途バイク用ハンドルカバー材質デニム(綿)、クロロプレンゴム、ポリエステル(起毛)
ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-C)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から19日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R接続方式ホース継手形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
スタイリングブラシLレッドラバー 貝印スタイリングブラシLレッドラバー貝印
999税込1,099
1個
翌々日出荷
「サロンモード スタイリングブラシ L レッドラバー」は、ブロースタイリングからブロードライ、ブラッシングと、幅広くお使いいただけるオールマイティなブラシです。髪へのやさしさのポイントは、植毛部分の赤いゴム。弾力性にすぐれ、髪や地肌を傷めず、適度な刺激を与えます。ブラシ部には、抗菌剤を含有させているため、衛生的な状態が保たれます。
バンド BEC20ミリ HC-03 タカギバンド BEC20ミリ HC-03タカギ
589税込648
1個
3日以内出荷
エムケーダクト 引込カバー マサル工業エムケーダクト 引込カバーマサル工業
659税込725
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●ケーブル引込みに使用します。
用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。材質ASA寸法L(mm)90寸法(Φmm)5寸法W(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンローラー audio-technicaクリーンローラーaudio-technica
17,900税込19,690
1個
当日出荷から10日以内出荷
ブチル系特殊粘着ゴム ペン型粘着棒 audio-technicaブチル系特殊粘着ゴム ペン型粘着棒audio-technica
16,980税込18,678
1セット(5本)
3日以内出荷
強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
【ゴム】ブルー材質(ゴム)ブチル系合成ゴム硬度(°)【ゴム】23
マグネットフッククリップ 猫 東洋ケースマグネットフッククリップ 猫東洋ケース
769税込846
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
クリップ付きの便利なマグネットフックが新登場! マグネットフックのように手をまげてフックとして使え、さらに書類や封を開けた消耗品などを使えやすい場所に簡単設置。 腕としっぽをまげてキュートなスマホスタンドとしても使えます。
材質(本体)PVC(クリップ)ABS、磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×35×123質量(g)65
ワイヤレス充電スマートフォンホルダー CAPStyleワイヤレス充電スマートフォンホルダーCAPStyle
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
オートスキャン機能付きのワイヤレス充電ホルダーオートスキャン機能付き自動開閉スマホホルダー。充電ポイントをスマートフォンの充電位置に自動で調整。Qi規格、最大出力15W ※USB電源別売
幅(mm)ホールドサイズ:約60~86厚さ(mm)約15耐荷重(g)約280
パンチングレザー調ハンドルカバーLU CAPStyleパンチングレザー調ハンドルカバーLUCAPStyle
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
ユーロラグジュアリーデザインなハンドルカバー。パンチングレザータイプを使用し、滑り難くて蒸れにくい。Sサイズ、軽自動車~コンパクトカーに適合(ハンドル直径36.5~37.9cm) ※特殊形状にも取付け可能抗菌加工:無光触媒コートで日が当たらなくても機能
用途ユーロラグジュアリーデザインなハンドルカバー材質合成レザーサイズS本体質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×38×370
徘徊コールⅢ(HC-3) テクノスジャパン徘徊コールⅢ(HC-3)テクノスジャパン
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
マットを踏むとナースコールで知らせます。 設置は簡単。マットをベッドの横の床に敷いてナースコール端子につなぐだけ。
仕様(マットスイッチ)防滴・両面使用可セット内容マットスイッチ、中継ボックス(マットスイッチ)アイボリーケーブル長(m)2.4
ステンドグラス Cサイズ セブンホームステンドグラス Cサイズセブンホーム
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
袖壁や欄間など、ちょっとしたスペースに最適
用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。サイズCサイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)927×289×18
k.omono fioret wreath brooch 刺しゅうキット Piecek.omono fioret wreath brooch 刺しゅうキットPiece
1,398税込1,538
1袋
4日以内出荷
仕様用意するもの:チャコペーパー、セロハン(商品の袋でも可)、待ち針、トレーサーまたはボールペン、刺しゅう枠約10cm、刺しゅう針(6本どり用)、糸切ばさみ、ビーズ針またはメリケン針9号、縫い糸(#60ミシン糸 白)、裁ちばさみ、手芸用ボンド、チャコペン、つまようじセット内容丸大ビーズ、丸小ビーズ、竹ビーズ、ツイストビーズ、シーチング、刺しゅう糸5色、フェルト、造花ピン、作り方説明書寸法(cm)出来上がり:約縦5.5×横5.2
つるもの用張りロープ 日本マタイつるもの用張りロープ日本マタイ
421税込463
1枚
4日以内出荷
よれにくくもつれにくいので網に通しても引っかかりません。
幅(mm)2長さ(m)40
...