19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●平座金付きダブルナットを完全収納。●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。●突出したボルトをカバーしひっかけ事故のケガを防止します。
用途ボルトの腐食防止やひっかけ事故防止に使用します。 材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

日東工業DHホルダー
DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。 端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。
材質鋼板 仕様取付金具付 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)2.3 適合レールIEC35mmレール
1セット(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。
用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。 材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ 長さ(mm)100 幅(mm)8
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

篠原電機DHホルダー
RoHS
材質鋼板製 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
1袋(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式 取付け方法ねじ、DINレール 種別標準形(HCシリーズ) 装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構 開放電圧(V)345 動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19 動作電圧(V)462.3 コイル操作電圧(V)24~550 接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
1台
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

マグネットが使える工事写真用ホワイトボードです。
用途工事写真用白板(ホワイトボード)
1枚
5,598 税込6,158
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)




・往復駆動に最適です・台車駆動や扉の開閉などの往復駆動に最適です。ロングスパンの伝動が可能です。・エンドレスベルトでは対応できない長さの伝動にも対応できます。
タイプ定尺、HC仕様 ベルト幅(mm)20 ピッチ(mm)8 ベルト長さ(mm)65000 歯形UP8M
1本
659,800 税込725,780
25日以内出荷


1袋(5個)
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ゴム 種類PXベルト タイプロングベルト 仕様HC仕様
1本
479,800 税込527,780
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1巻
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
46,980 税込51,678
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
9,898 税込10,888
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)