カテゴリ

  • メカニカル部品(129)
  • FA担当者のオススメ新商品(129)
  • オフィス家具(110)
  • バイク部品(105)
  • 制御機器(93)
  • 空調・照明・電設資材(70)
  • 測定用品(45)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 切削工具(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 電気材料(31)
  • 自動車補修部品(31)
  • 物流用品(30)
  • 厨房用品(26)
  • 家電(19)
  • 卓上消耗品(18)
  • 理美容(18)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 作業工具(12)
  • 電動工具(12)
  • 機構部品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • ヘルスケア(11)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 安全用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 事務用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 縫製用品(6)
  • 医療(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「hc3」の検索結果

1,068件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカップリングHC3 KITO(キトー)ハイカップリングHC3KITO(キトー)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
AK HC3 ASTELL&KERNAK HC3ASTELL&KERN
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
AK HC3は、Hi-Fi Sound Anywhereをスローガンとして、より様々なシーンで真のHi-Fiサウンドを楽しめるように機能を充実させたポータブルUSB-DACです。ESS社SABRE HiFi DAC ES9219MQをデュアルDAC構成で搭載。PCM最大384KHz/32bit、DSD256のネイティブ再生に対応し、回路、コンポーネント、パワーマネジメントを最高の状態で妥協することなく組み込むことで低歪み且つ高SNを実現。電源変動を抑制して安定したシステムとオーディオ性能を実現するテーラード超小型タンタルコンデンサーを搭載。新たに3.5mm4極マイク・コントローラー入力に対応し、ハイクオリティなサウンドとクリアな音声機能でゲーミング、テレワーク等での使用が可能。MQA 8Xレンダラー搭載。再生ファイルに応じて色が変化するLEDインジケーターを搭載。高耐久性デュアルノイズシールドケーブル採用。USB Type-C to Lightningアダプター付属。Android専用ボリューム調節連携アプリ「AK HC」対応。バスパワー電源でプラグ&プレイが可能です。
保証期間本体保証1年間、付属品は90日 (日本国外は対象外)
HC3/8ー16x3 CF POSHHC3/8ー16x3CF POSH
699税込769
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x7/8 CF POSHHC3/8ー16x7/8CF POSH
499税込549
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x5/8 CF POSHHC3/8ー16x5/8CF POSH
499税込549
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x1/2 CF POSHHC3/8ー16x1/2CF POSH
499税込549
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x3/4 CF POSHHC3/8ー16x3/4CF POSH
499税込549
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x2 1/4 CF POSHHC3/8ー16x2 1/4CF POSH
669税込736
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x1 3/4 CF POSHHC3/8ー16x1 3/4CF POSH
599税込659
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x2 3/4 CF POSHHC3/8ー16x2 3/4CF POSH
699税込769
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x2 1/2 CF POSHHC3/8ー16x2 1/2CF POSH
699税込769
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x1 1/4 CF POSHHC3/8ー16x1 1/4CF POSH
549税込604
1個
4日以内出荷
HC3/8ー16x1 1/2 CF POSHHC3/8ー16x1 1/2CF POSH
569税込626
1個
4日以内出荷
パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工パイラッククリップ(電線管支持クリップ)ネグロス電工(11件のレビュー)
599税込659特価
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
銅 平板 光銅 平板(37件のレビュー)
5,798税込6,378
1枚
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO結束バンド固定具 粘着シート付TRUSCO(12件のレビュー)
6,298税込6,928
1袋(100個)
当日出荷
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ マサダ製作所爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプマサダ製作所(6件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
ハードカットドリル サンドビックハードカットドリルサンドビック(12件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) NGK(日本特殊陶業)2輪車パワーケーブル(汎用タイプ)NGK(日本特殊陶業)(68件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。 超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。 さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
ヘルメット調整スポンジ TNK工業(SPEEDPIT)ヘルメット調整スポンジTNK工業(SPEEDPIT)(16件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質ウレタン長さ(mm)500幅(mm)40
面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止) 中部高圧ホース面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止)中部高圧ホース(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。 【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。
用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。材質ナイロン難燃性VW-1
エスロン HT C(キャップ) セキスイエスロン HT C(キャップ)セキスイ(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
HC-BH3 刷毛ホルダー ハンディ・クラウンHC-BH3 刷毛ホルダーハンディ・クラウン(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
タッチアップや仕上げ作業時に、数サイズの刷毛を使用する際やローラー作業に切り替える際のスペース活用に最適です。 3つの刷毛を同時に固定!刷毛にクセがつかない!シンナーに強い!足場移動でも倒れない!作業後の刷毛管理に最適!
寸法(mm)110×40×30適合容器厚:6mm、玉厚:3~10mm(※ハンドル部分で固定)質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
[アルミ]タグブランク エスコ[アルミ]タグブランクエスコ(2件のレビュー)
630税込693
1セット(10枚)
当日出荷
材質アルミ厚さ(mm)1穴径(Φmm)4.8
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
USB3.1×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。microSDXCメモリーカード UHS-Ⅱ 128GB対応です。※UHS-Ⅰ・Ⅱの高速転送には対応していません。AC電源不要のバスパワータイプです。Windows&Mac両対応。
仕様SDXC1TB対応、microSDXC1TB対応、microSDXC/SDHC/SD(アダプタなしで対応)、バスパワー、USB A3ポート質量(g)42適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ケーブル長(m)約0.15対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.11、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×10×36対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン仕様・用途ドライバ不要対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDカード/1TB・microSDカード/1TB)コネクタUSB 5Gbps Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Aコネクタ オス×1(アップストリーム)サイズ(mm)約W110×D36×H10対応メモリーカードmicroSDカード、SDメモリカード供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)
円すいころ軸受 30000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円すいころ軸受 30000番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー中部高圧ホース
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
アクリル10列ブック&ホルダー スタンド えいむアクリル10列ブック&ホルダー スタンドえいむ
9,398税込10,338
1個
当日出荷
材質アクリル質量(kg)0.85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×155×105TKG品番9-2064-0801TKG品番(2017)6-1870-0801
ヘルメットシェイダー TSKヘルメットシェイダーTSK
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合レンズの上下調整可能域:2cm、レンズの前後調整可能域:2cm質量(g)27本体寸法(mm)56×146機能レンズ角度調節可、メガネの上からの着用:可材質(レンズ)ポリカーボネイト・ハードコート加工/(3H)レンズ厚さ(mm)2.2
レタツインハーフカッタユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツインハーフカッタユニットMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(2個)
当日出荷
チューブ・テープ兼用(黄色) LM-500F3・LM-500W3・LM-550W3用 LM-500F2・LM-500F2C・LM-500W2・LM-550W2用 LM-500・LM-500W・LM-550W用 LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W用 LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC・LM-320TX・LM-370TX用
適合LM-500F3・LM-500W3・LM-550W3/LM-500F2・LM-500W2・LM-550W2・LM-500・LM-500W・LM-550W・LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W・LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC・LM-320TX・LM-370TX質量(g)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)48×72×20入数(個)2
消磁器 ホーザン消磁器ホーザン(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。
用途CRT・テレビの脱磁 画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。 小部品の脱磁 脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。 金型の脱磁 金型の上において脱磁します(横置きでも可) 工具の脱磁 脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。質量(g)930電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×59×216
関孫六プレミアム爪切りL 貝印関孫六プレミアム爪切りL貝印(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
刃匠関孫六の伝統から生まれた爪切り。足の硬い爪も切りやすいストレート刃で持ちやすい大きな形状です。
材質刃部/ステンレス刃物鋼質量(g)93寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×106×22松吉医科器械コード24-5494-00
アレンジフリー ゴミ袋&保存袋ストッカー パール金属アレンジフリー ゴミ袋&保存袋ストッカーパール金属
759税込835
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ポリ袋、ゴミ袋、ジッパー袋などすっきり立てて収納。サイズ別に分けて収納。たて、よこ、どちらも可能。ひと目でわかるラベルシール付き。
材質ポリプロピレン
タイルカーペットTG-3000 東リタイルカーペットTG-3000東リ(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1箱(16枚)
当日出荷から6日以内出荷
シリーズTG-3000寸法(cm)50×50材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090068制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
バンド BEC20ミリ HC-03 タカギバンド BEC20ミリ HC-03タカギ
589税込648
1個
3日以内出荷
ハイドロチェッカ コガネイハイドロチェッカコガネイ
28,698税込31,568
1個
当日出荷
小形・軽量。高性能の油圧式シリンダ速度制御装置。 封入の作動油は温度による粘度変化が少なく、設定速度の変化は最小です。 配管・配線不要で取付が簡単です。
仕様スプリングリターン方式(負荷を除くとロッドは自動的に復帰します。)【制御負荷範囲】147.1~4903.3N、【許容衝撃不可】衝撃エネルギーEk<2.3N・m、【制御速度範囲】0.5~30(不可980.7N時)使用温度範囲(℃)0~60
タイルカーペットTG-1707 東リタイルカーペットTG-1707東リ(37件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷
優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。
用途会議室など、少人数の空間に最適。厚さ(mm)6材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217
ハイカットスケール LION (ライオン事務器)ハイカットスケールLION (ライオン事務器)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
見やすい定規目盛と方眼線も入ったカッティング兼用定規です。透明アクリルにステンレスエッジ貼りのため、下の文字や線が隠れず作業性に優れています。
材質アクリル製
関孫六プレミアム爪切り 貝印関孫六プレミアム爪切り貝印(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
刃匠関孫六の伝統から生まれた爪切り。サイドにU字溝ツメヤスリが付いています。
材質刃部/ステンレス刃物鋼質量(g)70寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×90×18松吉医科器械コード24-5493-00
...