カテゴリ

  • 制御機器(38)
  • 梱包用品(31)
  • バイク部品(28)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 電動工具(24)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 電気材料(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 切削工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 作業工具(7)
  • オフィス家具(6)
  • 家電(6)
  • 測定用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 事務用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hcc」の検索結果

関連キーワード
303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールプラス チップ HCC-QF イスカルボールプラス チップ HCC-QFイスカル
39,980税込43,978
1箱(5個)ほか
翌々日出荷から29日以内出荷
肩削り・溝・カウンターシンク・ 穴あけ加工対応の2コーナー使いチップです。
用途肩削り・溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
キュロットスカート HCC4000 アイトスキュロットスカート HCC4000アイトス
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
快適をはく。ピエブリッドのラクボトム。 静電気や裏地のまとわりつき、裾のホコリを軽減する放電テープ付。 ウエスト裏側(後ろ部分)にはシャツの裾が出にくいすべり止めテープ付。 前部分のカーブゴム入りベルトがウエストに合わせて伸縮。だからスッキリ。
混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、軽量素材、らくらくウエスト、ホームクリーニング生地2WAYストレッチクロス性別女性用
チップ HCC イスカルチップ HCCイスカル
39,980税込43,978
1箱(5個)ほか
4日以内出荷
材質IC908
キュロットスカート HCC3500 アイトスキュロットスカート HCC3500アイトス
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
コーディネートのしやすさが人気のボトム充実シリーズ。 適度な伸縮性があり、腕を曲げたり上げたりなどの動きがラクにできるストレッチ素材。 さらに軽量なポリエステル100%素材で、体への負担を軽減します。 静電気や裏地のまとわりつき、裾のホコリを軽減する放電テープ付。 ウエストの裏側(後ろ部分)にはシャツの裾が出にくいすべり止テープ付。 前部分のカーブゴム入りベルトがウエストに合わせて伸縮。だからスッキリ。
混率(%)ポリエステル100機能らくらくウエスト、ストレッチ、軽量素材、ホームクリーニング生地ダブルストレッチ性別女性用
M18 HCC45交換用ブレード ミルウォーキーツールM18 HCC45交換用ブレードミルウォーキーツール
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
M18TM44mm油圧カッター(M18HCC45-0CJP)交換用ブレード 六角レンチで取付可能
M18 HCC交換用ブレード(ACSR用) ミルウォーキーツールM18 HCC交換用ブレード(ACSR用)ミルウォーキーツール
14,980税込16,478
1個
欠品中
M18TM35mm油圧カッター(M18HCC-0CJP)専用交換用ブレード(ASCR用) 六角レンチで簡単に取付可能
スーパーカット用スイッチ(CC02・HCC01・CC03用) 日本オートマチックマシン(JAM)スーパーカット用スイッチ(CC02・HCC01・CC03用)日本オートマチックマシン(JAM)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
M18 HCC75R交換用ブレード ミルウォーキーツールM18 HCC75R交換用ブレードミルウォーキーツール
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
M18TM75mmワイヤレス油圧カッター交換用ブレード 六角レンチで簡単に取付可能
M18 HCC交換用ブレード(ACSR用・ジョー付き) ミルウォーキーツールM18 HCC交換用ブレード(ACSR用・ジョー付き)ミルウォーキーツール
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
M18TM35mm油圧カッター(M18HCC-0CJP)専用交換用ブレード(ASCR用・ジョー付き) 六角レンチで簡単に取付可能
M18 HCC交換用ブレード(銅・アルミ用) ミルウォーキーツールM18 HCC交換用ブレード(銅・アルミ用)ミルウォーキーツール
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
適合機種:M18 35mm油圧カッター。M18 HCC交換用ブレード(銅・アルミ用・ジョー付き)に装着して使用。切断可能電線:銅線、アルミ線 ※記載した材料の切断以外には使用しないでください
幅(mm)35切断可能範囲【銅線 】~380(mm2)【アルミ線】 ~500(mm2)
M18 HCC交換用ブレード(銅・アルミ用・ジョー付き) ミルウォーキーツールM18 HCC交換用ブレード(銅・アルミ用・ジョー付き)ミルウォーキーツール
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
適合機種:M18 5mm油圧カッター。切断可能電線:銅線、アルミ線 記載された材料の切断以外には使用しないでください。ジョーの幅(直径):35mm。最大切断範囲:銅線 80mm2、アルミ線500mm2まで
幅(mm)35切断可能範囲【銅線 】~380(mm2)【アルミ線】 ~500(mm2)
Han 16B cover plastic/DL/HBM HSM HCC ハーティングHan 16B cover plastic/DL/HBM HSM HCCハーティング
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリ : ヘビーデューティーパワーコネクタ
M18 HCC交換用ブレード(ワイヤー用・ジョー付き) ミルウォーキーツールM18 HCC交換用ブレード(ワイヤー用・ジョー付き)ミルウォーキーツール
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
M18 35mm油圧カッター用交換ブレード(ワイヤー用・ジョー付き) 美しい切断面を実現
H-D標準装備スパークプラグ No.RG6HCC HARLEY-DAVIDSONH-D標準装備スパークプラグ No.RG6HCCHARLEY-DAVIDSON
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-HCC WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-HCCWURTH ELEKTRONIK
249税込274
1個ほか
7日以内出荷
覗き見防止 プライバシー フィルター ITPROTECH LCD15HCC-IPS 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター ITPROTECH LCD15HCC-IPS 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ITPROTECH LCD15HCC-IPS取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920x1080334x192mm)特性のぞき見防止180度
カードケース 硬質 モノタロウカードケース 硬質モノタロウ(154件のレビュー)
47税込52
1枚ほか
当日出荷
遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。透明材質硬質塩化ビニール
厚口カードケース(硬質タイプ) TRUSCO厚口カードケース(硬質タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷
0.5mm厚ですので適度な厚みがあり折れにくく丈夫です。 図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
透明材質塩化ビニル収納枚数OA用紙5枚差込口長辺1辺空き
ヘルスナビ オムニ[家電]ヘルスナビオムニ[家電](3件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
指先で簡単チェック!大切な毎日の健康管理に!。指に装着して電源ボタンを押すだけで、血中酸素飽和度(SpO2)と脈拍がわかります。大型ディスプレイでわかりやすく表示。素早い計測(電源ONにしてから約8秒で測定開始※体調により個人差があります)。
材質ABS樹脂、シリコンゴム測定範囲[灌流指数(PI)]2.5~20%、[脈拍数]30~250bpm、[血中酸素飽和度(SpO2)]50~100%質量(g)約25定格電圧(V)DC3寸法(cm)約5.5×3.0×2.8使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売)保証期間1年間
カシメピン/40 HASCOカシメピン/40HASCO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
HCC-54用補修部品
520用ケース圧入ピン HASCO520用ケース圧入ピンHASCO
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
HCC-54チェーンカット&リベットツールの部品です。
絶縁被覆付閉端接続子(CE形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子(CE形)ニチフ(1件のレビュー)
589税込648
1袋(10個)ほか
当日出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端
ヘルメット用クールキャップ SK11ヘルメット用クールキャップSK11(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
材質ポリエステル
樹脂製クーラーキャップ NewHikari樹脂製クーラーキャップNewHikari(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。 内部・外部用の製品です。 日本製のクーラーキャップです。 ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。
種類クーラーキャップシルバーグレー材質(キャップ)AES樹脂材質(パッキン)エラストマー材質(フランジ)AES樹脂
住宅変換コード 日動工業住宅変換コード日動工業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
屋外用コンセントすべてが使える!防雨型プラグをスリムはプラグに変換! コンパクト設計の2芯プラグ コンセントキャップ付
定格15A/125V 1500W
DHホルダー用保護カバー 篠原電機DHホルダー用保護カバー篠原電機
7,498税込8,248
1袋(5個)
当日出荷
透明材質(本体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
かご網付き 水出し茶ポット HARIOかご網付き 水出し茶ポットHARIO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
熱湯もOK、かご網 茶こし付きの、水出し茶ポット。ポットの下の方まで浸かる長い茶こし。数時間で水出し茶が出来上がります。水での抽出は苦みや渋み成分が出にくいのでまろやかな味わいが楽しめます。 【茶葉と水をセットするだけ!】(1)かご網に茶葉を入れ、ポットにセットする。 (2)水をバンド下まで入れてフタをする。 (3)ポットにフタをして冷蔵庫で3~6時間程抽出。 (4)ポットを冷蔵庫から出し、かご網を外したらできあがり。 熱湯を注いでも割れない丈夫な耐熱ガラスを使用しているので、ストレーナーを外せば、他の飲み物を入れても使えます。 食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。 かご網は底部分が取り外せて洗いやすい。 使って安心の日本製です。 お作りになった水出し茶は早めにお召し上がりください。冷蔵庫で保冷されていても雑菌が繁殖し変質するおそれがあります。 洗う時は、研磨剤入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないでください。柔らかいスポンジでも、ガラスに傷のつく研磨材や研磨粒子がついているものは使用しないでください。 かご網のメッシュ部分を外側から強く押さないでください。破損の原因になります。
材質本体ガラス/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・茶こしフレーム・ハンドル/ポリプロピレン、茶こしメッシュ/ポリエステル、バンド/ステンレススモーキーグリーン質量(g)600容量(L)1.2(実用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×9.3×29口径(Φcm)8.8
シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から82日以内出荷
●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
飾リビスキャップタイプ ハイロジック飾リビスキャップタイプハイロジック(2件のレビュー)
999税込1,099
1袋(4個)
当日出荷から3日以内出荷
飾りビス・化粧ビスシリーズ
カードケース ハードタイプ サンケーキコムカードケース ハードタイプサンケーキコム
259税込285
1枚
当日出荷
圧着加工で抜群の保持力のハードタイプです。
トラスコ品番567-3432厚さ(mm)0.9タイプハード縦(mm)216横(mm)309用紙サイズA4内寸法(横×縦)(mm)303×213
絶縁被覆付閉端接続子 ニチフ絶縁被覆付閉端接続子ニチフ(1件のレビュー)
449税込494
1セット(8個)
当日出荷
CE形。JIS規格品。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~9.0電線抱合範囲AWG(#)8寸法L(mm)24.5種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端寸法D(Φmm)12寸法E(mm)11.9寸法l(mm)8.2寸法d(Φmm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
プチ・クルール ナカバヤシプチ・クルールナカバヤシ
199税込219
1冊
当日出荷から5日以内出荷
材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.5mm製本溶着式
軟質カードケース TRUSCO軟質カードケースTRUSCO
45税込50
1枚
当日出荷
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.4透明収納枚数OA用紙2枚差込口長辺1辺空き
DHCホルダー用保護カバー 日東工業DHCホルダー用保護カバー日東工業
17,980税込19,778
1セット(10個)
3日以内出荷
DHホルダーと組合わせて、リレーなどのソケットの充電部を保護します。 PVC製で任意の長さに切断して使用可能です。
材質本体:透明PVCセット内容10コ入
マイティーキャッチマルチ型 PAT.P 平和技研マイティーキャッチマルチ型 PAT.P平和技研
39,980税込43,978
1ケース(20個)
当日出荷
直交・自在、垂直・水平に使用できます。ボルト締め付けのためガタつきません。必要クランプ種類の選別が省略できます。在庫管理の簡略化がはかれます。幅が大きいため左右のガタつきが減少。ハサミしろ最大30mm。(最小6mm)。大きな皿でしっかりキャッチします。 (社)仮設工業会認定取得品
質量(kg)1.04
ハスコー 部品 HASCOハスコー 部品HASCO(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホースコネクター BBKテクノロジーズホースコネクターBBKテクノロジーズ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
質量(g)35
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(1件のレビュー)
839税込923
1セット(5個)ほか
当日出荷
CB形。
用途低圧開閉器用。種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー ワイヤーカッター KEIBAプロホビー ワイヤーカッターKEIBA(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
ワイヤーの切断に。より線ワイヤーがほつれない。平に切断できる。
用途切る作業にサイズ(mm)100トラスコ品番828-3781材質MARUTOLOYⅠ質量(g)66寸法A(mm)100寸法D(mm)7.6寸法B(mm)10寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.4切断能力(mm)軟銅線より線ワイヤー:1.0 アルミ・銅線:2.0バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルキャッチ MCOケーブルキャッチMCO
459税込505
1個
当日出荷
デスクまわりでばらつくケーブル類を、思い通りの箇所にすっきり固定できます。 USBケーブルやLANケーブル、電源ケーブルなど直径約8mmまでのケーブルに使用可能です。
ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×13×14適合ケーブル外径(Φmm)最大約8入数6個入り