1,585件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン品番1-104-01 仕様最高水圧:約0.69MPa(7kg/cm2) 最高温度(℃)90 電源コード(m)1.8 プラグ3Pタイプ 電源(V)/電流(A)AC100V 50/60Hz クランプ取付幅(mm)10~25 設定水位20~80mm 伸縮
1台
62,500 税込68,750
当日出荷

鋸歯状の刃(ギザギザ)が上下についており、強い締付けも可能です。 樹脂製なので錆の心配がありません。 様々なサイズから選べます。 着脱が容易にできます。 一時的な仮止めなど、専用工具で取り外して使いまわしできます。
用途ホースの締付けやケーブルの結束に。 材質ナイロン66
1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。
用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。 材質ナイロン66 厚さ(mm)3.25 バンド幅(mm)13 締付トルク(N・m)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります。
用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業のホースやパイプなどの締付け用。 材質ナイロン12 厚さ(mm)3.25 バンド幅(mm)13 締付トルク(N・m)2.0 六角(mm)8.0
1袋(100本)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります。工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。
用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。 材質ナイロン12 厚さ(mm)3.25 バンド幅(mm)13 締付トルク(N・m)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
用途ホースの締付けやケーブルの結束に。 材質ナイロン66 厚さ(mm)3.25 バンド幅(mm)13 締付トルク(N・m)2.0 六角(mm)8.0
1袋(100本)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。
仕様●最大径(mm):100●最小径(mm):25●バンド幅(mm):13●厚さ(mm):3.25●締付トルク(N・m):2.0●非導電性、非磁性、難燃性(UL94-V2)●材質/仕上:ナイロン66●原産国:イギリス●コード番号:356-0828 アズワン品番67-2281-57
1袋(100本)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

。工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。
1袋(100本)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。
1袋(100本)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。
1袋(100本)
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため、海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具で簡単に結束・切断ができます。
用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。 幅(mm)20 厚さ(mm)3.6 使用温度範囲(℃)-40~125 引張強度(N)4976 最小結束径(Φmm)60
1袋(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用
仕様●最大径(mm):75●最小径(mm):25●バンド幅(mm):13●厚さ(mm):3.25●締付トルク(N・m):2.0●非導電性、非磁性、難燃性(UL94-V2)●材質/仕上:ナイロン66●原産国:イギリス●コード番号:356-0826 アズワン品番67-2281-60
1袋(100本)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具で簡単に結束・切断ができます。
用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。 使用温度範囲(℃)-40~105 最小結束径(Φmm)60
1袋(5本)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。リール状のため、結束径を問わずに大口径の結束が可能です。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具とバックルで簡単に結束、切断ができます。
用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。 長さ(mm)30000 幅(mm)9.8 厚さ(mm)3.6 長さ(m)30 最大結束径(Φmm)600 最小結束径(Φmm)76
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HCL fastene社製のケーブルタイ「Smart Tie、Smart Band」の締付・切断専用工具です。
用途HCL fastener社製 ケーブルタイの締付・切断に。 材質ステンレス、合成樹脂
1丁
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,449 税込5,994
17日以内出荷

一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(4個)
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(50枚)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄手の吊り下げタイプの規格袋シリーズです。
トラスコ品番755-4982 半透明 質量(g)229.2 入数(枚)200
1セット(200枚)
279 税込307
当日出荷

計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴 付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本) 穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2 電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5 出力モニタ/出力電流を直接測定 接続Φ2のテストプラグ 連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池) 材質(ハウジング)ABS樹脂 出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能 LED色赤色(POWERスイッチON時点灯) 負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ω モニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能 最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下) 動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能 固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本サニパックペール用ゴミ袋
薄口のペール用ゴミ袋です。
トラスコ品番137-1828 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.02 白半透明 容量(L)45 寸法(縦×横)(mm)800×650
1冊(30枚)
369 税込406
当日出荷

日本サニパック業務用ポリ袋透明
スタンダートタイプのゴミ袋です。
用途ゴミの分別に。 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 白半透明
1冊(30枚)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 動画あり
空間をデザインする平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。 キャスター自体も上・横から見えにくいデザイン。床を傷付けにくいエラストマー樹脂製のキャスターを使用。
用途たて・よこ自由に連結できる台車。耐荷重も50kgあり、重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。平台車 台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート 車輪径(Φmm)38 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)285 最大積載荷重(kg)50 特性軽量、静音 荷台寸法(奥行)(mm)410 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。 表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(4個)
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

省スペースに設置可能なコンパクトサイズのGiga対応スイッチングハブです。設定不要で購入後すぐに使用可能です。
用途すべてのポートがGiga(1000BASE-T)対応。ご家庭やオフィスで高速なネットワーク環境を実現できます。 。省スペースに設置可能なコンパクトサイズ。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用でも気になりません。 。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品専用ACアダプター(約1.2m):1個、製品情報:1枚、安全にお使いいただくために:1枚 材質【筐体】プラスチック 【筐体】ブラック 適合規格VCCI ClassB 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10% 機能らくらく節電対応 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス 保証期間1年間 動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上 設置方法水平設置、壁掛け 電源タイプ専用ACアダプター 保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワ-ド データ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps) PoE対応非対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生しないポリエチレン製です。使用済パッケージは簡単にたたんで捨てられます。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 白半透明
1袋(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマHUGEL 氷点下保冷剤超低温
【最低耐寒温度-50℃】業務用冷凍庫対応の氷点下保冷剤です。耐寒温度は驚異の-50℃で、業務用の冷凍庫でも問題無く冷凍できます。
用途冷却剤として。キャンプ,アウトドア,クーラーボックスに。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
4,498 税込4,948
33日以内出荷

【簡易包装:白箱】【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
材質TPU+PC クリア 質量(g)27.6(本体)/41.9(パッケージ込) パッケージサイズ(mm)W80×H160×D15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×150×10.5(本体) 対応機種iPhone 16e 特性衝撃吸収、着脱簡単
1個
1,098 税込1,208
欠品中

1個
9,898 税込10,888
33日以内出荷

手袋やタオルなど使わないときに挟み、ベルトや腰袋にひっかけ携帯できます。金属製クリップです。
用途手袋・タオルなどの携帯 仕様クリップ付 取付可能対象ベルト・腰袋等
1個
599 税込659
当日出荷

箱型タイプの保存袋シリーズです。
用途食品保存、小物類の整理等に 厚さ(mm)0.01 半透明 トラスコ品番496-5809 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 質量(g)835.6 縦(mm)350 横(mm)250
1箱(500枚)
899 税込989
当日出荷

吊り下げタイプの規格袋です。
トラスコ品番135-0946 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 透明 質量(g)749.6 縦(mm)450 横(mm)300
1冊(100枚)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本サニパックとってつきポリ袋
結びやすく、持ち運びしやすい便利な取手付タイプのゴミ袋です。
用途お買い物袋等に。 トラスコ品番135-1015 材質材質:高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.025 半透明 容量(L)20 寸法(縦×横)(mm)650×480(310)
1冊(50枚)
429 税込472
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • kcl