875件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)990 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SCS14) 耐荷重N(kgf)100 耐荷重(N)980
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

1袋(40個)ほか
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1リール(2500個)
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入力方式シュミットトリガ ピン数(ピン)5 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 ロジックファミリーHCT ロジック機能インバータ シュミットトリガー入力あり
1セット(30個)ほか
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(75個)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






仕様ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数:2●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:190 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-4mA●低レベル出力電流 Max:4mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-88●ピン数:6●ロジックファミリー:HCT●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●動作供給電圧 Max:6 V RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
55,980 税込61,578
5日以内出荷




主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
1個ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2376種類の商品があります)



仕様パッケージタイプ:SOIC 、 ロジック機能:シフトレジスター 、 ステージ数:8 、 ロジックファミリー:HCT 、 実装タイプ:表面実装 、 動作/操作モード:シリアル to パラレル 、 エレメント数:1 、 ピン数:16 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 寸法:10 x 4 x 1.5mm 、 長さ:10mm 、 幅:4mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2432種類の商品があります)


仕様●パッケージタイプ : TSSOP●ロジックタイプ : シフトレジスター●ステージ数 : 8●論理回路 : HCT●実装タイプ : 表面実装●動作/操作モード : シリアル to パラレル●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●寸法 : 5.1 x 4.5 x 1.05mm●動作温度 Min : -55 ℃●この MC74HCT595A は● 8 ビットシフトレジスタと 3 ステートパラレル出力の 8 ビット D タイプラッチで構成されています。シフトレジスタはシリアルデータを受け付け●シリアル出力を提供します。また●シフトレジスタは● 8 ビットラッチに並列データを提供します。シフトレジスタとラッチには●独立したクロック入力があります。このデバイスには●シフトレジスタの非同期リセットもあります。74HCT595A は● CMOS MPU と MCU の SPI シリアルデータポートと直接インターフェイスします。デバイス入力は●標準 CMOS 又は LSTTL 出力に対応しています。出力駆動能力: 15 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲 :4.5 ~ 5.5 V 低入力電流: 1.0 uA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 328 FET または 82 等価 Gates RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様ロジック機能 = バッファー1チップ当たりのエレメント数 = 6最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 21 ns @ 5.5 V, 23 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -4mA低レベル出力電流 Max = 4mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HCT寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm幅 = 6.4mmTC74HCTシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
249 税込274
翌々日出荷


仕様ロジックファミリー:74HCT●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:4●入力タイプ:TTL●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●高レベル出力電流 Max:-6mA●低レベル出力電流 Max:6mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:36ns●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●動作供給電圧 Max:5.5 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(57個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷


寸法12.8 x 5.3 x 1.5mm 入力シングルエンド ピン数(ピン)20 極性非反転 回路数8 使用条件【伝播遅延テスト】150pF 論理HCT RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】4.5 低レベル出力電流(mA)【最大】6 高レベル出力電流(mA)【最大】-6 最大伝播遅延時間@最大CL33 ns @ 4.5 V ロジック機能バッファ, ラインドライバ 出力タイプ3ステート
1袋(10個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

論理回路 = HCT。ロジックタイプ = バッファ。回路数 = 9。入力タイプ = CMOS。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 6mA。低レベル出力電流 Max = 6mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 38 ns @ 50 pF。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。動作供給電圧 Min = 4.5 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

仕様ロジックファミリー = HCTロジック機能 = バッファ, ラインドライバチャンネル数 = 2シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8高レベル出力電流 Max = -6mA低レベル出力電流 Max = 6mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 33 ns @ 4.5 V寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃TC7WTシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
689 税込758
6日以内出荷

仕様論理回路:HCT 高さ(mm)1.5 タイプロジック:インバータ 入力種類CMOS ピン数(ピン)14 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Min)4.5 、(Max)5.5 低レベル出力電流(mA)(Max)4.8 高レベル出力電流(mA)(Max)4.8 最大伝播遅延時間@最大CL18 ns @ 15 pF
1箱(25個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様●74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS●シュミットトリガ入力:なし●論理回路:HCT タイプロジック:AND 出力電流(mA)低レベル:(Max)4.8、高レベル:(Max)-4.8 ピン数(ピン)14 動作温度(℃)-40 (Min) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Min)4.5 、(Max)5.5 最大伝播遅延時間@最大CL18 ns @ 5 V エレメント数4 ゲートあたりの入力数2
1箱(10個)
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS、入力タイプ:シュミットトリガ●シュミットトリガ入力:あり●論理回路:HCT 長さ(mm)8.75 寸法(mm)8.75×4×1.5 高さ(mm)1.5 タイプロジック:インバータ 出力電流(mA)低レベル:(Max)4.8、高レベル:(Max)-4.8 ピン数(ピン)14 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数6 最大伝播遅延時間@最大CL20 ns @ 5 V
1箱(10個)
729 税込802
5日以内出荷

仕様論理回路:HCT 高さ(mm)1.5 入力種類シュミットトリガ ピン数(ピン)14 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Min)4.5 、(Max)5.5 低レベル出力電流(mA)(Max)4.8 高レベル出力電流(mA)(Max)4.8 最大伝播遅延時間@最大CL18 ns @ 15 pF シュミットトリガー入力あり
1箱(25個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様ロジックファミリー = HCTロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 2入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8高レベル出力電流 Max = -6mA低レベル出力電流 Max = 6mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 33 ns @ 4.5 V寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作供給電圧 Min = 4.5 VTC7WTシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
609 税込670
翌々日出荷

全長約20mm(バネ部分含)×5mm×3.7mmが2個入り。本体1台に付、2個必要です。
トラスコ品番390-3974 適合機種HCT-30C、HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HCT-30BC、HCT-30Y1、A-32、AC-32、FS-32、FSC-32 質量(g)1
1組(2個)
449 税込494
当日出荷


超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式振動・回転両用 振動数(min-1)12000 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)0.8 消費電力(W)80 コード長さ(m)2
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宅配ギフトボックスCLA・MTNシリーズのHCT2、HCT3、HCT4のサイズにご使用いただけます。点線部分を折って倒すことでスペースを拡大して調節することができます。Mサイズと組み合わせてご使用ください。
仕様ミシン目入なので高さを2段階に調整できます 片面撥水加工(内側) 材質ダンボール ネイビー×グレー サイズ宅配サイズ80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×256×152 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×252×144
1パック(10枚)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

宅配ギフトボックスCLA・MTNシリーズのHCT2、HCT3、HCT4のサイズにご使用いただけます。点線部分を折って倒すことでスペースを拡大して調節することができます。Lサイズと組み合わせてご使用いただくことが可能です。
仕様ミシン目入なので高さを2段階に調整できます 片面撥水加工(内側) 材質ダンボール ネイビー×グレー サイズ宅配サイズ60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×216×142 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×212×134
1パック(10枚)
2,198 税込2,418
4日以内出荷