34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台のHDMIソースの信号を2台のHDMIディスプレイに分配出力。VS82Hは、1台のデジタルHDビデオソースを2台のディスプレイに対してロスレスで同時出力できる、True 4K対応の分配器です。本製品は、DVDプレーヤーやサテライト・セットトップボックスなどHDMI機器の信号に対応しています。
仕様●最大ピクセルクロック(MHz):600●EDID設定:ポート1/デフォルト セット内容クイックスタートガイド×1、ミニUSB Type-Bオス→USB Type-Aオスケーブル(0.5m)×1 質量(kg)0.09(0.2lb) 消費電力(W)1.35(DC 5V、4.6BTU) 湿度(%RH)0~80(結露なきこと) 材料メタル(アルミ) 準拠規格HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠 インターフェースHDMI Type-A オス×1(Black)(ビデオ入力)/HDMI Type-A メス×2(Black)(ビデオ出力) 解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4) LEDBlue×2(出力)、Blue×1(電源) 動作温度(℃)0~40 サイズ(mm)88x60x15 保管温度(℃)-20~60 最大距離(km)3m/4K@60Hz(4:4:4) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)100 USBポートMicro-USB×1(ファームウェアアップグレード&給電) 伝送速度(Gbps)最大データ18(6Gbps/レーン)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

高性能:DisplayPort - デュアルHDMI MSTハブ。DisplayPortポート1口で4K60Hzディスプレイ2台に接続可能|DP 1.4/DSC/HBR3/32.4Gbps/HDR/2.1ch オーディオ/MST|Windowsのみ|macOS非対応。生産性の向上:2ポートDisplayPort 1.4 MSTハブでHDMI外付けディスプレイ2台を接続(拡張モードまたはミラーモード)、オフィスや自宅で生産性をアップする環境設定を提供。4K60Hz解像度対応、より低い解像度との下位互換性あり。マルチモニタ対応:DisplayPortポート1口にHDMIモニタ2台を接続(4K60Hz x2 または1080p 60Hz x2)、Windowsノート/PCでの生産性が向上。既存のセットアップに追加しやすい小型のDisplayPort - HDMI 変換アダプター。優れた利便性:一体型30cmケーブルとラッチ付きDisplayPortコネクタで、コンピュータおよびモニタに簡単に接続することができるUSB給電式MSTディスプレイアダプタ。ドライバーインストール不要。USB電源に簡単に接続できる50cmUSB電源ケーブル付属。幅広い互換性:デスクトップ、グラフィックカード向けマルチストリームトランスポート(MST)ハブ。DP 1.4/HBR3/MST対応ホストシステムが必要。HP/Dell/Lenovo/AMDなどのデバイス、Nvidia & Intel製ビデオカード、スモールフォームファクタ(mini/ITX)PCで使用
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 長さ(mm)360 幅(mm)50 グレー 高さ(mm)14 質量(g)60 ポート数2 適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 10/11 入力信号DisplayPort 1.4 最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz 保証期間3年間 出力信号HDMI 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1x DisplayPort コネクタB2x HDMI オーディオ出力HDMI(2chオーディオ) メス形状HDMI
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

興和オプトロニクス4K対応HDMI4分配器
エコ商品
HDMI(High-Definition Multimedia Interface)信号の4 分配器です。4K/60Hz 4:4:4 までのHDMI 信号に対応しています。また、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection System)Rev1.4/2.2 に対応しておりますので、著作権保護コンテンツの分配が可能です。
仕様【ピクセルクロック】25~594MHz 質量(g)450(専用AC アダプタを含まず) 規格【EDID】スライドスイッチにて OUT1スルー / 1080p 59.94Hz / 4K 59.94Hz 4:4:4 から選択【HDCP】Rev.1.4/2.2 消費電力(W)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×77×25(コネクタ等突起物を含まず) 電源電圧(V)DC5(専用ACアダプタ付属) 入力信号HDMI : 1系統 使用温湿度範囲温度:0~40℃、相対湿度:20~80%(結露しないこと) 出力信号HDMI : 4 系統 コネクタHDMI TypeA コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 HDMI規格DeepColor、3D 対応 CEC、ARC、HEC 非対応、480p ~ 4K/60Hz 4:4:4 8bit
1台
87,980 税込96,778
12日以内出荷

USB Type-C対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換アダプタ。
シルバー 規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m)0.28 コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI×2(メス) 分類USB Type-C 対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換するアダプタ 対応HDCP:2.2 ケーブル長(cm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K2K(30Hz/60Hz) 色深度Deep color・SDR・HDR(HDMI) オス形状USB Type-C メス形状HDMI×2 イーサネット対応対応(HDMI) 変換タイプオス-メス オーディオARC・eARC(HDMI) コネクタ1USB Type-C コネクタ2HDMI×2
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

VV-UCWHDASP-CCF015 USB Type-C to HDMI 分配器 (複製/拡張) (1.5m延長ケーブル付き) Vodaview 動画あり
USB Type-C to HDMI 分配器(複製/拡張)
用途◇複製機能 : Windows/Mac 同一 3画面 ◇拡張機能 : Windows 3画面 MacBook 1対2画面 仕様●HDCP対応●分配器ケーブル太さ(mm):5●分配器ケーブル長さ(cm):28 規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1 ケーブル長(m)中継:1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)中継:5.5 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz) HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
1式
11,980 税込13,178
5日以内出荷

VS1824KITは、1台のスプリッターと4台のレシーバーを含む分配延長器のセット商品です。最大4K@30Hz(4:4:4)のHDMI信号を1本のSTP Cat6ケーブルを使用して最大40m離れた4台のディスプレイに分配して表示することができます。またLPCM7.1CH、DolbyTrueHD、DolbyDigitalPlus、DTS-HDMasterAudioなどのロスレスデジタルオーディオフォーマットをサポートします。会議室、商業施設のデジタルサイネージ、企業のショウルーム等にコストパフォーマンスに優れたHDMI分配ソリューションを提供します。1本のツイストペアケーブルで4K HDMI信号を分配・延長-STP Cat6ケーブル(ATEN 2L-2910推奨)経由で最大40m。トランスミッターにローカルHDMI出力ポートを搭載。PoC(PoweroverCable)-トランスミッターからツイストペアケーブル経由で給電するためレシーバーには外部電源不要。EDIDコピーモード-使用するEDID(ローカル/リモート)をEDIDスイッチで選択し、接続ディスプレイの性能に基づいて最適な解像度で表示。単方向のIRバイパスチャンネル(レシーバー→トランスミッター)
付属品トランスミッター VS1824T×1、レシーバー VE1821R×4、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(g)VE1821R:126、VS1824T:448 消費電力(W)VE1821R:11BTU/h、VS1824T:11BTU/h スイッチモードスイッチVE1821R:N/A、VS1824T:EDIDモード選択(トランスミッターHDMI出力またはレシーバーHDMI出力からEDIDを読み取り)、電源VE1821R:N/A、VS1824T:電源 ON/OFF 出力ビデオ:インターフェースVE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)VE1821R:100 Ω、VS1824T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:3 、VS1824T:3 湿度(%RH)VE1821R:20~90% RH、結露なきこと、VS1824T:20~90% RH、結露なきこと 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)VE1821R:79.5×68×16.5、(ブラケット無)VE1821R:57.5×68×16.5、VS1824T:210×82×18 材質(ケース)VE1821R:メタル、VS1824T:メタル 入力ビデオ:(インターフェース)VE1821R:N/A、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)、(インピーダンス)VE1821R:N/A、VS1824T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:N/A、VS1824T:3 制御IRチャンネルVE1821R:ステレオミニジャック メス×1(Black)、レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル、VS1824T:ステレオミニジャック メス×1(Black)、レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル 解像度入力:640×480 @ 60/67/72/75 Hz、720×400 @ 70 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200@ 60 Hz、1080p 60 Hz、480p 60 Hz (4:3)/(16:9)、720p 60 Hz、1080i 60 Hz、640×480 60Hz (4:3)、576p 50 Hz (4:3)/(16:9)、720p 50 Hz、1080i 50 Hz、1080p 24/25/30/50 Hz、3840×2160p 24/25/30 Hz、4096×2160p 24/25/30 Hz、最大データ伝送速度VE1821R:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、VS1824T:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、最大ピクセルクロックVE1821R:340 MHz、VS1824T:340 MHz、最大解像度/延長距離VE1821R:最大4K@40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、HDCP 1.4 互換、VS1824T:最大4K @ 40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、規格準拠VE1821R:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換、VS1824T:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換 コネクタ(メンテナンス)VE1821R:N/A、VS1824T:Micro USB(FWアップデート用)、ユニット間:VE1821R:RJ-45 メス×1、VS1824T:RJ-45 メス×4、電源:VE1821R:RJ-45 メス×1(Power over Cable用(VS1824Tからの給電))、VS1824T:ロック式DC電源ジャック×1(Black) 動作温度(℃)VE1821R:0~40、VS1824T:0~40 保管温度(℃)VE1821R:-20~60、VS1824T:-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力VE1821R:N/A、HDCP 1.4 互換、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)、出力VE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black) グリーンマーク認定
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

VS1828KITは、1台のスプリッターと8台のレシーバーを含む分配延長器のセット商品です。最大4K@30Hz(4:4:4)のHDMI信号を1本のSTP Cat6ケーブルを使用して最大40m離れた8台のディスプレイに分配して表示することができます。またLPCM7.1CH、DolbyTrueHD、DolbyDigitalPlus、DTS-HDMasterAudioなどのロスレスデジタルオーディオフォーマットをサポートします。会議室、商業施設のデジタルサイネージ、企業のショウルーム等にコストパフォーマンスに優れたHDMI分配ソリューションを提供します。1本のツイストペアケーブルで4K HDMI信号を分配・延長-STP Cat6ケーブル(ATEN 2L-2910推奨)経由で最大40m。トランスミッターにローカルHDMI出力ポートを搭載。PoC(PoweroverCable)-トランスミッターからツイストペアケーブル経由で給電するためレシーバーには外部電源不要。EDIDコピーモード-使用するEDID(ローカル/リモート)をEDIDスイッチで選択し、接続ディスプレイの性能に基づいて最適な解像度で表示。単方向のIRバイパスチャンネル(レシーバー→トランスミッター)
付属品トランスミッター VS1828T×1、レシーバー VE1821R×8、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(g)VE1821R:126、VS1828T:565 消費電力(W)VE1821R:19.2BTU/h、VS1828T:19.2BTU/h スイッチモードスイッチVE1821R:N/A、VS1828T:EDIDモード選択(トランスミッターHDMI出力またはレシーバーHDMI出力からEDIDを読み取り)、電源VE1821R:N/A、VS1828T:電源 ON/OFF 出力ビデオ:インターフェースVE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)VE1821R:100 Ω、VS1828T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:3 、VS1828T:3 湿度(%RH)VE1821R:20~90% RH、結露なきこと、VS1828T:20~90% RH、結露なきこと 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)VE1821R:79.5×68×16.5、(ブラケット無)VE1821R:57.5×68×16.5、VS1828T:295×82×18 材質(ケース)VE1821R:メタル、VS1828T:メタル 入力ビデオ:(インターフェース)VE1821R:N/A、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)、(インピーダンス)VE1821R:N/A、VS1828T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:N/A、VS1828T:3 制御IRチャンネルVE1821R:ステレオミニジャック メス×1(Black)レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル、VS1828T:ステレオミニジャック メス×1(Black)レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル 解像度入力:640×480 @ 60/67/72/75 Hz、720×400 @ 70 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200@ 60 Hz、1080p 60 Hz、480p 60 Hz (4:3)/(16:9)、720p 60 Hz、1080i 60 Hz、640×480 60Hz (4:3)、576p 50 Hz (4:3)/(16:9)、720p 50 Hz、1080i 50 Hz、1080p 24/25/30/50 Hz、3840×2160p 24/25/30 Hz、4096×2160p 24/25/30 Hz、最大データ伝送速度VE1821R:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、VS1828T:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、最大ピクセルクロックVE1821R:340 MHz、VS1828T:340 MHz、最大解像度/延長距離VE1821R:最大4K@40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、VS1828T:最大4K @ 40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、規格準拠VE1821R:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換、VS1828T:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換 コネクタ(メンテナンス)VE1821R:N/A、VS1828T:Micro USB(FWアップデート用)、ユニット間:VE1821R:RJ-45 メス×1、VS1828T:RJ-45 メス×8、電源:VE1821R:RJ-45 メス×1(Power over Cable用(VS1828Tからの給電))、VS1828T:ロック式DC電源ジャック×1(Black) 動作温度(℃)VE1821R:0~40、VS1828T:0~40 保管温度(℃)VE1821R:-20~60、VS1828T:-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力VE1821R:N/A、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)、出力VE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black) グリーンマーク認定
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

HDMI1入力、最大8同時分配に対応した 4K60Hz対応 ダウンスケール機能搭載HDMI8分配器です。ボタンでEDIDの切り替え設定が「オートモード」「コピーモード」「ダウンスケールモード」の3パターンと簡単です。ダウンスケールモードは4K映像入力時に1080Pのモニターへは1080Pで出力を行い、4Kのモニターには4Kで出力が可能なため、1080Pと4Kモニターを混在して利用が可能です。サイネージや防犯カメラ、ライブ会場など様々な環境でお使いいただけます。
質量(g)387 電源(V)DC 5 規格【HDCP】【HDCP】HDCP 2.2 / HDCP 1.4 対応インターレース(i):インターレース(i):480 576 1080、プログレッシブ:プログレッシブ:480p、576p、720p、1080p、4K@24/30Hz、 4k@50/60Hz 保証期間1年年 製品サイズ(mm)222×83×14.5 RoHS指令(10物質対応)対応 HDMI規格2 入力ポートHDMI x1 出力ポートHDMI x8
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷

1系統のHDMI信号を最大10系統に分配。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠。高品質なビデオ映像-最大4K解像度(4096×2160@60Hz、4:2:0)※。ソースからデバイスまでの延長距離-最大15m。双方向対応RS-232シリアルリモートポートでハイエンドシステムの操作を実現。デバイスの状態はLEDランプで表示。EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。プラグアンドプレイ。ラックマウント対応(1U設計)。*ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VS0110HAは、1系統のHDMI信号(4K解像度)を10系統に分配するHDMI分配器です。 仕様【EDID設定】EDIDスイッチ×1、EDIDモード:デフォルト(1080p)/ポート1/自動 セット内容電源アダプター×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1、アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。 出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×10(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離10m(4K解像度の場合) ケース質量(kg)2.10(4.63lb) 消費電力DC5V:4.34W:20BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5m(4K解像度の場合) 制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ電源DC電源ジャック×1・USBポートマイクロUSB×1(ファームウェアアップグレード) 関連部品ビデオコンバーターVC080・ビデオエクステンダーVE800A、VE810、VE812 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437.2×158×44 ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4) 互換品番ビデオコンバーターVC1280・ビデオエクステンダーVE811、VE811R、VE811T・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS381、VS481A、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1・アクセサリー2X-EA12
1個
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つのHDMI機器の画像を4つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を4つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。すっきり設置できるUSB給電タイプ。ACアダプタではなく、USBポートからの給電で動作するので、すっきり設置できます。
仕様映像帯域:18Gbps/600MHz 付属品専用microUSBケーブル、取扱説明書/保証書 質量(g)約181(本体のみ) 外形寸法(mm)W136 × D62 × H15 規格HDMI(Deep color対応) ポート数4 入力端子HDMIタイプA端子 1系統 出力端子HDMIタイプA端子 4系統 電源仕様5W RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

1つのHDMI機器の画像を2つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を2つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。すっきり設置できるUSB給電タイプ。ACアダプタではなく、USBポートからの給電で動作するので、すっきり設置できます。
仕様映像帯域:18Gbps/600MHz 付属品専用microUSBケーブル、取扱説明書/保証書 質量(g)約93(本体のみ) 外形寸法(mm)W90 × D45 × H15 規格HDMI (Deep Color対応) ポート数2 入力端子HDMIタイプA端子 1系統 出力端子HDMIタイプA端子 2系統 電源仕様5W RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

4ポート HDMIスプリッター: 4台の画面に同じ画像を音声付きで表示するHDMI分配器。4:4:4クロマ サブサンプリング対応/HDMI 2.0b 4K60Hz/HDR/18Gbps帯域幅/7.1ch HDMIオーディオ/HDCP 2.2/1.4/8kV 気中放電、および、4kV接触放電からのESD保護。EDID対応HDMIセレクター:内蔵のスケーラーを使用するEDID自動設定機能により、2つの異なるディスプレイ解像度で出力が可能。EDIDコピー機能では出力ポート1のEDID設定を同じ解像度で別のディスプレイに複製(720p以上)。柔軟なオーディオ対応:HDMI、3.5mm、光オーディオ出力を備え、様々なスピーカーやアンプに接続が可能な4K対応HDMI分配器。すべてのポートで同時にオーディオ出力。デジタルからアナログへの変換(DAC)にも対応。長いリーチ:パッシブHDMIケーブルで最大5mまで延伸可能。アクティブHDMIケーブルとHDMIエクステンダー(別売)に対応しており、さらに長い距離にも対応可能。1入力4画面同時出力に対応し、会議室、デジタルサイネージなどの環境で便利。簡単セットアップ:ドライバーやソフトウェアが不要な1入力4出力のHDMI 2.0スプリッター。メタル筐体で様々なな環境に設置可能。ワイドスクリーン解像度対応。アダプター(別売)でDVIデバイスにも接続可能
用途複数のHDMIディスプレイに複製モードで表示。4K60Hz HDMI信号を解像度の異なる4台のHDMIディスプレイに出力・分割。企業情報、広告などのコンテンツをマルチディスプレイで表示 材質(本体)スチール ポート数1入力4出力 本体質量(g)248 コネクタ形状【入力】1x HDMI(メス)、1x 3.5mmステレオミニ(3極、メス)、1x Toslink(SPDIF、光学式)、【出力】4x HDMI(メス) 保証期間2年間 ACアダプタ(定格出力)5V DC / 1A ACアダプタ(定格入力)100~240 (V AC) / 0.35A 保管温度範囲(℃)20~60 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)180×62×14 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度3840×2160 (4K) / 60Hz、3840×2160 (4K) / 30Hz、1920×1080 (1080p)、1280×720 (720p) 動作温度範囲(℃)0~40 オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)(注意)すべての音声出力を使用した場合、音声出力の性能は2チャンネル音声に制限される場合があります。 HDMI規格HDMI 2.0b データレート18 Gbps 使用湿度範囲(%RH)20~90
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1つのHDMI機器の画像を8つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を8つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。しっかり設置したい場合に最適なAC給電タイプ。ACアダプタからの給電で動作し、筐体が堅牢な金属製のため重量感があり、ケーブルのしなりなどによる意図しない移動が起きにくく、。位置を固定して設置したい場合に最適です。
仕様映像帯域:18Gbps/600MHz 付属品専用ACアダプタ、取扱説明書/保証書 質量(g)約400(本体のみ) 外形寸法(mm)W228 × D84 × H15 規格HDMI (Deep Color対応) ポート数8 入力端子HDMIタイプA端子 1系統 出力端子HDMIタイプA端子 8系統 電源仕様10W RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)の4K信号まで延長可能なHDBaseTに対応したDVI/HDMI受信・分配延長器です。受信したHDBaseTを4分配延長できるデージーチェーン接続が可能で、映像信号の他、100MbpsまでのLAN信号、38,400bpsまでのRS-232C信号を、同時出力できるツイストペアケーブル分配延長器です。また、HDCPRev1.4/2.2に対応しております。DVI/HDMI、RS-232C信号、100MbpsまでのLAN信号を延長可能。最長150mまでの延長に対応。HDCP1.4/2.2に対応。HDBaseTに対応したLANインターフェースを実装。全ポートの接続機器と100Mbpsで通信可能
仕様【ピクセルクロック】25~297MHz 質量(kg)1.4(専用ACアダプタを含まず) 規格【DVI】Rev.1.0シングルリンク UXGA/WUXGA(Reduced Blanking)までの解像度に対応【HDCP】Rev.1.4/2.2【RS-232C】38,400bps以下の通信に対応 消費電力(W)30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×200×44(コネクタ等突起物を含まず) 電源電圧(V)DC12(専用ACアダプタ付属) 入力信号CAT5 D.IN:1系統(メーカー製ツイストペアケーブル送信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応) 使用温湿度範囲温度:0~40℃、相対湿度:20~80% (結露しないこと) 出力信号CAT5 D. OUT:4分配(メーカー製ツイストペアケーブル受信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応) コネクタRJ-45 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力信号LAN:1系統 HDMI規格DeepColor、3D対応 CEC、ARC、HEC 非対応 480p~4K/30Hz RGB/YCbCr 4:4:4 8bit、4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bit 総延長距離(m)70m(4K×2K 通常モード、CAT5e(STP)ケーブル使用時)、100m(4K×2K 通常モード、CAT6Aケーブル使用時) 100m(1080p、WUXGA(Reduced Blanking)、UXGA 通常モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時)、150m(1080p/60Hz 8bit以下 長距離モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時) LAN通信速度 10/100Mbps、Auto MDI/MDI-Xに対応
1台
269,800 税込296,780
12日以内出荷

HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック エレコム 動画あり
邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
対応解像度1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ATENビデオ分配器
エコ商品
系統のHDMI信号を最大8系統に分配。HDMI(3D、DeepColor、4K※)、HDCP2.2準拠。高品質なビデオ映像-最大True4K解像度(4096×2160@60Hz4:4:4)。HDR10+対応。ソースからデバイスまで最大3mの伝送。双方向性RS-232シリアルポート搭載-ハイエンドシステムコントロールが可能。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。デバイスステータスをLEDで分かりやすく表示。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-最適なEDID設定を~最高の解像度を実現。プラグアンドプレイ。ラックマウント対応(1U設計)。。。※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VS0108HBは、1系統の4K※解像度のHDMI信号を8系統に分配するHDMI8分配器です。 仕様【EDID設定】デフォルト/ポート1/自動 セット内容アダプター型番:0AD8-8005-40MG、入力:100V~240V50/60Hz、出力:DC5V4A 消費電力(W)DC5.3V:11.95 出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×8・インピーダンス100Ω・最大距離ディスプレイとの最大距離:3m ケース質量(kg)2.18(4.8lb) 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:3m 制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ電源DC電源ジャック×1 アズワン品番64-8301-01 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)438×158×44 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI2.0(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60HZ(4:4:4) 互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486、VC986B・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824・ビデオスイッチャーVS381B・AOC/HDMIケーブル2L-7D03H、2L-7DA3H、2L-7DA6H
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

ATENビデオ分配器
エコ商品
系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を2台のディスプレイに分配出力できるHDMI 2分配器(4K対応)です。 DVD/Blu-rayプレーヤー、HDMIディスプレイといったHDMI対応製品に幅広く対応しております。
用途映像の分配に 接続台数ダイレクト:2 付属品電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.31 消費電力(W)(DC5.3V)3.12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×80×25 最大解像度4K 、フルHD1080p 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) コネクタHDMIタイプA メス×6 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

USB - デュアルHDMIディスプレイ:パソコンに最大2台の4K60Hz HDMIモニターを追加できるUSB-CまたはUSB-A - HDMI変換アダプター。100W USB Power Deliveryパススルーで、最大90Wでホストへの充電が可能。5.1ch HDMIオーディオ対応。2x DisplayLinkベースのHDMI出力。APPLE M1/M2/M3互換:複数の外部モニターにネイティブ対応していないApple M1/M2/M3搭載MacBookおよびでも拡張デュアルディスプレイに対応。USB-CおよびThunderbolt 3/4対応のノートパソコンで便利な2出力対応HDMI分配器。DisplayLink認証取得:Windows、macOS、Ubuntu、ChromeOSで動作するユニバーサルUSB - HDMIコンバーター。UbuntuとChromeOSではドライバーの自動インストールをサポート。USB 3.2 (5Gbps)、USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。ポートやコネクターへの負担を軽減する30cm一体型ケーブル付き。外付けUSB - HDMIコンバーター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが足りない場合に、ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能。ビジネス用アプリの効率アップに理想的。ゲーミングには適しません。優れたパフォーマンス: USBバスパワーまたは100W PDパススルー対応(アダプタ用に10W確保+ノートPC充電用に90W)。USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。アルミ製筐体によるEMI保護と放熱効果
用途ノートパソコンを充電しながら、拡張HDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行USB-CまたはUSB-A接続で、マルチモニター環境を構築デスクトップに2台の外部ディスプレイを増設 シルバーグレー 質量(g)121 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS v55+ コネクタ形状2x HDMI、USB-C (Power Deliveryのみ) 最大解像度3840 × 2160 (60Hz) 保証期間3年 接続端子USB-CまたはUSB-A (USB 3.2 Gen 1対応) ケーブル長(mm)300 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)11.3×6.0×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ATENビデオ分配器
エコ商品
系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を4台のディスプレイに分配出力できるHDMI 4分配器(4K対応)です。 DVD/Blu-rayプレーヤー、HDMIディスプレイといったHDMI対応製品に幅広く対応しております。
用途映像の分配に 接続台数ダイレクト:4 付属品電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.47 消費電力(W)(DC5.3V)6.02 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×80×25 最大解像度4K 、フルHD1080p 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) コネクタHDMIタイプA メス×10 アズワン品番64-3968-50 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

ATENビデオ分配器
エコ商品
1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を2台のディスプレイに分配出力できるHDMI 2分配器(True 4K対応)です。 DVDプレーヤーや衛星放送用セットトップボックス、HDMIディスプレイ、プロジェクター、テレビといったHDMI対応製品に幅広く対応しております。
用途映像の分配に 接続台数ダイレクト:2 付属品電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.32 消費電力(W)(DC5V)4.24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×80×25 最大解像度4096×2160(60Hz/4:4:4、8bit)、3840×2160(60Hz/4:4:4、8bit) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) コネクタHDMIタイプA メス×6 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠HDMI (3D、Deep Color、4K(60Hz/4:4:4、8bit))、HDCP 2.2
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ATENビデオ分配器
エコ商品
1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を4台のディスプレイに分配出力できるHDMI 4分配器(True 4K対応)です。 本製品はDVDプレーヤーや衛星放送用セットトップボックス、HDMIディスプレイ、プロジェクター、テレビといったHDMI対応製品に幅広く対応しております。
用途映像の分配に 接続台数ダイレクト:4 付属品電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.48 消費電力(W)(DC5.3V)4.84 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×80×25 最大解像度4096×2160(60Hz/4:4:4、8bit)、3840×2160(60Hz/4:4:4、8bit) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) コネクタHDMIタイプA メス×10 アズワン品番64-8300-86 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠HDMI (3D、Deep Color、4K(60Hz/4:4:4、8bit))、HDCP 2.2
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

ATENビデオ分配器
エコ商品
1系統の入力ソースに含まれるHDMIマルチメディアコンテンツとHDCP情報を4台のディスプレイに分配・延長できるHDMI 4分配送信器(4K対応)です。 HDBaseT Class Aに準拠し、HDMIソースデバイスからのHDビデオやオーディオをツイストペアケーブル1本で延長することができます。 受信側にHDBaseT対応レシーバーを使用することで、マルチメディアコンテンツを最大100m離れた場所に設置された複数のディスプレイにリアルタイムで分配・転送します。
用途映像の分配と延長が1台で可能に 接続台数ローカル:1、リモート:4 付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)3.47 消費電力(W)(AC110V)31.7、(AC220V)31.7 電源AC100~240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438×262×44 適合品番VE812、RVM7514 最大解像度カテゴリ6a/7:4K(100m)、カテゴリ5e/6:4K(70m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) コネクタHDMIタイプA メス×4、RJ-45×4 アズワン品番64-8303-29 最大延長(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

ATENビデオ分配器
エコ商品
1系統の入力ソースに含まれるHDMIマルチメディアコンテンツとHDCP情報を8台のディスプレイに分配・延長できるHDMI 8分配送信器(4K対応)です。 HDBaseT Class Aに準拠し、HDMIソースデバイスからのHDビデオやオーディオをツイストペアケーブル1本で延長することができます。 受信側にHDBaseT対応レシーバーを使用することで、マルチメディアコンテンツを最大100m離れた場所に設置された複数のディスプレイにリアルタイムで分配・転送します。
用途映像の分配と延長が1台で可能に 接続台数ローカル:1、リモート:8 付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)3.58 消費電力(W)(AC110V)31.7、(AC220V)31.7 電源AC100~240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438×262×44 適合品番VE812、RVM7514 最大解像度カテゴリ6a/7:4K(100m)、カテゴリ5e/6:4K(70m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) コネクタHDMIタイプA メス×4、RJ-45×8 アズワン品番64-8303-84 最大延長(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4、CEC、HDBaseT Class A
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 長さ(mm)61 幅(mm)49 グレー 高さ(mm)11 質量(g)55 ポート数2 適合規格DisplayPort 1.4 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 10/11 入力信号USB-C 最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz 保証期間3年間 出力信号HDMI 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード) コネクタB2x HDMI オーディオ出力HDMI(2chオーディオ)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

HDMI 対応スキャンコンバータを内蔵。出力は「HDMI、CAT5D.OUT」の2分配。CAT5D.IN はメーカー製の延長送信器へのPOC 給電が可能。CAT5 D.OUTでは「HDMI 4K信号、RS-232C、100Mbpsのネットワーク」を最大150m延長。PJLinK/RS-232Cに対応し、プロジェクター、モニターに電源ON/OFFやシャッター機能、電動スクリーンの昇降制御が可能。HDCP1.4/2.2 対応。4K/60Hz(4:4:4 8bit)、4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)に対応。エラーログ・動作ログ機能搭載。決められたスケジュールでの外部制御、入力切換可能(時計内蔵)。前面パネルに操作用のキャラクタLCD 搭載
質量(kg)3 規格【DVI/HDMI/HDCP】HDMI DeepColor対応 3D、ARC、HEC、CECは非対応 / DVI Rev.1.0 / HDCP Rev.1.4/2.2 消費電力(W)70以下 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×300×44 1Uラックサイズ(ゴム足、コネクタ等突起物を含まず) 電源電圧(V)AC100 ± 10% 50/60Hz 入力信号【映像】HDMI:対応フォーマット 480i~4K、HDCP対応、自動ケーブル補償機能搭載、EDIDエミュレータ搭載、IN1~4:4K/60Hz4:2:0まで対応、IN5,6:4K/60Hz 4:4:4まで対応、IN7~10:1080p/WUXGAまで対応、DVI:対応フォーマット VGA ~ WUXGA、HDCP対応、自動ケーブル補償機能搭載、EDIDエミュレータ搭載、アナログRGB:R,G,B:0.7Vp-p 75Ω(Sync on Green時は1.0Vp-p)、HD(CS),VD:TTLレベル 1kΩ終端、対応フォーマット VGA~WUXGA、EDIDエミュレータ搭載、コンポーネント:Y:1.0Vp-p 75Ω、Pb/Cb,Pr/Cr:0.7Vp-p 75Ω、対応フォーマット 480i~1080p、480i/pはID-1対応、YC:Y:1.0Vp-p 75Ω C:0.286Vp-p 75Ω、ID-1対応、NTSC-コンポジット:1.0Vp-p 75Ω、ID-1対応【音声】HDMI:2~8chリニアPCM(32~192kHz/16~24bit) 入力毎にボリューム調整(-40dB~+10dB)・【音声】遅延調整(最大128ms)可能、アナログ:2ch、最大【音声】入力レベル+10dBu、負荷56kΩ 入力毎にボリューム調整(-40dB~+10dB)・【音声】遅延調整(最大128ms)可能 外部制御機能RS-232C:DSUB9ピン(インチネジ オス座) 1系統、CAT5D.IN 2系統、CAT5D.OUT 2系統、最大通信速度19,200bps、LAN:RJ-45コネクタ、通信速度10/100Mbps、TCP/IPプロトコル最大4セッションの同時制御に対応、WEBブラウザによる制御に対応CAT5D.IN、CAT5D.OUTからのLAN通信に対応RS-232C:RS-232C、CAT5D.IN、CAT5D.OUTからの外部機器制御に対応、電源ON/OFF、AVミュート制御可能、最大通信速度38400bps、LAN:PJLinkでの外部機器制御に対応、最大8台まで同時に電源ON/OFF、AVミュート制御可能、パラレルI/O:無電圧接点 2系統、タリーアウト 6系統 使用温湿度範囲【温度】0~40℃ 相対【湿度】20~80%(結露しないこと) 制御機能内蔵時計によるスケジュール動作、入力信号の有無検知による入力自動切り替え 出力信号【映像】DVI/HDMI:対応フォーマット 480p~4K/60Hz 4:4:4、VGA~WUXGA、HDCP対応 ただし、CAT5D.OUTは4K/60Hz 4:2:0まで対応(ダウンコンバート対応)、解像度変換、アスペクト比変換、拡大縮小、位置調整、カラー調整【音声】HDMI:2~8chリニアPCM(32~192kHz/16~24bit)、出力【音声】のボリューム調整(-40dB~+10dB)可能、アナログ:2ch、最大【音声】出力レベル+10dBu、負荷10kΩ以上、出力【音声】のボリューム調整(-40dB~+10dB)可能 RoHS指令(10物質対応)対応 音声入力HDMI:8系統(CAT5D.INコネクタ 2系統、HDMI TYPE Aコネクタ4系統、DVI-Iコネクタ2系統)、アナログ:10系統(ミニピンジャック)、ライン音声 1系統(IN1と共用) HDMI音声と切換えて入力可能 音声【周波数特性】20Hz~20kHz ±1dB【クロストーク】80dB以上【S/N】75dB以上【歪率】0.018%以下 音声出力HDMI:1系統(HDMI TYPE Aコネクタ 、CAT5D.OUTコネクタ 各1系統ずつ)、アナログ:1系統(RCAピンジャック) 映像出力DVI/HDMI:1系統(HDMI TYPE Aコネクタ、CAT5 D.OUTコネクタ(RJ-45コネクタ)に分配出力)(HDBaseT・DIGITAL LINK 対応) 映像入力DVI/HDMI:8系統(CAT5D.INコネクタ 2系統(POC対応)、HDMI TYPE Aコネクタ4系統、DVI-Iコネクタ2系統)、アナログ:4系統(DVI-Iコネクタ 2系統(上記DVI/HDMI入力と共用)、高密度DSUB15ピンコネクタ 2系統)
1台
599,800 税込659,780
12日以内出荷

HDMI 対応スキャンコンバータを内蔵。出力は「HDMI、CAT5D.OUT」の2分配。CAT5D.IN はメーカー製の延長送信器へのPOC 給電が可能。CAT5 D.OUTでは「HDMI 4K信号、RS-232C、100Mbpsのネットワーク」を最大150m延長。PJLinK/RS-232Cに対応し、プロジェクター、モニターに電源ON/OFFやシャッター機能、電動スクリーンの昇降制御が可能。HDCP1.4/2.2 対応。4K/60Hz(4:4:4 8bit)、4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)に対応。エラーログ・動作ログ機能搭載。決められたスケジュールでの外部制御、入力切換可能(時計内蔵)。前面パネルに操作用のキャラクタLCD 搭載
質量(kg)3 規格【DVI/HDMI/HDCP】HDMI DeepColor対応 3D、ARC、HEC、CECは非対応 / DVI Rev.1.0 / HDCP Rev.1.4/2.2 消費電力(W)80以下 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×300×44 1Uラックサイズ(ゴム足、コネクタ等突起物を含まず) 電源電圧(V)AC100 ± 10% 50/60Hz 入力信号【映像】HDMI:対応フォーマット 480i~4K、HDCP対応、自動ケーブル補償機能搭載、EDIDエミュレータ搭載、IN1~4:4K/60Hz 4:2:0まで対応、IN5,6:4K/60Hz 4:4:4まで対応、IN7~10:1080p/WUXGAまで対応、DVI:対応フォーマット VGA ~ WUXGA、HDCP対応、自動ケーブル補償機能搭載、EDIDエミュレータ搭載、アナログRGB:R,G,B:0.7Vp-p 75Ω(Sync on Green時は1.0Vp-p)、HD(CS),VD:TTLレベル 1kΩ終端、対応フォーマット VGA ~ WUXGA、EDIDエミュレータ搭載、コンポーネント:Y:1.0Vp-p 75Ω、Pb/Cb,Pr/Cr:0.7Vp-p 75Ω、対応フォーマット 480i ~ 1080p、480i/pはID-1対応、YC:Y:1.0Vp-p 75Ω C:0.286Vp-p 75Ω、ID-1対応、NTSC-コンポジット:1.0Vp-p 75Ω、ID-1対応【音声】HDMI:2~8chリニアPCM(32~192kHz/16~24bit) 入力毎にボリューム調整(-40dB~+10dB)・【音声】遅延調整(最大128ms)可能、アナログ:2ch、最大【音声】入力レベル+10dBu、負荷56kΩ 入力毎にボリューム調整(-40dB~+10dB)・【音声】遅延調整(最大128ms)可能 外部制御機能RS-232C:DSUB9ピン(インチネジ オス座) 1系統、CAT5D.IN 2系統、CAT5D.OUT 2系統、最大通信速度19,200bps、LAN:RJ-45コネクタ、通信速度10/100Mbps、TCP/IPプロトコル最大4セッションの同時制御に対応、WEBブラウザによる制御に対応CAT5D.IN、CAT5D.OUTからのLAN通信に対応RS-232C:RS-232C、CAT5D.IN、CAT5D.OUTからの外部機器制御に対応、電源ON/OFF、AVミュート制御可能、最大通信速度38400bps、LAN:PJLinkでの外部機器制御に対応、最大8台まで同時に電源ON/OFF、AVミュート制御可能、パラレルI/O:無電圧接点 2系統、タリーアウト 6系統 使用温湿度範囲【温度】0~40℃ 相対【湿度】20~80%(結露しないこと) 制御機能内蔵時計によるスケジュール動作、入力信号の有無検知による入力自動切り替え 出力信号【映像】DVI/HDMI:対応フォーマット480p~4K/60Hz4:4:4、VGA~WUXGA、HDCP対応 ただし、CAT5D.OUTは4K/60Hz4:2:0まで対応(ダウンコンバート対応)、解像度変換、アスペクト比変換、拡大縮小、位置調整、カラー調整【音声】HDMI:2~8chリニアPCM(32~192kHz/16~24bit)、出力【音声】のボリューム調整(-40dB~+10dB)可能、アナログ:2ch、最大【音声】出力レベル+10dBu、負荷10kΩ以上、出力【音声】のボリューム調整(-40dB~+10dB)可能 RoHS指令(10物質対応)対応 音声入力HDMI:8系統(CAT5D.INコネクタ 2系統、HDMI TYPE Aコネクタ4系統、DVI-Iコネクタ2系統)、アナログ:10系統(ミニピンジャック)、ライン音声 1系統(IN1と共用) HDMI音声と切換えて入力可能 音声【周波数特性】20Hz~20kHz±1dB【クロストーク】80dB以上【S/N】75dB以上【歪率】0.018%以下 音声出力HDMI:2系統(HDMI TYPE Aコネクタ 、CAT5D.OUTコネクタ 各1系統ずつ)、アナログ:2系統(RCAピンジャック) 映像出力DVI/HDMI:2系統(HDMI TYPE Aコネクタ、CAT5 D.OUTコネクタ(RJ-45コネクタ)に分配出力)(HDBaseT・DIGITAL LINK 対応) 映像入力DVI/HDMI:8系統(CAT5D.INコネクタ 2系統(POC対応)、HDMI TYPE Aコネクタ4系統、DVI-Iコネクタ2系統)、アナログ:4系統(DVI-Iコネクタ 2系統(上記DVI/HDMI入力と共用)、高密度DSUB15ピンコネクタ 2系統)
1台
699,800 税込769,780
12日以内出荷

ATENビデオ分配器
エコ商品
最大3台のHDMI入力ソースを1台のHDMI出力ディスプレイに接続表示可能。解像度-4K60p解像度(4096×2160/3840×2160@60Hz4:4:4)(最大5m)、HDR対応。HDMI(3D、DeepColor、4K、HDR10+、DolbyVision、HLG)。HDCP2.2準拠。自動切替モードで自動的にポートを選択。HDMI入力ソースの切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン。IR信号の延長に対応。7.1chオーディオ出力対応。デバイスの状態はLED表示で一目瞭然。プラグアンドプレイ-ソフトウェアのインストール不要。
用途VS381Bは、自動切替機能を搭載した3入力HDMIスイッチャー(4K60p対応)です。本製品は、3台のHDMI入力ソースを切り替えて1台のHDMIディスプレイに出力することができます。 仕様選択プッシュボタン×1(入力選択) セット内容USB→DC電源ケーブル×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1 出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離最大5m@最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4) ケース質量(kg)0.15 消費電力DC5V:0.69W:3BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×3(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離最大5m@最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4) 制御IRミニステレオジャックメス×1(Black)/最大距離@5m 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ電源DCジャック×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)71.6×79×25.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数3 ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps(レーンあたり6Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K、HDR10+、HLG、DolbyVision)、HDCP2.2・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4) 互換品番ビデオコンバーターVC986B、VC1280、VC881、VC986、VC080、VC880・ビデオエクステンダーVE1830、VE7835、VE816R、VB800・ビデオマトリックススイッチャーVM0808HB、VM7814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS82H、VS0110HA、VS0108HB、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB、VS481B、VS482・AOC/HDMIケーブル2L-7D03H、2L-7D20H オーディオ入力HDMIType-Aメス×3(Black) オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VE811Tは、対応レシーバーと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルトランスミッターです。 セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1 ケース質量(kg)0.16(0.35lb) 消費電力DC5V:3.77W:18BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:2m 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1 アズワン品番64-8303-38 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24 最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数(デバイス)1 ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※) 互換品番ビデオコンバーターVC080、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE2812R・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM7804、VM7514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12 オーディオ入力HDMIタイプAメス×1
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
VMモジュール式マトリックススイッチャーおよび入出力ボードとの組み合わせに対応し、フレキシブルなビデオ環境構築が可能。4K60p解像度-最大3840×2160/4096×2160@60Hz(4:4:4)の非圧縮解像度を処理※1。4K60pEDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-スムーズな電源投入、高品質表示、各種画面で最高の解像度を使用するために最適なEDID設定を選択可能。オーディオ対応-HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドが可能。ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質を検証。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換。CEC(ConsumerElectronicsControl)対応。。※1VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。
用途VM7824は、ATENモジュール式マトリックススイッチャー用の4ポート4K60pHDMI入力ボードです。 セット内容ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1 ケース質量(kg)0.55(1.21lb) 消費電力DC12:8.95W:42BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×4(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3.0m 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×23.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度18.0Gbps(レーンあたり6.0Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換、CEC対応・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)※VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。 互換品番ビデオコンバーターVC180・ビデオエクステンダーVE1830、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1 オーディオ入力5極ターミナルブロックコネクター×4(Green)※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
VMモジュール式マトリックススイッチャーおよび入出力ボードとの組み合わせに対応し、フレキシブルなビデオ環境構築が可能。4K60p解像度-最大3840×2160/4096×2160@60Hz(4:4:4)の非圧縮解像度を処理※1。4Kスケーラー-様々な出力解像度に合わせてスケーリングすることでビデオウォールをシームレスに統合。シームレス切替-フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能*。ビデオウォール対応-分かりやすいWebGUIを使用して、表示レイアウトを任意に設定可能*。4K60pEDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-スムーズな電源投入、高品質表示、各種画面で最高の解像度を使用するために最適なEDID設定を選択可能。フレーム同期-スケーラーの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることで、ビデオウォールの際コンテンツの上下フレームがズレる現象を防止。オーディオ対応-HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドが可能。ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質を検証。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換。CEC(ConsumerElectronicsControl)対応。※1VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。。*注意:。。1シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、DeepColorやインターレース(例:1080i)を表示できません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。。2シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。
用途VM8824は、ATENモジュール式マトリックススイッチャー用の4ポート4K60pHDMI出力ボードです。 セット内容ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1 ケース質量(kg)0.65(1.43lb) 消費電力38.97W:183BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×4(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3.0m 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×23.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度18.0Gbps(レーンあたり6.0Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換、CEC対応・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)※VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。 互換品番ビデオコンバーターVC180・ビデオエクステンダーVE1830、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1 オーディオ入力5極ターミナルブロックコネクター×4(Green)※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
2系統のHDMI信号を2系統にマトリックス分配切替。最大データ伝送速度-18.0Gbps(6.0Gbps/レーン)。高品質なビデオ映像-最大4K60p解像度(4096×2160@60Hz4:4:4)およびHDR対応(HDR10HDR10+HLG)。オーディオディエンベデッド機能-HDMIオーディオをステレオまたはライン出力オーディオとして抽出可能。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。自動切替-新規ソースが接続されると自動的に検出して切替を実行(デフォルト:OFF)。複数の操作オプション-システム管理へのアクセスは、フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン、RS-232シリアル制御からそれぞれ可能。最大5mの延長に対応。HDMI(3D、4K、DeepColor)、HDCP2.2準拠。CEC(ConsumerElectronicsControl)接続対応により、相互に接続されたHDMIデバイスは一つのリモコンで通信が可能。EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能。HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)対応。フルメタルケース。ファームウェアアップグレード対応。ラックマウント対応。
用途VM0202HBは、オーディオ・ディエンベデッド機能を搭載し、2系統のHDMI信号をマトリックス状に切替・分配できる、4K60p対応のHDMIマトリックススイッチャーです。 仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス セット内容3極ターミナルブロック×1・電源アダプター×1・IRリモコン×1・IRレシーバー×1・ラックマウントキット×1・クイックスタートガイド×1 出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m ケース質量(kg)0.6 消費電力DC5V:4.3W:20BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m 制御USBMicro-USB×1(ファームウェアアップグレード)・RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1(Black)、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black) 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ電源DCジャック×1(Black) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×76×42 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度18.0Gbps(6.0Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、4K、DeepColor)、HDCP2.2、CEC・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)・最大距離5.0m 互換品番ビデオコンバーターVC180・ビデオエクステンダーVE1830、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1・アクセサリー2X-EA12 オーディオ出力ステレオミニジャックメス×1、3極着脱式ターミナルブロック×1
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
8系統のHDMI信号を1つのHDMIディスプレイに接続。HDMI(3DDeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質なビデオ映像-最大True4K解像度(4096x2160@60Hz4:4:4)、標準1080p(1920×1080@60Hz)。HDR10+対応。双方向性RS-232シリアルポート搭載-ハイエンドシステムコントロールが可能。自動スイッチングモードで自動的にポートを選択。HDMI入力ソース間の簡易切替。IR延長対応。デバイスステータスをLEDで分かりやすく表示。プラグアンドプレイ。ラックマウント対応。
用途ATENVS0801HBは、8系統の信号を互換性のあるディスプレイデバイスにルーティングする8ポートTrue4KHDMI対応のスイッチャーです。 仕様【EDID設定】デフォルト/ポート1/自動 セット内容IRリモートコントロールユニット×1、IRレシーバーケーブル×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、ユーザーガイド×1 消費電力(W)DC5.3V:3.73 スイッチDIP自動スイッチON/OFF×1 出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離3m ケース質量(kg)2.14(4.71lb) 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス×8・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:3m 制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート/プロトコル:、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャック×1 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ電源DC電源ジャック×1 アズワン品番64-8300-82 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437×158×44 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60HZ(4:4:4)・最大距離3m 互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486、VC1280、VC180・ビデオエクステンダーVE2812R、VE810、VE812・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS481C、VS381、VS481A、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1、2L-7D20H・アクセサリー2XRT-0003G、2XRT-0007G
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

ATENビデオ変換器
エコ商品
HD/3G/6G/12G-SDI信号をHDMI出力へとリアルタイムで変換。高品質信号が提供できるようSDI信号をリクロック。SDI規格SMPTE-292/424/425-3/2081/2082に対応。SDI最大延長距離-12G-SDIは45m、6G-SDIは60m、3G-SDIは90m、HD-SDIは150m(RG6ケーブル使用時)。対応SDIフォーマット。-HD-SDI(SMPTE292M、296M、最大1.485Gbps)。。-3G-SDI(SMPTE424M、425MlevelAおよびB、最大2.97Gbps)。。-6G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、最大6Gbps)。。-12G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、SMPTE2082-1、SMPTE2082-10、最大12Gbps)。。RCA(R/L)コネクター付属のアナログステレオオーディオ出力に対応。入力ビデオ信号自動検知機能搭載。アナログオーディオチャネルは8接点ロータリースイッチで選択。固定式電源コネクター。
用途VC486は、HD/3G/6G/12G-SDI信号をHDMI信号にリアルタイムで変換するコンバーターです。 仕様【SDIフォーマット】HD-SDI(SMPTE292M、296M、最大1.485Gbps)、3G-SDI(SMPTE424M、425MlevelA、最大2.97Gbps)、6G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、最大6Gbps)、12G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、SMPTE2082-1、SMPTE2082-10、最大12Gbps) セット内容電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×1、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1 スイッチ選択【アナログオーディオ選択】ロータリースイッチ×1(8接点) 出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1・インピーダンスSDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)、HDMI100Ω/SDI75Ω ケース質量(kg)0.65 消費電力DC5V:3.635WBTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースSDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)・インピーダンス75Ω 制御USBMicroUSB×1(ファームウェアアップグレード) 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度20~90%RH、結露なきこと コネクタ電源ロック式DC電源ジャック×1(5V、3A) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×129.6×28.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度12Gbps・対応解像度720p50、720p59.94、720p60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60、1080PsF25、1080PsF29.97、1080PsF301080i50、1080i59.94、1080i60/2KDCI23.98p、2KDCI24p、2KDCI25p、2KDCI25PsF2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、2160p50、2160p59.94、2160p60/4KDCI23.98p、4KDCI24p、4KDCI25p・最大距離[12G-SDI]最大45m、[6G-SDI]最大60m、[3G-SDI]最大90m、[HD-SDI]最大150m、HDMI最大3m(3840×2160@60Hz) 互換品番ビデオコンバーターVC840、VC880・ビデオエクステンダーVE7835、VE811、VB800・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM7814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D10H、2L-7D20H オーディオ出力HDMIType-Aメス×1、RCAコネクターメス×2(R/L、アナログオーディオ)・フォーマットHDMI2.0準拠(2chオーディオ)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
4系統のHDMI信号を4系統にマトリックス分配切替。True4K対応-最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)。フロントパネルのプッシュボタン、IRリモート、RS-232コントロール、イーサネット接続によるシステム管理。ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上。EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能。True4K出力用シグナリングレート:最大6Gbits。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。HDMI(3D、DeepColor、4K)HDCP2.2、CEC準拠。ESD保護。HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)対応。ファームウェアアップグレード対応。ラックマウント可能(1U設計)
用途VM0404HBは、4系統のHDMI信号をマトリックス状に4系統に切替・分配できる、HDMIマトリックススイッチャーです。 仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザードサポート) セット内容電源コード×1・IRリモコン×1・IRレシーバー×1・マウントキット×1・クイックスタートガイド×1 電源(V)電源アダプター最大入力電源レート:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×4・インピーダンス100Ω・最大距離5m/4K@60Hz(4:4:4)、15m/1920×1200 ケース質量(kg)2.47(5.44lb) 消費電力AC110:17.8W:83BTU、AC220:17.6W:83BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×4・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m/4K@60Hz(4:4:4) 制御RS-232コネクター:DB-9メス(Black)×1;、ボーレート:19,200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRミニステレオジャックメス(Black)×1・イーサネットRJ-45メス×1 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ電源3極AC電源ソケット×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437×163×44 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3DDeepColor4K)、HDCP2.2準拠、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4) 互換品番ビデオコンバーターVC486、VC180、VC880・ビデオエクステンダーVE2812AT、VE1830、VE2812R、VE801、VE802、VE882・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0808HA、VM0404HA・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリー2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0106G
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷