カテゴリ

  • 照明(8)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「he-110」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替こて先 HE-110用 goot(太洋電機産業)替こて先 HE-110用goot(太洋電機産業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合HE-110トラスコ品番824-7931種別替こて先幅(mm)26質量(g)55
ホットスライドカッター48W goot(太洋電機産業)ホットスライドカッター48Wgoot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。消費電力(W)48最高温度(℃)480仕様RoHS指令適合品トラスコ品番407-2553種別本体全長284mm質量(g)104電源(V)AC100ヒーターセラミックヒーター
貼ってはがせる はかどりラベル コクヨ貼ってはがせる はかどりラベルコクヨ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(20枚)ほか
当日出荷
再はくり糊を使用しているのできれいにはがせて貼り替えや一時的な表示などの用途に最適です
紙厚(mm)(総厚)0.16白色度(%)94程度(ISO)坪量(g/m2)総厚144ラベル厚(mm)0.1シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
カートリッジヒーター汎用型 加島カートリッジヒーター汎用型加島(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から7日以内出荷
金型などの加熱用ヒーターです。
材質SUS304スズ(ヒーター本体)リード線メッキ軟銅ガラス編組線容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)耐電圧(V/sec)1500関連資料図面(0.22MB)取扱説明書(0.37MB)
汎用シリコンラジエターホースエルボー90° NEXPerformance汎用シリコンラジエターホースエルボー90°NEXPerformance(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から62日以内出荷
2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。
長さ(mm)50ブルー
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
670税込737特価
1個
当日出荷から翌日出荷
6.5- 8 mm/M10 ケーブルクランプ(防水型/1個) エスコ6.5- 8 mm/M10 ケーブルクランプ(防水型/1個)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)6.5~8エスコ品番EA948HE-110
80mm 交換用ナイロンヘッド エスコ80mm 交換用ナイロンヘッドエスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
種類ハンマー替ヘッドエスコ品番EA575HE-110
直管ランプ ECOHiLUX HE190S 110形 アイリスオーヤマ直管ランプ ECOHiLUX HE190S 110形アイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
長さ(mm)2367質量(g)550タイプ86形定格電圧(V)100~242管径(Φmm)27口金R17d色温度(K)5000寿命40000時間演色指数(Ra)83給電方式両側電球の種類LED
汎用シリコンラジエターホースエルボー135° NEXPerformance汎用シリコンラジエターホースエルボー135°NEXPerformance(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。
長さ(mm)50ブルー
汎用シリコンラジエターホースエルボー45° NEXPerformance汎用シリコンラジエターホースエルボー45°NEXPerformance(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷から62日以内出荷
2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。
長さ(mm)50ブルー
カプラ グリッドカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ グリッドカップリングSKF(日本エスケイエフ)
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
仕様●ボア:107mm●外径:196mm●長さ:196mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:6280Nm●コード番号:231-1935アズワン品番65-7917-65
日立純正 紙パックフィルター 日立日立純正 紙パックフィルター日立
1,798税込1,978
1袋(3枚)
当日出荷
紙パック式クリーナー専用 日立純正紙パック。【GP-75F】抗菌防臭3層クリーンパックフィルター:雑菌の繁殖、臭いを抑える【GP-110F】抗菌防臭 3種3層HEパックフィルター:花粉、カビの胞子はもちろん、ダニのフンなどの微細なチリまでしっかり取れる【GP-130FS】ナノテク プレミアム 衛生フィルター:高性能(高捕じん・抗菌・消臭)3種3層 HEパックフィルター、シールふたあり「こぼさんパック」【GP-2000FS】ナノテク 高捕じんプレミアム 衛生フィルター:高性能(高捕じん・抗菌・消臭)3種3層 HEパックフィルター、シールふたあり「こぼさんパック」
用途掃除機用紙パック。日立 HITACHI 正規品 紙パック セット ゴミ捨て 袋 日立純正 掃除機 クリーナー 紙パック 抗菌 脱臭 消臭 フィルターパック 掃除機パック
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
エコクールハロゲン広角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン広角150W形 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ広角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10RシリーズCKD
8,998税込9,898
1台
翌日出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットレバー (HE) MAZDA(マツダ)ブラケットレバー (HE)MAZDA(マツダ)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
ストッパー バンプ (HE) MAZDA(マツダ)ストッパー バンプ (HE)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
パネル(R)フロントフェンダー (HE) MAZDA(マツダ)パネル(R)フロントフェンダー (HE)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
タンク フューエル (HE29) MAZDA(マツダ)タンク フューエル (HE29)MAZDA(マツダ)
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
ピストンリングセツト 3HE-11610-20 YAMAHA(ヤマハ)ピストンリングセツト 3HE-11610-20YAMAHA(ヤマハ)
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷
ピストンリングセツト (STD) 3HE-11610-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストンリングセツト (STD) 3HE-11610-00YAMAHA(ヤマハ)
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷
水温計 本多電子(HONDEX)水温計本多電子(HONDEX)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
海水対応の水温センサーです。対応機種 HE-57C・HE-81GP(II)-Di・HE-81GPIII-Di-Bo・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-101GPII-Di-Bo・HE-102-Di・PS-60GPII・PS-70GP(II)・PS-500C・PS-501CN・HE-7300-Di(-Bo)・HE-7301-Di(-Bo)・HE-1500-Di・HE-1501-Di・HE-820(-Bo)・HE-840(-Bo)・HE-820F・HE-840F・HE-830si(-Bo)・HE-8301シリーズ・HE-7311シリーズ・HE-601GP(II)・PS-600GP(II)・PS-80GP・HE-773(II)-Di・HE-701GP-Di・PS-800GP(s)・PS-8・PS-511CN・HE-1511-Di-Bo・HE-1511F-Di-Bo・HE-1512-Bo・HE-758・HDX-9・HDX-121・HE-773S-Di・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HE-730S・HE-151S・HE-732S・HE-152S・HDX-9S・HDX-12S・HE-773III-Di・HE-773SIII-Di
用途トランサム取付タイププラグ8P
エコクールハロゲン狭角 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
材質ガラス全長(mm)78タイプ狭角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
汎用小型調整器 ヤマト産業汎用小型調整器ヤマト産業
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
汎用性の高い調整器です。ストレートタイプです。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.2使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)関連資料(0.88MB)
エコクールハロゲン中角130W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角130W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
種別130W形(中角)消費電力(W)80口金E11本体質量(g)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000直径×長さL(Φmm×mm)70×78
エコクールハロゲン狭角100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角100W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
種別100W形 狭角全長(mm)60直径(Φmm)70消費電力(W)60口金E11本体質量(g)102ビームの開き(°)10定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球
エコクールハロゲン中角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角150W形 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ中角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
電源コード 本多電子(HONDEX)電源コード本多電子(HONDEX)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
対応機種 PS-500C・HE-601GPII・PS-800GP(s)・PS-8・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HE-732S・HDX-9S・HE-773III-Di・HE-773SIII-Di・HE-773BB(-12S)・HE-773SIV-Di・HE-8000・HE-68WB・PS-610C・PS-900GP-Di・HE-90S・HE-601GPIII・HE-120S・HE-773IV-Di・PS-611CNII・PS-100GP-Di・HE-773・PS-610CII・HDX-8C
質量(g)141コード長さ(m)2プラグ2P
エコクールハロゲン中角130W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角130W形 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ中角消費電力(W)80定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20明るさ100W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
Samtec 基板接続用ソケット BCS シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット BCS シリーズSAMTEC
579税込637
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
エコクールハロゲン狭角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角150W形 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ狭角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
オフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ (配送・組立サービス付き)コクヨ
68,980税込75,878
1脚
7日以内出荷から22日以内出荷
一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。
幅(mm)710高さ(mm)880奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□10Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□10RシリーズCKD
9,338税込10,272
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
6カクボルト M12X25 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M12X25BIGM(丸山製作所)
519税込571
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M12X25部品名称6カクボルト M12X25関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(1.35MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.99MB)図解NoSSA-α510DX M-A 噴頭部品_No.50、BSM-1020L-1 本体部品_No.31、SSA-F600 本体部品_No.51、SSA-α1001S プロペラシャフト,カバー部品_No.18、MJI-1000 噴射装置(支柱 電動シリンダ)部品_No.7、SSA-α602M トランスミッション取付部品_No.8、SSA-α600 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.23、BSM-1220L-2 本体部品_No.31、SSA-V600C-1 ステアリング(2)部品_No.31、SSA-α603MA-1 トランスミッション部品_No.36、BSM-1020L 本体部品_No.31、CBM-300BD-K センタブーム部品_No.11、SSA-G540 リヤアクスル部品_No.19、BSM-1300L センタブーム部品_No.45、SSA-α601 台車(プロペラシャフト,カバー)部品_No.19、BSM-1370LT-HE オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.4、SSA-α510-110 動力噴霧機(2)部品_No.52など
汎用小型調整器 ヤマト産業汎用小型調整器ヤマト産業
16,980税込18,678
1台
26日以内出荷
汎用性の高い調整器です。ゲージガード付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.7使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)関連資料(0.88MB)
汎用小型調整器 ヤマト産業汎用小型調整器ヤマト産業
87,980税込96,778
1台
41日以内出荷
汎用性の高い調整器です。ステンレス仕様です。
材質本体:SUS316、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:SUS316、SUS304質量(kg)2使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc1/4フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)関連資料(0.78MB)