71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
1セット(4本)
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。
電源(V)AC100 消費電力(W)55 全長(mm)240 コード長さ(m)1.5 質量(g)70 付属品コテ先HE-60T トラスコ品番853-6827 最高温度(℃)450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷



複数のハンドやツールを手動交換。回転軸を90 度回転させることで着脱が可能です。シンプル構造のため安価。エアーレス環境で使用可能。手動着脱のため、エアー環境がなくてもツールチェンジが可能。電極(オプション)取付可能。オプションにて電極(15ピン)D1、D2、D3を装着可能。ロック機構あり。
シリーズKHE
1個
29,070 税込31,977
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


手動ポンプ式電源が不要なため緊急時に対応出来ます。
セット内容動脈止血器手動式本体(エクセロンチューブ1.6m付)、止血帯5号×1
1個
61,200 税込67,320
4日以内出荷

塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書 種別側面取付型(キャビネット内・外側取付用) タイプCタイプ、樹脂羽根ファンタイプ 使用温度(℃)-10~60 定格周波数(Hz)50/60 保護等級IP5X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合ルミナス ラテ/ノワール対応 幅610用 材質芯材/MDF・表面/PVC タイプナチュラル/ホワイト木目のリバーシブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×390×5
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷

アサヒ特販融雪マット
階段・玄関先の融雪、凍結防止。優れた衝撃吸収力が足元をソフトに包みます。透水性が優れているため、水はけが良く滑りにくく安全です。電源線部にはプラグ・コネクタを使用、複数階段や玄関用との接続も容易にできます。アース付のため、漏電が起きた場合、ブレーカーが働きます。
備考受け側電源線、送り側電源線 各0.6m(プラグ又はコネクタ含む) / 各エンドには電源線 2PNCT-1.25sq-3C 2.4m附属 / 電源用ゴムプラグは付いておりません。 色調グレーミックス(標準色)又は、ブラウンミックス(特注色)
1枚
42,980 税込47,278
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


仕様棚可動可(約2.5cm間隔) 材質アジャスター:ポリプロピレン 耐荷重(kg/段)80 耐荷重(kg)500 キャスター別売 ポール径(Φmm)25 色(本体)ホワイト 棚段数(段)4 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)610×410 棚板内寸・間口(mm)535 棚板内寸・奥行(mm)335
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

仕様棚可動可(約2.5cm間隔) 高さ(mm)1740 奥行(mm)410 間口(mm)610 耐荷重(kg/段)80 耐荷重(kg)500 キャスター別売 ポール径(Φmm)25 色(本体)ホワイト 棚段数(段)5 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)610×410 棚板内寸・間口(mm)535 棚板内寸・奥行(mm)335
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

仕様棚可動可(約2.5cm間隔) 高さ(mm)1740 奥行(mm)410 間口(mm)610 耐荷重(kg/段)80 耐荷重(kg)全体:500/ハンガーポール:20 キャスター別売 ポール径(Φmm)25 色(本体)ホワイト 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)610×410 棚板内寸・間口(mm)535 棚板内寸・奥行(mm)335
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷


1セット(4000個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ハイロジックビニールカーテン
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.55 仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製 材質ポリ塩化ビニル、ポリエステル 形状ビニールカーテン 透明 機能糸入り、防炎 質量(g/m2)730 設置場所屋内・屋外兼用
1枚
19,980 税込21,978
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

軽量ポータブルモデル!
ディスプレイ5型ワイド(表示ヨコ型) 表示ドット数480×272 電源電圧(V)DC11~15 消費電力(W)約4(約0.3A/12V) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×80×164 本体質量(kg)約0.7 周波数(kHz)200 出力(W)300 レンジ【表示】最大0~300m/最小:0~3m 背景色4色 色配列6種類 拡大率(倍)2・4・8 縮尺0.005~200NM(km) セット内容本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード: DC06(2P-2m) 仕様【オート機能】ワンタッチ、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【気象情報表示】非対応、【NMEA出力】非対応(入力のみ)、【アンテナ】GPS内蔵
1個
77,980 税込85,778
6日以内出荷


Murata BLM18HE シリーズ光学ピックアップモジュールに使用するチップフェライトビーズは、特に抵抗が低い周波数で大きくなるため、リンギングを抑制するのに効果的です。1 GHz で高インピーダンスを実現し、ノイズ抑制に最適です。磁気シールド構造により、クロストークを最小限に抑えています。低 DC 抵抗、大定格電流 優れた直流特性 薄型タイプは、DS
1セット(100個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジックビニールカーテン
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.55 仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製 材質ポリ塩化ビニル、ポリエステル 形状ビニールカーテン イエロー 機能糸入り、防炎、防虫 質量(g/m2)730 設置場所屋内・屋外兼用
1枚
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1台
1,198,000 税込1,317,800
20日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします 仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵 トラスコ品番387-1410 適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60 質量(g)75 定格電圧(V)100(AC50/60Hz) 使用範囲100V 20~200Wまで 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39 コントロール幅約75~100V
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-323HE●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 60V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ROHM 60V ショットキーバリアダイオードは、シリコンエピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷


1個
230 税込253
翌日出荷

本多電子(HONDEX)水温計
海水対応の水温センサーです。対応機種 HE-57C・HE-81GP(II)-Di・HE-81GPIII-Di-Bo・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-101GPII-Di-Bo・HE-102-Di・PS-60GPII・PS-70GP(II)・PS-500C・PS-501CN・HE-7300-Di(-Bo)・HE-7301-Di(-Bo)・HE-1500-Di・HE-1501-Di・HE-820(-Bo)・HE-840(-Bo)・HE-820F・HE-840F・HE-830si(-Bo)・HE-8301シリーズ・HE-7311シリーズ・HE-601GP(II)・PS-600GP(II)・PS-80GP・HE-773(II)-Di・HE-701GP-Di・PS-800GP(s)・PS-8・PS-511CN・HE-1511-Di-Bo・HE-1511F-Di-Bo・HE-1512-Bo・HE-758・HDX-9・HDX-121・HE-773S-Di・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HE-730S・HE-151S・HE-732S・HE-152S・HDX-9S・HDX-12S・HE-773III-Di・HE-773SIII-Di
用途トランサム取付タイプ プラグ8P
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー Hightec
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます。 両端にビットが装着できるWタイプ 下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに 40Vインパクト対応(18Vにも対応)
仕様●差込六角対辺:1/4”(6.35mm)●全長(mm):60●適合サイズ:ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズ●材質:炭素鋼、合金鋼 全長(mm)60 アズワン品番65-2154-39
1本
1,790 税込1,969
翌日出荷

棚板の高さは自由に変更可能です。 収納物の落下を防止します。 470mm以上の棚板に使用できます。
エスコ品番EA976AK-22 材質スチール(クロムメッキ) 寸法(mm)400×15×110 質量(g)250 適合ラックEA954HE-58B、-60B、-74、-87A、EA976AK-1/-3、-6/-8
1個
615 税込677
翌日出荷





1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷




関連キーワード