18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルテンサイト組織を示し、靱性も良好です。重荷重金属間摩耗、軽衝撃摩耗に適します。機械加工は困難です。
用途ブルドーザのアイドラ、トラックリンク等の肉盛溶接。 棒端色:オレンジ色、二次着色:青白色 JIS規格Z3251 DF2B-500-B
1箱(5kg)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三点支持式のミラーホルダです。止めねじはマイナスドライバで回すことができます(ドライバは付属していません)。矩形光学素子用で、2軸方向のアオリ調整がおこなえます(正方形の光学素子も使用可能)。
ねじ(アオリねじ)M6P0.25 シャフト径(Φmm)12 シャフト長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(6巻)
7,398 税込8,138
3日以内出荷

耐振動・耐衝撃設計。独自のメカニカルデザイン*を採用し、耐振動・耐衝撃性能を実現。様々な設置環境に対応。高い操作性/統一されたデザイン。小型マシンビジョンカメラとの組み合わせに最適な軽量・コンパクト設計。6mm~50mmは7モデルを通してレンズ径が共通のΦ29.5mm。レンズ鏡筒にアイリスとフォーカスの固定穴を3か所ずつ設け、設置条件に合わせて最適な固定穴を選択可能。フォーカス、アイリスの操作性もモデル間で共通です。高い赤外線透過率。HF-HA-1Sシリーズは赤外線透過率が高いので、単波長*の赤外線照明を使用したマシンビジョンシステムでご利用いただけます。※可視光と赤外光の両方にフォーカスが合う機能はございません。近接撮影に強い。最短10mm*までの近接撮影が可能。( ※DF6HA-1Sの場合)。8モデルの幅広いラインナップ。焦点距離は6mm~75mmまで8機種をラインナップし、幅広い用途にお使いただけます。明るいF値。明るいF値により、低照度化でもクリアな画像を得られます。
操作方法アイリス:Manual、フォーカス:Manual マウントC-mount RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

撮影距離や絞り値が変化しても解像性能の低下を抑制。一般的なマシンビジョンカメラ用レンズで課題となる撮影距離や絞り値変更による解像性能低下を、フジノンレンズ独自の高解像性能「4D High Resolution」で極限まで抑制。画像の中心部から周辺部まで高い解像性能を保持しつつ、さらに撮影距離や絞り値の変更に伴う解像性能の低下を抑制。幅広い設置・撮影条件下で一貫して高解像な画像が得られます。耐振動・耐衝撃設計。独自のメカニカルデザイン*を採用し、耐振動・耐衝撃性能を実現。様々な設置環境に対応。高い操作性/統一されたデザイン。高解像レンズでありながら、小型マシンビジョンカメラとの組み合わせに最適なコンパクト設計。8mm~35mmは5モデルを通してレンズ径が共通のΦ29.5mm。レンズ鏡筒にアイリスとフォーカスの固定穴を3か所ずつ設け、設置条件に合わせて最適な固定穴を選択可能。フォーカス、アイリスの操作性もモデル間で共通です。高い信頼性/トレーサビリティ。製造時の光学性能結果をレンズ個体毎に工場で全数管理。管理の記しとして、すべてのレンズ鏡筒ラベルに2次元コードを印字。
範囲(mm)フォーカス:∞‐200 焦点距離(mm)50 操作方法アイリス:Manual、フォーカス:Manual 絞りF2.4-F16 マウントC-mount RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)フィルタ:10.4°x7.8°(2/3") 径(mm)フィルタ:M30.5×0.5
1個
52,500 税込57,750
9日以内出荷

カヤバ(KYB)ガススプリング(KHFシリーズ)
エコ商品
RoHS10対応製品です。
用途扉開閉用。 材質ロッド:スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴールドウインフラットシールドヘム PA0081H
エコ商品
毛髪、眉毛、睫毛の落下防止に役立ちます。フラットシールドは、ゴーグル装着時に感じる重量感、締め付け感を和らげます。
仕様異物混入防止タイプ 材質特殊フィルム サイズフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50枚)
48,980 税込53,878
19日以内出荷

ゴールドウイン防曇加工シールド PA008BH-F
エコ商品
異物防止フード、マスクシリーズの製品に装着してしようするシールドですフード、マスクによって、上部ボタン、下部ボタンで固定させ、睫毛・眉毛の落下を防止します
仕様ボタン3個付 材質ポリカーボネート 適合(目安)クラス1000~ サイズフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50枚)
81,980 税込90,178
15日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレス蝶番/抜き差しタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、ステンレス抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番 材質SUS304 真鍮[Pb Free] 質量(g)85 表面処理鏡面バフ研磨 許容荷重(N)200(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250HFフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1袋(100個)ほか
589 税込648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械 材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM 形式無調整エアクッション 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.76MB)
1個
27,980 税込30,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械 材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM 形式無調整エアクッション 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.76MB)
1個
30,980 税込34,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)


1袋(20個)ほか
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1リール(25m)
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)Cable marker LSZH
エコ商品
シリーズTIPTAG RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(120個)ほか
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)