自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
特殊合金工具鋼に特別な熱処理を施したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属などの切削。
外径18cmのデカサイズだから 大風量なのに静音。13種類の多彩な「推し色」LEDアクション。グリップ部「着せ替えパネル」機能。飾りリング部「着せ替えパネルor拡大鏡」機能。背面ガード部・グリップ部にストラップ取付可能。ハンディ・卓上の2WAY仕様。
用途猛暑対策、各種イベントに。
付属品USBケーブル(USB-C/A)
本体質量(g)約375
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×295
連続運転時間(h)約2.5~12
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 3,000
ケーブル長(cm)USB:約90
1台
¥3,980
税込¥4,378
6日以内出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
エスコ品番EA140HF-104
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)5(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)24
寸法A(mm)15
寸法F(mm)27.5
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)24
寸法E(mm)16
寸法B(mm)25.2
寸法C(mm)max:58.8、min:51
取付ねじ1/2inchPT
寸法I(mm)17.5
寸法J(mm)21.5
寸法G(mm)33.9
材質(パッキン)NBR
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
仕様サイズ(A×t)mm:40×3
アズワン品番64-2210-17
入数5
1組(5本)
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップは 8 ピンで構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2158
アズワン品番65-7559-73
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
*ワームのリブをカットして、オリジナル形状にチューニング可能!*吸い込みやすいソフトマテリアル!*ショアからボートまで幅広く対応!*デカ鯵対応*エビフレーバー入り
用途ハイフロート素材を採用して食い込みUP!誘引力UP!!根ガカリ回避力UP!!!実現。
寸法(mm)45
寸法(inch)1.8
*ワームのリブをカットして、オリジナル形状にチューニング可能!*吸い込みやすいソフトマテリアル!*ショアからボートまで幅広く対応!*デカ鯵対応*エビフレーバー入り
用途ハイフロート素材を採用して食い込みUP!誘引力UP!!根ガカリ回避力UP!!!実現。
寸法(mm)65
寸法(inch)2.5
*吸い込みやすいソフトマテリアル!わずかな水流でもスムーズに揺らめく薄型設計!*カーリーテールの波動をテール部上下に配置されたリブでさらにパワーアップ!集魚効果抜群です。*海毛虫のヘッドから5ミリ程度の中心部分にフックを刺す【チョン掛け】がオススメ!ズレにくく、フッキングポイントを邪魔せず海毛虫のアピールを最大限に出せるセッティングです。
用途ハイフロート素材を採用して食い込みUP!誘引力UP!!根ガカリ回避力UP!!!実現。
寸法(inch)2.8
規格11X16.5XT1.5
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.87MB)
図解NoMSC1-104L-GH オプション6 ノズル16トウコウ2部品 ゴムマルパッキン HF-7001_No.3、MSC1-73HW 付属品部品_No.3、MSC1-102DW 希望付属品(2)部品 ゴムマルパッキン HF-7001_No.33、MSC1-103DW-1 オプション(1)プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル部品 ゴムマルパッキン HF-7001_No.39、MSC1-103DWオプションパーツ バラ用ノズル部品 ゴムマルパッキン HF-7001_No.10、MSC1-102DW 希望付属品(1)部品 ゴムマルパッキン HF-7001_No.11、MSC1-103DW-1 オプション(1)プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル部品 ゴムマルパッキン HF-7001_No.9、MSC1-105S 希望付属品部品 ゴムマルパッキン HF-7001_No.5、MSC1-102D 希望付属品(1)部品_No.11、MSC1-102DW 付属品部品 ゴムマルパッキン HF-7001_No.3、MSC1-104 オプション(1)プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズルなど
1セット(5個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
関連キーワード