「hf3020」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェル形ワンウェイクラッチ INAシェル形ワンウェイクラッチINA(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ワンウェイクラッチ HF形 NTN(エヌティーエヌ)ワンウェイクラッチ HF形NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。 HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。 ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。 ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。 容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ホイール 青木精密工業ホイール青木精密工業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質FC200ねじれ圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級相手条数1
ホイール 青木精密工業ホイール青木精密工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
歯車材質FC20
ねじれ材質FC200相手条数2
水平自在継ぎダクト ネグロス電工水平自在継ぎダクトネグロス電工
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
現場合わせによる水平ベンドが自在に行えます。
仕様スーパーダイマ
水平自在継ぎダクト ネグロス電工水平自在継ぎダクトネグロス電工
33,980税込37,378
1個
16日以内出荷
現場合わせによる水平ベンドが自在に行えます。
SMU-HF302-R用トランスユニット 入力:200V出力:100V GSユアサインフラシステムズSMU-HF302-R用トランスユニット 入力:200V出力:100VGSユアサインフラシステムズ
331,200税込364,320
1個
5日以内出荷
SMU-HF302-R用トランスユニット
SMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF32-R) GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF32-R)GSユアサインフラシステムズ
279,800税込307,780
1個
9日以内出荷
SMU-HF302-R-200用増設バッテリー(1筐体)。SMU-HF302-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約20分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U。
SMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF32-Rx3) GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF32-Rx3)GSユアサインフラシステムズ
849,800税込934,780
1個
9日以内出荷
SMU-HF302-R-200用増設バッテリー(3筐体)。SMU-HF302-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約60分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計6U)。
SMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF32-Rx2) GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF32-Rx2)GSユアサインフラシステムズ
569,800税込626,780
1個
9日以内出荷
SMU-HF302-R-200用増設バッテリー(2筐体)。SMU-HF302-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約40分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計4U)。