335件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)Hf直管蛍光灯 32形
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
種別32形 材質ガラス、アルミ、銅合金 消費電力(W)定格:32、高出力:45 口金G13 本体質量(g)約160 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425 外径(Φ)×全長(mm)約26×1198 点灯方式インバータ式 全光束(定格)(Lm)3500 全光束(高出力)(Lm)4900 Ra85 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類直管蛍光灯 調光の可否なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別Hf32W形 種類直管蛍光灯 管径(Φmm)25.5 点灯形Hf器具専用 定格ランプ電力(W)32(高出力45) ランプ電流(高出力)(A)0.425 ランプ電流(定格)(A)0.255 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 グリーン購入法適合 電球の種類蛍光ランプ
1箱(10本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に 種別32W形 管径(Φmm)25.5 点灯形Hf器具専用 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 光色3波長形昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

きよらかな明かりの昼白色。お買い得な10本セット。工場、事務所など大量に使用する場所におすすめ
種別32形 長さ(mm)外寸1198 区分32形 定格ランプ電力(W)32 蛍光ランプ(形状)FHF32 光色3波長形昼白色(N)(5000K) 電球の種類直管蛍光
1セット(10本)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別32W形 質量(g)182 種類直管蛍光灯 電流(A)0.435 管径(Φmm)32.5 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)32 管長(mm)830 定格平均寿命(時間)12000 適合点灯管FG-5P 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時) バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g)198 タイプ32W形 管径(Φmm)25.5 口金G13 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425 定格ランプ電力(W)(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45 平均演色評価数(Ra)84 管長(mm)1198 種別32W形 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外放射カット・飛散防止形蛍光ランプ。 ランプ外面全体に透明の紫外放射カット熱収縮チューブを密着加工した蛍光ランプです。
タイプ飛散防止形 口金G13 消費電力(W)45 種別Hf32形 全長(mm)1198 質量(g)183 管径(Φmm)25.5 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)(定格)0.255、(高出力)0.425 平均演色評価数(Ra)84 大きさの区分Hf32形 電球の種類蛍光ランプ
1箱(50本)ほか
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別40W省エネ形 管長(mm)1198 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)36 管径(Φmm)32.5 電流(A)0.440 定格平均寿命(時間)12000 種類直管蛍光灯 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブライトライト直管蛍光灯 Hf形 3波長
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途Hf形直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用 質量(g)160 点灯形インバーター形 定格ランプ電力(W)32 平均演色評価数(Ra)84 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×121×2.6 定格ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425 平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光灯
1個ほか
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別40W省エネ形 点灯形グロースタート形 定格ランプ電力(W)37 管長(mm)1198 適合FG-4P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.410 管径(Φmm)28 定格平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用 昼白色 点灯形ラピッドスタート形 管長(mm)1198 種類直管蛍光灯 管径(Φmm)32.5 全光束(Lm)2710 定格平均寿命(時間)12000 光色昼白色 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷

長寿命12000時間。きよらかな明かりの昼白色
種別32形 長さ(mm)外寸1198 区分32形 点灯形Hf器具専用 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)32 蛍光ランプ(形状)FHF32 光色3波長形昼白色(N)(5000K) 電球の種類直管蛍光
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金) 質量(g)155 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)6.5 口金G13回転式 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1000 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)【1/2】110° 平均演色評価数Ra82 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)153.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 関連資料(1.98MB)
1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。 また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 点灯形Hf 定格消費電力(W)32、45 全光束(Lm)3310、4650 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)6700 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
42,980 税込47,278
当日出荷

既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280 タイプHf32形高出力形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)16 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)3200 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)200 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(200V時)0.082 給電方式片側 ワット数40W G13口金回転式
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

タイプライトバー:一般タイプ 電圧(V)100~242 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力型、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)10000 タイプ 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプライトバー:一般タイプ 電圧(V)100~242 色温度(K)5000 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力型、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)10000 タイプ 光色昼白色 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷

事務所、オフィスの照明に。
用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。 種別40形 長さ(mm)1198 クール色 質量(g)253 口金G13 点灯形ラピッドスタータ形 全光束(Lm)3240 定格寿命(時間)15000 定格ランプ電力(W)36 色温度(K)6700 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
5,498 税込6,048
6日以内出荷

種別40W形 電球の種類蛍光ランプ 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)40 種類直管蛍光灯 電流(A)0.420 管径(Φmm)32.5 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000
1箱(25本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280 タイプHf32形定格出力形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)13.5 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)2650 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)196.2 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(200V時)0.070 給電方式片側 ワット数40W G13口金回転式
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

電圧(V)100~242 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力型、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)3200 タイプ 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプライトバー:コンフォートタイプ・一般タイプ 電圧(V)100~242 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力型、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)3200 タイプ 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)100~242 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力型、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)3200 タイプ 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V)100~242 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)5200 タイプ 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプライトバー:コンフォートタイプ・一般タイプ 電圧(V)100~242 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)5200 タイプ 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)100~242 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)6900 タイプ 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)100~242 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)6900 タイプ 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプライトバー:一般タイプ 電圧(V)100~242 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)5200 タイプ 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプライトバー:コンフォートタイプ・一般タイプ 電圧(V)100~242 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)6900 タイプ 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一時的に60℃対応、IP55(防水形)で夏場の工場や蒸気や器具に直接水がかかるような過酷な環境でもご使用頂けます。
用途工場、トラックヤード、立体駐車場、駐輪場、集合住宅共用部、看板照明等 仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード) 長さ(mm)1206 幅(mm)89 高さ(mm)76 材質(本体)鋼板/白 タイプHf32W形高出力形2灯用相当 使用温度範囲(℃)-20 ~ +40℃(一時的に+60℃まで使用可) 消費電力(W)52(200V時) 入力電圧(V)100~242V対応 保護等級IP55 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(200V時) 光束(Lm)7300 LED寿命(時間)60000 防水保護等級IP44 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)52 全長(mm)1249 質量(kg)1.78 高さ(mm)78 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)46 全光束(Lm)6900 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×1249×78 器具・セットセット品 LED色昼白色 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)6900 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)6900 光色昼白色 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
11日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)169 質量(kg)14 高さ(mm)312 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm)7550 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)150 寸法(mm)150 全長(mm)1249 質量(kg)2.18 高さ(mm)52 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)37 全光束(Lm)5550 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 発光色昼白色 器具・セットセット品 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)5550 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
11日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)159 質量(kg)2.18 昼白色 高さ(mm)76 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)46 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 器具・セットセット品 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)6550 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)6550 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
14日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)12.8 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V) 光束(Lm)3820 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
97,980 税込107,778
10日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)169 質量(kg)15 高さ(mm)677 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm)7550 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷