カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 家電(4)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hf6m」の検索結果

六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ
BONDHUS(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(6本組)当日出荷グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。形状折りたたみ先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
メスユニバーサルエルボ
PISCO(ピスコ)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状メスユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
メスユニバーサルエルボ
AirTAC¥119税込¥1311個当日出荷から4日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格メスユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-XA-5Mシリーズ
富士フイルム¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から62日以内出荷独自の高解像性能「4D High Resolution」を備え、多様な設置条件下で周辺部まで高解像を実現 多様な設置条件に対応するコンパクト設計を実現 取り付け作業時の高い利便性を実現適合(センサーサイズ)最大2/3型操作方法(フォーカス)マニュアル、(アイリス)マニュアル
小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6HF
Aratas(旧:omron)¥229税込¥2521個当日出荷から82日以内出荷定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)
耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V
SMC¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から7日以内出荷耐水構造、外部オールステンレスにより水滴飛散環境下での使用が可能。金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1。使用グリース:NSFH1グリース使用。最高使用温度:150℃。耐水性洗浄性の向上。※1SUS304(ボディA以外の外部金属)。外観部材に潤滑防錆剤未使用。または食品機械用潤滑防錆剤を使用。FDA認証材料もしくは適合材料を使用用途空気形エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、FPA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
【HF6R Pro】ヘルメット対応ALB自動調光/自動フォーカス機能搭載ヘッドライト(スタンダードモデル)
LED LENSER¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷ALBによる明るさ・配光の自動調整を備えたHF6Rのヘルメット作業向けProモデル。900lm・最大180m照射、赤色灯、USB-C充電、IP67防塵・防水に対応。HF7R Proより軽量で、ヘルメットコネクトキット、固定クリップ、ポーチが付属する。
小型設備用取付金具付防水スピーカー ホワイトモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥30,980税込¥34,0781式7日以内出荷形式 2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB)80Hz - 25kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)* 80°x 60° 定格インピーダンス 6Ω 許容入力 NOISE 20W /PGM 40W /MAX 120W 出力音圧レベル(1W、1m)85dB SPL コンポーネント LF 13cmコーン / HF 2cmドームツィーター コネクター スクリューターミナル 防水性能 IPX3(屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置可能) 寸法・質量仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-61
小型設備用取付金具付防水スピーカー ホワイトモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥38,980税込¥42,8781式7日以内出荷形式 2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB)70Hz - 20kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)* 110°x 60° 定格インピーダンス 6Ω 許容入力 NOISE 25W /PGM 50W /MAX 150W 出力音圧レベル(1W、1m)87dB SPL コンポーネント LF 16cmコーン / HF 2.5cmドームツィーター コネクター スクリューターミナル 防水性能 IPX3(屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置可能) 寸法・質仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-63
小型設備用取付金具付防水スピーカー ブラックモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥30,980税込¥34,0781式7日以内出荷形式 2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB)80Hz - 25kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)* 80°x 60° 定格インピーダンス 6Ω 許容入力 NOISE 20W /PGM 40W /MAX 120W 出力音圧レベル(1W、1m)85dB SPL コンポーネント LF 13cmコーン / HF 2cmドームツィーター コネクター スクリューターミナル 防水性能 IPX3(屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置可能) 寸法・質量仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-60
小型設備用取付金具付防水スピーカー ブラックモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥38,980税込¥42,8781式7日以内出荷形式 2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB)70Hz - 20kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)* 110°x 60° 定格インピーダンス 6Ω 許容入力 NOISE 25W /PGM 50W /MAX 150W 出力音圧レベル(1W、1m)87dB SPL コンポーネント LF 16cmコーン / HF 2.5cmドームツィーター コネクター スクリューターミナル 防水性能 IPX3(屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置可能) 寸法・仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-62