20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンパーヒンジ HG-JHW16S型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです。同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 仕上シボ 材質PBT樹脂 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)59 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダンパーヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ダンパーヒンジ
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 材質PBT樹脂 材質/仕上(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ(キャップ)ポリプロピレン/シボ(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/- ダークグレー 種類平蝶番型 仕上シボ 適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット LAMP(スガツネ) 動画あり
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
1セット
特価
1,978 税込2,176
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 仕様(ダンパーの方向)開き方向(裏面のマーキング)レッド使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質PBT樹脂 種類平蝶番型 仕上シボ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理 ブラック 質量(g)60 材質(軸)ポリアセタール/ホワイト トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付き LAMP(スガツネ) 動画あり
装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど 材質ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 幅(mm)32 厚さ(mm)4 全長(mm)43 取付側面 質量(g)29 種類特殊型 トルク(N・m)5.4~8.6/ペア ねじ穴数6 開き角度(度)105 穴径(mm)3.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い) 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) ブラック 質量(g)20 寸法L1(mm)50 材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 材質(ねじ部)ステンレス(SUS) 寸法L2(mm)14.5 寸法W(mm)37 寸法L3(mm)21 寸法H1(mm)13.5 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)9 寸法H2(mm)5 寸法P1(mm)25.5 寸法P2(mm)31.5 寸法H3(mm)7 寸法H4(mm)1.5 材質(ナット)ステンレス(SUS) 定格トルク(N・m)(2個)0~1 表面仕上げシボ加工 寸法M4 タキゲンコード13271
1個
627 税込690
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス
1個
731 税込804
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質ステンレス(SUS304) 仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下 種類平蝶番型 表面処理光沢バレル研磨仕上げ 仕上光沢バレル研磨 取付け方法ねじ止め(別売) 動作範囲0~180° ねじ穴数4 穴径(mm)4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース 航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等 材質/処理(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)(シャフト)SUM/Ni(シリコンオイル)-/-(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨 仕様耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)一方方向ダンパー/1WAY制動 質量(g)98 使用温度範囲(℃)-20~40
1個
特価
3,042 税込3,346
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼 仕様キャッチ付 付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g)165 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い 推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個ほか
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


110°の回転範囲内で適度なダンパー特性が得られます。
用途バス・列車のハットラック・サービスボックス 材質ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃)0~40 標準色ブラック 特性(ダンパー)定格調整範囲:0.98~1.96N・m、閉止時間:20~3秒
1個
1,631 税込1,794
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質ABS樹脂/鋼 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)10 種類軸型 長さL(mm)37 材質(軸)ポリブチレンテレフタレート 仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー 材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート 幅W(mm)14
1個
特価
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
天蓋に最適です。一方向にトルクが発生します。 回転範囲は100°。0~70°までスムーズに閉まり、70~100°はソフトなクローズを実現。
用途天蓋 材質ポリブチレンテレフタレート(PBT/GP30) 使用周囲温度(℃)0~+40 保存環境-20~+60℃ 最大適合板厚(mm)8.5
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
120°の回転範囲でダンパー特性が得られます。 平蝶番タイプで取付けが簡単です。 扉重量を軽減し、ゆっくりと閉まります。
用途医療機器・OA機器 材質亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げアクリル樹脂塗装(シルバーメタリック)、バレル研磨 タキゲンコード13256
1個
6,971 税込7,668
当日出荷

ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型
エコ商品
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。上蓋インセット仕様です。取付穴はルーターで容易に加工できます。カバー付きで取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
用途適用負荷トルク範囲内で使用してください。丁番同士の軸芯にずれがないように取り付けてください。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) 種類特殊型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ