1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)(H) AC100
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体空気用
材質(ボディ)(H) C37
口径1/2
1個
¥11,980
税込¥13,178
21日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)(H) AC100
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体水用
材質(ボディ)(H) C37
口径1/2
1個
¥11,980
税込¥13,178
21日以内出荷
小型軽量で持ち運びが容易です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様ベケット付
トラスコ品番215-5532
質量(kg)0.45
シャフト径(Φmm)10
寸法A(mm)183
寸法F(mm)16
寸法D(mm)60
寸法E(mm)10
寸法B(mm)58
寸法C(mm)35
車径(mm)50
寸法G(mm)9
車数1
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
ペグボードなどへの取り付けが可能な高耐久ツールホルダー。専用設計により、THH-1(スライディングTハンドルヘックスレンチセット)を整理整頓しながらすぐに取り出すことができます。
仕様取付穴間の距離:152mm
適合機種THH-1
1個
¥5,898
税込¥6,488
61日以内出荷
材質SKH56
シャンクストレートシャンク
刃数3
刃形右刃左ネジレ
コーティングノンコート
ねじれ角(°)60°
刃長(mm)30
材質SKH56
刃形右刃左ネジレ
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)60°
材質SKH56
刃形右刃左ネジレ
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)60°
材質SKH56
刃形右刃左ネジレ
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)60°
材質SKH56
シャンク径(Φmm)20
刃形右刃左ネジレ
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)60°
ポート数2
刃長(mm)50
全長(mm)185
材質SKH56
刃形右刃左ネジレ
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)60°
ポート数2
口径3/4
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体空気用
材質SKH56
刃形右刃左ネジレ
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)60°
刃長(mm)40
材質SKH56
刃形右刃左ネジレ
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)60°
材質SKH56
刃形右刃左ネジレ
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)60°
高感度軽量中深場竿。小さなアタリもとらえ、狙い通りの誘いが可能な軽さと操作性!
付属品ロッドベルト、竿袋
継数(本)2
驚異のパワー。チューブラーパワーマキシマム設計
付属品ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレン製ロッドベルト
元径(mm)17.9
継数(本)1
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質SKH56
シャンク径(Φmm)MT1
刃長(mm)45
材質SKH56
刃形右刃左ネジレ
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)60°
海中からの情報を武器に、圧倒的なパワーで青物を仕留める軽量細身1ピースロッド
付属品ギンバル着脱式デカ腹当て、竿袋、クロロプレン製ロッドベルト
継数(本)1
ポート数2
使用流体空気
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1個
¥359
税込¥395
3日以内出荷
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ