こちらは従来のキャップ付きテストリードです。
代替の新型スライドバリアプローブ L9300 が断然おすすめ!
ぜひ L9300(注文コード 71148465)をご検討ください。
用途クランプオンハイテスタ3281/82・3256/3257-50他用
寸法(cm)70
リード線(m)0.9
アズワン品番64-3413-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様ケーブル長1m, DC~8MHz,
ケーブル長(m)1
アズワン品番64-3412-85
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
端子径(mm)(測定可能)0.3~5
1本
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
ピンを0.2mmで並べた平行角錐ピンタイプ
先端(先ピン9771-90)はお客様にて交換可能です。
用途60V以下のバッテリ測定、スルーホールや微小対象物の測定向け
仕様分岐~リード間:260mm
全長(mm)850
プローブ長(mm)138
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
L9788-10の赤プローブ先端に。
装着
用途ブレーカ端子チェック用
先端長(mm)73
アズワン品番64-3414-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様ケーブル長1m, DC~8MHz
ケーブル長(m)1
アズワン品番64-3412-86
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
端子径(mm)(測定可能)0.3~5
1本
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
用途高電圧バッテリ測定, DC 1000 V
仕様分岐~リード間:300mm
全長(mm)1400
プローブ長(mm)172
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
トラスコ品番835-8284
コード長さ(m)1.2
寸法(cm)120
アズワン品番64-3414-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
小型チップ部品をしっかり挟める新形状。
付属品オープン補正治具 ×1 、取扱説明書 ×1、コンタクトチップIM9901装着済(固定ねじ4本付)
アズワン品番64-3412-87
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周波数(MHz)DC~8
1本
¥63,980
税込¥70,378
9日以内出荷
対地間電圧は入力ユニットと同じ、最大入力1kVrms(500kHz以下)、1.5m
適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・MR6000・MR8827・MR8847
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。
赤黒測定コード。
コード長さ(mm)1100
プラグ(mm)Φ4
L9787の赤プローブ先端に装着。
用途ブレーカ端子チェック用
先端長(mm)70
アズワン品番64-3414-07
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
クランプオンプローブ3273-50~3276, CT6700s用専用電源
記録計など汎用測定器に接続時に、電源供給できます。
用途電流プローブに駆動電源を供給
付属品取扱説明書×1、電源コード×1、接地アダプタ×1
質量(kg)1.1
出力±12V ±0.5V、±2.5A(各チャネルの総和)
電源AC100~240V、50/60Hz、170VA max.
チャンネル数電源:4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×119×200
適合センサCT6710, CT6711 ×2本まで、CT6700, CT6701, 3273-50, 3274, 3275, 3276 ×4本まで、クランプオンプローブ3273 ×4本まで
RoHS指令(10物質対応)対応
校正証明書一般校正
1台
¥96,980
税込¥106,678
11日以内出荷
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様ケーブル長1m, DC~200kHz
ケーブル長(m)1
アズワン品番64-3412-84
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
端子径(mm)(測定可能)0.3~2
1本
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
RM3548-50でご使用いただけます。航空機などの出荷検査向けのプローブです。先端のピン端子が丸い形状になっているため、塗装される前の板金において表面を傷つけずに計測できます。測定対象に押し当てて使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
メモリハイコーダのロジック入力部に接続するインジケータ付きのロジックプローブ。AC,DC電圧の有無を測定し、リレーシーケンス回路の動作タイミング等を測定可能。各チャネルは絶縁されており接続が容易。CAT Ⅱ適合。
用途メモハイ用 小型端子タイプ
適合機種8860・8861・MR6000・MR8740・MR8741・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
テスタ・記録計に接続して、大電流を手軽に測定。低価格、記録計などと組合わせてレベル観測に。最適な電流レンジが選べる6レンジ構成
付属品取扱説明書×1
質量(g)420
コード長さ(m)3
定格電流(A)AC 10~500, 6レンジ
出力電圧(V)レート:AC 0.2 f.s. ※f.s.は設定レンジ値, 本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×188×35
周波数特性40~1kHzにおいて確度に加算, 振幅: ±6 % rdg. (10, 20 A) / ±3 % rdg. (50 Aレンジ以上)
保証期間1年
確度±2 % rdg. ±1 % f.s. (45~66 Hz)
対地間電圧は入力ユニットと同じ、最大入力5kVpeak(1MHz以下)、1.5m
適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・MR6000・MR8827・MR8847
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
30A、5A、0.5Aの3レンジ搭載、1台で大電流30Aから微小電流までワイドに波形観測
高S/N比と10倍の出力レート: オシロスコープの最高電圧感度1mV/div設定において、100μA/divで波形表示が可能
オシロスコープのBNC端子に直接入力。
仕様【ノイズ】75μA rms以下 (0.5 Aレンジ, 帯域20 MHzの測定器にて)、【出力電圧レート】30Aレンジ: 0.1 V/A、5Aレンジ: 1 V/A、0.5Aレンジ: 10 V/A ※本器の出力は内部で終端されています。1MΩ等の高入力インピーダンス電圧入力機器に接続してください。
付属品取扱説明書 ×1, 携帯用ケース ×1
質量(g)370
電源電源3269、プローブ電源ユニットZ5021より供給
ケーブル長(m)センサケーブル (中継BOX-センサ間): 1.5、電源ケーブル: 1.0(電源プラグ: レモ社製/FFA.0S.304.CLAC37Y)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:155×18×26、中継BOX部:45×120×25、ターミネーション部:29×83×40
遅延時間30Aレンジ: 12 ns、 5Aレンジ: 12 ns、0.5Aレンジ: 13 ns(入力信号1ns立ち上がり波形に対する遅れ時間)
測定可能導体径(Φmm)5以下(絶縁導体)
RoHS指令(10物質対応)対応
振幅確度30Aレンジ: ±3.0% rdg. ±1 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±1 mV (≦ 10 Arms, DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて)、5Aレンジ: ±3.0% rdg. ±1 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±1 mV (DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて)、0.5Aレンジ: ±3.0% rdg. ±10 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±10 mV (DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて)
最大ピーク電流(A)30Aレンジ: ±50 peak (入力限界時間2s以内)、5Aレンジ: ±7.5 peak、0.5Aレンジ: ±0.75 peak (< 10 MHz), ±0.3 peak (≧ 10 MHz)
定格電流(Arms)最大/30Aレンジ: 30、5Aレンジ: 5、0.5Aレンジ: 0.5(DC, 正弦波にて規定/周波数ディレーティングあり)
校正証明書一般校正
白金抵抗体
対応製品3540, 3541, BT3554-50, BT3554-51, BT3554-52
リード線(m)1.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
高電圧をテスタの低電圧(または電流)レンジで測定するためのプローブです。テスタの入力端子に高電圧が直接印加されないので、入力端子の絶縁劣化による誤差の増加を防ぐことができます。
用途アナログテスタ用で、指定の電圧レンジ(DC3 V)で使用します(DC30 kV まで)。
適合(テスタ)3030-10
出力DC0 ~ 3 V
測定レンジ(テスタ)DC3 V
確度±5%rdg
入力抵抗600 MΩ
電圧(kV)(測定)DC0~30
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
最適な電流レンジが選べる6レンジ構成
電力測定、高調波解析など、より正確な波形記録/解析用途に。
付属品取扱説明書×1
質量(g)420
定格電圧(V)対地間最大/AC 600 rms (50/60 Hz、CAT III)
コード長さ(m)3
定格電流(A)AC 10~500、6レンジ
出力電圧(V)AC 0.2 f.s. (※f.s.は設定レンジ値、本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1 MΩ以上の機器に接続してください。)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×188×35
周波数特性40Hz~3kHzにおいて確度に加算、振幅:±1 % rdg. 位相:±2.5°
確度±1.5 % rdg. ±0.1 % f.s. (45~66 Hz)
入力電流(A)(最大)150 rms 連続(10/20/50 Aレンジ)、400 rms 連続(100/200 Aレンジ)、650 rms 連続(500 Aレンジ) ※40~100 Hz:100 %、100~1 kHz:50 %のディレーティング以内
アズワン品番64-3413-05
測定可能導体径(Φmm)46
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
8800シリーズメモリハイコーダの入力ユニットの入力部に接続する差動プローブ。H・L端子それぞれに入力された高電圧を1/1000に分圧したあと、その差をGNDに対する信号として出力。CAT Ⅱ、CAT Ⅲ適合。
仕様【分圧比】1000:1
適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・MR6000・MR8740・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880
出力BNC端子
最大入力電圧DC2000V/AC1000V
高電圧化する太陽光発電設備の点検を安全に
CAT III 2000 V までの高電圧測定を実現
系統を遮断せずにメガソーラーなどの太陽光発電設備を安全に測定
対応するHIOKIのクランプメータやデジタルマルチメータ(DMM)に
接続
付属品接続ケーブルL4943×1、ストラップバックル×2、ストラップ×1、携帯用ケースC0205×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1
適合規格EN61010
使用温湿度範囲温度:-25℃~65℃湿度:-25℃~40℃:80%RH以下(結露しないこと)40℃~65℃:40℃80%RH以下から65℃25%RH以下まで直線的に減少(結露しないこと)
保存温湿度範囲-30℃~70℃、90%RH以下(結露しないこと)
最大入力電圧DC2000V(INPUTHーINPUTL間)
出力端子4mmバナナ端子
アズワン品番65-1796-22
RoHS指令(10物質対応)対応
入力抵抗20MΩ±5.0%(INPUTHーINPUTL間、OUTPUT端子開放時)
過負荷保護DC2200V/AC2200V1分間(INPUTHーINPUTL間)DC600V/AC600V1分間(OUTPUTHーOUTPUTL間)
最大定格電圧(V)対地間:1000(測定カテゴリI)予想される過渡過電圧120002000(測定カテゴリIII)予想される過渡過電圧15000
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
2000V太陽光発電設備の直流高電圧測定に対応。国際規格に適合した安全性能 CATIII 2000V。狭く深い測定箇所に適した細長い先端形状。回路ボックスレスで快適な操作性を実現
仕様【使用温湿度範囲】-25℃ ~65℃、-25℃ ~40℃で80% RH以下(結露しないこと)、40℃ ~65℃で80% RH以下から、65℃で25% RH以下まで直線的に減少(結露しないこと)、【適合規格】安全性:EN 61010、【外形寸法】金属露出部:約3.7 mm(Φ約2.6 mm)、保護用フィンガーガード先:約55.3 mm、プローブ部:約200.3 mm、ケーブル:約1500 mm、コネクター部(端子は含まない):約36.2W × 33.75H × 12D mm、【質量】約150 g
付属品取扱説明書、使用上の注意(0990A909)
適合・以下の測定器に接続しご使用いただけます、- AC/DCクランプメータ CM4371-50、- AC/DCクランプメータ CM4373-50、- AC/DCクランプメータ CM4375-50、- ACクランプメータ CM4141-50、- デジタルマルチメータ DT4261
測定項目【最大入力電圧】、DC 2000 V(INPUT H INPUT L 間最大定格電圧)、【対地間最大定格電圧】、1000 V(測定カテゴリIV), 予想される過渡過電圧 12000 V、2000 V(測定カテゴリIII), 予想される過渡過電圧 15000 V、【入力抵抗】、20 MΩ ±5.0%(INPUT H INPUT L間、OUTPUT端子開放時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
定格電流 AC/DC 1000 A。 太いケーブルやダブル配線もクランプできる大口径(Φ50mm以下)。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価
付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意
質量(g)990
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013
ケーブル長(m)3
出力電圧2mV/A
定格電流(A)AC/DC1000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×116×35
周波数特性DC~100 kHz
使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)
測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%
定格電力(VA)最大:7以下(1000A/55Hz測定、±12V電源時)
測定可能導体径(Φmm)50以下
補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します
誤差直線性:±20 ppm Typical
出力抵抗50Ω±10Ω
耐電圧(V)AC4260
メモリハイコーダの入力ユニットの入力部に接続する差動プローブ。HIGH・LOW端子それぞれに入力された高電圧を1/100または1/1000に分圧したあと、その差をGNDに対する信号として出力。CAT Ⅲ、CAT Ⅳ適合。
適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・LR8400・LR8410・LR8416・MR6000・MR8740・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875
最大入力電圧AC,DC 1000V
電源供給オプションのACアダプタZ1008または市販のUSBケーブル(DC5V/MicroB)
定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長5 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710
適合規格安全性EN61010、EMCEN61326
ケーブル長(m)約5
出力電圧4 mV/A
測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5
周波数帯域(kHz)DC~50
使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)
定格電流(mA)AC/DC 200
測定可能導体径(Φmm)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
定格電流 AC/DC 500 A。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価
付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意
質量(g)400
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013
ケーブル長(m)3
出力電圧4mV/A
定格電流(A)AC/DC500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×67×25
周波数特性DC~500 kHz
使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)
測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%
定格電力(VA)最大:7以下(500A/55Hz測定、±12V電源時)
測定可能導体径(Φmm)20以下
補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します
誤差直線性:±20 ppm Typical
出力抵抗50Ω±10Ω
耐電圧(V)AC4260
定格電流 AC/DC 200 A。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価
付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意
質量(g)380
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013
ケーブル長(m)3
出力電圧10mV/A
定格電流(A)AC/DC200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×67×25
周波数特性DC~700 kHz
使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)
測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%
定格電力(VA)最大:6以下(200A/55Hz測定、±12V電源時)
測定可能導体径(Φmm)20以下
補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します
誤差直線性:±20 ppm Typical
出力抵抗50Ω±10Ω
耐電圧(V)AC4260
定格電流 AC/DC 500 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長10 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710
適合規格安全性EN61010、EMCEN61326
ケーブル長(m)約10
出力電圧10 mV/A
測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5
周波数帯域(kHz)DC~50
使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)
定格電流(mA)AC/DC 500
測定可能導体径(Φmm)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価
付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意
質量(g)370
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013
ケーブル長(m)3
出力電圧100mV/A
定格電流(A)AC/DC20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×67×25
周波数特性DC~2 MHz
使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)
測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.05%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%
定格電力(VA)最大:5以下(20A/55Hz測定、±12V電源時)
測定可能導体径(Φmm)20以下
補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します
誤差直線性:±20 ppm Typical
出力抵抗50Ω±10Ω
耐電圧(V)AC4260
定格電流 AC/DC 500 A。 太いケーブルやダブル配線もクランプできる大口径(Φ50mm以下)。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価
付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意
質量(g)860
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013
ケーブル長(m)3
出力電圧4mV/A
定格電流(A)AC/DC500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×116×35
周波数特性DC~200 kHz
使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)
測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%
定格電力(VA)最大:7以下(500A/55Hz測定、±12V電源時)
測定可能導体径(Φmm)50以下
補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します
誤差直線性:±20 ppm Typical
出力抵抗50Ω±10Ω
耐電圧(V)AC4260
関連キーワード
1
2
次へ