23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000Aまで測定可能な真の実効値タイプ。小型ながらAC/DC電流、電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備。
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1 表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒 機能導通(50Ω ±40Ω)以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ(DC A) RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ3以下(1000Aレンジは2、電圧は1.5)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1 測定方式(交流電流)平均値整流 連続使用時間(時間)約60 機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ 周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hz その他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A) サンプルレート(回/s)約2.5 導通50Ω±40Ω以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACクランプメーター HIOKI(日置電機) 動画あり
基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1 直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間)120 機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート400ms 防塵防水性能IP40 導通(Ω)50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。RMS-真の実効値型(3287)。 左右独立開閉できる両レバー・両開き構造。
用途交直AC・DC100A・RMS 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1 測定方式(交流電流)真の実効値 表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒 連続使用時間(時間)約25 機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ 周波数特性【電流】DC10Hz~1kHz、【電圧】DC30Hz~500Hz サンプルレート(回/s)約2.5 クレストファクター(波高率)(CF)2.5以下(150A、1000Vmax.) 導通50Ω±40Ω以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプメーター モノタロウ 動画あり
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 使用温度範囲(℃)0~40 精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ) 直流電圧(V)600(最小範囲:9V~) 表示3 1/2デジットLCD 分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ) サンプルレート(回/s)3 最大表示1999 材質(カバー)ABS クランプ開口(mm)27 オーバーレンジ表示1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 動画あり
高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 防じん防水性能:IP54 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能 付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 電圧(V)(交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.) 温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 測定方式(交流)真の実効値測定方式 周波数9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.) 機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V) 導通範囲(ブザー)(Ω)導通ONしきい値:25Ω±10Ω導通OFFしきい値:245Ω±10Ω 防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時) ダイオード1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.) 静電容量1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.) 安全規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V 検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACクランプメータ HIOKI(日置電機) 動画あり
センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群。 高調波成分まで含めて指示する真の実効値型。 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1 表示LCD、max:4199dgt 連続使用時間(時間)70 機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ:コンクリート上1 mの落下に耐える 表示更新レート400ms 直流電圧420m~600V、5レンジ、基本確度:±1%rdg、±3dgt 導通(Ω)50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用) HIOKI(日置電機) 動画あり
豊富な測定機能を搭載、マルチに活躍するDT4256は4-20mA信号の測定も可能。 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃~50℃と広い使用温度範囲。
仕様交/直電圧自動判別:〇 付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ 周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧/電流による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt. 連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時) 機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ(相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用) その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用) 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s) 交流電流(ACクランプ測定/40~1kHz)10A~1000A、7レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)(直結測定/40~500Hz)600mA~10A、3レンジ、基本確度:±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下、周波数特性:40Hz~1kHz) ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V 静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt. 導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプメーター 大口径 モノタロウ 動画あり
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。 付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース 直流電圧(V)0~500(5レンジオート) 表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付 分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω 確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間) 取扱説明書(0.8MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

GH-203RG Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-103RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ 適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF 質量(g)324 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.1×47.6×41.8 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP65 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:700 明るさ(Lm)光源(約)700~110 照射距離(m)最大:(約)171 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)15~93 落下耐久(m)テスト:2
1台
11,980 税込13,178
欠品中

薄型・超軽量なクランプメータ 最大電流AC1000A 被測定導体径Φ33mm AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計 最小分解能0.01A
用途薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。 付属品7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC) 耐電圧AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間) 直流電圧(V)400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く) 連続使用時間(時間)約350(オートパワーオフ/約10分) 使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt 導通50±30Ω以下でブザー鳴動 被測定導体径最大Φ33mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×68×20 導通(Ω)50±30以下でブザー鳴動 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACクランプメーターセット HIOKI(日置電機) 動画あり
基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品ACフレキシブルカレントセンサCT6280×1、取扱説明書×1、携帯用ケースC0205×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、ACクランプメータ3280-10F×1台(※ただし付属の携帯用ケース9398は付きません) 直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間)120 機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート400ms 防塵防水性能IP40 導通(Ω)50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ スリムモデル(電工) HIOKI(日置電機) 動画あり
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計 抵抗レンジに誤って電圧を入力しても、漏電ブレーカの誤遮断やアークの発生による事故を防止 抵抗レンジ、検電機能搭載でより便利な4223 1mの落下に耐える堅牢設計 テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) -10℃~65℃の広い使用温度範囲 表示バックライト CAT IV 300 V,CAT III 600 V
付属品テストリードDT4911×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×1 周波数(Hz)AC V測定にて: 99.99(5Hz以上)~9.999kの3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±2 dgt.) 機能漏電ブレーカ誤遮断防止機能、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ 検電範囲(V)AC80~600(50/60Hz) 導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 液晶表示4桁液晶表示、max.6000 dgt.、バーグラフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カードハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)テストリードホルダ
テストリードL9208の片方をクランプメータ背面に固定できます。
適合(製品)3280、3280-10、3280-10F、3280-20、3280-20F、3287、3288、3288-20、CM3289
1個
579 税込637
4日以内出荷

クランプテスタ用 電池カバーとねじのセット
対応製品3280、3280-10、3280-20、3287、3288、3288-20、3280-10F、3280-20F、CM3289、CM3291
1セット
83 税込91
欠品中

デジタルマルチメータ スリムモデル(電工) HIOKI(日置電機) 動画あり
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。 使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。 測定項目は直流電圧・交流電圧・周波数・導通・検電。ローパスフィルタ100Hz/500Hzでノイズ除去。 単4アルカリ乾電池1本で駆動、交換も簡単。背面差し込みプローブで測定を快適に。電流、抵抗測定なし。 直流/交流自動判別機能、検電機能搭載。安全な電圧測定に特化。
用途電工現場に 付属品テストリードDT4911 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数AC V測定にて: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHz その他の機能フィルタ, 表示値ホールド, リラティブ表示, オートパワーセーブ 検電範囲(V)AC80~600 50/60Hz 導通チェック導通ONしきい値: 25 Ω 以下 (ブザー音) 導通OFFしきい値: 245 Ω 以上応答時間: 0.5 ms以上 液晶表示4桁液晶表示, max. 6000 dgt., バーグラフ 保管温度範囲(℃)-30~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工) HIOKI(日置電機) 動画あり
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。
用途電工現場、工場大電力ラインに 付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 タイプACクランプ対応(別売)、A端子なし 温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算 周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt. その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト 交流電流(A)600μA~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて) 表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下) 測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し) ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種 静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt. 導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上 交流電流測定※別売クランプ使用時(ACクランプ測定40~1kHz)10.00A~1000A 7レンジ基本確度:±0.6%rdg.±2dgt.にクランプオンプローブの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下) 液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt. RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度(DC-V)±0.025% f特性(AC-V)20~100kHz
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムAC/DCクランプマルチメータ
エコ商品
交流電流と直流電流の測定が可能。真の実効値方式(True RMS)により歪んだ波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能。相対値(REL)や表示固定(HOLD)機能。最大測定導体径Φ30mmのクランプ。熱電対センサー(および変換ソケット)付属なので温度測定も可能
用途工業現場での電流・電圧等のチェック。自動車整備工場での電流・電圧等のチェック 付属品取扱説明書(保証書付き)、テストリード × 1組、熱電対センサー、変換ソケット 質量(g)約205(電池含まず) 電源単4形乾電池 × 2本(別売) 適合規格IEC61010-1 準拠 CATⅢ 600V 測定項目交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通、ダイオードチェック、コンデンサーチェック、周波数、デュティーチェック、温度・K熱電対、低圧検電 温度(℃)-20~700(確度)±(3 %rdg + 5 dgt)熱電対センサーの誤差は含まず 表示4000カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×200×38 周波数交流電流 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 40 A:15 A以上/400 A:150 A以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)交流電圧 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 15 Vrms 以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)(確度)±(1.2 %rdg + 2 dgt) 機能TRUE RMS、偏差、ホールド 電池寿命(時間)約60 校正 交流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 8 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」 直流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 5 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」 サンプリング2回/秒 交流電圧(レンジ/分解能)4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)フルスケールの±5%「600V以外」、±(2.0 %rdg + 5 dgt)「600V」 使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 直流電圧(レンジ/分解能)400mV/0.1mV、4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)±(0.8 %rdg + 5 dgt)「400mV」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4V~400V」、±(2.0 %rdg + 2 dgt)「600V」 抵抗(レンジ/分解能)400.0Ω/0.1Ω、4.000kΩ/1Ω、40.00kΩ/10Ω、400.0kΩ/0.1kΩ、4.000MΩ/1kΩ、40.00MΩ/0.01MΩ(確度)±(1.0 %rdg + 4 dgt)「400.0 Ω」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4.000 kΩ~400.0 kΩ」、±(2.5 %rdg + 3 dgt)「4.000 MΩ」、±(3.5 %rdg + 5 dgt)「40.00 MΩ」 DUTY0.5~99.0%、分解能0.1% ダイオードテスト順方向電圧:約0.4~0.7V、逆方向時:.OL表示 検波方式真の実効値(TRUE RMS) 保存温湿度範囲-20 ~ +60 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 表示内容極性表示:自動切換、"-"のみ表示 静電容量(レンジ/分解能)40.00nF/0.01nF、400.0nF/0.1nF、4.000μF/0.001μF、40.00μF/0.01μF、400.0μF/0.1μF、4.000mF/0.001mF(確度)±(3.0 %rdg + 5 dgt)「40.00 nF~40.00 μF」 最大測定導体径(Φmm)30 導通チェックブザースレッシュホールド:約50 Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ 新強化保護ブッシュ付き オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能 被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 DCAゼロ調整がワンタッチ 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可) ダイオード、キャパシタンス測定機能付 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.01A 先端ピン長18mm
導通35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交流電流測定専用小型軽量タイプです。
用途保守・メンテナンス用。 付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033) 耐電圧AC 4240V 5秒間 電源自動OFF約10分 応答時間約2秒 消費電流(mA)約1 最大表示液晶表示 最大1999 レンジ切替マニュアルレンジ 使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと) 電池寿命(連続時間)約100時間 検波方式平均値 データホルード全レンジ使用可能 外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において0.8A以下 導体位置の影響Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下 安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III) 確度(レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)