専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型できます。
高精度な形成技術により画期的な脱型モール完成。
寸法制度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用しています。
熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現します。
用途モルタル用の供試体型枠
付属品開口治具1個、フタ6個
材質(本体)PBT樹脂 (フタ)PE樹脂 (開口治具)ABS樹脂
規格JIS A 5308 適合品
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×100
マイゾックスコード215812
1箱(60個)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
脱型が安全でスムーズです。
叩いても変形しません。
製品重量が軽く運搬が楽です。
使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格A 5308
JISA5308(付属書11軽量型枠)の適合品です。
叩いても変形しにくい。
製品重量が軽く運搬が容易。
使用後、焼却処理が可能。
用途コンクリートの供試体型枠
材質ポリエチレンと炭酸カルシウムを混ぜたもの
軽くて便利な使い捨て生コンテスターです。
工事現場、試験室の合理化、省力化に役立ちます。
高品質ブリキ製です。
めんどうな掃除や組み立て不要です。
便利な記録スペースがあります。
冷間圧延鋼板製です。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
工事現場、試験室の合理化、省力化。
高品質ブリキ製。
めんどうな掃除や組立て不要。
便利な記録スペース。
冷間圧延鋼板製。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格A-5308
フタ付きなので現場の面倒な密封作業も必要なしの軽量ブリキ製「テストピース用モールド缶」。
缶切用ガイド切込み入りで、試験所での缶切開封も楽々。
用途コンクリート強度試験供試体提出用
直径(Φmm)50
高さ(mm)100
規格JIS-A1132準拠
1箱(60缶)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
紙管のため軽量かつ安全。
用途コンクリートの供試体型枠
透明・スッキリ誰でも楽々安心な供試体
材質が透明であることから、モルタル・グラウト材等を巻込みエアー注意しながら充填できるため、安心した供試体を作成可能。
さらに供試体内面がシームレス為、仕上がり表面が特にキレイ。
脱型用スリットをモールド底面から市販ペンチで剥がす事で、誰でも簡単に20秒で脱型可能。
また、乾燥防止用蓋も取り揃えております。
用途モルタル・グラウト用透明供試体型枠
仕様漏水/吸水/膨張:なし
付属品識別シール60枚、底板60枚
材質ポリエチレン
直径(Φmm)50
規格JIS-A1132準拠
寸法精度±0.5%
関連資料カタログ(1.27MB)
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。
色調グレー
材質PP
使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
はっ水加工のナイロンヤッケ。
作業中の泥・風・汚れから体をガード。頭から被るヤッケデザインです。
顔周りは、スビンドルによりフィット感を調節できます。
袖口は、作業がしやすいようにゴム入りになっています。
裾まわりも紐による調節可能。
混率(%)ナイロン100%(樹脂コーティング加工)
生地タフタ
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。
全長(mm)250
Grove Starter Kit for LinkIt ONEはIoT(Internet of Things)のテーマパッケージです。あなたのIoTシティのアイデア創造とそれをいち早く実現する助けになるキットです。キットには、ダストセンサーからUVセンサ、温湿度センサーや気圧センサーに至るまでIoTシティプロジェクトに役立つ様々な、人気のGrove プラグ&プレイ モジュールが含まれています。
仕様●Grove - Dust Sensor●Grove - Temperature Humidity Sensor Pro●Grove - Sound Sensor●Grove - UV Sensor●Grove - Barometer Sensor●Grove - Light Sensor●Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±16g)●Grove - Led Bar●Grove - Servo●Grove - Touch●Grove - Base Shield●Gr
アズワン品番67-0451-62
1個
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
NIKITOR Retro-Oneヘルメット専用シールド!
安心の99%UVカット!
画面サイズ10.1インチ
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)1
。Description。The MAX31820 ambient temperature sensor provides 9-bit to 12-bit Celsius temperature measurements with ±0.5℃ accuracy over a +10℃ to +45℃ temperature range. Over its entire -55℃ to +125℃ operating range, the device has ±2.0℃ accuracy.。The device communicates over a one-wire bus that, by definition, requires only one data line(and ground)for communication with a central microprocessor. In addition, the device can derive power directly from the data line, eliminating the need for an external power supply. Requiring so few pins enables the device to be placed in a 3-pin TO-92 package. The form factor of this package allows the device to be placed above the board and thus measure the ambient temperature of a system, as opposed to the board temperature that a surface-mount package would measure.。Each MAX31820 has a unique 64-bit serial code, which allows multiple MAX31820 devices to function on the same one-wire bus. Therefore, it is simple to use one microprocessor to control many devices distributed over a large area.。Features。Unique one-wire interface requires only one port pin for communication。Each device has a unique 64-bit serial code stored in onboard ROM。Multidrop capability simplifies distributed temperature-sensing applications。Requires no external components。Can be powered from data line; 3.0V to 3.7V power-supply range。Measures temperatures from -55℃ to +125℃。±0.5℃ accuracy from +10℃ to +45℃。Thermometer resolution is user-selectable from 9 bits to 12 bits。Converts temperature to 12-bit digital word in 750ms(Max)。User-definable nonvolatile(NV)alarm settings。Alarm search command identifies and addresses devices whose temperature is outside programmed limits(Temperature Alarm Condition)。Available in 3-pin TO-92 package。TO-92 package allows measurement of ambient temperature。Software compatible with the DS1822 and DS18B20
アズワン品番67-0426-62
1個
¥1,298
税込¥1,428
33日以内出荷
NIKITOR HELMETより待望のネオクラシックフルフェイスが発売となります。
その名も"Retro-One"!!
既存のビンテージタイプヘルメットよりも更にデティールに凝った仕上がりになっています。
ヘルメットの形状としてはとてもシンプルでクラシックな装いです。
2輪市場は特に中古車が重宝される特殊な市場です。
時には”当時らしさ”が必要なこともあります。
レトロワンはそのクラシック感にプラスしてシールドをリビルドしました。
立体成型のポリカーボネートを採用することで当時のシールドよりも格段に視界と強度が上がりました。
旧車ライダーやネオレトロバイクにぴったりのヘルメットです。
標準装備シールド:CLEAR
99%UVカット、アンチスクラッチ、アンチフォグコーティング
オプションシールド:CLEAR、LIGHT SMOKE、SILVER MIRROR、RAINBOW MIRROR
オプション:NIKITOR Retro-One ビスSet
SG規格/全排気量使用可能
色オフホワイト
規格SG
スマホを装着することでゲーム機に早変わりするコントローラーで、本製品はコントローラーを外出時や保管時の衝撃から守る軽量でポータブルなキャリングケースです。
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
画面サイズ10.1インチ
1個
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
36日以内出荷
レトロなフルフェイスヘルメット
用途RETRO-ONE は形状としてはとてもシンプルでクラシックな装いです。旧車には”当時らしさ”が必要なこともあります。レトロワンはそのビンテージ感にプラスしてシールドをリビルドしました。立体成型のポリカーボネートを採用することで当時のシールドよりも格段に視界と強度が上がりました。
レトロワンの始まりブラウン×ホワイトステッチのトリムを使用しています。これにより例えばグリップやシートに茶系を使ったカスタムバイクに合わせるとよりヘルメットが映えるという良さがありました。
またシックなスタイリングにも合う色の組み合わせで、少しフォーマルなチェルシーブーツやウイングチップブーツなどにも相性が良いです。
新カラーではブラック×ブラックステッチのトリムを採用しました。
全体的に引き締まった印象になり、1stシリーズとは全く違うオーラが出ています。ブラックにハンドメイド感あるステッチはライダース、レザージャケットとの相性も良いです。
またグラフィックモデルは前傾スタイルにも似合います。
トリムを変えることでこのような合わせ方の違い、雰囲気の違いが出ます。
ですが、レトロワンは共通して新しさと古き良きが共存しています。
最新のバイクから幅広く合わせられる他にはないヘルメットです。
NIKITO RETRO-ONE [ ニキトーレトロワン ]
GraphicEditions
ライズのオリジナル ヘルメットブランド「NIKITO」ニキトーはレトロでクラシカルなデザインをコンセプトに製造してきました。
中でも一番の人気を誇るのがレトロワンです。女性からも人気で今をなお、ニキトーを代表する商品です。
新しくグラフィックデザインを新たに追加しました。
コンセプトである、クラシカル・レトロをそのままに、落ち着いた配色や、派手すぎないグラフィックは、バイクの車種を選ばないデザインになっています。
インテリア
内装のキナリベージュもコダワリポイントの一つです。
外から見える部分は黒にして、頭に触れる部分だけこのカラーを採用しております。
他のフルフェイスヘルメットでこのカラーが合うものはなかなかありません。
レトロワンにしか出せない一つの味です。
女性にとってはファンデーションの色移りが目立ちづらいという利点もあります。
またベージュには「リラックス」「穏やか」「優しい」などの色のイメージがあります。
そんな心が落ち着いた状態でライディングを楽しんでください。
仕様CHIN-STRAP:あご紐-Dリング、99%UVカット、アンチスクラッチ、アンチフォグコーティング、SG規格/全排気量使用可能
付属品RIDEZロゴステッカ付属
色BI-COLOR
規格SG
シールドカラー(標準装備)CLEAR
レトロなフルフェイスヘルメット
用途RETRO-ONE は形状としてはとてもシンプルでクラシックな装いです。旧車には”当時らしさ”が必要なこともあります。レトロワンはそのビンテージ感にプラスしてシールドをリビルドしました。立体成型のポリカーボネートを採用することで当時のシールドよりも格段に視界と強度が上がりました。
レトロワンの始まりブラウン×ホワイトステッチのトリムを使用しています。これにより例えばグリップやシートに茶系を使ったカスタムバイクに合わせるとよりヘルメットが映えるという良さがありました。
またシックなスタイリングにも合う色の組み合わせで、少しフォーマルなチェルシーブーツやウイングチップブーツなどにも相性が良いです。
新カラーではブラック×ブラックステッチのトリムを採用しました。
全体的に引き締まった印象になり、1stシリーズとは全く違うオーラが出ています。ブラックにハンドメイド感あるステッチはライダース、レザージャケットとの相性も良いです。
またグラフィックモデルは前傾スタイルにも似合います。
トリムを変えることでこのような合わせ方の違い、雰囲気の違いが出ます。
ですが、レトロワンは共通して新しさと古き良きが共存しています。
最新のバイクから幅広く合わせられる他にはないヘルメットです。
NIKITO RETRO-ONE [ ニキトーレトロワン ]
GraphicEditions
ライズのオリジナル ヘルメットブランド「NIKITO」ニキトーはレトロでクラシカルなデザインをコンセプトに製造してきました。
中でも一番の人気を誇るのがレトロワンです。女性からも人気で今をなお、ニキトーを代表する商品です。
新しくグラフィックデザインを新たに追加しました。
コンセプトである、クラシカル・レトロをそのままに、落ち着いた配色や、派手すぎないグラフィックは、バイクの車種を選ばないデザインになっています。
インテリア
内装のキナリベージュもコダワリポイントの一つです。
外から見える部分は黒にして、頭に触れる部分だけこのカラーを採用しております。
他のフルフェイスヘルメットでこのカラーが合うものはなかなかありません。
レトロワンにしか出せない一つの味です。
女性にとってはファンデーションの色移りが目立ちづらいという利点もあります。
またベージュには「リラックス」「穏やか」「優しい」などの色のイメージがあります。
そんな心が落ち着いた状態でライディングを楽しんでください。
仕様CHIN-STRAP:あご紐-Dリング、99%UVカット、アンチスクラッチ、アンチフォグコーティング、SG規格/全排気量使用可能
付属品RIDEZロゴステッカ付属
色GLOSS CHAMPAGNE
規格SG
シールドカラー(標準装備)CLEAR
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)2
10個単位でお買い得。学校や施設、ブリーダーの方にお奨めです。日本製の本体で肉厚でしっかりしています。フタ付き。持ち運びに便利な取っ手付き。取り外し可能なヒモ付。フタは出し入れ楽らく開閉ストッパー付き。。
材質本体・窓:PS、フタ・持ち手:PP
質量(g)約160
寸法(cm)17.3×11.8×11.7
1セット(10個)
¥4,700
税込¥5,170
8日以内出荷
屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。
「のぞみ」は接合部を開く事により、架台設置後の据付が可能です。
色グレー
材質ポリプロピレン
容量(L)2.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
色ブラウン
内径(Φmm)30
外径(Φmm)32×300
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。
ワンタッチで組み立てできます。
ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。
従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
材質ポリプロピレン
色グレー
Bottom bracket:SRAM/GXP (3.5mm extension on one side)
用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:16 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:3.680 kN。Basic static load rating:2.360 kN
サイズ22×37×8/11.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
MIL規格テストをクリアした安心の耐衝撃機能
精密設計で端末にしっかりフィットし、握りやすく持ちやすいハイブリッドケース
MIL規格取得済み
MIL-STD-810G-516.6
温度・湿度、高度、振動、衝撃試験を含め29種類のテストをクリア!
PC+TPEのハイブリッドシェルケース
全方面からの衝撃帽子
液晶面への衝撃は本ケースでは保証いたしかねます。
画面保護
万が一落下した場合でも安心。画面が地面に触れないようけどのエッジを立たせた設計です。
衝撃吸収・分散
落下時に一番衝撃を受けやすい角をしっかり保護できるようエアポケットを設けました。背面は傷防止加工を施しました。
また、内側はTPEリブ加工を施しました。側面もしっかり端末を保護できます。
対応機種iPhone X
タイプケース型
色クリア
特性耐衝撃
材質PC+TPE・TPU混合物
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
モードでお洒落な大理石風マーブル柄デザイン
端末をしっかり保護
薄型で端末にしっかりフィット
精密設計
上品なマーブル柄
手触りのよいPUレザーに上品で洗練されたマーブル柄がプリントされたシェルケース
インナーカラーがアクセント
対応機種iPhone X
タイプケース型
色ホワイト
特性薄型
材質PC+PU
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
Hub / wheel:Mavic. DT Swiss. FSA. Bontrager. Easton.Stan’s. On-One and many other brands
用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:7 pcs。Dimension of balls:4.763mm(3/16)。Basic dynamic load rating:4.550 kN。Basic static load rating:1.970 kN
サイズ10×26×8
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
Hub / wheel:Mavic、 DT Swiss、 FSA、 Bontrager、 Easton、Stan’s、 On-One and many other brands
用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:7 pcs 。Dimension of balls:4.763(3/16)mm。Basic dynamic load rating:4.550 kN。Basic static load rating:1.970 kN
サイズ10×26×8
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
デンマーク発。欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカーPanzerGlassから新たにケースブランドが誕生。トレンドを抑えたカラーリング、シンプルで使い勝手のいい製品です。
色ホワイト
対応機種iPhone 16 Pro
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
デンマーク発。欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカーPanzerGlassから新たにケースブランドが誕生。トレンドを抑えたカラーリング、シンプルで使い勝手のいい製品です。
材質ガラス
対応機種iPhone 16 Pro Max
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
デザイン性と機能性を兼ね備えた多機能ケースです。アップグレードされた360°回転式キックスタンド(カチッ音付き) 360°回転するたびにストレスを解消するクリック音が鳴ります。 お好きな角度でスマートフォンを支えることができます。4m アーマーシールド保護 全体にエアクッションが配置されています。 軍事基準を超える保護性能。 エアポケットによる衝撃吸収。TORRAS独自の「Halbach」マグネット特許技術(日本特許申請中)により、N52マグネットブラケット38個が内蔵され、MagSafeアクセサリーにしっかり吸着します。 *Apple純正MagSafeケースの磁力(10N)の約1.7倍。
仕様ワイヤレス充電対応、MagSafe対応
材質TPU、PC、PMMA
色White
機種iPhone 16e
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
トレンドのスタッズを使用。クールでパンチのあるハードケース
ハードケースにPUとスタッズが施されたクールでかっこいいデザイン/男女ともにファッショナブルに使用できるカラーバリエーション
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ