強い吸込力!お手入れ簡単のサイクロン式クリーナー。ティッシュペーパーを使えば、立体フィルターなどに付着するごみを軽減して目詰まりを抑えるのでお手入れが簡単にできます。電源コードを引くたびにフィルターを振動させ、付着したチリを落とす[除じん機構]で吸引力の低下を抑えます。
用途掃除機、クリーナーとして。サイクロン掃除機 サイクロンクリーナー サイクロン式 紙パック不要 コンパクト 軽量 掃除 遠心分離 キャニスター
集塵容量(L)0.4
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)560~80
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)33×25.5×21.9
質量(kg)5.4(本体3.9)
消費電力(W)100~200
運転音(dB)60~66
色ホワイト
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
軽量コンパクトで使いやすい紙パック式の掃除機です。ヘッドが曲がって壁際やスキマもスムーズ。手元側のホースの接続部分が回転する捻じれにくいホースです。持ちやすいグリップ、大型ハンドルでバランスよく操作可能です。
付属品隙間用吸口
適合交換用紙パック品番:GP-2000FS、GP-130FS、GP-110F、GP-75F
質量(kg)3.2(付属品含む4.4)
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1000~300
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×288×214
吸込仕事率(W)510~80
集塵容量(L)1.5
運転音(dB)69~62
集塵方式紙パック式
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズルタイプフロアブラシ
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L)5.5
吸込仕事率(W)370
コード長さ(m)8
付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)
トラスコ品番303-5450
材質(本体)鋼板製ボディ
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416(ハンドル部含む)
本体質量(kg)6.8
運転音(dB)62
アズワン品番1-9742-02
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。
床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。
棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。
ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。
応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。
コードフックでロングコードをすっきり収納。
大型ハンドルで大きくて持ちやすい。
消費電力(W)1050
付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口
材質(本体)鋼板製ボディ
コード長さ(m)8
吸込仕事率(W)360
運転音(dB)71(新基準)
集塵方式布フィルター
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7
吸込仕事率(W)360
コード長さ(m)8
仕様布フィルター
付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番298-4148
質量(kg)6.8
材質(本体)ステンレス
消費電力(W)1050
本体質量(kg)6.8
運転音(dB)62
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適合本体CV-G1/CV-G2/CV-96H
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
集塵容量(L)4
吸込仕事率(W)105
コード長さ(m)8
付属品床用吸口D-321(オフホワイト)、延長管、ホース、棚用吸口U32、すき間(サッシ)用吸口C36、ショルダーバンド、部品収納バンド、8mコード
消費電力(W)500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×157×439
本体質量(kg)2.9
運転音(dB)59
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
大容量タイプです。大型ハンドル付です。しっかり吸い込み、たっぷり集じんできるブロワー機能付の掃除機です。8mのロングコードをワンタッチで収納できるコードリール機能付です。
用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館などに。
電源(V)100
集塵容量(L)18
電源コード(m)8
トラスコ品番114-5464
セット内容ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口
幅(mm)383
質量(kg)本体:74/ホース延長管装着:8.4
高さ(mm)557
タイプ布フィルター
奥行(mm)475
消費電力(W)1050
吸込仕事率(W)360
騒音値(dB)71
最大風量(m3/min)2.1
アズワン品番64-8474-28
最大真空圧(kPa)23.5
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
片手でもラクラク使える、軽量1.1kgのサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。立てかけられるスティックスタンド付き
用途サイクロンクリーナー クリーナー コードレス 軽量 スティック ハンディ パワフル モーター
付属品ハンディブラシ、ファブリックヘッド、延長パイプ、スティックスタンド、ACアダプター、お手入れブラシ
質量(kg)【スティッククリーナー】1.1【ハンディクリーナー】0.8
定格電圧(V)電池:DC18.0
コード長さ(m)(ACアダプター)1.6
連続使用時間強/約8分、標準/45分
充電時間約2時間
電池リチウムイオン電池(内蔵)
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スティッククリーナー】23×20.8×99.4【ハンディクリーナー】9×32.1×17.5
集じん量(L)0.15
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
標準質量1.5kgの軽量モデル、軽い力でラクラクお掃除ができるスティッククリーナーです。ジェット3Dファンモーターを搭載、パワフルな吸引力でしっかりゴミを吸い取ります。ヘッドに搭載された7灯の緑色LEDライトが見えにくいゴミを浮かび上がらせるから掃除残しも無し。ヘッドブラシ先端をループ形状にした「からまんブラシ」で髪の毛などが絡まりにくくなり、お掃除はもちろん、面倒なお手入れも簡単になりました。バッテリー充電2.5時間、標準で約40分(強8分)の運転が可能です。
その他シンクロフラップ、ワンタッチ着脱、くるっとヘッド、ペタリンコ構造、自走ヘッド、LEDライト
付属品ハンディブラシ、隙間用吸込み口、スティックスタンド
質量(kg)本体:0.97、標準(本体・延長パイプ・ヘッド・電池の合計)1.5
色ホワイト
タイプ充電:ACアダプター、スティックスタンド
対応お手入れ:ブラシ・ダストケース水洗い可
電池カセット式リチウムイオン電池
充電時間(時間)約2.5
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)1010×230×230
運転時間(分)標準:40、強:約8、自動:約8~40
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
軽量・コンパクトで使いやすい紙パック式クリーナー。ヘッドが曲がって、壁ぎわやすき間もスムーズにお掃除。3方取り構造でお部屋のスミ、壁ぎわもスッキリ。
用途掃除機、クリーナーとして。キャニスター式/クリーナー/紙パック式/紙パック掃除機/軽量/コンパクト/ハイパワー/新生活/一人暮らし/シンプル
付属品エアーヘッド、延長管、ホース、(応用部品)すき間用吸口
適合(紙パック)GP-75F
質量(kg)4.4
色ピンク
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300~1000
コード長さ(m)約5
吸込仕事率(W)約80~500
集塵容量(L)1.5
運転音(dB)60~66
保証期間1年
集塵方式紙パック式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25.6×28.8×21.4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
壁などを傷つけにくい全周バンパー採用です。軽くて、踏んでも元に戻る「つぶれんホース」採用です。紙パックと布パックが両方使えます(本体共通)。
用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館に。
集塵容量(L)7
トラスコ品番114-5447
幅(mm)330
質量(kg)6.2
高さ(mm)397
奥行(mm)340
騒音値(dB)55
最大風量(m3/min)2.2
アズワン品番64-8474-27
最大真空圧(kPa)23.5
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、15mコード付き楽々タイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵方式紙パック
集塵容量(L)5.5
吸込仕事率(W)370
コード長さ(m)15
付属品ホース、ラクラク床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)、布製フィルターSP-70
トラスコ品番303-5468
材質(本体)鋼板製ボディ
消費電力(W)1050
本体質量(kg)7.4
運転音(dB)62
アズワン品番1-9742-01
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
高い捕じん性能の高密度紙パックです。
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
集塵容量(L)13
吸込仕事率(W)360
コード長さ(m)15
付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番298-4156
幅(mm)387
高さ(mm)645
材質(本体)ステンレス
奥行(mm)400
消費電力(W)1050
電源単相100V
材質(フィルター)布
本体質量(kg)5.9
騒音値(dB)62
最大風量(m3/min)2.2
運転音(dB)62
最大真空圧(kPa)23.5
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
集塵容量(L)13
吸込仕事率(W)360
コード長さ(m)8
付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番859-7219
材質(本体)ステンレス
消費電力(W)1050
本体質量(kg)10.7
運転音(dB)64
アズワン品番64-8474-19
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
日立純正 掃除機紙パックです。雑菌の繁殖やにおいを抑える抗菌防臭3種3層HEパックフィルター採用。1989年以降発売の日立製家庭用クリーナー(CV型)に対応しています。但し、GP-55F、GP-62F、GP-70F、GP-82Fをお使いの機種にも使えますが、広がり方向が異なりますので、紙パックが広がりにくいことがあります。
タイプ紙パック
対応機種1989年以降に発売の日立製家庭用クリーナーCV型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
日立クリーナー用純正紙パック 抗菌3層パックフィルターGP-S120FS。PKV-型掃除機用。こぼさんパック。抗菌3層フィルター。」吸込口用シール付き。
1箱(6枚)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
集塵容量(L)1.5
吸込仕事率(W)105
コード長さ(m)5
消費電力(W)500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×185×388
本体質量(kg)6.1
運転音(dB)59
アズワン品番64-8474-42
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
適合CV-95H2
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。
0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。丈夫な鋼板製ボディ。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所
集塵方式紙パック
集塵容量(L)4.5
吸込仕事率(W)320
質量(kg)10.2
付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)
トラスコ品番298-5977
消費電力(W)1050
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657
粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995
電源コード(m)8
騒音値(dB)62
最大風量(m3/min)2.1
運転音(dB)62
捕塵粒子径(μm)0.1
アズワン品番7-1033-01
最大真空圧(kPa)23.3
1台
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
適合本体CV-G95KNL
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
吸込仕事率(W)150
コード長さ(m)12
消費電力(W)1000
運転音(dB)73
吸水量(L)20
コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所
集塵方式紙パック
集塵容量(L)1.5
吸込仕事率(W)105
質量(kg)6.8
仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式
付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚)
トラスコ品番298-5985
消費電力(W)500
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×576×388
騒音値(dB)59
最大風量(m3/min)1.4
運転音(dB)59
アズワン品番7-1032-11
最大真空圧(kPa)14.7
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
コンパクトなトランクタイプで、クリーンルーム内での移動に便利なショルダーバンド付きです。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。0.15μmのホコリも99.99%キャッチ。
こんなお得な商品も!

充電式クリーナー18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル
質量(kg)1.7(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)
電圧(V)18
集塵方式カプセル式
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料(0.51MB)
集塵容量(mL)560
商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
ULPAフィルタを採用しているため、クリーンルームで使用できます。ホコリを吹き上げる心配がない低速排気です。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。
日立「お店用紙袋式」掃除機専用の紙パック「お店パック」です。
適合CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95K
トラスコ品番114-5449
1パック(10枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合CV-104用
トラスコ品番332-3234
適合機種CV-G104C・104E、CV-103E・TN96・TN95用
質量(g)220
アズワン品番7-1033-04
1パック(5枚)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ