カテゴリ

  • 自動車補修部品(17)
  • 自動車純正部品(15)
  • 卓上消耗品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 切削工具(10)
  • 物流用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 機構部品(7)
  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 電気材料(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 作業工具(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hj-8」の検索結果

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-8

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
    質量(kg)0.03タイプHJ型最高回転数(min-1[r.p.m])1700寸法L(mm)36寸法D(Φmm)15寸法e(mm)5寸法l(mm)10寸法d(Φmm)8(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)13寸法P(Φmm)3.5(H8/m6)
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-8C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-8C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)23山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)25寸法d(Φmm)15最高使用温度(℃)90
  • イレクター Φ28 メタルジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ28 メタルジョイント

    矢崎化工(40件のレビュー)
    428税込471
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cリンク 鉄 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    Cリンク 鉄

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    開口部が広くて使いやすいです。
    用途連結用フックに材質本体:鉄/クロメートメッキ、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)形状オーバル型ロック機能なし
  • イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル 矢崎化工

    イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル

    矢崎化工(3件のレビュー)
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cリンク ステン 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    Cリンク ステン

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    開口部が広くて使いやすいです。
    用途連結用フックに材質本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)形状オーバル型ロック機能なし
  • ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイント ブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保安、防塵用としてご利用下さい。
    用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
  • 45°エルボ PISCO(ピスコ)

    45°エルボ

    PISCO(ピスコ)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
  • スクロールチャック用生爪 TRUSCO

    スクロールチャック用生爪

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C
  • Cリンク 鉄(クロメート) AIOULE(ふじわら)

    Cリンク 鉄(クロメート)

    AIOULE(ふじわら)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄クロメート仕上げの安価な開口部が広くて使用しやすいフックです。
    材質(本体)種類スナップフック表面処理(本体)クロメートメッキ
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
    用途総焼入れ耐摩用タイプ耐摩タイプHJ型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • Cリンク ステンレス AIOULE(ふじわら)

    Cリンク ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製でサビに強く、開口部が広くて使用しやすいフックです。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHJシリーズ

    コガネイ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
  • 北川用生爪(油圧・空圧用)HJ IZS

    北川用生爪(油圧・空圧用)HJ

    IZS
    3,598税込3,958
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S45C
  • ハスコー 部品 HASCO

    ハスコー 部品

    HASCO(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT

    北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)

    THECUT
    3,598税込3,958
    1セット(3個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    付属品ストロングピン2本、止めリング2ヶタイプ耐摩タイプ
  • Qリンク 鉄(クロメート) AIOULE(ふじわら)

    Qリンク 鉄(クロメート)

    AIOULE(ふじわら)
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)種類スナップフック表面処理(本体)クロメートメッキ
  • Bリンク 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    Bリンク

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    3,898税込4,288
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷
    種類スナップフック材質(スプリング)SUS304
  • 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    回転と摺動が同時に伝達出来ます。
    種類軸付タイプ
  • HJ ギガ・セレクション

    HJ

    ギガ・セレクション
    4,398税込4,838
    1組
    翌々日出荷から32日以内出荷
    材質S45C
  • Bリンク 鉄(クロメート) AIOULE(ふじわら)

    Bリンク 鉄(クロメート)

    AIOULE(ふじわら)
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)種類スナップフック表面処理(本体)クロメートメッキ
  • Bリンク ステンレス AIOULE(ふじわら)

    Bリンク ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
    仕様プレート式、自在式、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別重荷重型式プレート式、自在式、低床式許容荷重(kg)1000材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)40取付穴(mm)11ストッパーなし許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • Qリンク ステンレス AIOULE(ふじわら)

    Qリンク ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • Qリンク 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    Qリンク

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    4,498税込4,948
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷
    種類スナップフック材質(スプリング)SUS304
  • 北川用鉄生爪 HJ アーム[作業工具]

    北川用鉄生爪 HJ

    アーム[作業工具]
    6,198税込6,818
    1セット(3個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用仕様ARM北川用鉄生爪材質S-50C
  • R-HO/B-200円形(鉄) ギガ・セレクション

    R-HO/B-200円形(鉄)

    ギガ・セレクション
    33,980税込37,378
    1組(3個)ほか
    翌々日出荷
    薄物、薄板、パイプの加工物材質:S45C を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
    材質S45C
  • ショックアブソーバ KSHJシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバ KSHJシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
  • ショックアブソーバ コガネイ

    ショックアブソーバ

    コガネイ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
    タイプKSHJ使用温度範囲(℃)0~60取付金具取付金具なしナットストッパナットなし偏角(°)1以下最高作動頻度(min-1)90
  • 8mm ナット(フッ素樹脂製) エスコ

    8mm ナット(フッ素樹脂製)

    エスコ
    765税込842
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425HJ-8チューブサイズ(mm)8
  • 平型・彫刻のみ(ビギナー用) エスコ

    平型・彫刻のみ(ビギナー用)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,450税込5,995
    1本
    翌日出荷
    手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
  • ハーネスジョイントボックス 2分岐 TERADA(寺田電機製作所)

    ハーネスジョイントボックス 2分岐

    TERADA(寺田電機製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線接続チェック機構を搭載。 溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。 ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。 20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。 ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。 VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
    寸法(mm)100×60×20適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
  • ストレートユニオン エスコ

    ストレートユニオン

    エスコ
    635税込699
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    2個入り。工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。配管スペースを大幅に縮小チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。白色難燃性樹脂を採用。樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)。RoHS対応品。
    材質樹脂 (PBT)、真鍮使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)-15~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコ

    M8x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HJ-85種別全ねじ
  • M8x100mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコ

    M8x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)

    エスコ
    970税込1,067
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HJ-83種別全ねじ
  • ハーネスジョイントボックス 4分岐 TERADA(寺田電機製作所)

    ハーネスジョイントボックス 4分岐

    TERADA(寺田電機製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電線接続チェック機構を搭載。 溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。 ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。 20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。 ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。 VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
    寸法(mm)100×95×20適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
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
"hj-8" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷