カテゴリ

  • 自動車純正部品(135)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • オフィス家具(32)
  • バイク純正部品(29)
  • メカニカル部品(29)
  • 物流用品(25)
  • 自動車補修部品(25)
  • 制御機器(24)
  • 空調・電設資材(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 切削工具(13)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 機構部品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • カー用品(5)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)

「hj-2」の検索結果

499件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HJ2型 テーパめねじ 青銅 オンダ製作所HJ2型 テーパめねじ 青銅オンダ製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をテーパめねじに変換可能。・埋設可能。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95
ALPX101HJ2AL ライトステー取付 SHIMANO(シマノ)ALPX101HJ2AL ライトステー取付SHIMANO(シマノ)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
ブラック
ALPX101HJ2AS ライトステー取付 SHIMANO(シマノ)ALPX101HJ2AS ライトステー取付SHIMANO(シマノ)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
シルバー
Φ28メタルジョイント 矢崎化工Φ28メタルジョイント矢崎化工(39件のレビュー)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター メタルジョイント 矢崎化工イレクター メタルジョイント矢崎化工(3件のレビュー)
829税込912特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質適合パイプ呼び径Φ28表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応取付レンチ5mm
重量用キャスター 東正車輛重量用キャスター東正車輛(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キレイキレイ薬用泡ハンドソープ 詰替用 LION(ライオン)キレイキレイ薬用泡ハンドソープ 詰替用LION(ライオン)
1,798税込1,978
1個(2L)
当日出荷から9日以内出荷
泡で出るタイプのハンドソープです。殺菌成分配合です。きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守ります。きめ細かで、たっぷりとした泡で出るので、泡立てが苦手なお子様からご年配まで、簡単に手洗いができます。泡切れがよく「すすぎが早い」ので、洗いあがりがぬるつきません。ほんのり甘い「フルーツミックスの香り」です。
用途手指の殺菌・消毒・洗浄。付属品注ぎ口適合機種泡ハンドソープボトル材質有効成分:イソプロピルメチルフェノール形状吐出:泡状摘要泡ハンドソープ規格医薬部外品対象希釈倍率原液香りフルーツミックス商品タイプ詰替用
ホースジョイント TRUSCOホースジョイントTRUSCO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5個)
当日出荷
用途ホースと機器の接続材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続
J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)J型 中荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
6,990税込7,689特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
1.5Vリチウム乾電池 Panasonic(パナソニック)1.5Vリチウム乾電池Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(2本)
当日出荷
使用推奨期限15年 デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
電圧(V)1.5使用推奨期限15年
ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)種類標準取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)140
重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重タイプ重荷重車輪幅(mm)50ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
マジック補充インキ 寺西化学マジック補充インキ寺西化学(87件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(2000mL)
当日出荷から61日以内出荷
インキを補充することで、長く使えて経済的です。
用途マジックインキ専用の補充インキです。商品タイプ補充用インク
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
当日出荷
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)ブラック種類標準仕上塗装/ブラック付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
重量用キャスター(ウレタン車輪) ストッパー付 東正車輛重量用キャスター(ウレタン車輪) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛重量用キャスター(ゴム車輪)東正車輛(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OHJ型プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から8日以内出荷
一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ゴム形状自在車型式OHJ型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
マグネットジャンボスプレー缶ホルダ TRUSCOマグネットジャンボスプレー缶ホルダTRUSCO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途缶の保管、整理に。最大荷重(kg)2.5材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール高さ(mm)180奥行(mm)100
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント矢崎化工
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターパイプ用メタルジョイントです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途組立分解ができるメタルジョイントです。中間コーナー部分に使用します。材質ステンレス(SUS304)
ピストンバルブ部(TEF10型・TEF20型他用、水道水・再生水共用) TOTOピストンバルブ部(TEF10型・TEF20型他用、水道水・再生水共用)TOTO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
適合品番TEF10型、TEF11型、TEF15型、TEF20型、TEF21型、TEF25型 ほか関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
スワブ アズワンスワブアズワン(1件のレビュー)
4,700税込5,170
1袋(500本)
当日出荷から翌々日出荷
フォーム製の汎用タイプ柄の短いタイプです。
HJ硬爪 ギガ・セレクションHJ硬爪ギガ・セレクション
219,800税込241,780
1組
翌々日出荷
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質SNCM21硬度HRB58~60
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度30°まで
ニップルホースジョイント TRUSCOニップルホースジョイントTRUSCO
2,398税込2,638
1パック(5個)
当日出荷
用途ホースと機器の接続形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-25三好キカイ(旧:三好パイジョン)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
質量(kg)0.75タイプHJ型最高回転数(min-1[r.p.m])600寸法L(mm)105寸法D(Φmm)44寸法e(mm)15寸法l(mm)30寸法d(Φmm)25(H7)芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)324寸法P(Φmm)10(H8/m6)
Tナット(ジョーナット) 北川用 ギガ・セレクションTナット(ジョーナット) 北川用ギガ・セレクション(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1組(3個)
当日出荷から14日以内出荷
北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。
材質SCM440硬度HRC38
トイレまわり取り替えパーツ TV760型 TV860型用 ピストンバルブ TOTOトイレまわり取り替えパーツ TV760型 TV860型用 ピストンバルブTOTO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
寸法(mm)56寸法(Φmm)42.5関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
データーネームEX15号 キャップ式 既製 シヤチハタデーターネームEX15号 キャップ式 既製シヤチハタ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
毎日変える『日』ベルトは、側面のダイヤルを回すだけで簡単変更。また、指がインクで汚れないベルトカバーを採用。携帯に便利なストラップ穴つき
用途普通紙専用グリーン購入法適合エコマーク認定認定シリーズデータネームEX書体楷書体インク色印面サイズ(Φmm)15.5寸法(mm)Φ26.0×86.7質量(g)33印面種別浸透印エコマーク認定番号16112018繰り返し・詰め替え対応
ピストンバルブ部(TV560型・TV660型他用、水道水・再生水共用) TOTOピストンバルブ部(TV560型・TV660型他用、水道水・再生水共用)TOTO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適合品番TV560型、TV660型関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
スワブ アズワンスワブアズワン
7,580税込8,338
1袋(100本)
当日出荷
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
Y型ホースジョイント TRUSCOY型ホースジョイントTRUSCO
1,498税込1,648
1パック(1個)
当日出荷
用途エアーの分配種類ホース継手形状ワイ使用流体水、空気、油材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ流体温度(℃)-50~150
ツールホルダー専用J型フック ユタカメイクツールホルダー専用J型フックユタカメイク
639税込703
1セット(2個)
翌々日出荷
柄付き道具・工具類の簡単壁掛けホルダー用専用Jフック 別売りの専用ガイドレール上で自由にスライド可能 ドイツ製
トラスコ品番868-1766材質ABS樹脂質量(g)70
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-20C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-20C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)52山数5寸法S(mm)1寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)36最高使用温度(℃)90
定量ピストンバルブ部(TEV30型・TEV40型他用、水道水・再生水共用) TOTO定量ピストンバルブ部(TEV30型・TEV40型他用、水道水・再生水共用)TOTO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
適合品番TEV30型、TEV35型、TEV40型、TEV45型関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・標準 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・標準 刃長形)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
ハンドブラシ リニア・ビズハンドブラシリニア・ビズ
289税込318
1本
翌々日出荷
幅が狭く、細かい作業に最適です。 2種類の形状、6種類の材質をラインナップ。 軽作業向き。
毛丈(mm)23~24植付(mm)80材質(ハンドル)毛厚(mm)6~6.5
産業車輌用空気入車輪 岡本工機産業車輌用空気入車輪岡本工機
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から5日以内出荷
取付穴径(Φmm)14車輪タイプ空気入り
...