カテゴリ
- 自動車補修部品(17)
- 物流用品(6)
- 自動車純正部品(5)
- 切削工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(3)
- 機構部品(3)
- カー用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 住設機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 東正車輛(4)
- ミヤコ自動車(4)
- ニッサン(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- SMC(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- 未来工業(2)
- 矢崎化工(2)
- FUJIOH(富士工業)(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- オーエッチ工業(1)
- KTC(1)
- コガネイ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 制研化学工業(1)
- テクノプラン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hj-2」の検索結果

イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工(3件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷Hシリーズの重荷重用のキャスターです。形状自在車S荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重車輪幅(mm)50ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷重量物の軽快な運搬を可能にします。形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ウレタン車輪) ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から5日以内出荷Hシリーズの重荷重用のキャスターです。形状自在車S荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーありキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1.5Vリチウム乾電池
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(2本)当日出荷使用推奨期限15年 デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現電圧(V)1.5使用推奨期限15年
OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から翌日出荷一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。形状自在車型式OHJ型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上サテン仕上取付け方法天井付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン耐荷重(N)140
ジョイント ブーツ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷保安、防塵用としてご利用下さい。用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
マジック補充インキ
寺西化学(88件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1缶(2000mL)当日出荷から61日以内出荷インキを補充することで、長く使えて経済的です。用途マジックインキ専用の補充インキです。商品タイプ補充用インク
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。用途総焼入れ耐摩用タイプ耐摩タイプHJ型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
Tナット(ジョーナット) 北川用
ギガ・セレクション(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781組(3個)当日出荷から14日以内出荷北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。材質SCM440硬度HRC38
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個(2kg)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ショックアブソーバ KSHJシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から23日以内出荷独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
シートカバー ジュニア
クラッツィオ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷新開発BioPVCを使用したベーシックモデル!クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用し、シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上げました。用途カーアクセサリー用シートカバー材質新開発BioPVC厚さ(mm)(スポンジ/座面・背もたれ部)10色ブラック加工抗菌・防臭(JISL1902合格)難燃性JISD1201合格
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
スタビライザーリンク
GMB(154件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。