カテゴリ

  • 農業機械(129)
  • バイク部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 自動車補修部品(11)
  • 卓上消耗品(6)
  • 電気材料(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 物流用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hk-06」の検索結果

関連キーワード
241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 弁当容器 バイオデリカ HK 6B RBS リスパック リスパック

    弁当容器 バイオデリカ HK 6B RBS リスパック

    リスパック
    2,498税込2,748
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    角型の弁当容器。様々なメニューに使用できるシンプルな形状です。※本体のみ、蓋は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)181×125×30質量(g)11
  • 弁当容器 バイオデリカ HK 6B 深 RBS リスパック リスパック

    弁当容器 バイオデリカ HK 6B 深 RBS リスパック

    リスパック
    2,798税込3,078
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    角型の弁当容器。様々なメニューに使用できるシンプルな形状です。※本体のみ、蓋は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)181×125×37質量(g)12
  • 弁当容器 バイオデリカ HK 6B 浅 RBS リスパック リスパック

    弁当容器 バイオデリカ HK 6B 浅 RBS リスパック

    リスパック
    2,898税込3,188
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    イベントにもデイリーランチにも。旬のおいしさと手作り感をお届けします。
    材質バイオPPF寸法(mm)181×125×23質量(g)11
  • 弁当容器 バイオデリカ HK 6B 浅 黒 リスパック リスパック

    弁当容器 バイオデリカ HK 6B 浅 黒 リスパック

    リスパック
    2,198税込2,418
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    イベントにもデイリーランチにも。旬のおいしさと手作り感をお届けします。
    材質バイオPPF寸法(mm)181×125×23質量(g)11
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)

    NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • 片手ハンマー オーエッチ工業

    片手ハンマー

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
    種類片手ハンマー材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工作業
  • ニュースタンダード ツメキリ 貝印

    ニュースタンダード ツメキリ

    貝印(20件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ステンレス刃でシャープな切れ味です。 切ったツメが飛び散らないストッパーケース付。 テコに軽量新素材採用
  • 油圧ホース用保護チューブ デンカエレクトロン

    油圧ホース用保護チューブ

    デンカエレクトロン(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。 こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
    仕様RoHS対応品、UV耐候材質ナイロンマルチフィラメント公差±5mm使用温度範囲(℃)-60~160標準色難燃性VW-1相当融点(℃)256肉厚T(mm)1.1
  • シェル形針状ころ軸受 HK形 NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受 HK形

    NTN(エヌティーエヌ)
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状シェル形針状ころ軸受
  • PX印片手ハンマー オーエッチ工業

    PX印片手ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
    用途シャフトの撃ち込み種類片手ハンマー材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKグループ

    NSK(ナカニシ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
  • ピンバイス 細軸貫通 TRUSCO

    ピンバイス 細軸貫通

    TRUSCO(1件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    仕様コレットチャック 本体一体型貫通タイプ材質チャック・キャップ:真鍮、本体:特殊鋼摘要片頭式材質(本体)特殊鋼種類ピンバイス主な用途穴あけ作業
  • 路面シートK(蛍光タイプ) W420×300mm トーグ安全工業

    路面シートK(蛍光タイプ) W420×300mm

    トーグ安全工業
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    表面に滑り止めと耐摩耗効果のあるクリヤーシートをラミネートした路面シートです。 アルミシートを採用していますので、アスファルトやコンクリートなど凸凹のある路面のほか、様々な素材に貼ることができます。 面板を様々な用途に合わせて製作する事が可能です。 鮮やかな蛍光色と解りやすいイラストで安全対策に効果的な蛍光路面シートです。 蛍光色は一般より2~3倍視認性に優れています(メーカー比較)ので、遠くからの視認性も高く大変効果的です。
    材質クリヤシート、蛍光フィルム、アルミシート寸法(mm)W420×300取付方式シール/ステッカー
  • Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー) オーエッチ工業

    Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷から13日以内出荷
    頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
    用途機械などの修理、組立、杭打ち種類掛矢(カケヤ)使用温度範囲(℃)-20~80材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コーキングカッター SI-4730C SHINANO(信濃機販)

    部品 コーキングカッター SI-4730C

    SHINANO(信濃機販)
    29税込32
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電気チェンブロック αシリーズ(1速形) 象印チェンブロック

    電気チェンブロック αシリーズ(1速形)

    象印チェンブロック
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    時間定格(min)25フック間最小距離(mm)315
  • 油圧ホース用保護チューブ 20m デンカエレクトロン

    油圧ホース用保護チューブ 20m

    デンカエレクトロン
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
    用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)20長さ(m)20
  • 油圧ホース用保護チューブ 10m デンカエレクトロン

    油圧ホース用保護チューブ 10m

    デンカエレクトロン
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
    用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)10長さ(m)10
  • ステンドグラス Kグループ セブンホーム

    ステンドグラス Kグループ

    セブンホーム
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    丸形やR形などの特殊な横向のデザインなど幅広い用途にお使いいただけるサイズ
    用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。
  • 超硬バー BAHCO(バーコ)

    超硬バー

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から90日以内出荷
    硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
    用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
  • ショート マーブルシフトノブ 60mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス)

    ショート マーブルシフトノブ 60mm 変換アダプター付き

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    ショート マーブルシフトノブ 60mm 変換アダプター付き。 2種類の変換アダプター付き(8mm×1.25mmと10mm×1.25mm)で多くの車両に適合致します
    参考トヨタ 2t ダイナ・ダイハツ 2t デルタ・三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター・三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター・三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート・日野 2t デュトロ・日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ・日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア⇒口径サイズ 10mm×1.25mmいすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ・UD 2t コンドル・UD 4t ファインコンドル・UD 大型 ビッグサム・UD 大型 クオン・日産 2t アトラス・マツダ 2t タイタン⇒口径サイズ 8mm×1.25mmマツダ コラムシフト車・ダイハツ コラムシフト車・トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • ハウステック マキフタ1200サイズ(HKシリーズ)【ヒーティングバス用】 B-FUTA-PT006 ハウステック

    ハウステック マキフタ1200サイズ(HKシリーズ)【ヒーティングバス用】 B-FUTA-PT006

    ハウステック
    15,980税込17,578
    1枚
    6日以内出荷
    適合浅型浴槽HKシリーズHK1272A9用ヒーティングバス用寸法(mm)710×1140(切欠有り)グレー
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • スズメッキ線 ELPA

    スズメッキ線

    ELPA(8件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    全長:5m Φ0.4mm
    種類産業機械用ケーブル全長(m)5
  • ペトロマックス アウトドア HK500用 スペアパーツ [No.6] ポンプ (セット) パーツ 交換用 部品 PETROMAX PETROMAX(ペトロマックス)

    ペトロマックス アウトドア HK500用 スペアパーツ [No.6] ポンプ (セット) パーツ 交換用 部品 PETROMAX

    PETROMAX(ペトロマックス)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    No.6のパーツです。
  • 枠式ターンバックル外れ止め付きH&H 水本機械製作所

    枠式ターンバックル外れ止め付きH&H

    水本機械製作所(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
    材質SUS304
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    ケーブル外径(Φmm)5伝送速度(Mbps)480仕様ツイストペアケーブル、モールドコネクタ、金メッキコネクタ、金メッキピン規格USB2.0規格認証ケーブル/UL20276コネクタ形状USBシリーズAコネクタオス - USBシリーズBコネクタオス対応機種パソコン:USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種、各社DOS/VパソコンNEC PC98-NXシリーズ・NEC PC-9821シリーズApple Macシリーズなど、周辺機器:USB2.0/1.1規格対応のUSB Bコネクタを持つ機種、各社USBハブ・プリンター・スキャナー・ハードディスク、DVD・CD・MOドライブ、モデム、PCカメラ、カードリーダーなどの周辺機器プラグ金メッキシールド2重シールド結線方式ストレート全結線RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷