20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)加煙試験器ヘッド
仕様性能評定番号:評14-124号 適合専用支持棒:BVT9702 (別売)
1個
47,980 税込52,778
46日以内出荷

1袋
1,990 税込2,189
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

綿100%の天然繊維を使用していますので、やわらかく吸収にも優れています。 蛍光染料は一切使用していません。
材質綿100% 寸法(mm)600×400 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000157 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(50g)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バインダー(合成接着剤)を使わずに表面に特殊加工をし、毛羽立ちを抑えた綿球です。 綿球同士が絡み合いにくいので、作業性に優れています。 脱落繊維が少ないので創傷部への綿残りがほとんどありません。 オートクレープ後でも型崩れしにくく、薬液を吸収しすぎないため経済的です。 薬液含浸後もふやけにくく、取扱いに便利です。
材質綿花 質量(g)50 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000019 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50g)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハクゾウメディカルプレット
医療脱脂綿を高速オートメーションで球状に成形しています。
材質綿100% 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000075 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50g)
369 税込406
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。 仕様セット セット内容TO/BU-127(3/8ビットなし)、SU-134(3/8ビットなし)、SA-117(3/8ビットなし)、SA-152(3/8ビットなし)、OM-161(3/8ビットなし)、着脱式ビット3/8、アルミケース
1セット
46,980 税込51,678
当日出荷

表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用! 型くずれがしにくく使いやすい!
材質1680デニール生地 ブラック 適合ベルト幅(mm)50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミポール(ショートタイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
持ち運びしやすい ショートタイプ登場 先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。 足場不要・高所作業車不要 堅牢で軽量なアルミ製ポール 作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、 点検、計測器の支持等 シルバー 縮長(m)1.4 材質(パイプ)アルミ 材質(ジョイント)ABS樹脂
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプチェンジャーポールと組み合わせて使用
質量(kg)0.13 適合サイズ(火災感知器)Φ95~110mm、高さ15mm以上 広げ幅(mm)最大Φ125~140
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

アルミポール DENSAN(ジェフコム) 動画あり
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。 作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」 先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)約1.9
1本
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)火災感知器チェンジャー
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用。これ1つでほとんどの火災感知器が交換可能。脚立や踏み台を使わずに高所(約4mまで)の交換ができる埋め込み型や薄型設計の火災感知器は適合しません。適合する寸法の火災感知器であっても構造や状態により、取り外し・取り付けができない場合があります。
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート 段数4段 本体寸法(mm)120×120×4170 本体質量(kg)1.3 最大径(Φmm)53 最大幅(mm)広がり幅:Φ125-140 関連資料(1.41MB) 適合寸法(mm)火災感知器:Φ95-110、高さ15以上 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)120×120×4170(最小伸縮時)120×120×1430
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

医療脱脂綿を使用した綿球です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000033 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50g)
278 税込306
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

POINT1:BLH-1000はコンパクトなのでカバン等に収納可能なサイズ。 POINT2:ロック式シャフトなのでLED式の押しボタンでも縮まない。 ボタン式誘導灯、非常灯にも対応。フック部分は押しボタン式にも対応。
用途非常灯、誘導灯のバッテリー点検作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称石油ベンジン 特級 等級特級 濃度(%)留分(50-80℃) : 90 vol 比重d≒0.68 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3127-22 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号8030-30-6
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

毛羽抑え加工が施されています
規格一般医療機器 滅菌方法オートクレーブ滅菌可、エチレンオキサイドガス滅菌可、プラズマ滅菌不可
1袋(50g)
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

綿100%の天然繊維を使用した吸水性にすぐれた綿です。 ウォータージェット加工で裁断してあるので、断面がなめらかでソフトな肌触りです。 肌に優しい、潤い成分配合。
材質綿100%
1個(12g)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン綿球
毛羽立ちが少なく、創傷部への綿残りがほとんどありません。綿球どうしがくっつかないのでパック詰め等の作業がスムーズにできます。
1袋
436 税込480
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滅菌キープレットの未滅菌品で、からみにくく毛羽立ちを抑えた綿球です。
材質綿100%
1袋(50g)
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目、鼻、耳、口のまわりのスキンケアやお化粧に最適です。
付属品ピンセット 材質綿100% 寸法(Φmm)14
1袋(10g)
189 税込208
当日出荷