カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(100)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • 農業機械(26)
  • バイク部品(24)
  • オフィス家具(16)
  • 防災用品(15)
  • 制御機器(14)
  • 作業工具(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • メカニカル部品(8)
  • 機構部品(8)
  • 作業服(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電気材料(6)
  • 建築金物(6)
  • 家電(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 切削工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 安全標識(4)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hk4」の検索結果

406件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスターケース HKケース 本多プラス

    アジャスターケース HKケース

    本多プラス(22件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
    用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。ナチュナル材質ポリプロピレン(PP)セット内容本体、フタ2018年トラスコ掲載ページ10 0838
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)

    NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • 片手ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業

    片手ハンマー用 交換木柄

    オーエッチ工業(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
    種類ハンマー柄
  • 自動挿入機用表面実装用チェック端子(HK-4シリーズ) MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用表面実装用チェック端子(HK-4シリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    65,980税込72,578
    1リール(3000本)
    4日以内出荷
    チップマウンターにかけられるチェック端子です。 サイズは1.2×1.0と超小型に出来ている為、小型機器に最適です。 中の穴にオシロスコープのプローブを引っかけて使用して下さい 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)1.3×1.1以上の大きさにした方が強度は増します。
    種類その他表面処理ニッケル下地スズメッキ
  • TOPFIXホースバンド 報商製作所

    TOPFIXホースバンド

    報商製作所
    349税込384
    1個
    当日出荷
    オールSUS304製にて耐久性を実現
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェル形針状ころ軸受 INA

    シェル形針状ころ軸受

    INA(22件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 箱タイプ LLDPE サンキョウプラテック

    箱タイプ LLDPE

    サンキョウプラテック
    3,198税込3,518
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    箱入りなので狭い場所でもすっきり収納出来ます。 外食産業・飲食店でよく使われています。
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号12 128 001
  • マイネーム シングルタイプ サクラクレパス

    マイネーム シングルタイプ

    サクラクレパス(5件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    にじみにくく洗濯に強い!名前書きの定番「マイネーム」 新インキでパワーUPしてより洗濯に強くなりました。
    用途【超極細字】おはじきや消しゴムなどより小さな物への名前書きに 【極細字】お弁当箱や傘など小さな物への名前書きに 【細字】筆箱、教科書、靴、シャツ、ズボンなどの名前書きに 【太字】ゼッケンやユニフォームなど目立つ名前書きにタイプシングル材質(軸)PP材質(キャップ)PP材質(尾栓)PP入数1本商品タイプ使い切り本体
  • ハンドノブ イマオコーポレーション

    ハンドノブ

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
    材質(本体)FC200材質(取付部)FC200取付部丸穴種類六角形穴径(Φmm)5表面処理(本体)クロムメッキ
  • ビニール腕カバー12P 久冨勝

    ビニール腕カバー12P

    久冨勝
    2,798税込3,078
    1ダース(12双)
    当日出荷
    低温でも硬くなりにくい特殊配合のビニール素材を使用しおり、袖口の水濡れや汚れ防止になります。タック仕上げで手首を優しくサポート。作業により色分けできるように3色揃えてます
    用途食品加工、水・油作業、水を使う作業に最適ですサイズフリー特性防水、防汚材質塩化ビニール全長(cm)約35
  • 介護伝票 大黒工業

    介護伝票

    大黒工業
    5,498税込6,048
    1パック(10冊)
    当日出荷
    寸法(mm)212×148
  • シェル形針状ころ軸受 HK形 NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受 HK形

    NTN(エヌティーエヌ)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状シェル形針状ころ軸受
  • ゴミ袋 ポリ袋 結べますよ ケミカルジャパン

    ゴミ袋 ポリ袋 結べますよ

    ケミカルジャパン
    449税込494
    1袋(20枚)
    当日出荷
    結びやすく持ちやすい取っ手のついた便利なポリ袋手さげ式だから引っかけて使用できます。 強化フィルム使用で丈夫で破れにくいです。容量いっぱい詰めても口閉めが簡単です。
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • コレット NSK(ナカニシ)

    コレット

    NSK(ナカニシ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    コレットです。スピンドル用アクセサリです。
    全長(mm)21質量(g)9.4
  • デニム腕カバー 10双組 久冨勝

    デニム腕カバー 10双組

    久冨勝(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1組(10双)
    当日出荷
    デニム素材の腕カバーになります。 10双売りでお安く購入できます。
    用途事務作業・現場作業などネイビーサイズフリー混率(%)綿100仕様【デニム生地】12オンスタイプロープ総丈(cm)約82下幅(cm)約61
  • アワメータ ライン精機

    アワメータ

    ライン精機
    8,798税込9,678特価
    1個
    当日出荷
    信頼性の高い高品質アワーメータ。各種装置の稼働時間管理に最適
    取付方式アルミクランプ使用温度範囲(℃)-25 - +80(氷結しないこと)桁数7桁 (整数 : 5桁 小数 : 2桁)モーター同期モーター接続ネジ端子測定時間99999.99時間文字高(mm)4分解能1/100時間(36秒毎に0.01増数)保護等級IP65(表面パネル)消費電流(mA)8使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセット無し表示内容<整数>黒地に白文字 <小数>50Hz / 黒地に赤文字 <60Hz>白地に赤文字許容電圧変動-10 - +10%
  • けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    感知方式煙式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動挿入機用 表面実装用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    チップマウンターにかけられるチェック端子です。 サイズは1.2×1.0と超小型に出来ている為、小型機器に最適です。 中の穴にオシロスコープのプローブを引っかけて使用して下さい。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )1.3×1.1以上の大きさにした方が強度は増します。
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPベルト専用金具 TRUSCO

    PPベルト専用金具

    TRUSCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
    用途PPベルト専用金具。表面処理ニッケルメッキ仕上げ
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(37件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKグループ

    NSK(ナカニシ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
  • ヒートン 共和化学工業所

    ヒートン

    共和化学工業所
    4,398税込4,838
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    物を吊り下げる際にご使用いただけます
  • パーツボックス HKタイプ用タテ仕切 サカエ

    パーツボックス HKタイプ用タテ仕切

    サカエ
    779税込857
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジ袋薄手 半透明 ブロック有 サンキョウプラテック

    レジ袋薄手 半透明 ブロック有

    サンキョウプラテック(2件のレビュー)
    399税込439
    1冊(100枚)
    当日出荷
    中身が透けて見えるタイプ。
    材質HDPE半透明ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箸かざり 四季 EBM(江部松商事)

    箸かざり 四季

    EBM(江部松商事)
    649税込714
    1セット(50枚)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質遠赤抗菌和紙外寸(mm)50×115(折りたたみ時:50×55×H17)
  • 稔唐草 飯茶碗(身) 千羽鶴印(エンテック)

    稔唐草 飯茶碗(身)

    千羽鶴印(エンテック)
    809税込890
    1個
    3日以内出荷
    古式豊かな伝統的な絵
    材質メラミン樹脂容量(mL)260外径×高さH(Φmm×mm)120×59
  • 平ロープ紅白(両端ループ加工) アサヒ (引越)

    平ロープ紅白(両端ループ加工)

    アサヒ (引越)
    26,980税込29,678
    1セット(5巻)
    当日出荷から7日以内出荷
    赤ラインの綿系平ロープ(両端ループ) 滑りにくく、手にしっくりくる平ロープです。
    材質TC混紡厚さ(mm)3.5破断強度(kg)約300
  • ヘキサゴンレンチ M10 ハリケーン

    ヘキサゴンレンチ M10

    ハリケーン
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質SCM435
  • ハンドプレス(両面ハトメ用)専用ハトメコマ TRUSCO

    ハンドプレス(両面ハトメ用)専用ハトメコマ

    TRUSCO
    7,398税込8,138
    1パック
    当日出荷
    材質スチール質量(g)74適合工具THP-HP
  • 小型インキュベーター ケニス

    小型インキュベーター

    ケニス
    97,980税込107,778
    1個
    翌日出荷
    コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
    使用温度範囲(℃)室温+5~70内容積(L)約43安全装置温度警報 ドアスイッチ精度(℃)±0.5(37℃時)ヒーター容量(kW)0.35温度制御PID制御温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時)排気口28mmΦ×1(上面)運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ)扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
  • ダイヤテック匠 HKシリーズ ダイヤテック(DIATECH)

    ダイヤテック匠 HKシリーズ

    ダイヤテック(DIATECH)
    5,598税込6,158
    1枚
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • ホームかまど 三和金属

    ホームかまど

    三和金属
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    もち米を蒸かすのに便利です。非常時の炊き出しからレジャーまで幅広く使えます。
  • コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKグループ

    NSK(ナカニシ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    コレットです。ナカニシ スピンドル用アクセサリです。
    外径(mm)Φ10.5
  • バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有 サンキョウプラテック

    バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有

    サンキョウプラテック
    619税込681
    1冊(100枚)
    当日出荷
    バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。
    材質HDPE/バイオマスプラ半透明タイプブロック有/薄手RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • パンチングパレル用スパナホルダー SHUTER

    パンチングパレル用スパナホルダー

    SHUTER
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    パンチングパネルに取り付けて、レンチの整理に最適です。
    用途レンチの整理に。トラスコ品番244-6330材質スチール(ニッケルメッキコーティング)幅(mm)124高さ(mm)58.5品名スパナホルダー(8本掛け)奥行(mm)146ホルダー数8最大積載量(kg/個)5
  • コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKグループ

    NSK(ナカニシ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番162-8898RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダー式精密刻印 TRUSCO

    ホルダー式精密刻印

    TRUSCO
    72,980税込80,278
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    精度と耐久性に自信。材質は合金工具鋼を使用。(SKS相当)。刻印の差換えはワンタッチ。シャンク部がΦ25mmなのでプレスにも使用可。
    セット内容0~9×各3PA~Z×各1P/、-、+、×、・、,、(、)、&×各1Pスペーサー(無地)×5P 計70本。ホルダー1ヶ材質合金工具鋼(SKS相当)
  • けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接用カプラー(アセチレンバーナー用) イチネンTASCO

    溶接用カプラー(アセチレンバーナー用)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    細カプラー仕様。
    使用ガスアセチレン