27.5mm間隔で取付穴が明いています。
ソケットで上下を固定します。
長さ(mm)1210
材質ステン
仕上HL
1本
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
25mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1210
材質ステン
仕上HL
1本
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
27.5mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1210
材質ステン
仕上HL
1本
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
材質黄銅
形状エルボ
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3604(快削黄銅2種)/C3771(鍛造用黄銅)
使用圧力(MPa)3.45MPa以下
使用温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの力でロープの巻取り・収納が簡単。
最大10mを中間支柱なしでロープ張りが可能。
ラチェット機構付で任意の長さのみ引出し可能。
優れた視認性をもつ反射トラロープを使用。
長さ(m)10
付属品取付ブラケット
トラスコ品番754-7129
質量(kg)約4.8(取付ブラケット除く)
外径(Φmm)12
材質(ロープ)ポリエチレン(反射トラロープ)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し
15%減を実現。
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、
CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
関連キーワード