カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,502)
- バイク純正部品(255)
- 建築金物(30)
- 測定用品(27)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 作業工具(16)
- 制御機器(13)
- 機構部品(10)
- 切削工具(10)
- メカニカル部品(8)
- 電動工具(6)
- 空圧工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 自動車補修部品(5)
- 家電(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 研磨材(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(1,418)
- ホンダ(255)
- コガネイ(87)
- スリーナイン島野(25)
- 第一計器(13)
- CKD(8)
- 南電機(7)
- 岩田製作所(6)
- 日東工器(6)
- 東和制電工業(TOWA)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- KTC(5)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5)
- 三木プーリ(5)
- キリウス(5)
- TOKISTAR(5)
- 象印マホービン(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- MIZAR(ミザールテック)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hl-40」の検索結果

メガネルーペ HL-40D
MIZAR(ミザールテック)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷目に優しいブル-ライト30%カットのメガネ式ル-ペです。使用しない時は跳ね上げられて非常に便利です。 フレ-ム色はブラウン・パ-プルの2色からお選びいただけます。専用ケ-ス付です。フレームブラウンレンズアクリルレンズ(キズ防止コ-ティング加工済)レンズサイズ(mm)134×38
メガネルーペ HL-40E
MIZAR(ミザールテック)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷目に優しいブル-ライト30%カットのメガネ式ル-ペです。使用しない時は跳ね上げられて非常に便利です。 フレ-ム色はブラウン・パ-プルの2色からお選びいただけます。専用ケ-ス付です。フレームパープルレンズアクリルレンズ(キズ防止コ-ティング加工済)レンズサイズ(mm)134×38
充電式LEDヘッドライト ”HL40R”
FENIX(フェニックス)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷フォーカシングとフラッディングの設計により、さまざまな距離の照明ニーズに簡単に対応できます。4つのLED充電および放電インジケータライトで、バッテリー寿命は優れています。ダブルスイッチ制御、便利で迅速な操作ができます。付属品ヘッドライトベルト×1、USB充電ケーブル×1、USB充電ケーブル×1材質6061-T6(アルミニウム合金)、ポリカーボネート幅(mm)68高さ(mm)42奥行(mm)54保護等級IP66明るさ(Lm)600最大点灯時間200h
ステン 5-2深型破損止 HL 40x2000
スリーナイン島野¥6,998税込¥7,6981本7日以内出荷寸法L(mm)2000寸法H(mm)40寸法T(mm)0.6寸法W(mm)5.2仕上HL適合厚さ(mm)5-2
フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL40-960~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)960取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)40取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL40-800~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)800取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)40取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL40-3~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)40取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL40-50~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL40-4~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)40取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無有
ファインロック シリンダ CDLM2HL40
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)タイプ(H) エアハイドロタイプチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL40-6~)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)40取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無有
ダンボノズル HL型
扶桑精機(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)タイプ液体用吹付パターン平吹ノズル口径(Φmm)Φ3 (90°Vカット)吹出しパターン平吹パターン液圧(MPa)水:0.1(1kgf/cm2)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HL40)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
ボールポイント六角棒レンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥339税込¥3731個当日出荷から4日以内出荷六角穴のボルト・ネジ締めに。斜め締めができるボールポイント形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ハイロータリジョイント エルボ
PISCO(ピスコ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から14日以内出荷動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状エルボタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
L型ホローレンチ スタビーロング
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷から翌々日出荷ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニハーフエルボ
アラム(2件のレビュー)¥439税込¥4831袋(10個)当日出荷から5日以内出荷材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHs規制、REACH規制に対応しています。ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ
アズワン(1件のレビュー)¥120,000税込¥132,0001台当日出荷から18日以内出荷低床式で狭いスペースにも挿入できます。材質スチールメラミン焼付塗装タイプ低床タイプ昇降方式足踏み油圧式
スーパーハンドライト
日東工器¥57,980税込¥63,7781台当日出荷幅広い応用力。用途に応じて各種ヤスリに交換可能 作業者にやさしい冷感防止グリップチューブ採用 高性能。高速往復運動で滑らかな仕上がり用途小型整形用付属品平型ヤスリLF-13、六角棒スパナ2mmトラスコ品番759-9447空気消費量(m3/min)0.07使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)無負荷ストローク長(mm)4無負荷ストローク数(min-1)9000
1000型 ステンレス鋼製ボールバルブ(レデューストボア)UTHLシリーズ
KITZ(キッツ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS304材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス1000型RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ロング
ウイニングボアー¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷から翌々日出荷材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼シャンク径(Φmm)10有効長(mm)38刃厚(mm)3
ハンドレール
トップウォーター¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から9日以内出荷ステンレス316製の鏡面仕上げで、とても美しい仕上がりです。 すべてハンドメイドで曲げ・仕上げを行っているので、とてもシンプルですが曲線美を強調したデザインになっています。 ハンドレールを変えるだけで艇の見栄えも大幅にアップすることが出来るおすすめの逸品です。 取り付けはスタッドボルトタイプで長めの設定なので簡単に装着でき、強度があり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとしてお使いいただくことが可能です。 使用場所に応じて、7種類の長さをご用意しております。取付ボルト45mmパイプ径(Φmm)25(楕円形)
L型ハンガー
フクダクラフト¥5,898税込¥6,4881台4日以内出荷場所を取らない省スペース設計。天然木で頑丈な作り。下棚にはカバンや収納ボックス等を置くことが出来ます。用途よく着る服などの一時掛けに便利。玄関やリビング、寝室等色々な場所で活躍します。材質天然木(ラバーウッド材)耐荷重(kg)(ハンガー棒)約5、(棚)約5
ミニハーフエルボ
アラム¥679税込¥7471組(10個)当日出荷から4日以内出荷内径1.5~12mmのチューブに適合する幅広いラインナップです。 材質は食品衛生試験に適合したPP製です。 ご使用の際は、Oリングまたはパッキンでネジをシールしてください。材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合
ドライバービット ヘックスローブ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥199税込¥2191本当日出荷差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。用途差替えドライバー用替えビット。全長(mm)30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
SDP-09-N デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から5日以内出荷拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
保護キャップ Lアングル用 (10個入) 白
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(10個)翌日出荷Lアングル端部の保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色白タイプR付深さ(mm)15(A)厚さt(mm)1.5
...