カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(280)
  • 建築金物(50)
  • バイク純正部品(47)
  • 切削工具(40)
  • 測定用品(33)
  • 機構部品(31)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 作業工具(28)
  • テープ(23)
  • 制御機器(18)
  • メカニカル部品(16)
  • 電気材料(14)
  • 物流用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 自動車補修部品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 安全保護具(7)
  • 研磨材(6)
  • 自転車部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 安全標識(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hl10」の検索結果

735件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドルレバーS(HL10)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーS(HL10) K-PIT

    KITACO
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
  • PLY HL10 Hndst Lifter wStraight Plug TAA HP(日本ヒューレット・パッカード)

    PLY HL10 Hndst Lifter wStraight Plug TAA

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ハンドセットリフター。PLY HL10 Hndst Lifter wStraight Plug TAA。
  • ヘルメット用ステッカー 日本緑十字社

    ヘルメット用ステッカー

    日本緑十字社(13件のレビュー)
    859税込945
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ヘルメット用ステッカー
    材質オレフィンステッカー
  • レバーホイスト 荷重リミッター付 モノタロウ

    レバーホイスト 荷重リミッター付

    モノタロウ(24件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
    用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。販売区分業務用
  • ハンガーラックコンテナー HL-10 サンコー(三甲)

    ハンガーラックコンテナー HL-10

    サンコー(三甲)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
    材質PP底形状格子リブ
  • 防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工

    防振パット(天然ゴム ゴム硬度50)

    倉敷化工(48件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
    用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム(ゴム硬度50)ゴム硬度(JIS)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開き戸かんたんロック 光

    開き戸かんたんロック

    (7件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2個)
    当日出荷
    両扉の食器棚・吊戸棚に地震が来てもガッチリロックします 食器棚等の地震対策・いたずら防止 簡単に設置できる粘着タイプです 開け閉めは簡単ワンタッチです 開き戸専用
    仕様テープ付種別開閉防止具
  • ラバーエッジトリム 岩田製作所

    ラバーエッジトリム

    岩田製作所(29件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1袋(1本)
    当日出荷から17日以内出荷
    芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
  • 防振パット TRUSCO

    防振パット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
    用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製ゴム硬度55°±5
  • ヘルメット用ステッカー(血液型) 日本緑十字社

    ヘルメット用ステッカー(血液型)

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    619税込681
    1パック(10枚)
    当日出荷
    仕様裏面離けい紙付材質PETステッカー形状ステッカー(ヘルメット用)区分安全保安用品取付方式ステッカー
  • ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス)

    ルミナススチールシェルフ スリーブ付

    Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)
    6,346税込6,981
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    錆びにくいクリアコーティング加工
    材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)耐荷重(kg)250ポール径(Φmm)25
  • フローティングジョイントJA (J~) SMC

    フローティングジョイントJA (J~)

    SMC(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
  • ハンドルーペ 10倍 I.L.K(池田レンズ工業)

    ハンドルーペ 10倍

    I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-2055材質アルミ・黒塗装・PVC質量(g)38種類手持ち式倍率(倍)10レンズガラスレンズ(2枚構成)作動距離(mm)約2cmレンズサイズ(mm)28サイズ(mm)(1)105×(2)35×(3)20 mm
  • L形六角棒レンチセット KTC

    L形六角棒レンチセット

    KTC(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(7本組)
    当日出荷
    その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。トラスコ品番373-4536セット内容・L形六角棒レンチ2.5((S)2.5×(L)57×(l)20mm)3((S)3×(L)65×(l)23mm)4((S)4×(L)77×(l)27mm)5((S)5×(L)83×(l)32mm)6((S)6×(L)95×(l)38mm)8((S)8×(L)100×(l)42mm)10((S)10×(L)122×(l)50mm)形状L型質量(g)250先端形状六角サイズ規格ミリ
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • ステンレス プチフックL型 水本機械製作所

    ステンレス プチフックL型

    水本機械製作所
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製なので、水回り等に最適です。
    用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ種類洋折釘表面処理(カットアンカー)ヘアーライン寸法T(mm)2表面処理(本体)ヘアーライン材質(カットアンカー)
  • 防振パット TRUSCO

    防振パット

    TRUSCO(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
    用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-5~70℃ゴム硬度55°±5
  • 角形近接センサ:FL2シリーズ azbil(旧:山武)

    角形近接センサ:FL2シリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
    用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
  • L型ホローレンチ ロング ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ロング

    ミトロイ(水戸工機)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ヘルメット用ステッカー(緑長方形) 日本緑十字社

    ヘルメット用ステッカー(緑長方形)

    日本緑十字社
    1,998税込2,198
    1パック(20枚)
    当日出荷
    仕様裏面離けい紙付ヘルメット10個分トラスコ品番815-1434種別表示材質反射ステッカー(アクリル系フィルム)形状ステッカー(ヘルメット用)文字内容緑長方形無地区分安全保安用品質量(g)26取付方式ステッカー寸法(縦×横)(mm)30×90の2枚合わせ日本緑十字社品番233104
  • ハンディレベル SK(新潟精機)

    ハンディレベル

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。
    用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。材質アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー)精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°本体サイズ(mm)全長100×46×20気泡管4本線アクリル気泡管
  • プチフックL型(ステンレス製) TRUSCO

    プチフックL型(ステンレス製)

    TRUSCO
    959税込1,055
    1袋
    当日出荷
    ステンレス製なので水回りなどに最適です。
    用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)種類洋折釘寸法T(mm)2材質(カットアンカー)
  • PPハーフエルボ 三商

    PPハーフエルボ

    三商(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質に食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
    材質ポリプロピレン
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • ルーペ BeHAUS

    ルーペ

    BeHAUS
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    精密作業に便利な高倍率ルーペ。
    用途マイクロフィルム・宝石鑑定などに。種別-種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバービット ヘックスローブ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ドライバービット ヘックスローブ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    239税込263
    1本
    3日以内出荷
    差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。
    用途差替えドライバー用替えビット。全長(mm)30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • アラムミニハーフエルボ アラム

    アラムミニハーフエルボ

    アラム(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHs規制、REACH規制に対応しています。
    ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 容器付き刷毛 TRUSCO

    容器付き刷毛

    TRUSCO
    769税込846
    1本
    当日出荷
    容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
    用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ。トラスコ品番161-2258セット内容容器の内蓋質量(g)50種類刷毛材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(キャップ)PP材質(毛)PET100適合塗料水溶液、シンナー、水生プライマー、機械油、潤滑油、家庭用洗剤、墨汁、水彩絵具主な用途塗装用、低粘度用刷毛幅(mm)25容量(cc)100材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
  • ハンディータイプUV硬化装置 セン特殊光源

    ハンディータイプUV硬化装置

    セン特殊光源
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    灯具、電源が分離され軽量・コンパクトで、移動も容易です。UVライト
    仕様●高圧水銀ランプ:100Wアズワン品番65-3744-24
  • はがき・チラシ用フック TRUSCO

    はがき・チラシ用フック

    TRUSCO
    959税込1,055
    1セット(100本)
    当日出荷
    店舗などの応募はがきやチラシなどの掲示に便利な吊り具付ループです。S字タイプで簡単取り付け可能です。
    用途棚などの展示物に。POPなどの掲示品に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)乳白色質量(g)140
  • イーブンシェルフ用棚板 ERECTA(エレクター)

    イーブンシェルフ用棚板

    ERECTA(エレクター)
    9,698税込10,668
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れています。 一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
    付属品テーパー×1段分材質スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)耐荷重(kg/段)250(分散荷重)
  • 幅広タイプエアチャック (MHL1~) SMC

    幅広タイプエアチャック (MHL1~)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
  • 高倍率ルーペ 10X TRUSCO

    高倍率ルーペ 10X

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。
    トラスコ品番276-8542全長(mm)104材質/仕上レンズ:ガラス質量(g)38タイプ高倍率ルーペ種類手持ち式レンズ径(Φmm)28倍率(倍)10
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • 真空発生器 エルボ大気開放 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エルボ大気開放

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
    形状電磁弁直付形エルボ使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気
  • プチフックL型 ステンレス AIOULE(ふじわら)

    プチフックL型 ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    カットアンカー付きのL型フックです。
    材質ステンレス(SUS304)種類洋折釘寸法t(mm)2
  • ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ)

    ハイロータリジョイント エルボ

    PISCO(ピスコ)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状エルボタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • 防振パット(合成ゴム) TRUSCO

    防振パット(合成ゴム)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。 切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。 使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
    用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。材質合成ゴム(CR)使用温度範囲(℃)-5~110ゴム硬度55°±5
  • L型ホローレンチ スタビーロング ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ スタビーロング

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
    用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業灯 ガレージランプ 10Mコード付 日平機器

    作業灯 ガレージランプ 10Mコード付

    日平機器
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    各種生産工場、自動車整備工場等の作業時に手元を照らす照明として最適。 小型で軽量。10mコード仕様。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番851-4004寸法(mm)【ランプ】380×55質量(kg)1.5コード長さ(m)10光源白熱球コード径(Φmm)0.75
...