カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(280)
- 建築金物(50)
- バイク純正部品(47)
- 切削工具(40)
- 測定用品(32)
- 機構部品(31)
- 科学研究・開発用品(29)
- 作業工具(28)
- テープ(23)
- 制御機器(18)
- メカニカル部品(16)
- 電気材料(14)
- 物流用品(13)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 自動車補修部品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 安全保護具(7)
- 研磨材(6)
- 自転車部品(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 安全標識(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 農業機械(4)
- バイク部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- バッテリー・電装(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 保管用品(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 自動車純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(234)
- ホンダ(47)
- スリーナイン島野(44)
- コガネイ(40)
- 岩田製作所(25)
- OSG(オーエスジー)(18)
- KTC(18)
- 第一計器(13)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
- イマオコーポレーション(9)
- TRUSCO(9)
- イスカル(6)
- コヅチ(6)
- アズワン(5)
- オーム電機(5)
- アラム(5)
- 旭計器工業(5)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hl10」の検索結果

PLY HL10 Hndst Lifter wStraight Plug TAA
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷ハンドセットリフター。PLY HL10 Hndst Lifter wStraight Plug TAA。
ハンガーラックコンテナー HL-10
サンコー(三甲)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷から5日以内出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。材質PP底形状格子リブ
レバーホイスト 荷重リミッター付
(24件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。販売区分業務用
防振パット(天然ゴム ゴム硬度50)
倉敷化工(48件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム(ゴム硬度50)ゴム硬度(JIS)50RoHS指令(10物質対応)対応
開き戸かんたんロック
光(7件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2個)当日出荷両扉の食器棚・吊戸棚に地震が来てもガッチリロックします 食器棚等の地震対策・いたずら防止 簡単に設置できる粘着タイプです 開け閉めは簡単ワンタッチです 開き戸専用種別開閉防止具仕様テープ付
防振パット
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製色黒ゴム硬度55°±5
ヘルメット用ステッカー(血液型)
日本緑十字社(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(10枚)当日出荷材質PETステッカー形状ステッカー(ヘルメット用)区分安全保安用品仕様裏面離けい紙付取付方式ステッカー
ルミナススチールシェルフ スリーブ付
Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)¥6,346~税込¥6,981~特価1セット当日出荷から5日以内出荷錆びにくいクリアコーティング加工材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)耐荷重(kg)250ポール径(Φmm)25
フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~特価1個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
ハンドルーペ 10倍
I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷倍率(倍)10レンズサイズ(mm)28トラスコ品番805-2055材質アルミ・黒塗装・PVC質量(g)38種類手持ち式レンズガラスレンズ(2枚構成)作動距離(mm)約2cmサイズ(mm)(1)105×(2)35×(3)20 mm
L形六角棒レンチセット
KTC(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(7本組)当日出荷先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。トラスコ品番373-4536セット内容・L形六角棒レンチ2.5((S)2.5×(L)57×(l)20mm)3((S)3×(L)65×(l)23mm)4((S)4×(L)77×(l)27mm)5((S)5×(L)83×(l)32mm)6((S)6×(L)95×(l)38mm)8((S)8×(L)100×(l)42mm)10((S)10×(L)122×(l)50mm)質量(g)250
シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から82日以内出荷●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
ヘルメット用ステッカー(緑長方形)
日本緑十字社¥1,698税込¥1,8681パック(20枚)当日出荷文字内容緑長方形無地取付方式ステッカー材質反射ステッカー(アクリル系フィルム)仕様裏面離けい紙付ヘルメット10個分トラスコ品番815-1434種別表示形状ステッカー(ヘルメット用)区分安全保安用品質量(g)26寸法(縦×横)(mm)30×90の2枚合わせ日本緑十字社品番233104
ステンレス プチフックL型
水本機械製作所¥789税込¥868特価1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス製なので、水回り等に最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ種類洋折釘表面処理(カットアンカー)ヘアーライン寸法T(mm)2表面処理(本体)ヘアーライン材質(カットアンカー)鉄
防振パット
TRUSCO(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷から翌々日出荷使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-5~70℃ゴム硬度55°±5色黒
角形近接センサ:FL2シリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~特価1台当日出荷から82日以内出荷豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
ハンディレベル
SK(新潟精機)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。本体サイズ(mm)全長100×46×20精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー)気泡管4本線アクリル気泡管
プチフックL型(ステンレス製)
TRUSCO¥959税込¥1,0551袋当日出荷ステンレス製なので水回りなどに最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)種類洋折釘寸法T(mm)2材質(カットアンカー)鉄
アラムミニハーフエルボ
アラム(2件のレビュー)¥529税込¥5821袋(10個)当日出荷から5日以内出荷材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHs規制、REACH規制に対応しています。ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ハンディータイプUV硬化装置
セン特殊光源¥17,980税込¥19,7781本当日出荷灯具、電源が分離され軽量・コンパクトで、移動も容易です。UVライト仕様●高圧水銀ランプ:100Wアズワン品番65-3744-24
ハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ
アズワン(1件のレビュー)¥71,800税込¥78,9801台当日出荷から18日以内出荷低床式で狭いスペースにも挿入できます。材質スチールメラミン焼付塗装タイプ低床タイプ昇降方式足踏み油圧式
ドライバービット ヘックスローブ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥239税込¥2631本3日以内出荷差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。用途差替えドライバー用替えビット。全長(mm)30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
容器付き刷毛
TRUSCO¥769税込¥8461本当日出荷容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ。トラスコ品番161-2258セット内容容器の内蓋質量(g)50種類刷毛材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(キャップ)PP材質(毛)PET100適合塗料水溶液、シンナー、水生プライマー、機械油、潤滑油、家庭用洗剤、墨汁、水彩絵具主な用途塗装用、低粘度用刷毛幅(mm)25容量(cc)100材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
真空発生器 エルボ大気開放
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から14日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。形状電磁弁直付形エルボ使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気
はがき・チラシ用フック
TRUSCO¥959税込¥1,0551セット(100本)当日出荷店舗などの応募はがきやチラシなどの掲示に便利な吊り具付ループです。S字タイプで簡単取り付け可能です。用途棚などの展示物に。POPなどの掲示品に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)色乳白色質量(g)140
イーブンシェルフ用棚板
ERECTA(エレクター)¥9,698税込¥10,6681枚当日出荷から翌々日出荷クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れています。 一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。付属品テーパー×1段分材質スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)耐荷重(kg/段)250(分散荷重)
幅広タイプエアチャック (MHL1~)
SMC¥2,198税込¥2,4181個当日出荷・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
高倍率ルーペ 10X
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。倍率(倍)10レンズ径(Φmm)28トラスコ品番276-8542全長(mm)104材質/仕上レンズ:ガラス質量(g)38タイプ高倍率ルーペ種類手持ち式
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)
SMC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から15日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
L型ホローレンチ スタビーロング
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハイロータリジョイント エルボ
PISCO(ピスコ)¥8,398税込¥9,238特価1個当日出荷から14日以内出荷動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状エルボ使用流体空気接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ回転部配管用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
...