カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 物流用品(8)
  • 照明(5)
  • 切削工具(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm-200」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットセパレータ (FHM~) SMCマグネットセパレータ (FHM~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・油中の汚染物を磁力により吸着除去し、マシンの作動不良、精度低下、焼付 などを防止して、油圧装置の保守期間の延長を可能にします。
ミニカッター モトコマミニカッターモトコマ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
刃先は特殊鋼を使用し、適度な熱処理を施しているためにピアノ線、鉄線の切断が可能です。
サイズ(mm)200質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4
身長計[簡易式携帯用] アズワン身長計[簡易式携帯用]アズワン
22,770税込25,047
1個
当日出荷
測定範囲(cm)14~205付属品収納ボックス(360×645×120mm)材質プラスチック質量(kg)1.9サイズ350×460×2130mm最小目盛1mmアズワン品番8-1228-01
ヒシM 練朱肉 サンビーヒシM 練朱肉サンビー
2,698税込2,968
1個
当日出荷
本格的な練り朱肉
盤面サイズ(mm)95丸×36繰り返し・詰め替え対応
ロープカッター万能バサミハード 愛和産業ロープカッター万能バサミハード愛和産業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
切場にはキザキザ(鋸目)がついていますので切断材料が逃げず、素晴らしい切れ味です。 特殊ステンレス鋼を使用していますので海上での作業にも適しています。
用途あらゆるロープの切断に、網、テグス、その他色々の切断作業にRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。バーの長さは200、400 mmの2種類があります。
用途特殊車両、コンテナ、大型扉、船舶など材質(バー・カップ)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(キャップ)ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨付属品十字穴付トラス小ねじM6×16(ステンレス鋼)フランジ付ナットM6(ステンレス鋼)種類取手・引手グリップ径(Φmm)27.2仕上鏡面研磨取付け方法丸穴取付穴深さ(mm)81.4
手動式芝刈機 sita(サイタ)手動式芝刈機sita(サイタ)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
操作性&切れ味抜群の手動式芝刈機!
刈り幅(mm)約200刈高調整(mm)10/20/30/40(4段階調節)方式刈刃:リール式5枚刃集草容量(L)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×750×1030付属品集草BOX:1、上ハンドル:1、中ハンドル:1、下ハンドル:1、ハンドル固定ボルト:6、ハンドル固定ナット:6、ワッシャー:6、取扱説明書
ハイポイドモートル TAシリーズ オプション 椿本チエインハイポイドモートル TAシリーズ オプション椿本チエイン
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
帯電防止マット(平板) 森松帯電防止マット(平板)森松
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
従来のビニール長マットに帯電防止機能を付加させました。作業台・棚板用マットとして最適です。
仕様平板材質再生PVC(ポリ塩化ビニール)グリーン
卓上電気蒸し器 タニコー卓上電気蒸し器タニコー
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃エンドミルS&K(三興製作所)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
ロックバンド 未来工業ロックバンド未来工業
2,798税込3,078
1セット(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
木柱等にねじ固定できる丈夫な幅ひろタイプの結束バンドです。 バンドが軟らかいので、モールダクト内での配管固定にも使用できます。(SCH-M200K:モールダクト60型用、SCH-M300K:モールダクト100型用)
適合ねじ呼び4許容静荷重(N[kgf])20(2)
アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器 岩崎電気アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器岩崎電気
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
方式電子式(半導体スイッチ式・電磁リレー式)照度(Lx)(点灯)50~100、(消灯)点灯照度以下
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱表示器GOT対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
30,880税込33,968
1本
4日以内出荷
三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱FXCPU/計算機リンク(MD8P)接続用RS-422ケーブル(20m)
ケーブル長(m)20クロ規格RS-422端子HDR14P オス⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
200mm キャスター(自在金具) エスコ200mm キャスター(自在金具)エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリングエスコ品番EA986HM-200材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)2.2車輪幅(mm)50全高(mm)245ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80
スチールシェルフィックス パネフリ工業スチールシェルフィックスパネフリ工業
3,598税込3,958
1セット(2本)
翌々日出荷
木材をセットするだけで強固なスチール脚のシェルフが完成ネジ、釘、工具が不要なので組み立て、解体がカンタンです。使わない時はコンパクトに収納できます。
用途棚、本棚、ラックなど飾り物などを置いてお部屋のインテリア収納として使用。組み合わせてス収納棚をつくる。シェルフに物を吊るして収納する。材質スチールパイプ径(Φmm)9適合厚さ(mm)【棚板】18~19耐荷重(kg)約20付属品エンドキャップ、シリコン製リング
蒸し器 卓上電気蒸し器 タニコー蒸し器 卓上電気蒸し器タニコー
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から31日以内出荷
屋外や店頭でも電源が有れば簡単に設置。 湯槽にポットやホースから引いた水を注水するだけで、後はスイッチを入れれば、プレートヒーターが槽を加熱し蒸気が得られます。 蒸気の出力 調整は、カムスイッチにより6段階に切り替えられます。 (THm-4000Eは3段切替え式)水位計付き。
電源(三相/V)200
αニックエンドミルハードタイプレギュラ刃 S&K(三興製作所)αニックエンドミルハードタイプレギュラ刃S&K(三興製作所)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)
Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃 S&K(三興製作所)Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃S&K(三興製作所)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)35
投げ込み式水位センサ 30m HM-200シリーズ センシズ投げ込み式水位センサ 30m HM-200シリーズセンシズ
179,800税込197,780
1個
欠品中
ステンレス製ダイアフラムを使用した圧力式の水位センサ、河川、水路、ダム、井戸、地下水等の長期観測に適しています、2m~50m計までラインナップ、ミリ単位の高精度の水位観測が可能、アンプ回路内蔵の1~5VDC出力信号、避雷素子内蔵、※リードタイムは概算で部材状況により前後する可能性がございます。
重高荷重用キャスター 自在 TRUSCO重高荷重用キャスター 自在TRUSCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)64取付穴径P(mm)M10
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在 TRUSCOプレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在TRUSCO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等材質(車輪)ポリウレタン仕様プレート式材質/仕上金具:スチール車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)M10
重高荷重用キャスター 固定 TRUSCO重高荷重用キャスター 固定TRUSCO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)64取付穴径P(mm)M10
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定 TRUSCOプレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定TRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等材質(車輪)ポリウレタン仕様プレート式材質/仕上金具:スチール車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)M10
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付 TRUSCOプレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付TRUSCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ポリウレタンストッパー取付ピッチY(mm)62取付穴径P(mm)M10取付座A(mm)158取付ピッチX(mm)126取付座B(mm)114車輪タイプ単輪
クリートホール スペーサー SHIMANO(シマノ)クリートホール スペーサーSHIMANO(シマノ)
599税込659
1個
5日以内出荷
クリートホール スペーサー 対応モデル:SH-M200/ M163/ M089
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付 TRUSCOプレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付TRUSCO
28,980税込31,878
1個
当日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ポリウレタンストッパー取付ピッチY(mm)62取付穴径P(mm)M10取付座A(mm)158取付ピッチX(mm)126取付座B(mm)114車輪タイプ単輪
トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 20Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 20Ωニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
289税込318
1個
5日以内出荷
RoHS 指令対応 汎用タイプ 18 回転型により微細設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 20Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 20Ωニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
379税込417
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 20Ω 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 20Ω 上面調整ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
93税込102
1個
7日以内出荷
RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型
RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止用押釦スイッチ SIEMENS非常停止用押釦スイッチSIEMENS
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
ユニロンフラップホイールMIX ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールMIXヤナセ(柳瀬)
7,298税込8,028
1個
14日以内出荷
ホイール自体の寿命が大きく延びます。
ユニロンフラップホイールMIX ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールMIXヤナセ(柳瀬)
6,598税込7,258
1個
14日以内出荷
ホイール自体の寿命が大きく延びます。
幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000内径(Φmm)76.2硬度6A外径(Φmm)200
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(79件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から8日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
マイクロヒューズ 大東通信機マイクロヒューズ大東通信機(6件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から48日以内出荷
リード線RoHS指令(10物質対応)対応
身長計HMシリーズ用頭頂部 チャーダー身長計HMシリーズ用頭頂部チャーダー
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
身長計HM200D/HM201D用交換部品です。測定板を取り付ける基の部品です。
仕様●サイズ:65×49×23mm●対象製品:身長計付体重計MS4900+HM201D、身長計付体重計MS4900+HM200Dアズワン品番65-8716-43
接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)接続コードMitutoyo(ミツトヨ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
身長計HMシリーズ用頭頂部 チャーダー身長計HMシリーズ用頭頂部チャーダー
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
身長計HM200D/HM201Dの交換部品です。丸いボタンが破損した場合の交換用部品です。
仕様●サイズ:65×41×19mm●材質:ABS樹脂●対象製品:身長計付体重計MS4900+HM201D、身長計付体重計MS4900+HM200Dアズワン品番65-8716-42
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。