カテゴリ

  • 測定用品(12)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「hm-25r」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • pH電極 東亜DKK

    pH電極

    東亜DKK(3件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
    測定範囲(pH)0~14
  • ステンレスドアハンドル 両面 K9(駒谷)

    ステンレスドアハンドル 両面

    K9(駒谷)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
    適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • ステンレス座付ドアハンドル 両面 K9(駒谷)

    ステンレス座付ドアハンドル 両面

    K9(駒谷)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。
    材質SUS304適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • pH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用

    東亜DKK
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    pH12以上のアルカリ溶液における精密測定に適しています
    用途高アルカリ用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)温度:0~100
  • pH複合電極 東亜DKK

    pH複合電極

    東亜DKK
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
  • pH複合電極 GST-5845C 微量用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5845C 微量用

    東亜DKK
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    用途微量用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~100
  • pH複合電極 GST-5727C 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5727C

    東亜DKK
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~100
  • ORP複合電極 東亜DKK

    ORP複合電極

    東亜DKK
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    適合本体MM-60R/HM-30R/HM-25R測定範囲(ORP)計器の指示範囲、(温度)0~100℃試料容量(mL)1
  • 無双トリマーブレード L-400 三陽金属(ERBA)

    無双トリマーブレード L-400

    三陽金属(ERBA)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    バリカン方式+軽量設計安全性と負担軽減を実現。ギヤケースは180°可変機構体格や用途に合わせて調整可能。道路際から家の庭まで幅広いシーンで使用可能。1バリカン式タイプで石の飛散を抑制し、庭や駐車場の草刈りも安心。通常の草刈刃(チップソー、ナイロンコード)と比較すると2枚の刃がスライドし、草をはさみ切る(バリカン方式)ため石の飛散を軽減し、庭や駐車場の草刈り最適。22. 0°~180°に可変可能な変幻自在のギヤケースはさまざまなシーンで活躍。草刈り、剪定等の作業毎に合わせてギヤケースの角度が調整可能。また180°に折りたたむことで車への積載や、物置への収納にも便利。3スペーサー搭載で調整不要!特殊ナット採用で使用中のナット緩み防止。スペーサーを搭載することで一定の圧で刃を抑え、切れ味抜群。特殊ナットは緩み止め性能が高く、従来のナットに比べ使用中の緩みを大幅に軽減。
    適合【刈払機】■やまびこ(共立)●Φ25●ATB255・ATR251GL・FNE243・FNRE24B・RNA230●RM230/251/341/Y341/A231/A240/A241/A260/A261/A315/B235/B253●RM/C260/C315/C360/CB253N/E240/E241/E260/E2600/E315/E360/E3150●RME2221/2300/2300V/2320/2600/2600V/2600B15/2620/2640/3000/3150/3600●SBE26U/260UT・SRM200U/230/240/251/255/256N/261/265/311/315/360●SRE23/26U/26UG/210U/235/240/243/260/261/261PV/261GT・●SRE265G/265UG/315/360●SRE2301/2310/2325/2326/2350/2420/2600/2625/2650/●2720/2730/3000/3150/3600/2610●RMA2410/2610/3150・RMS2320/2620●SRC260/315/360/B253N・SREY26G/242/2310・SMEY26●●■やまびこ(新ダイワ)●Φ24 ●R250/251/RM270・PK35F/260●Φ25 ●RA1023/1026・RM1025/1027/2130・RK1121/2023/2026/2030/SSR2201/2601●●■ハスクバーナ―・ゼノア ●Φ24●BC222/260D・BK265F/346FT2P・RC225/266FW●BCZ235/245/265/275/315・BKZ275/315・TRZ235/265・BK3420S●●■マキタ●Φ24 ●EM252R・MBC230DW●Φ25 ●EM281・MEM263/301/302/303●●■新宮商行●Φ24●A1526/4025/0526/0526H・SX-2/-3●KB2400/2420/2500/2520/2530/2700/3000/3220/3230・KH2350・●カルサ―256H/260/260H●M2350/2360/2360H/2630/2640/2640H●R2250/2550/2550H・●S2105/2305/2315/2500/2500H/2500L/2505/2505H/2605A/2605AH/2615●Φ25●S2250/2810HM/2820/3220・RF25H・KH2610/2620/3420/3420H・M2610/2620/2630●NX-2300/2600●●■丸山製作所 ●Φ24●LBC264UTDX●BC20C・BK20/26R・JC20S/26DX/26DXL・JCS26DX●MB248/251/261/250HU/260/265SP/305/306SPU/320/326SPU/2303M/2304M/2305M●MB2330S/2350/2460/2601/2604M/2610/2620/2630/2650/2660U/3030●MBC235/255/265/266/275●MBS231/235/250/250H/251/265/266/268/305/306/325/326/328/2630/3030/3230●BC203/233/26/263/303・BCS234/264/254/264/303・BCW233質量(g)1610サイズ(mm)715×103×85
  • 無双トリマーブレード L-310 三陽金属(ERBA)

    無双トリマーブレード L-310

    三陽金属(ERBA)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    バリカン方式+軽量設計安全性と負担軽減を実現。ギヤケースは180°可変機構体格や用途に合わせて調整可能。道路際から家の庭まで幅広いシーンで使用可能。1バリカン式タイプで石の飛散を抑制し、庭や駐車場の草刈りも安心。通常の草刈刃(チップソー、ナイロンコード)と比較すると2枚の刃がスライドし、草をはさみ切る(バリカン方式)ため石の飛散を軽減し、庭や駐車場の草刈り最適。22. 0°~180°に可変可能な変幻自在のギヤケースはさまざまなシーンで活躍。草刈り、剪定等の作業毎に合わせてギヤケースの角度が調整可能。また180°に折りたたむことで車への積載や、物置への収納にも便利。3スペーサー搭載で調整不要!特殊ナット採用で使用中のナット緩み防止。スペーサーを搭載することで一定の圧で刃を抑え、切れ味抜群。特殊ナットは緩み止め性能が高く、従来のナットに比べ使用中の緩みを大幅に軽減。
    適合【刈払機】■やまびこ(共立)●Φ25●ATB255・ATR251GL・FNE243・FNRE24B・RNA230●RM230/251/341/Y341/A231/A240/A241/A260/A261/A315/B235/B253●RM/C260/C315/C360/CB253N/E240/E241/E260/E2600/E315/E360/E3150●RME2221/2300/2300V/2320/2600/2600V/2600B15/2620/2640/3000/3150/3600●SBE26U/260UT・SRM200U/230/240/251/255/256N/261/265/311/315/360●SRE23/26U/26UG/210U/235/240/243/260/261/261PV/261GT・●SRE265G/265UG/315/360●SRE2301/2310/2325/2326/2350/2420/2600/2625/2650/●2720/2730/3000/3150/3600/2610●RMA2410/2610/3150・RMS2320/2620●SRC260/315/360/B253N・SREY26G/242/2310・SMEY26●●■やまびこ(新ダイワ)●Φ24 ●R250/251/RM270・PK35F/260●Φ25 ●RA1023/1026・RM1025/1027/2130・RK1121/2023/2026/2030/SSR2201/2601●●■ハスクバーナ―・ゼノア ●Φ24●BC222/260D・BK265F/346FT2P・RC225/266FW●BCZ235/245/265/275/315・BKZ275/315・TRZ235/265・BK3420S●●■マキタ●Φ24 ●EM252R・MBC230DW●Φ25 ●EM281・MEM263/301/302/303●●■新宮商行●Φ24●A1526/4025/0526/0526H・SX-2/-3●KB2400/2420/2500/2520/2530/2700/3000/3220/3230・KH2350・●カルサ―256H/260/260H●M2350/2360/2360H/2630/2640/2640H●R2250/2550/2550H・●S2105/2305/2315/2500/2500H/2500L/2505/2505H/2605A/2605AH/2615●Φ25●S2250/2810HM/2820/3220・RF25H・KH2610/2620/3420/3420H・M2610/2620/2630●NX-2300/2600●●■丸山製作所 ●Φ24●LBC264UTDX●BC20C・BK20/26R・JC20S/26DX/26DXL・JCS26DX●MB248/251/261/250HU/260/265SP/305/306SPU/320/326SPU/2303M/2304M/2305M●MB2330S/2350/2460/2601/2604M/2610/2620/2630/2650/2660U/3030●MBC235/255/265/266/275●MBS231/235/250/250H/251/265/266/268/305/306/325/326/328/2630/3030/3230●BC203/233/26/263/303・BCS234/264/254/264/303・BCW233質量(g)1460サイズ(mm)625×103×85
  • pH複合電極 GST-5823S 精密微量用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5823S 精密微量用

    東亜DKK
    62,980税込69,278
    1個
    6日以内出荷
    用途精密微量用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~11温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • pH複合電極 GST-5824C つきさし用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5824C つきさし用

    東亜DKK
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    用途つきさし用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • pH複合電極 GST-5725C 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5725C

    東亜DKK
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    センサー自身に型式、製造番号、校正データをメモリーいたします。
    仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)0~60
  • pH複合電極 GST-5722S 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5722S

    東亜DKK
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):2mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)0~60
  • pHセンサ 東亜DKK

    pHセンサ

    東亜DKK
    54,980税込60,478
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
    対応機種HM-30R・HM-25R
  • pH複合電極 GST-5846C 超微量用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5846C 超微量用

    東亜DKK
    69,980税込76,978
    1個
    14日以内出荷
    適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • pH複合電極 GST-5724C 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5724C

    東亜DKK
    49,980税込54,978
    1個
    47日以内出荷
    仕様●比較電極内部液:RE-4●濃度モニター(フロート):○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~60
  • pH複合電極 GST-5720C 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5720C

    東亜DKK
    59,980税込65,978
    1個
    48日以内出荷
    用途流通用仕様濃度モニター(フロート):○適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~60
  • pH複合電極 GST-5820C 流通用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5820C 流通用

    東亜DKK
    54,980税込60,478
    1個
    49日以内出荷
    セル容量はわずか250μL空気に触れずに連続測定できます
    用途流通用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • pH複合電極 GST-5848C 極細試験管用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5848C 極細試験管用

    東亜DKK
    74,980税込82,478
    1個
    49日以内出荷
    NMR等の極細試験管用、直径Φ3mmのロングボディタイプ
    適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~60