カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(1)

「hm-30p」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ポータブルpH計(校正書付) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】ポータブルpH計(校正書付)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    省電力・防水設計でフィールド測定に最適! 省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。
    仕様【データメモリー】1000データ【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。セット内容本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個測定範囲pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃質量(g)約280(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本測定方式ガラス電極法消費電力約0.003W表示範囲pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃外寸法(mm)68(W)×35(H)×173(D)
  • FineポータブルpHメーターFHM-30P 本体のみ TGK(東京硝子器械)

    FineポータブルpHメーターFHM-30P 本体のみ

    TGK(東京硝子器械)
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    省電力設計・防水構造(IP67)でフィールド測定に最適です。1000データのメモリー機能を搭載。インターバル機能付き。オートパワーオフ機能付き。低価格の普及型です。
    付属品単3アルカリ乾電池 2本(動作確認用)、取扱説明書セット内容本体のみ質量(g)約 280(本体質量は 電池を含みます)外形寸法(mm)W68×D35×H173消費電力(W)0.003電源単3アルカリ乾電池/ニッケリ水素電池 ×2本測定項目pH、温度温度(℃)性能保証:0~45測定範囲(pH)0.00~14.00pH付属電極なし温度測定範囲(℃)0~100.0温度補償自動/手動 切換機能インターバルメモリー:有(設定間隔:1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定可)、オートホールド:有(安定判断値:固定)メモリーメータ:1000データ校正最大3点、温度:1点校正繰返し性(計器本体)pH:±0.02pH、温度:±0.2℃表示範囲(℃)pH:-2.00~16.00(分解能:0.01pH)、温度:-5~110.0(分解能:0.1温度分解能(℃)0.1時計機能有(測定時常時表示)防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)、1m、30分浸漬可分解能(pH)0.01pH
  • ヘッド交換式樹脂ハンマ VERTEX(バーテックス)

    ヘッド交換式樹脂ハンマ

    VERTEX(バーテックス)
    3,898税込4,288
    1本
    翌々日出荷
    ヘッド交換式ができて経済的なハンマです。内部には散弾が入っているため、反動を吸収し、打撃力は通常のハンマより優れています。
    材質(柄部)TPV材質(ヘッド)UPE樹脂
  • FineポータブルpHメーターFHM-30P 電極付 TGK(東京硝子器械)

    FineポータブルpHメーターFHM-30P 電極付

    TGK(東京硝子器械)
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    省電力設計・防水構造(IP67)でフィールド測定に最適です。1000データのメモリー機能を搭載。インターバル機能付き。オートパワーオフ機能付き。低価格の普及型です。
    付属品GST-2739C pH複合電極 ケーブル1m、単3アルカリ乾電池 2本(動作確認用)、取扱説明書セット内容本体+電極GST-2739C(ケーブル1m)質量(g)約 280(本体質量は 電池を含みます)外形寸法(mm)W68×D35×H173消費電力(W)0.003電源単3アルカリ乾電池/ニッケリ水素電池 ×2本測定項目pH、温度温度(℃)性能保証:0~45測定範囲(pH)0.00~14.00pH付属電極GST-2739C温度測定範囲(℃)0~100.0温度補償自動/手動 切換機能インターバルメモリー:有(設定間隔:1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定可)、オートホールド:有(安定判断値:固定)メモリーメータ:1000データ校正最大3点、温度:1点校正繰返し性(計器本体)pH:±0.02pH、温度:±0.2℃表示範囲(℃)pH:-2.00~16.00(分解能:0.01pH)、温度:-5~110.0(分解能:0.1温度分解能(℃)0.1時計機能有(測定時常時表示)防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)、1m、30分浸漬可分解能(pH)0.01pH
  • ORP複合電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP複合電極キャル・メモ(防水対応)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    適合本体RM-30P、HM-31P、WM-32EP、IM-32P種別防水対応測定範囲0~±2000mV、0~100℃
  • pH電極 GST-2729C(5m GST-2729I) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 GST-2729C(5m GST-2729I)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    用途一般用仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~99.9測定範囲(pH)0~14リード線(m)5
  • pH電極 GST-2739C(5m GST-2739I) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 GST-2739C(5m GST-2739I)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
  • pH電極 GST-2729C(11m GST-2729Q) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 GST-2729C(11m GST-2729Q)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    用途一般用仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~99.9測定範囲(pH)0~14リード線(m)11