カテゴリ
- 切削工具(9)
- 作業工具(8)
- 測定用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- オフィス家具(4)
- バイク純正部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 機構部品(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- サンドビック(8)
- トップ工業(8)
- 東亜DKK(8)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- ホンダ(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- ボーセイ(2)
- ノーブランド(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- TOTO(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- PEM(1)
- グリーンクロス(1)
- チェーンストリーム(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「hm-43」の検索結果

ハイパーモンキーZERO
トップ工業(11件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷ガタ無し(バックラシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開きは平行に拡がり、一度決めた口開きは再調整不要です。 ガタが無いので、ボルト・ナットを痛めません。口幅の再調整が不要ですので、スパナ感覚でお使い頂けるモンキレンチです。 口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。 握りやすく、力を加えても手を痛めません。ウォームの両サイドに隆起を設計。 外部からの接触によるウォームの回転やローレットの摩滅を防ぎます。 高所作業での落下防止・紛失防止に最適なセーフティコード用の穴を設けてあります。用途車両生産・整備用として、各種機械生産工場やメンテナンス用として、高所作業の建設・電設用工具として材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
危険物標識タテ マグネット仕様
グリーンクロス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から5日以内出荷危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)600寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
ワークワイド(ガタ無しモンキーレンチ)
トップ工業(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081パック(50個)当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・レッド)
トップ工業(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに色レッドRoHS指令(10物質対応)対応
ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ブラック)
トップ工業¥5,198税込¥5,7181個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ブラック)
トップ工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から33日以内出荷目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ネイビー)
トップ工業¥5,298税込¥5,8281個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに色ネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ネイビー)
トップ工業¥5,498税込¥6,0481個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに色ネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・レッド)
トップ工業¥5,198税込¥5,7181個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに色レッドRoHS指令(10物質対応)対応
HQステップドリル(マーキング)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から翌々日出荷穴径が分り易い2段毎のラインマーキング。耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
セルフクリンチングスタッド TH 小箱(鉄)
ボーセイ¥7,760~税込¥8,536~1箱(500本)4日以内出荷圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼)
サンドビック¥39,980税込¥43,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷正方形90°R1.2 推奨材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼)
サンドビック¥39,980税込¥43,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷正方形90°R1.6 推奨材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)
旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼)
サンドビック¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷正方形90°R1.2 推奨材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼)
サンドビック¥39,980税込¥43,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷正方形90°R2.4 推奨材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)
旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼)
サンドビック¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷正方形90°R1.6 推奨材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)
高速荒加工用セラミックロー付けヘッド コロミル316
サンドビック¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷ヘッド交換式高送り用エンドミルヘッドです。用途高速荒加工用。耐熱合金加工用。材種6060
片テーパー型密閉容器目盛付 クリップ式 KTT-CTH-Mシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥149,800税込¥164,7801個10日以内出荷から31日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。用途液体の一時貯蔵材質SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
スペーサブロック スルーホールタイプ(無電解ニッケルメッキ)
ノーブランド¥1,898~税込¥2,088~1個12日以内出荷から14日以内出荷材質SS400タイプスルーホール表面処理無電解ニッケルメッキ
pH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用
東亜DKK¥34,980税込¥38,4781個当日出荷pH12以上のアルカリ溶液における精密測定に適しています用途高アルカリ用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)温度:0~100
pH複合電極 GST-5845C 微量用
東亜DKK¥44,980税込¥49,4781個当日出荷用途微量用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~100
ECO&BASIC バガス製容器 50入
チェーンストリーム¥4,398税込¥4,8381袋(50個)6日以内出荷世界70カ国以上で栽培されている「さとうきび」から砂糖を製造する際に大量に発生する搾りかすである「バガス」から作られた食器です。サトウキビ加工の副産物であるバガスから作られた食器は堆肥化可能で、バクテリアによって分解され土に還る生分解性という特徴を持っているため、CO2排出量削減につながる環境にやさしい食器です。通常の紙容器よりも繊維が詰まったハリのある素材でできているため、軽いのに形が崩れにくいです。また、通常の紙容器に比べて耐水性・耐油性に優れているので、安心して使うことができます。用途パーティーやデリバリー、テイクアウト用などの使い捨て食器・容器に。
pH複合電極 GST-5823S 精密微量用
東亜DKK¥62,980税込¥69,2781個6日以内出荷用途精密微量用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~11温度測定範囲(℃)温度:0~60
FZ250/Rフェザー/SRX600/ドラッグスター400 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。メーカーYAMAHAセット内容右単体色ブラック適合車種FZ250/Rフェザー(85) /1HX、FZR250/R(86-89) /2KR/3HX1/3LN1、R1-Z(90-93) /3XC1-3、RZ250RR(84) バー /51L、RZ250R(43PS)(86-88) バー /1XG/3HM1、SRV250/S(92-96) /4DN1-4、SRX400(85-96) /1JV/1JL/2NY/3HU/3VN、FZ400R(84-87) /46X、FZR400/R(86-89) /1WG/2TK/3EN、ドラッグスター400(96-01) /4TR1-8/5KP1-4、RZV500R(84) /1GG/51X、SRX600(85-94) /1JK/2NX/3GV1/3SX1/2、FZ750(85) /1FM、FZR750(87) /2LM、FZX750/L(86-98) /2AK/3XF1-5、FZR1000(87-88) /3GM、ドラッグスター1100(99-00) /XVS1100 5EL4/5ELE/5PB1、FJ1200(88-93) /4CC2、V-MAX(90-99) /3UF1-6左右区別右適合排気量(cc)250
pH複合電極 GST-5824C つきさし用
東亜DKK¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷用途つきさし用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)温度:0~60
pH複合電極 GST-5846C 超微量用
東亜DKK¥69,980税込¥76,9781個14日以内出荷適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~60
モバイルロッカー2列2段4人用大容量タイプ平置きポストICカード錠ビジター式コンセント付 900W500D1050H ブラック<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥269,800税込¥296,7801台28日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1050機能モバイルロッカー2列2段4人用、大容量タイプ、平置きポスト、ICカード錠ビジター式コンセント付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付