カテゴリ

  • メカニカル部品(42)
  • 切削工具(38)
  • 測定用品(29)
  • 制御機器(20)
  • バイク純正部品(16)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 建築金物(9)
  • 作業工具(8)
  • オフィス家具(7)
  • 作業服(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm-25」の検索結果

252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーカットHMタイプ BF8-HM 25M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットHMタイプ BF8-HM 25M NH40 PP0.2黒バーテック
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
幅(mm)8トラスコ品番805-1383質量(kg)4高さ(mm)65全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
超強力マグネットフック サンケーキコム超強力マグネットフックサンケーキコム(24件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
物を「吊下げる」ということを極限まで追求した超強力マグネットフックです!
フック固定特性超強力
SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSH 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(33件のレビュー)
709税込780
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
綿厚綾テープ 日本紐釦貿易綿厚綾テープ日本紐釦貿易(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻(50m)
当日出荷
長さ(m)50厚さ(mm)1生成(オフホワイト)
強力マグネット 西敬(イカリボシ)強力マグネット西敬(イカリボシ)(9件のレビュー)
489税込538
1パック(4個)
当日出荷
超強力な異方性マグネットです。
材質異方性フェライトマグネット厚さ(mm)5特性超強力
六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーモンキーZERO トップ工業ハイパーモンキーZEROトップ工業(11件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
ガタ無し(バックラシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開きは平行に拡がり、一度決めた口開きは再調整不要です。 ガタが無いので、ボルト・ナットを痛めません。口幅の再調整が不要ですので、スパナ感覚でお使い頂けるモンキレンチです。 口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。 握りやすく、力を加えても手を痛めません。ウォームの両サイドに隆起を設計。 外部からの接触によるウォームの回転やローレットの摩滅を防ぎます。 高所作業での落下防止・紛失防止に最適なセーフティコード用の穴を設けてあります。
用途車両生産・整備用として、各種機械生産工場やメンテナンス用として、高所作業の建設・電設用工具として材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットフック 固定タイプ TRUSCO強力マグネットフック 固定タイプTRUSCO(7件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。
用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキ2018年トラスコ掲載ページ10 0654
危険物標識タテ マグネット仕様 グリーンクロス危険物標識タテ マグネット仕様グリーンクロス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から6日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)600寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50個)
当日出荷から5日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
ステンレス鋼製 ハンガーメイト LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンガーメイトLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン種類その他奥行(mm)247仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)29.4吊下荷重N(kgf)3
ワークワイド(ガタ無しモンキーレンチ) トップ工業ワークワイド(ガタ無しモンキーレンチ)トップ工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
800型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTHMシリーズ KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTHMシリーズKITZ(キッツ)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-29~200最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316(Crめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)SCS14A材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
フック式ホイストマン 象印チェンブロックフック式ホイストマン象印チェンブロック
29,980税込32,978
1台
当日出荷
最軽量チェーンブロック登場!世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様試験荷重:150%寸法(mm)【線経×ピッチ】荷鎖:3.0×9.3、手鎖:2.5×14定格荷重(kg)250巻上平均手動力(N)196/20kgf昇降移動距離手鎖(mm/m)36荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)220
ハンドルH アズワンハンドルHアズワン
12,900税込14,190
1個
当日出荷から12日以内出荷
ハンドマグネット テクノプランハンドマグネットテクノプラン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
広口丸型容器 BOLL広口丸型容器BOLL
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅広い用途に利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
柄付ハンドマグネット TRUSCO柄付ハンドマグネットTRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。
用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。吸着力(N)250トラスコ品番232-0967材質マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材幅(mm)82質量(kg)1.5高さ(mm)1026材質(本体)一般構造圧延鋼材奥行(mm)42.5磁石寸法(mm)82×70
ひのき木綿 アップルウェアーひのき木綿アップルウェアー(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
国産ひのき100%のマルチング資材で綺麗に飾れます。観葉植物を鉢カバーに入れるときに使用することで、おしゃれで清潔に飾れます。保存、不朽性に優れているので耐久性が高く、水濡れにも強く抗菌効果のある木材です。ふんわり絡みつきやすい性質なので、鉢カバーと育成鉢に隙間があってもマルチングが簡単にできます。国産ひのき木材を削っただけのナチュラル素材なので、安心してお部屋の中に飾れます。
用途マルチング資材。材質国産ひのき使用の目安10号鉢には1袋(約25g)を使用
オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル)オルダムカップリングSUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
円柱プラグ(小径用) 岩田製作所円柱プラグ(小径用)岩田製作所
358税込394
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
着脱式ヘルメットマウント Xacti着脱式ヘルメットマウントXacti
12,000税込13,200
1個
当日出荷
CX-WE100/WE110用のヘルメットマウントアクセサリ着脱可能なパーツと固定式のパーツが付属しているので用途に合わせてお選びいただけます。着脱可能タイプはワンプッシュでカメラを外すことができるので、狭い場所での撮影や、視線を変えずに周りを撮影することが可能です。工事現場・高所作業・災害現場などヘルメット着用時のカメラ取付に。
取付場所左右選択可寸法(mm)着脱式:86×74×46、固定式:69×71×46本体質量(g)着脱式:約55、固定式:約45使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH保存環境温度-10~50℃/湿度0~90%RH
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から15日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
TEFEN PPタケノコ継手 オスストレート アズワンTEFEN PPタケノコ継手 オスストレートアズワン
229税込252
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・レッド) トップ工業ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・レッド)トップ工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにレッドRoHS指令(10物質対応)対応
TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート アズワンTEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレートアズワン
1,670税込1,837
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手アズワン
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ブラック) トップ工業ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ブラック)トップ工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにブラックRoHS指令(10物質対応)対応
バーカット フレックスシステム バーテックバーカット フレックスシステムバーテック(1件のレビュー)
87,980税込96,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に。
ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ブラック) トップ工業ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ブラック)トップ工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷
(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
ハンディミクロメーター 杉藤ハンディミクロメーター杉藤
79,980税込87,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
プリズム内蔵の正立像型です。 精密スケールを標準装備しています。 LEDの光量調整、マルチライティングが可能です。 接眼部スケールなので目盛が見やすいです。
用途金属部品・印刷・半導体基板などの検査。質量(g)320電源単4乾電池×4本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)41×220
コレット CHM グループ NSK(ナカニシ)コレット CHM グループNSK(ナカニシ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ネイビー) トップ工業ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ネイビー)トップ工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSD用放熱板 アイネックスM.2 SSD用放熱板アイネックス
749税込824
1個
4日以内出荷
M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に適します。 M.2 SSD用放熱板/熱伝導両面テープのセットです。 放熱板の厚さは1mmです。 小型PCやNUCなど、設置スペースが特に狭い場合に最適です。 表面の銅メッキ処理により、熱伝導率向上が期待できます。
付属品熱伝導両面テープ (厚さ: 0.125mm)材質アルミニウム表面処理銅メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×70×1RoHS指令(10物質対応)対応
アステロ インダクションモーター(可変速タイプ) 住友重機械工業アステロ インダクションモーター(可変速タイプ)住友重機械工業(2件のレビュー)
10,000税込11,000
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
ダイヤフラム リザーバ 4HM-25854-00 YAMAHA(ヤマハ)ダイヤフラム リザーバ 4HM-25854-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
主な適合純正品番4K0-25854-00主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
クリンチングスタッド(フラッシュヘッドスタッド)FH(鉄/3価ホワイト)(小箱) PEMクリンチングスタッド(フラッシュヘッドスタッド)FH(鉄/3価ホワイト)(小箱)PEM
34,980税込38,478
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
広口丸型容器 BOLL広口丸型容器BOLL
239税込263
1個
翌々日出荷
幅広い用途に利用できます。茶色タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・レッド) トップ工業ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・レッド)トップ工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷
(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにレッドRoHS指令(10物質対応)対応
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ用ストッパナット コガネイクリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ用ストッパナットコガネイ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。