カテゴリ

  • 自動車補修部品(12)
  • 電気材料(9)
  • バイク部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 切削工具(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「hm007」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィラーキャップガスケット K.PガスケットオイルフィラーキャップガスケットK.Pガスケット
169税込186
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 丸型 作業灯 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 丸型 作業灯 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)
798税込878
1個
予約販売
直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用材質アルミ定格電力(W)8定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07 イスカルヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07イスカル
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル フェースミル HM390 FTD-15 イスカルヘリ3ミル フェースミル HM390 FTD-15イスカル
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットソー MAP007HM マキタカットソー MAP007HMマキタ
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNF)エスコ
14,400税込15,840
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)幅(mm)13全長(mm)105ピッチ喰い付き:1.5P溝数4被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)37呼び7/8”×14シャンク径(mm)17
[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNF)エスコ
14,400税込15,840
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
40mm ワゴンモールコーナー 薄形/ベージュ エスコ40mm ワゴンモールコーナー 薄形/ベージュエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
仕様●カラー:ベージュ●適合モール:EA947HM-332●サイズ(mm):B/45.4、H/9.7、L/64.2、l/7、R/24.5●材質:PVCアズワン品番65-9317-79
ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
仕様●カラー:ベージュ●適合モール:EA947HM-333●サイズ(mm):B/55.4、H/11.7、L/76.7、l/7、R/31●材質:PVCアズワン品番65-9318-10
40mm ワゴンモールコーナー 薄形/グレー エスコ40mm ワゴンモールコーナー 薄形/グレーエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
仕様●カラー:グレー●適合モール:EA947HM-322●サイズ(mm):B/45.4、H/9.7、L/64.2、l/7、R/24.5●材質:PVCアズワン品番65-9318-08
ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモールコーナー(ワイド/グレー) EA947HMシリーズエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
仕様●カラー:グレー●適合モール:EA947HM-221●サイズ(mm):B/60、H/13.6、L/85.5、l/7、R/31.5●材質:PVC●ワイドタイプ用アズワン品番65-9318-02
ワゴンモールコーナー(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモールコーナー(薄形/グレー) EA947HMシリーズエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
仕様●カラー:グレー●適合モール:EA947HM-323●サイズ(mm):B/55.4、H/11.7、L/76.7、l/7、R/31●材質:PVCアズワン品番65-9317-73
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
シリンダーヘッドガスケット K.PガスケットシリンダーヘッドガスケットK.Pガスケット
2,398税込2,638
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
内燃機関のシリンダーブロックとシリンダーヘッドの間にあるガスケット。シリンダーの内圧を外に逃がさず、冷却水やエンジンオイルのシリンダーへの流入を防ぐための強固なシール性が求められ、エンジンに用いられるガスケットの中でも最も高い強度が必要となるものです。
O2センサー ホンダ NAPO2センサー ホンダNAP
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
適合メーカーホンダ
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(58件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
ワゴンモールコーナー エスコワゴンモールコーナーエスコ
195税込215
1個
翌日出荷
ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。
ブレーキパッド TOKICO(トキコ)ブレーキパッドTOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(4枚)
当日出荷から89日以内出荷
TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
ハイテクWステンレスマグ 1P タマハシハイテクWステンレスマグ 1Pタマハシ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
断熱2重構造なので、温かさ・冷たさが長持ちします。ステンレス製なので落としても割れません。軽量タイプなのでアウトドアでも役立ちます。
材質18-8ステンレス、ABS樹脂寸法(mm)Φ70×80容量(mL)200質量(g)95
プロ用両開き工具セット (63点組) スーパーツールプロ用両開き工具セット (63点組)スーパーツール
64,980税込71,478
1セット(63点)
翌日出荷
機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ラチェットハンドル(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm )NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ギアレンチ(スタンダードタイプ) GRW】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(計10個)【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【ツールケース S470B3】1個質量(kg)16.7段数3ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
シェル形針状ころ軸受 7E-HM NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 7E-HMNTN(エヌティーエヌ)
469税込516
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービスブレーキパッド日立オートパーツ&サービス(393件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
ガスケットセット 16041MZ5600 ホンダガスケットセット 16041MZ5600ホンダ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
主な適合純正品番16010-HM7-670
【リビルト】 エンジン(ホンダ) 純正部品番号無し ノーブランド【リビルト】 エンジン(ホンダ) 純正部品番号無しノーブランド
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等保証期間6ヶ月又は1万Km
26x175mm モール継手フリー(プラスチック/ベージュ/10個) エスコ26x175mm モール継手フリー(プラスチック/ベージュ/10個)エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HM-7K
23x54mm モール継手コーナー(プラスチック/ベージュ/10個) エスコ23x54mm モール継手コーナー(プラスチック/ベージュ/10個)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HM-7J
23x54mm モール継手内曲(プラスチック/ベージュ/10個) エスコ23x54mm モール継手内曲(プラスチック/ベージュ/10個)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HM-7H
23x31mm モール継手外曲(プラスチック/ベージュ/10個) エスコ23x31mm モール継手外曲(プラスチック/ベージュ/10個)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HM-7G
23x53mm モールコーナー(プラスチック/ベージュ/10個) エスコ23x53mm モールコーナー(プラスチック/ベージュ/10個)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HM-7F
23x50mm モールエンド(プラスチック/ベージュ/10個) エスコ23x50mm モールエンド(プラスチック/ベージュ/10個)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HM-7E
21mm モール用連結(プラスチック製/ベージュ/10個) エスコ21mm モール用連結(プラスチック製/ベージュ/10個)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HM-7D
21mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/10本) エスコ21mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/10本)エスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
材質PVCエスコ品番EA947HM-7
充電式バッテリー・ユニット A&D充電式バッテリー・ユニットA&D
39,980税込43,978
1個
当日出荷
電源のない場所でも天びんが使用可能な充電式バッテリー・ユニット
連続使用時間HX・SV/5時間、GX-K・GF-K・GP/6時間、BM/7時間、FC・FP・GH・GF・GR・GX・HM・HP・HR202i・HR300i・MC・AD1690/8時間、ET-W・HF・HR60・HR120・HR200/16時間、EK-G・EK-H・EW-G/28時間、HC・HD/66時間
ハンドルレバーS(YL04)             K-PIT KITACOハンドルレバーS(YL04) K-PITKITACO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 3YX-83912-00 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ8.5×15.0×0.3
主な適合車種XJR400 1995-1996年式:4HM4に適合、4HM7は設定なし
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
ヘリIQミル フェースミル ホルダー イスカルヘリIQミル フェースミル ホルダーイスカル
66,980税込73,678
1本
翌日出荷から30日以内出荷
3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
材質スチール仕様イスカルヘリIQミルフェースミルホルダー
アステロ インダクションモーター(可変速タイプ) 住友重機械工業アステロ インダクションモーター(可変速タイプ)住友重機械工業(1件のレビュー)
9,200税込10,120
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。