カテゴリ
- バイク部品(11)
- バッテリー・電装(6)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KIJIMA(キジマ)(6)
- K-CON(キタコ)(2)
- エーモン(1)
- ホンダ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KITACO(1)
- FUJIX(フジックス)(1)
- KSフィルター(1)
- MTA(1)
- MH CONNECTORS(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
エコロジープロダクト
「hm090 2p」の検索結果

ハーネス ACCブンキKIT HM090タイプ2P ホンダOPカプラー2
KIJIMA(キジマ)¥839税込¥9231個5日以内出荷グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリ電源の分岐用ハーネスです。 プラス線のみを分岐するタイプのハーネスをご使用の場合、アース線はバッテリーのマイナス又は交流では無いマイナス線に接続して下さい。(ボディーアースの取れない車種やマイナス線に交流が流れている車種が存在いたしますのでご注意ください)
ハーネス ACC分岐KIT HM090 2P ホンダOPカプラー3
KIJIMA(キジマ)¥999税込¥1,0991個当日出荷ホンダ CT125 ハンターカブ125で使用出来るACC変換ハーネス。 これがあればオプションカプラーからすぐに電源を取ることが出来、電装部品の取り付けが楽になる便利アイテム。
カプラーハウジング 防水タイプ
(73件のレビュー)¥319~税込¥351~1セット当日出荷カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A販売区分業務用
カプラーハウジング 防水タイプ
KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。 オス・メス1対仕様HM090適合電線(mm2)0.3-1.25
ハーネス ACC分岐KIT 防水 MT090 IL 2P
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個5日以内出荷グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源分岐ハーネス。適合車種ヤマハ シグナスX SR(BF9) 2016-、N MAX(2DS) 2016-
電源取り出しハーネス
KITACO(13件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷生活必需品のモバイル携帯等のアクセサリーに必要な電源確保に。専用設計なので指定のカプラーに割り込ませるだけの最小限の配線作業で、BATT+、ACC+を取り出せます。車体のカプラーに中継させるだけで、アクセサリー用電源が取り出せるハーネスです。USB電源やETC等の電源をスマートに取り出せます。取り出しリード線には分かりやすい電源ラベル付き。※消費電力、電流の高い製品(アンプ、コンプレッサー等)の接続には使用しないで下さい。
端子ハウジング オスメスセット 110型
(96件のレビュー)¥149~税込¥164~1セット当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。用途車両配線の補修に材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下適合電線0.5~1.25sq販売区分業務用
ハーネス ACCブンキKIT HM090タイプ4P ホンダOPカプラー1
KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源の分岐ハーネスです。仕様ホンダ オプションカプラー(アクセサリー用)タイプHM090タイプ4極
防水カプラー(2極)
エーモン(19件のレビュー)¥679税込¥7471セット当日出荷車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。適合(コードサイズ)0.2sq専用極数2使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ
(122件のレビュー)¥159~税込¥175~1セット当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。用途車両配線の補修に材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下適合電線0.5~2.0sq販売区分業務用
コネクターセット 110型
DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)¥379~税込¥417~1セット当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分色(カプラー)ナチュラル
コネクター(HM防水)
K-CON(キタコ)(9件のレビュー)¥219~税込¥241~1セット当日出荷から3日以内出荷カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。種別HM防水色(カプラー)ナチュラル適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
スーパーシール・防水コネクター
MTA(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)当日出荷純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です用途ワンタッチの電線の接続材質PA66色黒使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下適合電線0.35~2.5sq
防水ハウジング
FUJIX(フジックス)(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット当日出荷車外配線に適した防水タイプ。色グレー許容電流(A)6付属コード0.85sq材質(ハウジング)P.B.T材質(端子)黄銅(スズメッキ)
CL07防水コネクタ ソケットハウジング
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1パック(10個)当日出荷5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継・基板用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6