1,294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
149 税込164
4日以内出荷







手元を保護してよりスポーティなデザインに!。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。
材質PET樹脂 スモーク 寸法(高さH×幅W)(mm)190×190(片側) 適合車種レッツ/レッツG(CA4AA)
1セット
9,998 税込10,998
23日以内出荷

仕様●インダクタンス: 1.5 nH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±0.3nH●最大直流抵抗: 100mΩ●シリーズ: LQG15HN●動作温度 Min: -55℃●村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
659 税込725
7日以内出荷

仕様●インダクタンス: 1 nH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±0.3nH●最大直流抵抗: 100mΩ●シリーズ: LQG15HN●インダクタ構造: 多層℃●村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
959 税込1,055
7日以内出荷

HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
1セット(4枚)ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質鉄製
1個
71 税込78
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

泡立ちがよくさっぱりとした洗い心地のナイロンタオルです。 少なめのソープでも泡立ちがよくここちよい刺激で使いやすい。
材質ナイロン 規格100cm 寸法(cm)約28×100
1枚ほか
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HN-01 ブルートーンホーン Type1 CAPStyle 動画あり
ヨーロピアンサウンド スネイルホーン 省スペース小型ホーンユニット 保安基準適合品 狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
用途車用ホーン ブルー 周波数(Hz)High:500、Low:420 電流(A)3.8(×2) 定格電圧(V)DC12 音圧(dB/m)114(2m)、110(7m) 音色ヨーロピアンサウンド
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷

用途ホース継手 材質ポリプロピレン 形状ホースニップル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)チユーブ HN-1/4X600
規格HN-1/4X600 部品名称チユーブ HN-1/4X600 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(0.96MB) 図解NoSSA-S1000 薬剤タンク部品_No.38、SSA-S1002 薬剤タンク 撹拌部品_No.45、SSA-S1002(4)-1 薬剤タンク・撹拌部品_No.45、SSA-S600 1996ネン 薬液タンク部品_No.44
1個
329 税込362
7日以内出荷

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
最高使用圧力(MPa)ブレードホースの最高使用圧力に準拠する 最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠する ねじ部JIS規格 B0203:1999による
1個
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)チユーブ HN-1/4X400L
規格HN-1/4X400 部品名称チユーブ HN-1/4X400L 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.53MB) 展開図9(0.52MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.81MB) 図解NoKBM-501D 撹拌部品_No.18、KBM-503D 撹拌部品_No.18、SSW-400C 撹拌,テンション部品_No.27、KBM-500D-1 撹拌部品_No.18、SSA-F500 攪拌部品_No.19、KBM-500D-1(改訂版) 撹拌部品_No.18、SSW-400CM-3 撹拌,テンション部品_No.26、SSW-400CM 撹拌,テンション部品_No.27、SSW-400C-2 撹拌,テンション部品_No.26、KBM-500D 撹拌部品_No.20、SSA-F501 撹拌部品_No.19、SSW-400CM-2 撹拌,テンション部品_No.26、SSA-F505 カクハン部品_No.25、KBM-502D 撹拌部品_No.18
1個
889 税込978
7日以内出荷

1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エビナット8M 、10M を主に使用される場合に最適。
切断ナット使用範囲アルミニウム・スチール・ステンレス 5M、6M、8M、10M トラスコ品番124-0064 種別ハンドナッター 全長(mm)405 質量(kg)1.8
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

泡立ちがよくさっぱりとした洗いごこちのナイロンタオルです。少なめのソープでも泡立ちがよくここちよい刺激の使いやすい100cmサイズです。カラフルな4カラー。
材質ナイロン 寸法(mm)1000×280×1 ブルー 種類タオル 本体質量(g)30 耐熱温度(℃)90
1個
259 税込285
7日以内出荷

ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。 材質ステンレス(SUS304TP)
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ホース継手 材質ポリプロピレン 形状ホースニップル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

築地製作所ホースニップル
土木用・農業用排水用ポンプホース口金
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質S400
1個
139 税込153
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

枝折戸用部材。
材質ステンレス 質量(kg)0.043 シルバー 備考合成竹枝折戸と合成二段枝折戸に付属している鉄製のひじつぼとの交換も出来ます。
1セット(2個)
3,598 税込3,958
6日以内出荷

1セット(100個)
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

介護しやすく!座面が上がる!フルリクライニングシャワーキャリー。背もたれは106°~175°の間で無段階に調整が可能。座面にかかる体圧を分散させ、座位保持が困難な方の移動がラク。リクライニング時には座面が9.5cm 高くなるので、腰への負担が軽減。肘掛けの前方グリップを握って座位を保つことができ、前倒れも防ぎます。本体が後方に転倒するのを防ぐ転倒防止バーが付き。ヘッドレストの取り外しが可能。ヘッドレストは高さ、奥行、角度調節が可能。リクライニング時も操作がしやすいように、ハンドルの向きを変えることができます。肘掛けはね上げ式で横移乗がラクに行えます。フットレストはピンロックでかんたんに取り外しが可能。レッグサポートは後ろに倒すことができ、フットプレートと共に後方移動させることで乗り降りする際に邪魔になりません。ノーパンクタイヤでパンクの心配も不要。空気の充填が不要でメンテナンスの手間がいりません。片足でワンタッチロックができるストッパーがついて安心。
仕様穴無しシート 材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)、ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、シート/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡) 寸法(mm)【最大リクライニング時】565×1580×785、【肘から前座】300(最大リクライニング時280) 質量(kg)22.5(ヘッドレスト無し:21.5) 奥行(mm)【シート】400(最大リクライニング時:410) 耐荷重(kg)100 キャスター【前輪】Φ5インチ【後輪】Φ10インチ(ワンタッチロック付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×1110×1150 座幅(mm)455 アズワン品番68-9549-76 前座高(mm)470(最大リクライニング時:565) リクライニング106~175°
1台
231,998 税込255,198
3日以内出荷

旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております
用途自動車用ホーン 周波数(Hz)HIGH:500/LOW:440 電圧(V)24
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠 ねじ規格JIS規格B0203:1999による
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)チユーブ HN-1/4X710L
規格HN-1/4X710 部品名称チユーブ HN-1/4X710L 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.96MB) 図解NoSSA-α1000 攪拌装置部品_No.17、SSA-α1010 攪拌装置部品_No.22、SSA-F1010 薬剤タンク部品_No.42
1個
299 税込329
7日以内出荷

寒さや霜から大切な植物を守る! シンプルで、使いやすい簡易温室。パーツを接続して、カバーをかぶせるだけの簡単組立。ファスナー付きで、中に入れたものが取り出しやすい!
材質本体:スチール、カバー:塩化ビニル樹脂、ジョイント:ポリプロピレン 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約620×440 棚板耐荷重(kg)1枚あたり:均等15まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
1台
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

介護しやすく!座面が上がる!座面が前に移動しながら6cm高くなりますので、介助者が腰を曲げずに介護しやすくなります。
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

介護しやすく!座面が上がる!。座面が前に移動しながら6cm高くなりますので、介助者が腰を曲げずに介護しやすくなります。
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

用途ホース継手 材質ポリプロピレン 形状ホースニップル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1本
10,980 税込12,078
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)