カテゴリ
- バイク部品(94)
- 切削工具(36)
- 自動車補修部品(8)
- 制御機器(7)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 研磨材(2)
- 農具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- U-KANAYA(82)
- ギガ・セレクション(8)
- アーム[作業工具](6)
- THECUT(6)
- IZS(5)
- EFFORT(エホート)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Vesrah(3)
- brembo(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 河村電器産業(2)
- SHIFTUP(シフトアップ)(2)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(2)
- 大阪魂(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アサダ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エルモ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ho-12」の検索結果

マグネットオイルフィルター
(145件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。用途自動車用タイプカートリッジタイプ
スレンダーホーン 2端子
PIAA(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(2個)当日出荷渦巻き型ホーンで39.8mmの世界最薄を実現。高級車にふさわしい深みのある重低音。迫力の大音量112dB。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。スタイリッシュガードフィン付き。付属品アース線仕様車検対応材質樹脂色ブラック質量(g)約184(1個あたり)周波数(Hz)400/500定格電圧(V)12端子2音量(dB)112![北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581002-260908-02.jpg)
北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪
アーム[作業工具]¥38,980税込¥42,8781セット(3個)翌々日出荷1set3個を同時加工の高精度品です。大径を全周把握できます。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。標準/高爪(HO-12A)・小径生爪(HO-12S)・山取無(HO-12K)・幅広生爪(HO-12W)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。用途旋盤チャック用。長さ(mm)129幅(mm)100高さ(mm)50ピッチ(mm)1.5チャックサイズ12インチ適合チャック外径(inch)12![北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013852-150415-02.jpg)
北川用鉄生爪 HO
アーム[作業工具]¥10,980~税込¥12,078~1セット(3個)当日出荷から4日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C
北川用生爪(油圧・空圧用)HO
KATO(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1セット(3個)当日出荷から6日以内出荷材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。材質S50Cピッチ1.5
折りたたみ式フック
メイワパーツ¥4,998税込¥5,4981セット(50本×4パック)当日出荷から5日以内出荷台紙やPOPボードに使用する折りたたみ式のフックです。材質ABS色ホワイト取付穴寸法(mm)12×19.5
集合計器盤用キャビネット WHO
河村電器産業¥139,800~税込¥153,780~1個翌日出荷から6日以内出荷材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
集合計器盤用キャビネット WHO-LW
河村電器産業¥179,800~税込¥197,780~1個翌日出荷から8日以内出荷材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
SHO-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥199,800~税込¥219,780~1個翌日出荷から翌々日出荷電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
P-HO/B-200/N樹脂
ギガ・セレクション¥32,980税込¥36,2781組翌々日出荷生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。 薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。材質ポリアセタール(POM)ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°
アルミ生爪(油圧 エアーチャック用)
THECUT¥27,980税込¥30,7781セット(3個)3日以内出荷から6日以内出荷鉄鋼製生爪に比べ軟らかくワークに傷が付きにくいです。 比重が小さいので遠心力による把握力の低下を抑えることができ高回転域での使用が可能です。 軟らかく切削性が良い為、生爪の成形が容易です。用途旋盤チャック用
AL-HO/B-200/Nアルミ
ギガ・セレクション¥25,980税込¥28,5781組翌々日出荷から14日以内出荷切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。材質アルミ合金(A6061 T6)硬度HRB50
R-HO/B-200円形(アルミ)
ギガ・セレクション¥109,800税込¥120,7801組翌々日出荷切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です 生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくい。 軽量なので、楽に爪の交換作業が出来ます。 鉄に比べ比重が軽いので、遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。材質アルミ合金(A6061 T6)ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°硬度HRB50内径(mm)25
チェリー 金型用砥石 YHO
大和製砥所¥3,512~税込¥3,863~1箱(10本)ほか当日出荷から14日以内出荷【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。適合材金型
デジタル・オシロスコープ DHO1000シリーズ
RIGOL(リゴル)¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷周波数帯域:70MHz,100MHz,200MHz 4または2 アナログ・チャンネル 最高サンプリングレート:1GSa/s 垂直分解能:12bit 垂直軸レンジ:500µV/Div~10V/Div 最大レコード長:100Mポイント(オプション) 波形更新レート:最高1,500,000回/秒 10.1インチ 1280×800 HDタッチディスプレイ 5種類のシリアルデコード機能 インターフェイス:USB、LAN、HDMI用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。質量(kg)3.8プローブch分 PVP2350(HDO1204、1202);PVP3150(HDO1072、1074、1102、1104)インターフェースUSB、LAN、HDMI画面サイズ10.1インチサンプルレート最高2Gサンプル/秒レコード長最大100Mポイント(オプション)グリーン購入法適合
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。![豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07406668-241129-02.jpg)
豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪
アーム[作業工具]¥14,980税込¥16,4781セット(3個)当日出荷1set3個を同時加工の高精度品です。用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO27M-12)・小径標準生爪(HO27M-12S)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。トラスコ品番307-5385長さ(mm)140幅(mm)50高さ(mm)60チャック寸法(inch)12適合チャックH034M12 / H027M12 / H037M12適合メーカー豊和工業適合チャック外径(inch)12
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。







![北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581002-260908-02.jpg)
![北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013852-150415-02.jpg)
































![豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07406668-241129-02.jpg)